カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 清水製作所[継手](307)
- フジトク(216)
- イハラサイエンス(156)
- ニューマシン(105)
- ヤマト特殊鋼(84)
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(39)
- 正和(35)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(30)
- ヤマト産業(26)
- 東洋国際(25)
- 昭和技研工業(20)
- ダイキン潤滑機設(20)
- ノーブランド(19)
- ニッタ(19)
- RIKEN(理研機器)(18)
- 東和高圧(14)
- 中部高圧ホース(13)
- フローバル(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
23ページ目: 高圧用管継手
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥969~税込¥1,066~1個6日以内出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状プラグ材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮 ソケット
ニューマシン¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット
ニューマシン¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 プラグ
ニューマシン¥6,598~税込¥7,258~1個17日以内出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状プラグ材質(本体)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
サニタリーカップ SSP型 真鍮 ソケット
ニューマシン¥3,898~税込¥4,288~1個24日以内出荷SP型より大幅に流量アップしました。 SPZ型と互換性があります。 分解可能のため内部洗浄が容易にできます。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.9(40)耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.9(60)RoHS指令(10物質対応)対応
サニタリーカップ SSP型 真鍮 プラグ
ニューマシン¥1,498~税込¥1,648~1個13日以内出荷から31日以内出荷SP型より大幅に流量アップしました。 SPZ型と互換性があります。 分解可能のため内部洗浄が容易にできます。形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.9(40)耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.9(60)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーフローカップ DRSP型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から31日以内出荷形状ソケット材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)-10~150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーフローカップ DRSP型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥2,998~税込¥3,298~1個31日以内出荷形状プラグ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)-10~150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15)RoHS指令(10物質対応)対応
チャージカップリング SPR型 真鍮 ソケット
ニューマシン¥3,898~税込¥4,288~1個16日以内出荷から24日以内出荷エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
チャージカップリング SPR型 真鍮 プラグ
ニューマシン¥1,798~税込¥1,978~1個13日以内出荷から24日以内出荷エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
チャージカップリング SPR型 真鍮 ソケット
ニューマシン¥3,398~税込¥3,738~1個10日以内出荷から24日以内出荷エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
チャージカップリング SPR型 真鍮 プラグ
ニューマシン¥1,498~税込¥1,648~1個10日以内出荷から24日以内出荷エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から24日以内出荷SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 真鍮 ソケット
ニューマシン¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から24日以内出荷SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 真鍮 プラグ
ニューマシン¥799~税込¥879~1個当日出荷から24日以内出荷SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 真鍮 ソケット
ニューマシン¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 真鍮 プラグ
ニューマシン¥919~税込¥1,011~1個6日以内出荷YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 真鍮 プラグ
ニューマシン¥799~税込¥879~1個当日出荷から6日以内出荷YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
高圧オートカップ SPH070型 ソケット
ニューマシン¥4,698税込¥5,1681個31日以内出荷最高使用圧力68.6MPa(700kgf/cm2)の超高圧用である。 ネジロック方式で接続時の振動・衝撃にも強い。形状ソケット材質(本体)特殊鋼/ニッケルメッキ質量(g)127使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)59寸法H(mm)15(二面)材質(シール)ニトリルゴム寸法TR3/8寸法D(Φmm)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.6(700)寸法E(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])98(1000)RoHS指令(10物質対応)対応
高圧オートカップ SPH070型 プラグ
ニューマシン¥3,998税込¥4,3981個31日以内出荷最高使用圧力68.6MPa(700kgf/cm2)の超高圧用である。 ネジロック方式で接続時の振動・衝撃にも強い。形状プラグ材質(本体)特殊鋼/ニッケルメッキ質量(g)122使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)48寸法H(mm)24(二面)材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)24寸法TRc3/8寸法D(Φmm)28.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.6(700)寸法E(mm)13耐圧力(MPa[kgf/cm2])98(1000)RoHS指令(10物質対応)対応![5540-02(セット)スプリットフランジ(クランプハーフ)ハイプレッシャータイプ【6000PSI】 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19482559-230202-02.jpg)
5540-02(セット)スプリットフランジ(クランプハーフ)ハイプレッシャータイプ【6000PSI】
清水製作所[継手]¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷材質FCD450/S45C表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート![SUS-RFO 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19482428-230202-02.jpg)
SUS-RFO
清水製作所[継手]¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷材質SUS304寸法L(mm)34寸法A(mm)□100寸法t(mm)8寸法B(mm)77.8寸法d1(Φmm)10寸法d3(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応![SUS-RFF 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19482410-230202-02.jpg)
SUS-RFF
清水製作所[継手]¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷材質SUS304寸法L(mm)34寸法A(mm)□100寸法t(mm)8寸法B(mm)77.8寸法d1(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応












![8007アダプター(ケース) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19483934-230202-02.jpg)
![8006アダプター(ケース) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19483855-230202-02.jpg)
![7007アダプター(ケース) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19483776-230202-02.jpg)
![7006アダプター(ケース) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19483697-230202-02.jpg)
![8001アダプター(ケース) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19483618-230202-02.jpg)
![7001アダプター(ケース) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19483539-230202-02.jpg)
![SR36アダプター(ケース) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19483444-230202-02.jpg)
![SR35アダプター(ケース) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19483356-230202-02.jpg)
![SR34アダプター(ケース) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19483268-230202-02.jpg)
![SR33アダプター(ケース) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19483180-230202-02.jpg)
![SR13アダプター(ケース) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19483085-230202-02.jpg)
![SR09アダプター(ケース) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19482997-230202-02.jpg)
![インターロックバンド 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19482665-230202-02.jpg)
![TYWS口金(ダブルスパット) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19482620-230202-02.jpg)
![5540-02(セット)スプリットフランジ(クランプハーフ)ハイプレッシャータイプ【6000PSI】 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19482559-230202-02.jpg)
![TY口金(セット品) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19482446-230202-02.jpg)
![SUS-RFO 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19482428-230202-02.jpg)
![SUS-RFF 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19482410-230202-02.jpg)




![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)