絞り込み
ハネ径(cm)
- 18(4)
- 23(2)
- 30(9)
- 35(2)
- 40(3)
機能
リズム風(2)
リモコン付(2)
切タイマー(6)
左右首振(2)
風量調節(27)
ハネ枚数
- 3(3)
- 5(7)
- 7(1)
ブランド
- TEKNOS
- モノタロウ(6)
- ナカトミ(106)
- スイデン(100)
- TRUSCO(98)
- YAMAZEN(山善)(86)
- 日動工業(83)
- アイリスオーヤマ(69)
- ライフオンプロダクツ(46)
- エスコ(38)
- J&S(35)
- コイズミ(小泉成器)(34)
- スーパー工業(30)
- エスケイジャパン(30)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](25)
- 日立(25)
- TOPLAND(24)
- CRECOTE(22)
- おおたけ(19)
- ダイキン工業(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(5)
再生紙使用マーク適合(5)
特価

23cmクリップ扇風機扇
TEKNOS(14件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481台当日出荷クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機仕様コイルコード仕様ハネ径(cm)23羽根枚数3本体質量(kg)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)25/23本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460風量調整スライドスイッチ風量2段階切替首振り左右首振り
18cmクリップ扇風機扇
TEKNOS(6件のレビュー)¥2,990税込¥3,2891台当日出荷クリップではさんで、どこでも涼しい色ホワイト電源(V)100羽根枚数3本体質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×237×390消費電力(W)(50/60Hz)18/17風量調整スライドスイッチ風量2段階切替首振りあり羽根寸法(cm)18
30cmメカ式壁掛け扇風機
TEKNOS(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷壁掛けメカ扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・引き紐で風量と首振りを調節できる簡単操作。色ホワイト消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5本体質量(kg)2.68モーターACモーター風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480切タイマー3時間
30cm 卓上扇風機
TEKNOS(8件のレビュー)¥2,490~税込¥2,739~1台当日出荷質量(kg)約1.96消費電力(W)40/40(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×270×450機能首振り電源(AC V)100風量調整3段階
40cmメカ式壁掛け扇風機
TEKNOS(2件のレビュー)¥5,990税込¥6,5891台当日出荷壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。色ホワイトハネ径(cm)40羽根枚数5本体質量(kg)2.9モーターAC消費電力(W)(50/60Hz)48/48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490風量調整風量3段階切替首振り○タイマー機能3時間切りタイマー
30cmフルリモコン壁掛け扇風機
TEKNOS(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。色ホワイト消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5本体質量(kg)2.62モーターAC風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480運転モードリズム風、おやすみ風切タイマー7.5時間
5WAY USB充電式 マグネットクリップファン
TEKNOS¥1,980税込¥2,1781台当日出荷5WAY USB充電式マグネットクリップ扇風機用途使い方いろいろ!卓上・マグネット・クリップ・壁掛け・吊り下げ。様々な用途でお使い頂けます。付属品USBケーブル質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×125×175連続使用時間(時間)約3.8~24風量1(自然風)→2(弱)→3(中)→4(強)→5(切)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 4000mAh 入力5V 1.5A MAX充電時間(時間)約3
30cmフルリモコン壁掛け扇風機
TEKNOS(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。色ブラック消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5本体質量(kg)2.62モーターACモーター風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480運転モードリズム風、おやすみ風切タイマー7.5時間
USB卓上ミニ冷風扇
TEKNOS(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷付属品USBケーブル、ストラップ仕様充電電池:リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh 入力5V 1A MAX)質量(g)160連続使用時間(時間)約2.5~8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×35×213バッテリー電圧(V)3.7充電器入力5V 1A MAX風量調整風量3段階切替充電時間(時間)約3~4
壁掛け扇風機
TEKNOS¥6,298税込¥6,9281台当日出荷お財布にもやさしい省電力のDCモーター壁掛け扇風機。効率良く空気を循環。壁に取り付け足元のスペース確保。エアコンの補助としても。DCモーター搭載 35cm7枚羽根の壁掛け扇風機。静音色ホワイトハネ径(cm)35羽根枚数7枚モーターDCモーター風量調整3段階切替リモコンあり左右首振あり切タイマー7.5時間切りタイマーリズム風あり
テクノイオン搭載リモコン冷風扇風機
TEKNOS(3件のレビュー)¥10,900税込¥11,9901台当日出荷打ち水効果で自然な涼風を エアコンが苦手な方にぴったりです テクノイオンを搭載したリモコン式冷風扇風機付属品保冷剤パックx2色ホワイト方式汲み上げ散布方式消費電力(W)(50/60Hz)50/57機能自然風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663風量調整5段階首振りオートルーバー(左右80°)タンク容量3.2Lタンク(抗菌・タンク取り外し可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
30cmリビングリモコン扇風機
TEKNOS(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷30cm5枚羽根のリビング扇風機色ホワイトハネ径(cm)30羽根枚数5枚本体質量(kg)(約)2.9消費電力(W)(50/60Hz)32/37機能おやすみ風、フラットガード風量ソフトタッチ風量本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)344×344×690~870風量調整3段階切替リモコン対応左右首振対応切タイマー7.5時間リズム風対応
30cmDCリビングフルリモコン扇風機
TEKNOS¥4,898税込¥5,3881台当日出荷・収納式リモコンでスッキリ。 超微風機能でやさしい風。・DCモーター搭載 30cm5枚羽根リビング扇風機・電気代最大約70~80%節約(メーカー比)ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.8消費電力(W)(50/60Hz)3~19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870風量調整6段階設置方式床置き運転モードリズム風、おやすみ風タイマー7.5時間入切首振り有り
USB卓上ミニ冷風扇
TEKNOS(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷卓上サイズの冷風扇。エアコンが苦手な方におすすめの気化熱を利用した冷風扇。付属品USBケーブルタンク容量(L)約0.7本体質量(kg)約1.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×165×216風量調整3段階RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
18cm360°3D首振りフルリモコンDCサーキュレーター全分解型(お掃除簡単)
TEKNOS(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷ガードなどを分解して、掃除が簡単にできる形状です。「前ガード」「羽根」「後ろガード」が取り外せ、扇風機のように分解できます。外したガードや羽根は、水洗い可本体は、拭き掃除で用途3D首振りで空気を立体的に循環。DCモーターで静音、省エネ。質量(kg)1.8消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393機構360度3D首振り風量8段階切替切タイマー1~8時間
DCモーター30cmリビングメカ扇風機(ボタン式)
TEKNOS¥4,498税込¥4,9481台当日出荷メカ(ボタン式)の簡単操作な30cmリビング扇風機用途部屋の換気・エアコンの効率化・風の無い暑い日・熱帯夜に質量(kg)2.6色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×355×710~895消費電力(W)(50/60Hz)3~20機能首振り風量4段階操作押しボタン式タイマー2時間切タイマー
DCモーター35cm リビングフルリモコン扇風機
TEKNOS¥8,898税込¥9,7881台当日出荷ハイポジションリビング扇風機。・ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。・室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。 温度センサーで感知した温度に基づき、風量を自動的に調整する機能です。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~12に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。色ホワイト消費電力(W)2~28(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)35本体質量(kg)4.2風量12段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×373×820~1040タイマー時間入/切8時間運転モードリズム風、おやすみ風
和モダンデザイン リモコン付 冷風扇
TEKNOS¥9,590税込¥10,5491台当日出荷和室、洋室どちらにも合うモダンデザイン冷風扇。打ち水効果で自然な涼風を送ります。付属品保冷剤パック2個、リモコン消費電力(W)50/57(50Hz/60Hz)タンク容量(L)3.2本体質量(kg)5.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663風量調整3段階切替RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
リモコンタワー扇風機
TEKNOS¥4,498税込¥4,9481台当日出荷スリムだけどパワフル風量のタワー型(フルリモコン)色ホワイト本体質量(kg)2.66消費電力(W)(50/60Hz)37/43本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×220×763風量調整3段階設置方式床置き運転モードリズム風タイマー1.2.4時間切首振り有り
DCモーター リモコンタワー扇風機
TEKNOS¥9,898税込¥10,8881台5日以内出荷大風量の大型DCタワー扇風機色ホワイト本体質量(kg)4.4消費電力(W)(50/60Hz)41/41本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×1070風量調整12段階設置方式床置き運転モードリズム風、おやすみ風タイマー24時間切首振り有り
ACモーター左右・3D首振り 分解お手入れ可能メカ式サーキュレーター
TEKNOS¥3,998税込¥4,3981台当日出荷18cmサーキュレーター3D首振り。・3D(360°)首振りでお部屋の空気を立体的に循環します。・ボタンとダイヤルでらくらく操作。・前ガード、羽根、後ろガードの全てが取り外してお掃除できる。色ホワイト消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)18本体質量(kg)2.1風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393首振り3D(360°)と左右
DCフルリモコン卓上扇風機
TEKNOS¥6,298税込¥6,9281台当日出荷・30cm5枚羽根の卓上扇風機・土台を小さくして、羽根のサイズは30cmをキープしているので風量はリビング扇風機と変わりません!・シンプル/コンパクトなデザインで置く場所を選びません。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式・DCモーター搭載・棚の上に置けば、壁扇風機の代わりにもなります。色ホワイトハネ径(cm)30本体質量(kg)2.4消費電力(W)(50/60Hz)8~19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×470風量調整3段階設置方式床置き運転モードリズム風、おやすみ風タイマー4時間切首振り有り
テクノイオン搭載卓上ミニタワーファン
TEKNOS¥3,898税込¥4,2881台当日出荷勉強やデスクワークの際に最適!場所をとらないコンパクトタイプ。 テクノイオンで消臭&除菌・狭い場所でも機能的に使えます。色ホワイト本体寸法(mm)130×150×330本体質量(kg)約1.73消費電力(W)(50/60Hz)30/27機能4時間切りタイマー、ノンオゾン、消臭、除菌風量調整3段階首振り0~90度首振りRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
3Dサーキュレーター
TEKNOS¥6,298税込¥6,9281台当日出荷・3D(360°)首振りでお部屋の空気を立体的に循環します。・エアコンと併用して冷暖効率UP・DCモーターで静音、省エネ。風量8段階切替。お手入れ簡単分解型その他お手入れ簡単全分解式色ホワイトハネ径(cm)18本体質量(kg)2.1首振360度3D機構と左右消費電力(W)(50/60Hz)2~22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393風量調整8段階設置方式床置き運転モードおやすみ風タイマー8時間切
23cmDCフルリモコン扇風機
TEKNOS¥6,988税込¥7,6871台当日出荷上下左右に自動首振りをする優れもの。部屋干しの洗濯物にも重宝します。色ホワイトハネ径(cm)23本体質量(kg)3.2消費電力(W)(50/60Hz)6~18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×715~885風量調整12段階設置方式床置き運転モードリズム風、おやすみ風タイマー8時間入切首振り上下左右自動
30cmDCリビングフルリモコン扇風機
TEKNOS¥7,198税込¥7,9181台当日出荷フルリモコンDCリビング扇風機。・Fの羽根搭載、「Fの羽根」とは空気抵抗を減らすために開発された新形状の羽根です。また、二枚の爪が風を切ることで効率良く風を送ることができます。・テクノイオン搭載 マイナスイオンでクリーンな空間。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~6に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。色ホワイトハネ径(cm)30本体質量(kg)2.8消費電力(W)(50/60Hz)2~22風量6段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870タイマー時間入/切7.5時間運転モードリズム風、おやすみ風タイマー7.5時間入切
DCモーター30cmテクノイオン付 リビングフルリモコン扇風機風機
TEKNOS¥7,258税込¥7,9841台欠品中フルリモコンDCリビング扇風機。・Fの羽根搭載、「Fの羽根」とは空気抵抗を減らすために開発された新形状の羽根です。 また、二枚の爪が風を切ることで効率良く風を送ることができます。・テクノイオン搭載 マイナスイオンでクリーンな空間。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~6に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。色ホワイト消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.8風量6段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870タイマー時間入/切7.5時間運転モードリズム風、おやすみ風












































![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)