カテゴリ
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)(167)
- ダイニチ工業(136)
- サンポット(119)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](103)
- アイリスオーヤマ(89)
- オーティ・マットー(70)
- 静岡製機(68)
- ダイケン(61)
- TEKNOS(57)
- アール(57)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- スイデン(43)
- トヨトミ(38)
- ユーザー(38)
- 萩原(34)
- オンダ製作所(32)
- ファミリー・ライフ(32)
- ライフオンプロダクツ(29)
- ホンマ製作所(28)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: 暖房用品
商品豆知識

ヒーター 小型 温度センサー セラミックヒーター 1200W 静音 左右首振り
YAMAZEN(山善)¥7,498税込¥8,2481台欠品中コンパクトサイズなのに1200Wハイパワー スタイリッシュデザインのセラミックヒーター 温風切替3段階:弱・中・強(500/900/1200W) 5時間オートオフ 温度センサー搭載 温度設定5段階:20/22/24/26/28度 左右首振り メモリー機能搭載 低騒音設計DCファン搭載用途冬の寒さ対策に。セラミックファンヒーター 電気ストーブ 室温センサー 足元暖房 脱衣所 トイレ 洗面所質量(kg)1.7消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)約1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×16×29.1
上給水超音波ハイブリッド加湿器
アイリスオーヤマ¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷大加湿量で大容量タンクのハイブリッド加湿器です質量(kg)2.2電源(V)AC100タンク容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×164×359連続加湿時間(時間)30加湿量(mL/h)550
アイスミスト卓上加湿ファン C88 幅110×奥行110×高さ132
CRECOTE¥3,598税込¥3,9581台5日以内出荷夏のデスクまわりを快適&おしゃれに!涼しい風だけでなく、ミストでしっとり潤いもプラスできる卓上扇風機です。風量は3段階調整でき、ミストは最大50ml/時でしっかり加湿。水タンクは350mlで給水の手間も少なく、USB充電式でオフィスやおうちのどこでも使えます。やさしい1段階のライト機能付きで、ナイトタイムの癒しにも◎。可愛さと実用性を兼ね備えた、暑がりで乾燥が気になる方のための新定番アイテムです。用途風+ミスト+ライトで癒しのひととき。デスクが快適空間に早変わり!付属品USBケーブル電圧DC5V/2A電力(W)2~6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×132電流(mA)680~1380風量調整3段階充電時間(時間)約3水タンク容量(mL)350噴霧量(mL/h)30~50(ミスト機能)
パネル型人感センサー付き消臭セラミックファンヒーター温度表示付き 1200W, 650W ネイビー
TEKNOS¥8,898税込¥9,7881台当日出荷人の動きを感知、人感センサー付きで無駄なく暖房。活性炭フィルターで消臭&ぽかぽか色ネイビー消費電力(W)1200/650 切替式本体質量(kg)約3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.0×14.0×38.0
ゴムチップマット 通路用
D&Dグループ¥11,190~税込¥12,309~1個翌々日出荷から3日以内出荷滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに寸法(mm)900×1200×10質量(kg)約9.7タイプ通路用
ゴムチップマット 大判
D&Dグループ¥14,540~税込¥15,994~1個当日出荷から5日以内出荷滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに寸法(mm)900×1800×10質量(kg)約14.6タイプ通路用
冷気ストップ あったかボード
YAMAZEN(山善)¥2,298~税込¥2,528~1枚ほか5日以内出荷必要な場所に置くだけの自立式。8mmの厚みが冷気をシャットアウト。使用する場所に合わせて自由なレイアウトが可能。気分で選べるリバーシブルデザイン。収納しやすい折りたたみ式。軽量なため持ち運びもラクラク。用途断熱ボード、断熱パネルとして。寒さ対策、すきま風対策に。冷気対策/寒さ対策/すきま風防止/隙間風防止/冷気遮断/冷風遮断/防寒/ボード/パネル/スクリーン/カーテン/暖房効率/暖房サポート/暖房補助/暖房節約/電気代節約/電気代/省エネ/eco/エコ/断熱/冷気/窓際/窓ぎわ/サッシ/リバーシブル/折りたたみ/折り畳み付属品固定パーツ2枚材質本体:発泡ポリエチレン・PETフィルム、固定パーツ:PP厚さ(mm)8色ブラウン/ベージュ耐熱温度(℃)約60
ThaleiaVeil エッセンシャルブレンドオイル
キシマ(1件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091個(10mL)当日出荷産地や植物に至るまでプロが求める条件を満たしたハイグレードな精油をブレンドしました。用途使用目安:ディフューザー1~5滴、アロマストーン5~10滴、お風呂、ハンカチ適量寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×70
堀こたつ用ヒーターユニット 手元コントローラー
YAMAZEN(山善)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から5日以内出荷掘こたつ用取り替えヒーターユニット。 手元電子コントローラーで温度調節ラクラク。用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600安全装置温度ヒューズ(本体)、電流ヒューズ(電源コード)電源コード(m)約3保証期間1年発熱体ハロゲンヒーター温度調節手元電子コントローラー
パラボラハロゲンヒーター床置ブラック 800W,400W
TEKNOS(3件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷2秒即暖!パラボラ型の800Wハロゲンヒーター 床置タイプ 上下首角度調節可能(手動) 組立不要 朝の着替えの5分間暖房に最適色ブラック消費電力(W)800/400本体質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.2×32.8×46.4出力切替2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約21.6(800W時)
サーキュレーター加湿器 加湿量550ml/h
アイリスオーヤマ¥12,990税込¥14,2891台翌々日出荷【加湿量550ml/h】【加湿時間6.7時間】【タンク容量3.7L】 サーキュレーターで空気を循環・攪拌し、部屋の隅々までムラなく加湿できるサーキュレーター加湿器です。 加熱した水で加湿するハイブリッド式。抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿出来ます。 湿度センサー搭載で現在の湿度をデジタル表示。 お部屋の湿度が一目で分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。 サーキュレーターは3段階(静音・中・強)の風量設定が可能で、自動左右首振り機能付きです。 就寝時に便利なおやすみモード付で、操作パネルと表示パネルのランプの明るさを抑えます。 切タイマー付で、2・4時間と設定できます。 パーツを取り外して排水するだけの排水専用パーツ内蔵で、水捨てが簡単です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。用途加湿器、サーキュレーター、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。付属品加湿カップ(予備)、スポイト(お手入れ用)、ブラシ(お手入れ用)、取扱説明書色ホワイト質量(g)5400電源(V)AC100タンク容量(L)3.7コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×220×395消費電力(W)(50/60Hz)160/155適合床面積プレハブ洋室15畳/木造和室9畳連続加湿時間(時間)約6.7(最大加湿で連続加湿を行った場合)運転モード加湿)/弱・中・強、(サーキュレーター)静音・中・強最大加湿量(mL/h)550加湿方式ハイブリッド式
壁掛けセラミックヒーター
YAMAZEN(山善)¥11,900税込¥13,0901台当日出荷強力送風で素早くあたたかい!ヒートショック対策におすすめの壁掛けセラミックヒーター。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。パワー、風量切替は弱・強の2段階。送風単体でも運転が可能で通年使える。切タイマーは1→2→4→6時間とボタンにタッチするだけで簡単に設定できる。4段階の温度(16・20・24・28度)で運転が可能。8時間を超えると自動で電源がOFFになるオートオフ機能も搭載。リモコン付き。用途暖房器具、セラミックヒーターとして。トイレや洗面所、脱衣所などヒートショック対策に。質量(kg)3.1色ホワイト切替方式600/1200W消費電力(W)50Hz/1200、60Hz/1100電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(空焚き防止機能)機能切タイマー(1/2/4/6時間)、8時間オートオフ、温度センサー(16/20/24/28度)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28×11×35![対流型石油ストーブ SLシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67880996-210715-02.jpg)
対流型石油ストーブ SLシリーズ
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3件のレビュー)¥28,900税込¥31,7901台翌々日出荷遠赤外線炎筒とホワイトフレームが身体をしんから温める。広いスペースをまるごと暖房します。停電時や災害時にも便利。タンク一体式、耐震自動消火装置付き。用途暖房、冬物、石油ヒーター、石油暖房、暖房器具、暖房機器、防災アイテム、防災グッズ、ポータブル石油ストーブとして。色ホワイト電源単一形乾電池×2個(別売)機能遠赤外線、カラー点火つまみ、対震自動消火装置
ボトル加湿器用 交換スティック
TOPLAND(1件のレビュー)¥349税込¥3841セット(5本)当日出荷ボトル加湿器の取替え用吸水スティック。ペットボトルのサイズに合わせてカットして使用できる。ペットボトル加湿器「キューブ」「オーブ」「チェリー」「ムーブ」シリーズに対応。吸水スティックは約一ヶ月で交換が目安。用途ボトル加湿器 加湿器 オーブ チェリー ムーブ キューブ 交換用 吸水スティック 吸上げ ペットボトル加湿器。材質PP直径×長さL(Φmm×mm)6×230/1本
中敷用カイロL
アイリスオーヤマ¥429税込¥4721袋(3足)当日出荷足裏全体が温かい。靴の中に敷くタイプのカイロ。質量(g)5.8タイプくつの中に敷くすべり止め付き最高温度(℃)44寸法(縦×横)(mm)250×71主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間8時間平均温度(℃)36
オンパックス 貼るくつ下用
エステー(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(15個)ほか当日出荷くつ下のつま先に貼るだけで、足もとをしっかり温めます。 安定した温感が9時間持続します。 薄型の貼るタイプなので、ズレずにフィットし、違和感が少なく使用できます。 消臭効果で靴の中のニオイを抑えます。 くつ下の色に合わせて選べる、白と黒の2種類のカラーです。
抗菌エアーフィルター2枚セット
ダイニチ工業¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)当日出荷適合機種HD-1500F、HD-151、HD-152、HD-153、HD-154、HD-1800F、HD-181、HD-182、HD-183、HD-184、HD-2400F、HD-242、HD-243、HD-244、HD-PC1500G、HD-PC1500H、HD-PC1800G、HD-PC1800H、HD-PC2400G、HD-PC2400H、HD-PN155、HD-PN156、HD-PN185、HD-PN186、HD-PN245、HD-PN246アズワン品番64-8202-29
エレメント(ホットガン用)
静岡製機(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷トラスコ品番481-1054適合機種バルシックスシリーズ、SEシリーズ、ホットガンシリーズ(HG30RSは除く)質量(g)20
ホットガン
静岡製機(2件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。 暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。 空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。 重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。用途内装、塗装の乾燥仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常トラスコ品番459-9306質量(kg)11.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100燃料灯油油タンク容量(L)7.3安全装置過熱防止装置、対震自動消火、炎監視、油切れ検知、ヒューズ、停電時安全、ファン回転異常検知燃焼方式ロータリーバーナー燃料消費量(L/h)0.91/0.65(強/弱)消費電力(W)(50/60Hz)点火時:47/52、燃焼時:35/39吐出口(Φ)157外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535使用周囲温度(℃)-20~40使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)8.8/6.3(強/弱)燃焼持続時間(h)8/11(強/弱)運転音(dB)(A)58/54(強/弱)熱出力(kW[kcal/h])7600/5400(強/弱)温風吐出量(m3/min)2.3/2.0(強/弱)温風吐出角度(°)上方17~下方17
貼らないカイロ快温くん
オカモト(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(10個)ほか当日出荷遠赤外線効果で温かさが拡がります材質鉄粉・水・活性炭・バーミキュライト・天然鉱石粉 他最高温度(℃)70平均温度(℃)54
薄型デスクヒーター 【 選べるセット数 】1台/3台/5台/10台 パネルヒーター 足元ヒーター オフィス 【3時間OFFタイマー付き】
萩原¥6,698税込¥7,3681セット(1台)翌々日出荷秋冬の冷え込む時期におすすめのアイテム「デスクヒーター」薄型なので邪魔にならず、オフィスにも取り入れやすいシンプル設計。冷えやすい足元をじんわりと温めてくれます。マグネットで簡単に取り付けが可能。磁石対応不可のデスクは、付属の両面テープorネジで固定することができます。また3時間経過すると自動で電源が切れる、「電源自動OFFタイマー」が内蔵されているので、万が一、切り忘れてしまっても安心。電気代は1時間あたり2円程度(目安)と、省エネ設計なところも嬉しいポイント。温風が出ないので空気を乾燥させず、体にも優しいデスクです。家族や友達、職場の同僚と一緒に買ってみるのもおすすめです。【商品サイズ(約)】幅43×奥行36×厚み3cm【梱包サイズ(約)】38.5×51.5×4cm(1.4kg)【材質】ABS樹脂【生産国】中国【備考】完成品用途家電、季節・空調家電、足温器・フットヒーターとして。材質主材:ABS樹脂備考〇90W〇3時間OFFタイマー付セット数1台外寸(cm)(約)幅46×奥行36×高さ3
ライティングディフューザー
Kenko(ケンコートキナー)¥729~税込¥802~1個6日以内出荷ストロボやLEDライトの発光面にかぶせることで光を拡散してやわらかくする、ソフトタイプのディフューザーです。生地はポリエステルの白布製。機材への取り付けはディフューザー開口部のゴム広げてストロボ発行部、リフレクター前面に被せるだけ。簡単にご使用いただけます。
加湿器の除菌タイムスティックタイプ(活性炭)
UYEKI¥998税込¥1,0981個(2包×5g)当日出荷安全性の高い天然由来の活性炭をプラスしてリニューアル。加湿器の給水トレーは雑菌が繁殖しやすく、臭いやヌメリが発生します。加湿器の除菌タイムは加湿器給水トレーの雑菌を除去すると同時に噴出口から出るミストをしっかり除菌します。加湿器の除菌タイム スティックタイプ(活性炭)用途タンクに水道水を注いで使用する加湿器にご使用できます。成分徐放性抗菌活性炭使用方法加湿器タンクの水2Lに対して本品1包(5g)を入れ通常運転します。袋から除菌成分が溶け出し徐々に効果を発揮します。加湿器を継続して使う場合は本品を入れたまま水を注いでください。タンクの容量が4Lの場合2包。効果の持続期間は約1ヶ月。(1日2回給水した場合)※使用開始時期を付属のシールに記入し、加湿器に貼付してください。
石油ファンヒーター Lタイプ 木造15畳まで/コンクリート20畳まで FW-5625L(S)/(W)
ダイニチ工業¥29,980税込¥32,9781台当日出荷見やすい「オレンジ液晶」と給油回数が減る「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。 【速暖】40秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。 【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。 【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様オレンジ液晶質量(kg)11.9消費電力(W)【大火力時-小火力時】190-80電源単相100Vタンク容量(L)9燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.544-0.120暖房の目安(コンクリート)20暖房の目安(木造)15機能パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー、メロディーお知らせ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×466×349(置台含む)暖房出力(kW)【最大-最小】5.60-1.23燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】16.5-75.0点火時間(秒)40
カンタン取替えトレイカバー3枚入 H011509
ダイニチ工業¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷業界初の「使い捨て」、トレイの面倒なお手入れ不要。カンタン取替えトレイカバー適合機種HD-ERXT902、HD-RXC700B、HD-RXC700C、HD-RXC900B、HD-RXC900C、HD-RXT721、HD-RXT721E9、HD-RXT722、HD-RXT722E2、HD-RXT723、HD-RXT723E3、HD-RXT724、HD-RXT724E4、HD-RXT725、HD-RXT725E5、HD-RXT726、HD-RXT726E6、HD-RXT921、HD-RXT921E9、HD-RXT922、HD-RXT922E2、HD-RXT923、HD-RXT923E3、HD-RXT924、HD-RXT924E4、HD-RXT925、HD-RXT925E5、HD-RXT926、HD-RXT926E6
水溶性油処理剤クリアー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥4,598税込¥5,0581個(4L)当日出荷油を水になじませることで油分の分解を促進し、流した水が白濁しにくくなります。優れた洗浄力があります。生分解性は91%(参考値)になります。用途工場フロアー、ピット、ガソリンスタンドフロアーなどの洗浄/コンクリート、アスファルト(新しいものは除く)などで使用可能
石英管電気ストーブ 600W
TEKNOS¥2,798税込¥3,0781台当日出荷600Wのシンプルな電気ストーブ色ホワイト消費電力(W)600本体質量(kg)約1.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.0×15.0×31.0
カーボンヒーター2灯 900W 薄型スリムタイフ ホワイト
TEKNOS¥5,398税込¥5,9381台当日出荷カーボン管が2本、最大900W出力色ホワイト消費電力(W)900/450本体質量(kg)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.9×20.8×58.5
結露吸水乾燥シート
明和グラビア¥1,198~税込¥1,318~1本ほか4日以内出荷から6日以内出荷冬はあったか夏は涼しく1年中使える。貼ってはがせる 結露対策 断熱パネル 窓表面温度 約+4℃アップ!。防カビ加工で衛生的用途冬はあったか夏は涼しい、1年中使える! 。結露吸収! 。窓表面温度、約+4℃アップ! 。ぴたっと吸着!貼ってはがせる! 。抗菌・防カビ効果! 。お好きなサイズに簡単にカットできます!材質表面:ポリエステル繊維95%・アクリル系指定外繊維5%、裏面:スチレン系エラストマー、保護フィルム:ポリエステル
加湿フィルター
コイズミ(小泉成器)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷下記の機種専用の。加湿フィルター(KHM-072)です。◆気化式加湿器。・KHM5512幅(mm)230質量(kg)0.25高さ(mm)176奥行(mm)50






















![対流型石油ストーブ SLシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67880996-210715-02.jpg)