カテゴリ
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)(166)
- ダイニチ工業(136)
- サンポット(119)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](103)
- アイリスオーヤマ(87)
- オーティ・マットー(70)
- 静岡製機(68)
- ダイケン(61)
- TEKNOS(57)
- アール(57)
- スイデン(43)
- トヨトミ(38)
- ユーザー(38)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- 萩原(34)
- オンダ製作所(32)
- ファミリー・ライフ(32)
- ライフオンプロダクツ(29)
- ホンマ製作所(28)
- ブランドをもっと見る
9ページ目: 暖房用品
商品豆知識

加湿器の除菌タイムアロマ (3種類の香りセット)
UYEKI¥3,398税込¥3,7381セット(3本)当日出荷マリン・ラベンダー・ムスクの香り3種セット。加湿器タンクに水と本品を入れるだけで雑菌をしっかり除去。加湿器タンク内のヌメリや嫌なにおいを防ぎ、雑菌の繁殖を防止。アロマの香り付きで上質な香りが部屋中に広がります。赤ちゃんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐポット型スチーム式加湿器用途加湿器の除菌に。除菌剤 芳香剤 加湿器 加湿器用 冷風扇 雑菌 ヌメリ 掃除 香り 香料成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水容量(mL)300/本
水で貼る 結露防止シート 90×200cm
ユーザー¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷結露を解消する結露防止シート。水で貼り付ける簡単取り付け。材質ポリエチレン色クリスタル寸法(幅W×高さH)(cm)200×90
電気掛敷毛布 フランネル ブラウン
モリタ¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷滑らかな質感が手に馴染む両面フランネルの電気掛敷毛布です。通常の毛布としても使える十分なボリューム感があります。用途丸洗いできますので、清潔にお使いいただけます。掛け毛布としてはもちろん、ダブルサイズの敷き毛布としてもお使いいただけます。材質ポリエステル100%質量(kg)約2.86消費電力(W)75寸法(cm)約190×130機能温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウオッシャブル、15時間自動オフ
どこでも床暖
アピックス¥15,398税込¥16,9381個6日以内出荷独自の「温風エアーカーテン」で床暖房のように使えるセラミックヒーター。3つの首振りモードを搭載。【床暖モード】。足先から膝あたりまでを狙って暖める15度のスイング。【温風部屋干しモード】。上方60度に向けての集中スイング。【ワイド暖房モード】。最上部から真上まで広くスイング。温風切替4モード。(弱/中/強/送風)。転倒時自動OFF機能、チャイルドロック機能。リモコン付き。消費電力(W)1200定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(kg)2.8安全装置サームスタット、温度ヒューズ、転倒OFFスイッチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×140×180電源コード1.5m
首振り機能付ストーブ
スリーアップ¥6,320税込¥6,9521個4日以内出荷3段階出力で自由に暖めるスマート暖房 。3本のヒーターと左右約70°の自動首振り機能を備えた電気ストーブ。300W・600W・900Wの3段階出力で、シーンに合わせて自在に暖かさを調節できます。複雑な操作は必要なく、ダイヤル式スイッチで直感的な操作が可能です。軽量でスリムな本体は狭いスペースにもすっきり収まるので、シーズンオフの収納もスマート。転倒時には自動で電源がオフになる安全機能を搭載し、安心して使用できます。木目調のダイヤルがやさしい温もりを添え、空間と自然に調和。使い勝手のよさが、寒い季節の毎日をやさしく支えます。用途暖房材質鉄質量(kg)2.5色グレージュ消費電力(W)強/900、中/600、弱/300電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×15×45電源コード1.5mモード3段階切替(強/中/弱)首振り左右70°(自動)左右60°(手動)1時間あたりの電気代目安(円)27.9(強/900W連続運転時)
siroca 5L加湿器 SD-C213(CH)
siroca¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】。ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。 1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。 衛生的に使える抗菌仕様。 熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。セット内容本体、取扱説明書(保証書)色パールグレージュ容量(L)5電源(V)交流100消費電力(W)25コード長さ(m)1.4本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)周波数50/60Hz連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30最大加湿量(mL/h)350加湿方式超音波振動加湿方式
全面印刷できるUSBエコカイロ
MARKLESS STYLE¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷事前にUSBで本体を充電しておくことで、コードレスで温かくご使用いただけます。充電することで繰り返しご使用いただけるため、経済的で身近な省エネ対策にもつながります。また入力だけでなく出力もでき、お手持ちのスマートフォンの充電も可能で。お出かけはもちろん、災害時の非常用充電としてもおすすめです。本体温度は、約40℃・45℃・50℃の3パターンで設定ができ、。お好みや使用シーンにあわせて切り替えてお使いいただけます。材質アルミ、ABS 他寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×100×25
セラミックヒーター 静音
YAMAZEN(山善)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷静音機能を備えたパワフルな大風量人感&温度センサー搭載セラミックヒーター 。温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房です。風量設定「弱」で静音モードに、風量設定「強」でターボモードに。5時間オートオフ、人感センサー、室温表示機能搭載用途セラミックファンヒーター 電気ヒーター 電気ストーブ 小型 薄型 節電 脱衣所 トイレ質量(kg)3色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)1.8風量強弱2段階切替保証期間(メーカー)1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×13.5×44温風機能強弱2段階切替切タイマー1/2/3/4時間
電気ストーブ 800W
YUASA(ユアサ)¥4,480税込¥4,9281台7日以内出荷遠赤外線の効果で、体の内面から効率よく暖めます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。質量(kg)1.9消費電力(W)800機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×12.6×37出力切替2段階(400W/800W)
超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU original
アピックス¥7,298税込¥8,0281台6日以内出荷SHIZUKUシリーズはシリーズ、多くの皆様にご愛用いただいているロングセラー商品です。極細ミストがお部屋をパワフルに加湿します。無段階加湿量調節、ミスト吹出口方向切替(360度回転)。フラットハンドルで給水が安定して使いやすい形状、水タンクの移動にも便利。水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。タッチパネル式(LEDライト、OFFタイマー)。癒しの暖色LEDライト 弱/強/切で調光できます。2/4/6時間後に運転を停止するOFFタイマーで安心。トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。付属品お手入れブラシ、アロマパッド消費電力(W)22定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(kg)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W227×D220×H330電源コード(m)約1.2適合床面積(木造)4~6畳、(プレハブ洋室)6~8畳 ※使用状況、環境により異なります水タンク容量(L)約3.3連続加湿時間(時間)約10加湿量(mL/h)約300
ハイブリッド式加湿器 LXCタイプ 木造16畳まで/コンクリート27畳まで HD-LXC1000D(W)
ダイニチ工業¥39,980税込¥43,9781台当日出荷お手入れがさらにカンタンで手軽に、プレハブ洋室27畳まで加湿可能な大容量と充実機能搭載のハイエンドモデル。 【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。 【お手入れ1】業界初のカンタン取替えトレイカバー搭載、汚れたら交換することで面倒なトレイの洗浄不要。 【お手入れ2】かんたんフィルタークリーナー搭載、スライドして溜まったほこりをお掃除。ダストケースに溜まったほこりは1か月に1回まとめて捨てるだけ。用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。色スノーホワイト電源単相100Vタンク容量(L)7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)405×390×289表示湿度表示(デジタル)機能カンタン取替ええトレイカバー、かんたんフィルタークリーナー、ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、入/切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン最大消費電力(W)【標準モード時】(50Hz)420/(60Hz)430【静音/おやすみ快適】(50Hz)415/(60Hz)425【ecoモード】(50Hz)23/(60Hz)28【のど・肌加湿】(50Hz)420/(60Hz)430【ターボ】(50Hz)425/(60Hz)435湿度範囲湿度設定5%刻み運転音(dB)【標準モード】最大/34、最小/13【静音/おやすみ快適】最大/27、最小/13【ecoモード】最大/34、最小/13【のど・肌加湿】最大/34、最小/25【ターボ】最大/40、最小/40適合床面積木造16畳まで/コンクリート27畳まで連続加湿時間(時間)【標準モード時】7.3【静音/おやすみ快適】8.8【ecoモード】11.7【のど・肌加湿】7.3電源コード2m最大加湿量(mL/h)【標準モード時】960【静音/おやすみ快適】800【ecoモード】600【のど・肌加湿】960【ターボ】1,100
モザイク天板 こたつ 長方形 105x75
萩原¥39,980税込¥43,9781台(1台)翌々日出荷細やかなモザイク調天板と三角脚がスタイリッシュなこたつテーブルこたつに見えないから一年中使えます。薄型のカーボンフラットヒーターを採用しているので、厚みは28mmと薄く布団を外しても気になりません。天板は傷に強いUV加工。固定ネジもついているので、コタツとして使わない季節も天板がズレにくいです。用途季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。材質【天板】天然木化粧繊維板【塗装】ウレタン樹脂塗装(UV加工)【ヒーター】MCR-301E 300W面状カーボンヒーター(電子手元コントローラー)備考組立式/天板固定ネジ付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×40
ヨウ素でタンク除菌 加湿器・冷風扇用
ビッグバイオ¥599税込¥6591個(7g)当日出荷加湿器や冷風扇のタンク内に入れるだけで水に繁殖しやすい雑菌を除菌します。加湿器を使用中のイヤなニオイヌメリや、菌が繁殖しやすい夏場の冷風扇が気になる方にお勧めです。原料のヨウ素は昆布や海藻にも含まれているもので医療の分野でも使用されています。
加湿器の除菌タイムアロマ (6種類の香りセット)
UYEKI¥6,998税込¥7,6981セット(300mL×6本)当日出荷全6種類の香りのセット販売。加湿器タンクに水と本品を入れるだけで雑菌をしっかり除去。加湿器タンク内のヌメリや嫌なにおいを防ぎ、雑菌の繁殖を防止。アロマの香り付き。赤ちゃんやペットのいるご家庭でも安心して使用可能。使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐポット型スチーム式加湿器用途加湿器の除菌に。除菌剤 芳香剤 加湿器 加湿器用 冷風扇 雑菌 ヌメリ ヌメリ防止 掃除 香り 香料 雑菌セット内容ラベンダー×1、ムスク×1、マリン×1、グリーンティー×1、金木犀×1、白檀×1容量(mL)1本あたり300香りラベンダー/ムスク/マリン/グリーンティー/金木犀/白檀原材料香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
サッシ用結露吸水乾燥テープ
明和グラビア(1件のレビュー)¥849税込¥9341袋(4枚)4日以内出荷冬の結露対策に!サッシの結露水をすばやく吸って乾かしてWの防カビ。貼ってはがせる結露吸水乾燥テープ。防カビ加工×吸放湿繊維使用用途吸放湿繊維を使用しており、優れた吸水力と乾燥力があります。冬場のアルミサッシの結露水を吸い取り、乾燥させます。防カビ加工により、結露水を吸って発生するカビを抑制します。何度でも繰り返し貼ってはがせます。アルミサッシにあわせて、簡単に切ることができます。材質(不織布)ポリエステル/アクリル系指定外繊維、裏面:スチレン系エラストマー、保護フィルム:ポリエステル寸法(cm)4×90x4枚入
こたつコード 3m 5時間切タイマー 2ピン メトロ専用 節電
メトロ電気工業¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷消し忘れを防ぐ5時間OFFタイマーを内蔵。邪魔になりにくいL字型プラグ、コードも傷みにくい安心設計。メトロ製こたつヒーター2ピン専用用途こたつ用の節電コードです。メトロ専用 こたつ 電源コード 電源スイッチ 中間スイッチ 取替え用 取り替え用 交換用 省エネ 節電質量(g)260定格AC125V 7Aコード長さ(m)3安全装置電流ヒューズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×4.4×2.8電源コード丸打ちコード
カセットガスファンヒーター 風暖
岩谷産業¥38,980税込¥42,8781台当日出荷燃料がカセットガスなので電池や電源コードが不要です。地震などの非常時にも役立ちます。カセットガスの燃焼熱から電気を生み出してファンを回す、発電するファンヒーターです。標準運転と弱運転の2段階出力です。仕様暖房目安コンクリート:7畳、暖房目安木造:5畳トラスコ品番416-1167材質本体:スチール適合ガスカセットガス本体寸法(mm)奥行260本体寸法(mm)高さ438本体寸法(mm)幅319
反射形石油ストーブ シングル燃焼タイプ
トヨトミ¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から翌々日出荷でるでる芯で芯が長く使用でき、節約になります。W消臭(消臭リング&ニオイセーブ消火)機能付です。W安心構造タンク(こぼれま栓&楽ロック)機能です。電源(V)単2形乾電池×4本(別売)暖房の目安(木造)8畳(13.26m2)
反射型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ
トヨトミ¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から翌々日出荷電気・電池を全く使わず、手回し発電で点火でき、防災用にも最適な石油ストーブです。多面反射板で幅広い範囲を暖めます。電子点火・W消臭です。油漏れしにくい、「こぼれま栓」搭載で安心・安全です。用途防災用の備蓄に、現場の空調管理に色ホワイト電源(V)手回し着火機能電池レス点火(ぐるんPa)、W消臭、こぼれま栓、楽2ロック
コンパクトフットヒーター
TOPLAND¥3,498税込¥3,8481台当日出荷コンパクトで省電力のフットヒーター。速暖ですぐに足元あったか。フットスイッチで足の指先でカンタン操作。収納場所に困らないスリムな設計。温度調節3段階。3時間で自動オフタイマー付き。用途足の冷えに。ヒーター フットヒーター 薄型 足温器 冷え防止色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大28耐荷重(kg)約30寸法(cm)(ヒーター面)23×14温度調節範囲(℃)(3段階)弱:約30/中:約38/強:約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×21×2.5
こたつテーブル 80×60cm 折れ脚 折りたたみこたつ
YAMAZEN(山善)¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷1人暮らしや新生活で活躍するこたつテーブル。天板はリバーシブル仕様。折れ脚なので収納に困らない。夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。用途テーブル、こたつとして。コタツ 炬燵 テーブル こたつテーブル単品 折れ脚 コンパクト収納材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)質量(kg)8.8電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)300電源コード(m)3保証期間(メーカー保証)1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×38-41電源コード中間入切スイッチ1時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03、(弱)1.86
こたつ布団セット こたつテーブル105×70cm
YAMAZEN(山善)¥15,980~税込¥17,578~1セット翌々日出荷から5日以内出荷年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。 ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。 ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。 【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.5kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペース電源(V)100(50Hz/60Hz)消費電力(W)300本体質量(kg)20型番ヒーター:NCH-300電源コード(m)3保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×70×38.5電源コード中間入切スイッチ組立時間約10-20分1時間あたりの電気代目安(円)(強)2.7、(弱)1.1
ホットカーペット 本体 小さく折りたためる
YAMAZEN(山善)¥6,598~税込¥7,258~1枚5日以内出荷小さく折りたためて収納しやすい。冬場の足元をやさしくあたためるホットカーペット。●【2畳・3畳タイプのみ】暖房面積を全面、左面、右面に変更できます。用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。電気カーペット 電気マット 足元暖房 ホットカーペット コンパクト材質ポリエステル100%電源(V)AC100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.2温度調節目盛:5段階表面温度(℃)(中)約36(強)約45
セラミックヒーター(暖房1,200W) EF-P1200H(W)/(K)
ダイニチ工業¥23,980税込¥26,3781台当日出荷から4日以内出荷日本製にこだわる確かな品質と安心設計。【安全】強い揺れがきたときの「対震自動停止」、室内温度が高温になったときの「室温異常自動停止」、吹出口がふさがれたときの「過熱防止」のトリプル安全装置付き。【暖房】1,200Wの暖房パワーでコンパクトながら足元からパワフルに暖めます。【静音】温風「強」運転時でも32dBのささやき声並みの静かさ。用途暖房機、セラミックファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。寝室、小部屋、リビングに。質量(kg)3消費電力(W)(強/弱)1200/670安全装置停電安全装置、対震自動停止装置、過熱防止装置、室温異常自動停止装置電源コード(m)1.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×260×155運転音(dB)(強/弱)32/29主な機能省エネセンサー、入タイマー(6時間・8時間)/切タイマー(1時間・2時間)、チャイルドロック
防災用アルミシート
グローバル・ジャパン¥199税込¥2191枚7日以内出荷一時避難に最適!防災グッズ 非常時に保温ブランケットとして使える超軽量アルミシート仕様●素材:PET(アルミ蒸着ポリエステル)●【本体サイズ】●▼展開サイズ:約210×130cm●▼折り畳みサイズ:約W7×D2.5×H11cmアズワン品番68-4132-64
灯油コック ストレート型 R1/2×Φ7.2タケノコ
オンダ製作所¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60呼び径R1/2使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1
灯油コック アングル型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8最高許容圧力(MPa)0.1
灯油コックボックス シャットボックス
オンダ製作所¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷点検窓で漏れ確認ができます。材質は燃えにくい難燃性樹脂を採用しています。風防わくが、フタと一体です。気密性を維持し、冷気が気になりません。デザインと色が壁とマッチします。ホースバンド、仮設プレート付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。色アイボリー使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1材質(フタ)難燃性樹脂環境温度範囲(℃)-20~60
桐灰貼るマグママックス
小林製薬¥529税込¥5821個(4枚)当日出荷●マグマシリーズ最大級の大きさと発熱力のカイロです●早く温まり、屋外で冷めにくい屋外専用の貼るタイプ●冬場のキャンプ場やスキー場など極寒時※1に適しています●最高温度63℃/平均温度52℃/14時間持続※1 -5℃環境下タイプ貼るタイプ温度持続時間14時間
セラミックファンヒーター
アイリスオーヤマ¥5,598税込¥6,1581台翌々日出荷【速暖】【軽量】【3モード搭載】 ダイヤル式でシンプル操作。電源ONですぐに暖かいセラミックファンヒーターです。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。 3つのモード選択が可能。1200、600W、送風とシーンに合わせてお好みの暖かさに調節が出来ます。 転倒時は自動で電源が切れるので安心です。色ホワイト質量(g)2000消費電力(W)送風15、弱600、強1200電源AC100V電源コード(m)1.5風量調整2段階(強/弱)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×130×365
上給水超音波加湿器 4L
アイリスオーヤマ¥4,998税込¥5,4981台欠品中【省エネ】【4L】【超音波式】【連続加湿約14時間】 タンク一体型の便利な上給水タイプの超音波加湿器です。 タンク容量はたっぷり約4.0Lなので、給水回数が少なく手間がかかりにくい。 「超音波式」加湿器はヒーターを使用して水を温めて加湿する「加熱式」より、スピーディー&電気代もお得で節電。 ミスト量は「LOW ⇔ HI」の間で無段階調節でき、お部屋の広さなどに合わせて自由に調節できます。 静音設計なので、オフィスの乾燥対策にも。 本体は約1.4kgと軽量でコンパクト。移動や持ち運びラクラクです。付属品銀ビーズケース※ケースは開けないでください材質HIPS、PP、ABS、GPPS、シリコン色ホワイト質量(g)1400電源100Vタンク容量(L)4.0L定格消費電力(W)24W(HI時)電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)24W(HI時)適合床面積プレハブ洋室:約7畳、木造和室:約4畳連続加湿時間(時間)最大約14(HI時)電源コード1.5m最大加湿量(mL/h)約280(Hi時)タンク容量4.0L使用時間(時間)約14時間(HI時)調整機能LOW~HI寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×190×340
パワーヒーター熱風式直火型MPH
MEIHO(ワキタ)¥91,980税込¥101,1781台当日出荷温度設定することにより自動点火・消火が可能です。温めた空気を風で直接送る熱風式直火型です。角度可変ルーバーで温風の角度が調整できます。見やすく使いやすいスイッチパネルです。用途物の加温及び乾燥に。タイプ熱風式直火形種類熱風式直火形周波数(Hz)50/60電源(V)単相100安全装置炎監視、耐震自動消火、異常電圧検知、過熱防止、過負荷保護使用燃料灯油(JIS1号)電源コード(m)3材質(タンク)鉄使用周囲温度(℃)-20~40材質(ハンドル)鉄材質(外筒)鉄
ゴムチップマット 通路用 20mm
D&Dグループ¥17,150~税込¥18,865~1個10日以内出荷滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様下層黒寸法(mm)900×1200×20質量(kg)約19.4タイプ通路用
結露テープ幅広 防カビタイプ モダンフラワー
セイエイ(Seiei)¥1,690税込¥1,8591個7日以内出荷不織布と粘着材の間にフィルムをはさんだ、3層構造に。なっていますので、はがし跡が、ガラス面に残りにく。くなっています。結露の多い所は2段、3段にすると、より吸収量が増し。ます。吸水量はメーカー比1.5倍!!材質レーヨン不織布幅(cm)9長さ(cm)180






































![加湿器用フィルター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72883197-240607-02.jpg)