絞り込み

3ページ目: 暖房用品

2,141件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 加湿器のつけ置きキレイ コジット

    加湿器のつけ置きキレイ

    コジット
    799税込879
    1個
    当日出荷
    加湿器のトレー・フィルターの汚れ落しに
    材質クエン酸、スルファミン酸、乳酸、キレート剤寸法(mm)約55×55×160質量(g)約365
  • オプション電源コード スイデン

    オプション電源コード

    スイデン
    4,190税込4,609
    1個
    当日出荷
    200V用電源コード(スイデン) 両端メガネ端子
    適合機種SEH 単相200V機種芯数3
  • ホッカイロ貼らないレギュラー 興和新薬ヘルスケア

    ホッカイロ貼らないレギュラー

    興和新薬ヘルスケア(5件のレビュー)
    579税込637
    1セット(10枚)
    当日出荷
    通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。 衣類に貼らないタイプのホッカイロです。 適正温度が安定的に持続します。
    タイプ貼らないタイプ温度持続時間約20時間
  • 桐灰はる 桐灰

    桐灰はる

    桐灰(14件のレビュー)
    599税込659
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    日本で一番売れているカイロです。持続時間たっぷり14時間。
  • 足元パネルヒーター 底面ヒーター YAMAZEN(山善)

    足元パネルヒーター 底面ヒーター

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    コンパクトに折り畳める4面パネルヒーター 転倒防止センサー・切り忘れ防止タイマー搭載 デスクワークや事務所作業に最適 最大表面温度:約45度
    用途デスクワークや事務所作業に。足元 ヒーター パネル コンパクト 冷え防止 暖房材質ポリエステル100%電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)160電源コード(m)約1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×30×58表面温度(℃)(最大)約45度1時間あたりの電気代目安(円)約4.8
  • ヌークパネルヒーター 3面パネル エレス

    ヌークパネルヒーター 3面パネル

    エレス
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    幅45cm高さ60cmゆったりサイズの3面発熱パネルヒーター。最大200Wでハイパワー(温度調整:3段階)。フィルムヒーターにより面発熱。転倒時自動OFF、温度過昇防止機能付きで安心。2・4・6時間自動OFFタイマー付き。ベルクロバンド付きで厚さ約5cmフラットに収納可能。
    質量(kg)約2.5ネイビー電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)200電源コード(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×37×60材質(表面)ポリエステルタイマー2/4/6時間OFFタイマー表面温度(℃)弱:40±5/中:50±5/強:60±5
  • 窓ガラス結露防止シート ニトムズ

    窓ガラス結露防止シート

    ニトムズ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    3層シートの空気層で窓ガラスの熱の伝わりを抑え暖房効率を高めます。貼るだけで、窓ガラスの断熱・結露を防止します。水貼りで、簡単・のり残りがありません。
    用途省エネ対策に。トラスコ品番441-7771材質ポリエチレン長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)7透明長さ(m)1.8
  • 加湿器の除菌&消臭液 YAMAZEN(山善)

    加湿器の除菌&消臭液

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    お手持ちの加湿器に本品を入れるだけで、カビ・ヌメリを予防。いろいろな加湿器に使える除菌液。超音波式をはじめ、加熱式、ハイブリッド式など様々なタイプの加湿器にお使いいただけます。お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使い頂けるよう天然由来成分、アルコール不使用にこだわりました。無香料でお使いのルームフレグランスと香りが混じらないのも嬉しいポイントです。使用方法:ボトルをよく振り、水2Lに対してキャップ1杯(5ml)
    用途加湿器の除菌、消臭液として。加湿/掃除/アルコール不使用/天然由来/ペット/子ども/カビ/ヌメリ/無香料/生活臭/ペット臭/菌成分植物抽出物、天然抗菌製剤、ヨウ素化合物容量(mL)500使用可能回数約100回分
  • エネタンポ 足元 パネルヒーター 遠赤外線 即暖 ワイドサイズ TAIGASHOJI(大河商事)

    エネタンポ 足元 パネルヒーター 遠赤外線 即暖 ワイドサイズ

    TAIGASHOJI(大河商事)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    【効率的に熱を伝える6層設計】 炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。 新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。 表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。 【トップクラスの最高温度】 最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。 またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。 ※温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。 【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】 製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに! 脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。 アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。 左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。 【3段階の温度調節】 High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃) シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。 外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。 【安心・安全設計の自動OFF機能】 連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心! 本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!
    材質ポリエステル、ABS、アルミ板、PET質量(kg)約2.9消費電力(W)最大200電源AC100V (50/60Hz)ケーブル長(m)約1.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約565×1080×7連続使用時間(時間)3
  • ぽかぽか家族 ミニ【平均54℃】 アイリスオーヤマ

    ぽかぽか家族 ミニ【平均54℃】

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    329税込362
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    【7時間持続】【10個 30個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのミニカイロです。ポケットにも入るミニサイズ。
    用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)18.4タイプ貼れないタイプ最高温度(℃)69寸法(縦×横)(mm)70×96主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸水性樹脂温度持続時間7時間平均温度(℃)54
  • ハッピーエレファント 泡マルチクリーナー SARAYA(サラヤ)

    ハッピーエレファント 泡マルチクリーナー

    SARAYA(サラヤ)
    719税込791
    1個(400mL)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    コレ1本でラク落ちキレイな100%食品成分のマルチクリーナー。
  • コンパクトセラミックヒーター TOPLAND

    コンパクトセラミックヒーター

    TOPLAND
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    温風調整3段階。脱衣所やトイレ、デスク下のパーソナルスペースで大活躍。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心。
    用途セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。質量(g)880消費電力(W)最大600電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5機能人感センサー、チャイルドロック寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.6×11.7×20.2温風機能3段階感知距離(m)(人感センサー)2
  • 40×ミニマット TEKNOS

    40×ミニマット

    TEKNOS(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    一人ように便利で経済的なコンパクトであったかカーペット(40×40cm)
    材質ポリエステル100%ベージュ系消費電力(W)26寸法(cm)40×40表面温度(℃)451時間あたりの電気代目安(円)約0.3
  • オイルストレーナー オンダ製作所

    オイルストレーナー

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
  • 超音波加湿器 1.0L TEKNOS

    超音波加湿器 1.0L

    TEKNOS(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
    仕様アロマ対応、給水ランプ付消費電力(W)18タンク容量(L)1適合床面積木造3畳相当、鉄筋6畳相当連続加湿時間(時間)約5.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)約180再生紙使用マーク適合
  • 石油ファンヒーター専用キャリー YAMAZEN(山善)

    石油ファンヒーター専用キャリー

    YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ファンヒーターをラクラク動かせます。移動や向き変えやお掃除の時に。
    用途キャスター付きで移動が楽なので、掃除が楽に。ファンヒーター用ラックとして。材質本体/ポリプロピレン製グレー
  • ハンドウォーマー 桐灰

    ハンドウォーマー

    桐灰(8件のレビュー)
    599税込659
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    貼らないタイプのカイロ。安定した温かさが24時間持続します。
  • 冷気キープカーテン レギュラー ワイズ

    冷気キープカーテン レギュラー

    ワイズ
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    夏場、特にリビング階段の出入り口に設置することで、階段から降りてくる暖かい空気や部屋から逃げてしまう冷たい空気を遮断し、お部屋の温度上昇を抑えて冷たさを保ちます。半透明素材を使用しているので、室内が暗くなりすぎません。市販の突っ張りポールを利用して取り付けるので、設置が簡単です(取り付け用Cカン付)
    材質カーテン / PEVA Cカン / ポリプロピレン寸法(mm)1,000×2,600質量(g)210
  • コンパクト卓上加湿器 うるおいちゃん セーブインダストリー

    コンパクト卓上加湿器 うるおいちゃん

    セーブインダストリー(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    付属品USB-typeCケーブル×1本材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂質量(g)80本体寸法(mm)72×72×120タンク容量(mL)260
  • カンタン取替えトレイカバー3枚入 H011504 ダイニチ工業

    カンタン取替えトレイカバー3枚入 H011504

    ダイニチ工業
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    業界初の「使い捨て」、トレイの面倒なお手入れ不要。カンタン取替えトレイカバー
    適合機種HD-ELXC1201, HD-ELXC1202, HD-LX1019, HD-LX1020, HD-LX1021, HD-LX1022, HD-LX1023, HD-LX1024, HD-LX1025, HD-LX1219, HD-LX1220, HD-LX1221, HD-LX1222, HD-LX1223, HD-LX1224, HD-LX1225, HD-LXC1000C, HD-LXC1000D, HD-LXC1200C, HD-LXC1200D
  • 窓ガラス断熱粘着シート平滑ガラス用 ニトムズ

    窓ガラス断熱粘着シート平滑ガラス用

    ニトムズ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    3層シートの空気層で窓ガラスの熱の伝わりを抑え暖房効率を高めます。平滑ガラスに使えます。粘着タイプなので簡単に貼れて、のり残りもありません。
    用途冬の暖房効率アップ、窓ガラスの結露発生抑制に。仕様粘着タイプトラスコ品番146-6215材質基材:ポリエチレン(PE)、粘着剤:アクリル系長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)3半透明長さ(m)1.8
  • 加湿器の除菌タイム液体タイプ消臭Plus 500mL UYEKI

    加湿器の除菌タイム液体タイプ消臭Plus 500mL

    UYEKI
    1,298税込1,428
    1個(500mL)
    当日出荷
    加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。除菌剤は安全性の高い原料を使用しております。種類は、今ある雑菌を清潔除菌の液体タイプとこれから増える雑菌をじわじわ継続除菌のスティックタイプの2種類。
    成分液体タイプ(エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス)、スティックタイプ(有機酸エステル系抗菌剤)
  • 加湿器の除菌タイムアロマ マリンの香り UYEKI

    加湿器の除菌タイムアロマ マリンの香り

    UYEKI(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個(300mL)
    当日出荷
    使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
    成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
  • カンタン取替えフィルター2個入り H060524 ダイニチ工業

    カンタン取替えフィルター2個入り H060524

    ダイニチ工業
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    水洗いもクエン酸洗浄も不要。3カ月に1回汚れたフィルターを捨てて、新しいフィルターに取り換えるだけ!カンタン取替えフィルター(別売部品)
    適合機種HD-500A、HD-500B、HD-500C、HD-500D、HD-500E、HD-500F、HD-5011、HD-5012、HD-5013、HD-5014、HD-5015、HD-5015E3、HD-5016、HD-5016E4、HD-5017、HD-5017E5、HD-5018、HD-5018E6、HD-5019、HD-5020、HD-5021、HD-5022、HD-700C、HD-700D、HD-700E、HD-700F、HD-7011、HD-7012、HD-7013、HD-7014、HD-7015、HD-7016、HD-7017、HD-7018、HD-7019、HD-7020、HD-7021、HD-7022、HD-900C、HD-900D、HD-900E、HD-900F、HD-9014、HD-9015、HD-9016、HD-9017、HD-9018、HD-9019、HD-9020、HD-9021、HD-9022、HD-C500G、HD-C500H、HD-C700G、HD-C700H、HD-C900G、HD-C900H、HD-ERXT501、HD-ERXT502、HD-ERXT902、HD-KS5017、HD-KSRX518、HD-KSRX519、HD-KSRX520、HD-KSRX718、HD-KSRX719、HD-KSRX720、HD-KSRX918、HD-KSRX919、HD-KSRX920、HD-N523、HD-N524、HD-N525、HD-N723、HD-N724、HD-N725、HD-N923、HD-N924、HD-N925、HD-RX500A、HD-RX511、HD-RX512、HD-RX513、HD-RX514、HD-RX515、HD-RX516、HD-RX517、HD-RX518、HD-RX519、HD-RX519E7、HD-RX520、HD-RX520E8、HD-RX700A、HD-RX711、HD-RX712、HD-RX713、HD-RX714、HD-RX715、HD-RX716、HD-RX717、HD-RX718、HD-RX718E6、HD-RX719、HD-RX719E7、HD-RX720、HD-RX720E8、HD-RX900A、HD-RX911、HD-RX912、HD-RX913、HD-RX914、HD-RX915、HD-RX916、HD-RX917、HD-RX918、HD-RX918E6、HD-RX919、HD-RX919E7、HD-RX920、HD-RX920E8、HD-RXC500B、HD-RXC500C、HD-RXC700B、HD-RXC700C、HD-RXC900B、HD-RXC900C、HD-RXT521、HD-RXT521E9、HD-RXT522、HD-RXT522E2、HD-RXT523、HD-RXT523E3、HD-RXT524、HD-RXT524E4、HD-RXT525、HD-RXT525E5、HD-RXT721、HD-RXT721E9、HD-RXT722、HD-RXT722E2、HD-RXT723、HD-RXT723E3、HD-RXT724、HD-RXT724E4、HD-RXT725、HD-RXT725E5、HD-RXT921、HD-RXT921E9、HD-RXT922、HD-RXT922E2、HD-RXT923、HD-RXT923E3、HD-RXT924、HD-RXT924E4、HD-RXT925、HD-RXT925E5
  • 灯油中間コック Φ8(銅管)×Φ8(銅管) オンダ製作所

    灯油中間コック Φ8(銅管)×Φ8(銅管)

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。
    材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8×8最高許容圧力(MPa)0.1
  • コンパクトヒーター TOPLAND

    コンパクトヒーター

    TOPLAND
    3,490税込3,839
    1台
    当日出荷
    置き場所を選ばないコンパクトサイズ。手元を暖めるのにちょうどいいセラミックヒーター。転倒防止センサー搭載。
    用途手もとヒーター、卓上暖房に。デスク上ヒーター/電気暖房/電気ストーブ/卓上ヒーター/手もと暖房/手元暖房/コンパクト/軽量/ミニ/ヒーター/電気暖房機/温風/オフィス/事務所/作業場/机/シンプル/おしゃれ/事務所質量(g)410消費電力(W)200電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5保証期間1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.1×8.4×7.5
  • コンパクトパネルヒーター TOPLAND

    コンパクトパネルヒーター

    TOPLAND(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。
    用途台所、リビング、ソファ前、書斎や勉強机、デスクの下に。暖房器具/ストーブ/ヒーター/パネルヒーター/フラットヒーター/スリム/薄型/コンパクト/軽量/シンプル/おしゃれ/季節家電/事務所/会社/足元/デスク下/マグネット/スタンド/寒さ対策/冷え性/付属品取扱説明書(保証書)×1、取り付け金具用台紙×1、取り付け金具×4、ネジ×4質量(kg)1.45ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大200電源コード(m)約1.8連続運転時間(h)8保証期間1年温度調節3段階寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×3.6×33
  • シーズヒーター 1200W パワーモニター ホワイト TEKNOS

    シーズヒーター 1200W パワーモニター ホワイト

    TEKNOS
    11,780税込12,958
    1台
    当日出荷
    パワーモニター付き換気不要&長寿命。 遠赤外線の抜群の暖かさのシーズヒーター(鉄管ヒーター) 遠くまで暖かい 目にやさしい 体の芯から温まる 衝撃や水に強く割れにくい
    ホワイト電源(V)交流100消費電力(W)1200/960/720/480/240幅(cm)32方式遠赤外線本体質量(kg)4.2安全装置転倒OFFスイッチ、チャイルドロック付き、温度ヒューズ172℃、サーモスタット120℃電源コード(m)約1.8ヒーターシーズヒーター本体寸法(mm)奥行320保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.0×32.0×66.0高さ(cm)66出力切替5段階首振りあり奥行き(cm)321時間あたりの電気代目安(円)約32.4(1200W時)切タイマー7.5時間切タイマー
  • 滴型超音波加湿器 3.6L メレンゲ 白 TEKNOS

    滴型超音波加湿器 3.6L メレンゲ 白

    TEKNOS(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    おしゃれな超音波加湿器メレンゲ
    ホワイト消費電力(W)28タンク容量(L)3.6本体質量(kg)1.5対応アロマ対応適合床面積木造/4~6畳相当、鉄筋/6~8畳相当電気代の目安約0.8円/時連続加湿時間(時間)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.7×26.0×26.5RoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ抗菌カートリッジグリーン購入法適合加湿量(mL/h)約240再生紙使用マーク適合
  • マグマ貼らないミニ 桐灰

    マグマ貼らないミニ

    桐灰(2件のレビュー)
    429税込472
    1セット(10個)
    当日出荷
    めっちゃ熱いカイロ!マグマ。手の中にぴったりサイズ。高温が約8時間持続します。最高温度73℃、平均温度59℃。
  • 超音波式アロマ加湿器用抗菌カートリッジ アピックス

    超音波式アロマ加湿器用抗菌カートリッジ

    アピックス(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    交換目安約6ヶ月(使用水量約500L)対応機種AHD-010、012、013、014、015、016、017、ASZ-015、AKS-017
  • 抗菌エアフィルター ダイニチ工業

    抗菌エアフィルター

    ダイニチ工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    4日以内出荷
    適合機種HD-5016, HD-5016E4, HD-5017, HD-5017E5, HD-5018, HD-5018E6, HD-5019, HD-5020, HD-5021, HD-5022, HD-7016, HD-7017, HD-7018, HD-7019, HD-7020, HD-7021, HD-7022, HD-9016, HD-9017, HD-9018, HD-9019, HD-9020, HD-9021, HD-9022, HD-ELXC1201, HD-ERXT501, HD-ERXT502, HD-ERXT902, HD-KS5017, HD-KSRX518, HD-KSRX519, HD-KSRX520, HD-KSRX718, HD-KSRX719, HD-KSRX720, HD-KSRX918, HD-KSRX919, HD-KSRX920, HD-LX1019, HD-LX1020, HD-LX1021, HD-LX1022, HD-LX1023, HD-LX1024, HD-LX1219, HD-LX1220, HD-LX1221, HD-LX1222, HD-LX1223, HD-LX1224, HD-LXC1000C, HD-LXC1200C, HD-N523, HD-N524, HD-N525, HD-N723, HD-N724, HD-N725, HD-N923, HD-N924, HD-N925, HD-RF502, HD-RF619BK, HD-RX500A, HD-RX516, HD-RX517, HD-RX518, HD-RX519, HD-RX520, HD-RX700A, HD-RX716, HD-RX717, HD-RX718, HD-RX719, HD-RX720, HD-RX900A, HD-RX916, HD-RX917, HD-RX918, HD-RX919, HD-RX920, HD-RXC500B, HD-RXC500C, HD-RXC700B, HD-RXC700C, HD-RXC900B, HD-RXC900C, HD-RXT521, HD-RXT521E9, HD-RXT522, HD-RXT522E2, HD-RXT523, HD-RXT523E3, HD-RXT524, HD-RXT524E4, HD-RXT525, HD-RXT525E5, HD-RXT721, HD-RXT721E9, HD-RXT722, HD-RXT722E2, HD-RXT723, HD-RXT723E3, HD-RXT724, HD-RXT724E4, HD-RXT725, HD-RXT725E5, HD-RXT921, HD-RXT921E9, HD-RXT922, HD-RXT922E2, HD-RXT923, HD-RXT923E3, HD-RXT924, HD-RXT924E4, HD-RXT925, HD-RXT925E5, OS-HFOHD1GYアズワン品番64-8202-28
  • ホカロン 貼るミニ ロッテ

    ホカロン 貼るミニ

    ロッテ(1件のレビュー)
    489税込538
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    ズレない、かさばらない、目立たない、ホカロンミニの貼るタイプ衣類の上に貼っているので、屋外だけでなく寒い室内でもあたたかくお過ごしいただけます。持続時間9時間。
    成分鉄粉、水、活性炭、塩類、バーミキュライト、吸水性樹脂、木粉タイプ貼るタイプ最高温度(℃)64温度持続時間9時間平均温度(℃)51
  • ホカロン 貼る ロッテ

    ホカロン 貼る

    ロッテ
    599税込659
    1袋(10枚)
    当日出荷
    腰や肩などに、衣類の上から貼ってもズレない便利な貼るタイプ。衣類の上に貼っているので、屋外だけでなく寒い室内でもあたたかくお過ごしいただけます。持続時間12時間。
    成分鉄粉、水、活性炭、塩類、バーミキュライト、吸水性樹脂、木粉タイプ貼るタイプ最高温度(℃)64温度持続時間12時間平均温度(℃)53
  • 抗菌気化フィルター5シーズン用 ダイニチ工業

    抗菌気化フィルター5シーズン用

    ダイニチ工業(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    適合機種HD-300A, HD-300B, HD-300C, HD-300CE, HD-300D, HD-300DE, HD-300E, HD-300EE, HD-300F, HD-300FE, HD-300GE, HD-300HE, HD-300IE, HD-300JE, HD-300R18, HD-300R19, HD-300R20, HD-300R21, HD-300TR, HD-300TR2, HD-300TR3, HD-300TR4, HD-3011, HD-3012, HD-3013, HD-3014, HD-3015, HD-3015E3, HD-3016, HD-3016E4, HD-3017, HD-3017E5, HD-3018, HD-3018E6, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-C300G, HD-C300H, HD-KS3017, HD-KSRX318, HD-KSRX319, HD-KSRX320, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324, HD-N325, HD-N325E5, HD-RX311, HD-RX312, HD-RX313, HD-RX314, HD-RX315, HD-RX316, HD-RX317, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325アズワン品番64-8202-22
  • ポリタンクボックス アイリスオーヤマ

    ポリタンクボックス

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    フタを給油タンク受けにすることができ、給油時の油漏れを防ぐことができ、スムーズな給油ができます。 フタ付なので、灯油のにおいがもれにくい構造です。 好みでキャスターの取り付けが可能で自由に持ち運びができます。
    用途ポリタンクと給油ポンプを1台にまとめて収納。適合市販ポリタンク20L×1個トラスコ品番351-4226質量(kg)1.52有効内寸(mm)298×365×510内容量(L)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×596
  • 保温剤 ほかほかパック 三重化学工業

    保温剤 ほかほかパック

    三重化学工業(3件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1箱(30個)
    当日出荷
    電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。 湯煎で温めることもできます。 繰り返し使用できます。
    質量(g)500
  • タワーファン・セラミックヒーター046(ホワイト) KSK

    タワーファン・セラミックヒーター046(ホワイト)

    KSK
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    冷暖両用のタワー型セラミックファンヒーターで、暖房は3段階(650W/800W/1200W)、冷風は1~8段階の送風に対応。2秒速熱・100°自動首振りで広範囲を快適に。静音設計(約45dB)に加え、1~8時間タイマー、モード記憶、リモコン操作、空気清浄フィルター搭載。過熱保護・転倒OFFの安心設計で一年中使える3台。
    用途冬は速暖暖房として、夏は静かな涼風ファンとして一年中快適に使いたい時に。付属品取扱説明書、リモコン質量(kg)4.2ホワイト消費電力(W)送風:40、温風:1200機能左右100°首振り、OFFタイマー、空気清浄機能(活性炭フィルター)モード送風モード、温風モードサイズ(mm)幅215×奥行215×高さ800運転音約45dB安全機能転倒時自動停止、過加熱防止機能適用畳数約15畳
  • カンタン取替えフィルター4個入り H060525 ダイニチ工業

    カンタン取替えフィルター4個入り H060525

    ダイニチ工業
    8,898税込9,788
    1セット
    当日出荷
    水洗いもクエン酸洗浄も不要。3カ月に1回汚れたフィルターを捨てて、新しいフィルターに取り換えるだけ!カンタン取替えフィルター(別売部品)
    適合機種HD-1500F、HD-151、HD-152、HD-153、HD-154、HD-1800F、HD-181、HD-182、HD-183、HD-184、HD-2400F、HD-242、HD-243、HD-244、HD-PC1500G、HD-PC1800G、HD-PC2400G、HD-PN155、HD-PN185、HD-PN245

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品