絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 暖房用品

2,203件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチーム式パーソナル加湿器 ツインバード

    スチーム式パーソナル加湿器

    ツインバード
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    7日以内出荷
    デスクワークや勉強に最適なコンパクトサイズのスチーム式パーソナル加湿器。水を沸騰させるスチーム式加湿と抗菌加工の水タンクで雑菌繁殖を抑制し、より清潔な加湿を実現しました。また、加湿しながら好みの香りをお楽しみいただけるアロマトレー付です。
    付属品アロマトレー(ライトグレー・ライトブルー・ライトピンク)質量(kg)約1.1色ホワイト電源(V)AC100消費電力(W)130タンク容量(L)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×215×230電源コード(m)約1.8連続加湿時間(時間)約8加湿量(mL/h)約150
  • 融雪マット 玄関用 TGK(東京硝子器械)

    融雪マット 玄関用

    TGK(東京硝子器械)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
    使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。幅(mm)960厚さ(mm)6タイプ玄関用電圧(V)AC100コード長さ(mm)3
  • アルミ製雪落とし&雪庇落としセット 6mタイプ ファミリー・ライフ

    アルミ製雪落とし&雪庇落としセット 6mタイプ

    ファミリー・ライフ
    ¥23,900税込¥26,290
    1セット
    8日以内出荷
    屋根の上の雪落としが楽々安全!ラクに扱える軽量タイプ。雪落としと雪庇落としのセットで心強い!雪落とし用ヘッド付き。180度の角度調節機能で様々な屋根の傾斜に対応。ラバー付きなので傷つけにくく安心。4.5mタイプ:約1.5~4.5m、6mタイプ:約1.5~6m<4.5mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセット<6mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)×2、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセットお客様組立式
    材質本体:アルミパイプ、グリップ:エラストマ樹脂質量(kg)(約)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×12×600寸法(幅W×高さH)(cm)雪庇落としヘッド部:(約)15×25寸法(幅W×奥行D)(cm)雪落としヘッド部:(約)30×12
  • カセットボンベ式 ポータブルガスストーブ Aladdin

    カセットボンベ式 ポータブルガスストーブ

    Aladdin(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    屋内でも屋外でも使えるオシャレな人気のポータブルガスストーブ。持ち運びに便利なカセットボンベ式。伝統のブルーフレームフォルムで可愛らしいデザイン。青い炎で柔らかな暖かさ。4つの安全装置付き(圧力感知、不完全燃焼防止、転倒時消火装置、立消え安全装置)。
    用途小型ヒーター、ポータブルガスヒーター、携帯用ヒーター、ガス暖房、ガスストーブ、暖房、防災グッズ、非常用暖房として。付属品コンセプトブック×1、収納袋×1質量(kg)5.7安全装置圧力感知安全装置/立消え安全装置/転倒時消火装置/不完全燃焼防止装置点火方式圧電点火方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×33.5×39燃焼時間(分)約1時間40分~4時間20分発熱量(kW[kcal/h])2.0[1700]~0.8[690]着脱方式レバー式
  • enetanpo X / ET-06 エネタンポ USBホットマット TAIGASHOJI(大河商事)

    enetanpo X / ET-06 エネタンポ USBホットマット

    TAIGASHOJI(大河商事)
    ¥2,800税込¥3,080
    1個
    3日以内出荷
    お湯も、火も使わない。厚さ2ミリ、重さ80gの省エネ防寒グッズ。
    セット内容本体、収納バック、カラビナ、本体給電用USB延長コード(約1.2m)、取扱説明書・保証書材質ナイロン厚さ(mm)2質量(g)約80電源5V/2A(推奨)~USB電源コード長さ(cm)約40寸法(高さH×幅W)(mm)最大約380×350ヒーター温度(℃)約39
  • 上から給水 超音波加湿器 34時間連続運転 リモコン付き 6L TAIGASHOJI(大河商事)

    上から給水 超音波加湿器 34時間連続運転 リモコン付き 6L

    TAIGASHOJI(大河商事)
    ¥17,900税込¥19,690
    1台
    3日以内出荷
    液晶パネル 6L リモコン付き
    セット内容本体、リモコン(テスト用電池入り)、日本語 取扱説明書・保証書材質ABS質量(kg)約1.7色ホワイト消費電力(W)約25(最大)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)約6コード長さ(m)約1.6適合床面積~10畳(約16平方メートル)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約60×21.5×21.5連続加湿時間(時間)約19~34(連続運転"強"~"弱"の場合)最大加湿量(mL/h)約315
  • 屋外用タンク(150型~490型)用盗難防止給油口カバー ダイケン

    屋外用タンク(150型~490型)用盗難防止給油口カバー

    ダイケン
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    6日以内出荷
    用途タンク内のオイル盗難防止にトラスコ品番204-7944材質/仕上樹脂(PE)製質量(kg)0.25
  • OF-15L型 オイルストレーナー オンダ製作所

    OF-15L型 オイルストレーナー

    オンダ製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 Φ8ホース付。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)ステンレス使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • オイルストレーナー R1×Rc1 オンダ製作所

    オイルストレーナー R1×Rc1

    オンダ製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 吐出流量が大きくなり、大型農機への給油時間が短縮されます。 水の流出を防止する「水流出防止プレート」が付き、水混入によるトラブルが防げます。 軽油に対応しています。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)ステンレス使用流体JIS1号灯油(白灯油)、軽油最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • 貼らないオンパックス10P エステー

    貼らないオンパックス10P

    エステー(1件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1セット(10個)
    当日出荷
    長時間安定した温度が持続する、品質の良い貼らないタイプのカイロです。柔らかい不織布を使用しているので手触りが良いです。温かさが20時間持続します。
  • ダイニングこたつテーブル+布団セット 135×80 ファミリー・ライフ

    ダイニングこたつテーブル+布団セット 135×80

    ファミリー・ライフ
    ¥62,900税込¥69,190
    1セット
    6日以内出荷
    [こたつ]お家での在宅ワークなどにも便利なダイニングテーブル。 天板から脚の形状まで角を取りやさしい丸みのデザイン。 足腰に不安が出てくるご両親へのプレゼントにも喜ばれます。 ヒーターは定評のある「華芝ジャパンKJU-600FC」を採用。 パワフル600Wファン付き薄型ヒーターで効率良く暖気が回ります。 温度調節に便利な手元コントローラータイプ。 [布団]両面共に温度調節のコントローラーが収納出来るポケット付き。 布団のコーナー部分にはマチがついているので、熱をのがしにくい仕様になっています。 幅135cm用のサイズには長辺面にさらに1ヵ所マチを設けて、2脚の椅子でも熱を逃しにくい工夫を施しています。 両面リバーシブル(フランネル面:はっ水加工)
    仕様一部組立式材質【こたつ】フレーム・脚:ラバーウッド材/天板:MD転写、【布団】表地・しじら折り:綿100%/フランネル:ポリエステル100%/中綿:ポリエステル100%/コーナー部:ポリエステル100%質量(kg)こたつ:約23.8、布団:約2.8電源(V)AC100消費電力(W)600コード長さ(m)ヒーター:2.8(手元コントローラー付)寸法(cm)布団:約230×285発熱体石英管ヒーター300W×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ:約135×80×70温度調節無段階調節ファン付き(華芝ジャパンKTU-600FC)寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)ヒーター:29×29×5
  • やわらかエコ湯たんぽプレミアム センター商事

    やわらかエコ湯たんぽプレミアム

    センター商事
    ¥2,780税込¥3,058
    1個
    当日出荷
    約15分の蓄電で約10時間使用可能! 保温カバーはマジックテープ式! 腕も入れれます!
    セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書材質ポリエステル、PC、PVC、ABS寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10質量(g)約1310(カバー含む)消費電力(W)270定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約0.7電源電圧(V)AC100充電時間(分)約5~15温度設定約65℃保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による)
  • かわいいミニ湯たんぽ(袋付) 協越化学

    かわいいミニ湯たんぽ(袋付)

    協越化学
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    当日出荷
    おしゃれなカラーリングで、コンパクトな湯たんぽです。コンパクトなので事務所などのオフィスや、または屋外のスポーツ観戦や映画場などの外出先でもお使いになれます。
    用途布団内、リビング、オフィス、外出先等での防寒、冷え対策。寸法(mm)148×208×57容量(mL)750色(袋)白
  • 除菌剤 Panasonic(パナソニック)

    除菌剤

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    当日出荷
  • ココスミスト(加湿器用活性炭)2個入 後藤

    ココスミスト(加湿器用活性炭)2個入

    後藤
    ¥999税込¥1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    袋のままポンと入れるだけでセット完了。 清潔なミストで、いつも爽やかな加湿タイム。 乾燥季節には欠かせない加湿器ですが、その放出されるミストはどうでしょうか。 給水タンクやその水を受けるトレーなどには、水が腐敗したヌメリがビッシリ。 そんな水を放出したと思うと、ぞっとしますよね。 でもココスミストを投入すれば、約3ヶ月間はヌメリと雑菌の繁殖を制御できます。 その秘密は、強力な銀イオンで水を制御し、いつも清潔な水環境を保つからなのです。 薬剤などとは違い、無味・無臭・無着色。お子様のいるご家庭でも安心してお使いいただけます。 使い方は加湿器タイプによっても異なりますが、給水タンクの容量約5リットルまでなら1個を、給水タンクまたは水の入るトレー部に袋のまま投入してご使用ください。
    セット内容2個材質ヤシ殻活性炭(銀触媒加工)、袋/PET・PE質量(g)約5サイズ(cm)1個当り:約6.5×6.5内容量(g)約4.5有効期間約3ヶ月間
  • ポリ湯たんぽ 袋付 マルカ

    ポリ湯たんぽ 袋付

    マルカ(7件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    「ポリ湯たんぽ(袋付き)」は、ポリエチレンでできたポリ湯たんぽです。耐熱温度は本体が120度、キャップ部分は110度。持ち手部分は空洞になっていないので衝撃に強く割れにくくなっています。袋付き。ホルムアルデヒド検査合格済み。
    付属品袋材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:天然ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル・綿質量(g)約540容量(L)約3耐熱温度(℃)本体:約110、キャップ:約120寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約225×320×100
  • くつ下用貼るカイロ 黒いタイプ【5時間持続】 アイリスオーヤマ

    くつ下用貼るカイロ 黒いタイプ【5時間持続】

    アイリスオーヤマ
    ¥459~税込¥505~
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【平均34℃】くつ下に貼る専用のカイロです。濃い色のくつ下に貼っても目立たない黒いタイプのカイロです。
    用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。色黒質量(g)28.8タイプ貼るタイプ最高温度(℃)41寸法(縦×横)(mm)90×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間5時間平均温度(℃)34
  • 屋外用灯油タンク(490型 A重油・軽油用) ダイケン

    屋外用灯油タンク(490型 A重油・軽油用)

    ダイケン
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    9日以内出荷
    A重油・軽油用です。3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。盗難防止給油口カバーを標準装備しています。本体の取付高さを110mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。タンク水張試験確認済証を貼付しています。給油時に便利な足掛けステップ付です。
    トラスコ品番116-5123材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)81容量(L)436内容積(L)485板厚(mm)(タンク本体)2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×865×1910(2020)取出口R1/2
  • 屋外用灯油タンク(95型)スチール製 ダイケン

    屋外用灯油タンク(95型)スチール製

    ダイケン(1件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    9日以内出荷
    灯油用です。小出しガン・ホース付す。本体の取付高さを150mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。
    材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)20容量(L)89内容積(L)99板厚(mm)(タンク本体)1.2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)867×430×1173(1023)取出口R1/2
  • CTLタイプ容器用 密閉蓋 CFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    CTLタイプ容器用 密閉蓋 CFシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    9日以内出荷
    密閉容器(CTL)用の蓋です。
    材質SUS304
  • EL-S053 EL-GY07用 交換フィルター TEKNOS

    EL-S053 EL-GY07用 交換フィルター

    TEKNOS(9件のレビュー)
    ¥1,368税込¥1,505
    1セット(5枚)
    当日出荷
    加湿器の交換用フィルター5枚入
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • 命の母カイロ貼る 桐灰

    命の母カイロ貼る

    桐灰(3件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1セット(10個)
    当日出荷
    よもぎ、しょうが、肉桂の抽出成分を配合した香料を使用した衣類に貼るカイロ。ぬくもりと香りで心が落ち着く。めっちゃ熱いカイロ!マグマ。手の中にぴったりサイズ。温かさが約12時間持続します。最高温度57℃、平均温度50℃。
  • 3Hタイマー付きテーブルヒーター 中川ケミカル

    3Hタイマー付きテーブルヒーター

    中川ケミカル
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番138-8386幅(mm)455高さ(mm)18質量(g)780奥行(mm)360電源(V)100消費電力(kW)0.09標準消費電力料金(円/h)1.8
  • 延長給排気管セット コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    延長給排気管セット

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥6,490~税込¥7,139~
    1個
    6日以内出荷
    延長給排気管セット。
    用途コロナFF式石油暖房機専用パーツ。
  • 上から貼るくつ下用 黒【8時間持続】 アイリスオーヤマ

    上から貼るくつ下用 黒【8時間持続】

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個(5足)ほか
    当日出荷
    【平均34℃】【5足 15足】冬場は手足の冷えに悩んでる人が3割もいます。 足の甲に貼ることですぐに暖かさを実感できます。四角い形状なので、足幅に合わせて縦・横に貼ることが可能です。 靴の中全体が温まりますので、屋外作業時にも適しています!持続時間8時間でずっと温かい。
    用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。最高温度(℃)41(くつの中での使用を想定した測定値)寸法(縦×横)(mm)96×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間8時間平均温度(℃)34
  • ふんわりもこもこ フランネル 電気毛布 YAMAZEN(山善)

    ふんわりもこもこ フランネル 電気毛布

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1枚
    当日出荷
    表側に肌触りの気持ちいいやわらかなフランネル素材を使用。裏側はもこもこのプードルタッチ仕上げでしっかり保温。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。
    用途電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。材質ポリエステル100%電源(V)AC100(50/60Hz)
  • オイルヒーター ストレートフィン アイリスオーヤマ

    オイルヒーター ストレートフィン

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌日出荷
    小さなお子様やペットにも優しい、オイルヒーター。 オイルヒーターは温風や炎を出すことなく、お部屋全体をゆっくり暖めます。空気を汚さず、クリーンな暖房です。 喉の乾燥も防げます。 人に優しいオイルヒーター。小さなお子様がいるご家庭や、ペットを飼っている人にもおすすめです。
    質量(kg)8.5色ホワイト切替方式(電力)3段階消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×475×650電源コード(m)1.6適合床面積8畳
  • タンクトレージュニア タンゲ化学工業

    タンクトレージュニア

    タンゲ化学工業
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    灯油缶本体を斜めに設置でき、残り少ない灯油でもラクラク給油できる灯油タンク用トレーです。
    仕様積載可能灯油缶サイズ:約10~20L材質ポリプロピレン質量(g)約400耐熱温度(℃)約120寸法(縦×横×高さ)(mm)約460×295×50
  • タンクトレーラー タンゲ化学工業

    タンクトレーラー

    タンゲ化学工業(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    灯油缶本体を斜めに設置でき、残り少ない灯油でもラクラク給油できる灯油タンク用トレーです。
    仕様積載可能灯油缶サイズ:約10~20L材質ポリプロピレン質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×285×85耐熱温度(℃)約120
  • 温熱シート 温女子 オカモト

    温熱シート 温女子

    オカモト
    ¥499税込¥549
    1個(4枚)
    当日出荷
    温熱効果による血行促進・痛みの緩和
    タイプ貼るタイプ
  • ストーブ・ファンヒーターガード YAMAZEN(山善)

    ストーブ・ファンヒーターガード

    YAMAZEN(山善)
    ¥4,890税込¥5,379
    1台
    5日以内出荷
    お子様、お年寄り、ペットのための、ストーブからの安全対策ガード。ドライバー不要で組み立てカンタン。折りたたみ式で、オフシーズンの片づけがラクラク。置き場所を選ばない、4面自立式。暖房器操作時に便利な開閉扉つき。
    用途石油ストーブフェンス、石油ファンヒーターフェンスとして安全対策に。材質スチール(粉体塗装)質量(kg)4.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×525×675折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×70×675組立時間5~10分
  • 加湿器用イオンフィルター 三菱重工

    加湿器用イオンフィルター

    三菱重工(3件のレビュー)
    ¥1,490税込¥1,639
    1パック(2個)
    当日出荷
    イオンフィルターは、水道水中に含まれるスケール(水に含まれるミネラル分等)の発生を一定期間抑制するはたらきをします。取付も簡単です。
    適合機種SHE100AD、SHE1013D、SHE1014D、SHE1015D、SHE1016D、SHE120BD、SHE120CD、SHE120DD、SHE120ED、SHE120FD、SHE120GD、SHE120HD、SHE120JD、SHE120KD、SHE120LD、SHE120MD、SHE120ND、SHE120PD、SHE353D、SHE354D、SHE355D、SHE356D、SHE356V6、SHE35AD、SHE35AV7、SHE35BD、SHE35CB、SHE35CD、SHE35DB、SHE35DD、SHE35E2B、SHE35E3C、SHE35E4D、SHE35E5E、SHE35E6F、SHE35E8H、SHE35EBB、SHE35ED、SHE35EJ、SHE35FBB、SHE35FD、SHE35FDJ、SHE35GBB、SHE35GD、SHE35GDJ、SHE35HD、SHE35HDJ、SHE35JD、SHE35JDJ、SHE35KD、SHE35LD、SHE35MD、SHE35ND、SHE35PD、SHE35PDA、SHE501D、SHE501DK、SHE502D、SHE502DK、SHE503D、SHE503DK、SHE504DR、SHE505DR、SHE506D、SHE50AD、SHE50AR、SHE556V6、SHE60CD、SHE60DD、SHE60ED、SHE60FD、SHE60GD、SHE60HD、SHE60JD、SHE60KD、SHE60LD、SHE60MD、SHE60ND、SHE60PD、SHE60PDA、SHE701D、SHE701DK、SHE702D、SHE702DK、SHE705DR、SHE706D、SHE733D、SHE733DK、SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR、【タンクキャップが必要な機種】SHE353D,SHE354D,SHE355D,SHE356D,SHE356V6,SHE35AD,SHE35AV7,SHE35BD,SHE35E2B,SHE35CD,SHE35CB,SHE35E3C,SHE35DD,SHE35DB,SHE35E4D,SHE35ED,SHE35EBB,SHE35E5E,SHE35EJ,SHE501D,SHE501DK,SHE502D,SHE502DK,SHE503D,SHE503DK,SHE504DR,SHE505DR,SHE506D,SHE556V6,SHE50AD,SHE50AR,SHE60CD,SHE60DD,SHE60ED,SHE701D,SHE701DK,SHE702D,SHE702DK,SHE705DR,SHE706D,SHE733D,SHE733DKSHE1013D,SHE1014D,SHE1015D,SHE1016D,SHE100AD,SHE120BD,SHE120CD,SHE120DD,SHE120ED交換目安約1シーズンに1回
  • 交換用加湿フィルター 三菱重工

    交換用加湿フィルター

    三菱重工
    ¥589税込¥648
    1枚
    当日出荷
    空気吸込口に配置した抗菌アレルゲンフィルターが、細菌・カビをしっかりキャッチして抑制します。
    適合機種SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR交換目安破損またはいちじるしく汚れた場合
  • 遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)

    遠赤外線ヒーター

    DENSO(デンソー)(1件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
    タイプ1連タイプ周波数(Hz)50/60角度(°)最大15(仰角)キャスターローラー付き方式遠赤外線放射電源コード(m)5機能パイロットランプ、転倒時自動電源OFFスイッチ、横置き切り替え発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅358首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 加湿器 Panasonic(パナソニック)

    加湿器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,900税込¥65,890
    1台
    欠品中
    水イオン「nanoe」搭載 フュージョン加湿フィルター10年交換不要 DCモーター搭載
    仕様現在湿度の目安/LED5段階表示、タンクハンドル/一体成型、加湿フィルター/防カビ・抗菌加工なし(押し洗いで対応)、水槽トレイ/水槽内イオン除菌ユニット、吸込フィルター/スーパーアレルバスター&カテキン&バイオ除菌色ホワイトタンク容量(L)約4.5×2個コード長さ(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)強:47/47、中:18/18、弱:12/12イオンナノイーイオン機能チャイルドロック、転倒スイッチ(基板内蔵型)質量(空タンク時)(kg)約9.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×410フィルターサイズ(mm)外径:158、長さ:385適合床面積【木造和室】50Hz/強:42m2(25畳)、60Hz/強:42m2(25畳)、【プレハブ洋室】50Hz/強:69m2(42畳)、60Hz/強:69m2(42畳)電気代の目安1時間当り(50/60Hz)/強:1円/1円、中:0.4円/0.4円、弱:0.3円/0.3円1ヵ月当り(50/60Hz)/強:248円/248円、中:95円/95円、弱:63円/63円連続加湿時間(時間)約6.0(室温20℃、湿度30%時)運転モード連続運転(弱、中、強)、センサー自動運転(おまかせ・のど肌)タイマー2・4時間(切タイマー)騒音値(dB)(50/60Hz)強:45/45、中:35/35、弱:29/29フィルター交換目安約10年(120ヵ月)待機電力(W)約0.3加湿量(mL/h)(室温20℃、湿度30%時)50Hz/強:1500、中:1000、弱:750、60Hz/強:1500、中:1000、弱:750
  • 結露テープ ニューメリースノー セイエイ(Seiei)

    結露テープ ニューメリースノー

    セイエイ(Seiei)
    ¥789税込¥868
    1巻
    当日出荷
    材質レーヨン不織布質量(g)60寸法(幅W×長さL)(cm)6.3×180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホッカイロ 貼らない 興和新薬ヘルスケア

    ホッカイロ 貼らない

    興和新薬ヘルスケア
    ¥369~税込¥406~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    サイズミニタイプ貼らないタイプ
  • ハート融雪マット D&Dグループ

    ハート融雪マット

    D&Dグループ(11件のレビュー)
    ¥25,900~税込¥28,490~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。 発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。 炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通貨も可能なほどの耐久性を実現しました。 コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。 夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
    用途勝手口、排水溝入口、自販機前や舗道、玄関、駐車場入り口、階段などに。色緑黒
  • DM-10用 フィルター ナカトミ

    DM-10用 フィルター

    ナカトミ
    ¥4,590税込¥5,049
    1個
    6日以内出荷
    適合機種DM-10
  • 油フィルター ダイニチ工業

    油フィルター

    ダイニチ工業
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    適合機種FM-104F、FM-105F、FM-106F、FM-107F、FM-107N、FM-10C、FM-10C2、FM-10C2MO、FM-10C3、FM-10F、FM-10F2、FM-10F3、FM-194F、FM-194N、FM-195F、FM-195N、FM-196F、FM-196N、FM-197F、FM-197N、FM-19C、FM-19C2、FM-19C2MO、FM-19C3、FM-19F、FM-19F2、FM-19F3、FM-19N、FM-19N2、FM-19N3、KDM-105F、KDM-F10A、KDM-F10B、KDM-F10C、KDM-F10D、KDM-F19B、KDM-F19C、KDM-F19D、KDM-N10B、KDM-N10C、KDM-N10D

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品