絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 暖房用品

2,201件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽油用凍結防止剤 FALCON

    軽油用凍結防止剤

    FALCON(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    軽油に最も必要な品質の低温流動性を強化することにより気温の低下による凍結から守ります。
    用途経由用凍結防止剤に。
  • 加湿器用フィルター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    加湿器用フィルター

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)
    ¥3,590税込¥3,949
    1個
    当日出荷
    交換用の加湿フィルターです。交換の目安は、8シーズンです。(1シーズン=6ヶ月。8時間/日使用した場合)
    用途加湿器フィルターの交換に。適合型式UF-H7214R、UF-H7215R、UF-H7216R、B4、UF-H7218R、UF-H7219R、UF-H7221R、UF-H7223R、UF-H5014R、UF-H5015R、UF-H5016R、UF-H5017R、UF-H5018R、UF-H5019R、UF-H5021R、UF-H5023R
  • AC100V/160W デスクパネルヒーター エスコ

    AC100V/160W デスクパネルヒーター

    エスコ
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    4日以内出荷
    6時間自動オフタイマー付。オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。
    質量(kg)1.7色モスグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:450×300×480電源コード(m)1.5温度調節弱~強(無段階)
  • ステンレス煙突 曲管90° HOJO

    ステンレス煙突 曲管90°

    HOJO
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    翌々日出荷
    用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
  • ステンレス煙突 二尺管606L HOJO

    ステンレス煙突 二尺管606L

    HOJO
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    翌々日出荷
    用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
  • ゴムチップマット 通路用 20mm D&Dグループ

    ゴムチップマット 通路用 20mm

    D&Dグループ
    ¥17,150~税込¥18,865~
    1個
    10日以内出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様下層黒寸法(mm)900×1200×20質量(kg)約19.4タイプ通路用
  • ゴムチップパネル D&Dグループ

    ゴムチップパネル

    D&Dグループ
    ¥1,230~税込¥1,353~
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり寸法(mm)300×300×10質量(kg)約0.8タイプ通路用
  • 結露テープ幅広 防カビタイプ モダンフラワー セイエイ(Seiei)

    結露テープ幅広 防カビタイプ モダンフラワー

    セイエイ(Seiei)
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    7日以内出荷
    不織布と粘着材の間にフィルムをはさんだ、3層構造に。なっていますので、はがし跡が、ガラス面に残りにく。くなっています。結露の多い所は2段、3段にすると、より吸収量が増し。ます。吸水量はメーカー比1.5倍!!
    材質レーヨン不織布幅(cm)9長さ(cm)180
  • エボラッド B03 ディンプレックス

    エボラッド B03

    ディンプレックス
    ¥39,000税込¥42,900
    1個
    6日以内出荷
    高い速暖性。オンオフタイマーでの簡単操作。15枚フィンで表面積をアップし暖房効率を上昇。2ヒーターシステムで暖房性能そのままに安全性をより強化。オイルを使わないので環境にも優しい。暖房目安:8~10畳。最大1200W。5℃~30℃の室温調整。異常過熱自動オフ、転倒時電源オフ、ヒューズプラグ搭載、3年保証
    付属品保管用カバー キャスター(2個) 蝶ビス(キャスター固定用、4個)幅(mm)465質量(kg)12高さ(mm)631奥行(mm)281消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7機能転倒時電源遮断装置、本体温度過昇防止装置、電源プラグ温度過昇防止装置保証期間3年タイマーデジタルタイマー(24時間・4時間帯)表面温度(℃)約70適用畳数10畳
  • ストーブ煙突80Φ Mt.SUMI(マウントスミ)

    ストーブ煙突80Φ

    Mt.SUMI(マウントスミ)
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ステンレス
  • 温活女子のからだケア ちょい温 ジェルカイロ ケンユー

    温活女子のからだケア ちょい温 ジェルカイロ

    ケンユー
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    温活女子のからだケア ちょいぬくジェルカイロ。電子レンジでチンするだけで手軽に使えるジェルタイプのカイロです。お腹を温めたい時や夏の冷房対策など、ちょっとした温かさが欲しい時に便利です。水分性のジェルは柔らかく優しいお湯の温もりを提供します。手ごろな使いやすサイズです。繰り返し使えるので、経済的です。 かわいいハートのししゅう入りです。
    セット内容カバー 1、ジェル袋 1材質[カバー]ポリエステル、[ジェル袋]水、多価アルコール、高分子吸水樹脂、ポリエチレン質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×105×20
  • スチーム式加湿器 120ml アイリスオーヤマ

    スチーム式加湿器 120ml

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥2,990税込¥3,289
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。 市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に 自分のお好みの香りがお部屋に広がります
    質量(g)800定格電圧AC100Vコード長さ(m)1.4定格消費電力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×215×228適合床面積木造和室:約2畳、プレハブ洋室:約3畳水タンク容量(L)約1.3連続加湿時間(時間)11加湿方式スチーム式加湿量(mL/h)約120
  • ヒーターユニット 510W 温風 中間SW U字管、薄型 TEKNOS

    ヒーターユニット 510W 温風 中間SW U字管、薄型

    TEKNOS
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    当日出荷
    用途取替えヒーターユニット/温風・中間スイッチ仕様ファン付き薄型/汎用品質量(kg)1.7消費電力(W)500安全装置温度ヒューズ139℃(マイクロテンプ式)電源コード(m)(丸打ちコード)2.8寸法(cm)29×29×4.1発熱体石英管温度調整方法温度調節ツマミ(サーモスタット)中間スイッチ
  • 電気あんか YAMAZEN(山善)

    電気あんか

    YAMAZEN(山善)
    ¥1,990~税込¥2,189~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    寒い冬場の就寝時におすすめ。シンプルな電気あんか。【平型・山型】温度調節機能・サーモスタット機能付き。本体中央のダイヤルで3段階の温度調節が可能。【ソフト】サーモスタット機能付き。
    用途電気あんかとして。寒い冬場の就寝時などに。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/暖房機器/省エネ/レトロ/布団/寒さ対策/冷え/おしゃれ/ゆたんぽ/湯たんぽコード長さ(m)約2
  • 交換用ヒーターユニット クレオ工業

    交換用ヒーターユニット

    クレオ工業(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    4日以内出荷
    用途家庭用/屋内用仕様(熱部)石英管250W×2/(ファン)なし色グレー質量(g)(ユニット)約1200/(電源コード)約0.5取付方式付属ネジ4本にて取付消費電力(W)500電源AC100V適合サイズ(mm)(卓サイズ)600×760~900×900寸法(縦×横×厚さ)(mm)295×290×70温度制御サーモスタット保証期間購入から1年温度ヒューズ157℃電源コード中間スイッチコード電源スイッチの種類中間スイッチコードにてON/OFF
  • 3畳用カーペット カバー付 TEKNOS

    3畳用カーペット カバー付

    TEKNOS
    ¥11,580税込¥12,738
    1台
    5日以内出荷
    折り畳み収納。ダニ退治。暖房面積切替
    材質ポリエステル100%色ブラウン消費電力(W)720寸法(cm)[本体]235×195、[カバー]240×200タイマー切り忘れ防止 6時間オフタイマー表面温度(℃)本体:45(強)1時間あたりの電気代目安(円)11.3
  • パネル型セラミックファンヒーター温度表示付き 1200W, 650W TEKNOS

    パネル型セラミックファンヒーター温度表示付き 1200W, 650W

    TEKNOS(2件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    当日出荷
    温風による循環暖房効果。人感センサーで電気代節約。カーボン消臭フィルターでキレイな空気。温度設定機能搭載。転倒OFFスイッチ。切り忘れ防止1~8時間オフタイマー。チャイルドロック
    色ホワイト消費電力(W)1200/650 切替式本体質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1
  • ミニセラミックファンヒーター 300W TEKNOS

    ミニセラミックファンヒーター 300W

    TEKNOS(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    ひとりに1台のコンパクトヒーター(グリーン)。国内最小「かも?」同じ仕様でこれより小さいものがあれば、お知らせください。温風による循環暖房効果。セラミックなので足元に近づけても安全。DCモーター搭載で静音設計。転倒OFFスイッチ
    色グリーン消費電力(W)300本体質量(kg)0.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.81時間あたりの電気代目安(円)8.1
  • 綿    敷き毛布 TEKNOS

    綿 敷き毛布

    TEKNOS
    ¥3,098税込¥3,408
    1台
    5日以内出荷
    肌に優しい天然素材(綿100%)で、安らかな夢の世界へ。温度調節。ダニ退治。洗える毛布
    材質綿100%色ベージュ系消費電力(W)50寸法(cm)140×80表面温度(℃)50(強)1時間あたりの電気代目安(円)1
  • 家具調こたつ用天板 YAMAZEN(山善)

    家具調こたつ用天板

    YAMAZEN(山善)
    ¥9,990~税込¥10,989~
    1個
    翌々日出荷
    家具調こたつ用天板。実用面に優れたUV塗装。傷や耐熱性に優れ、水分にも強く汚れの手入れが簡単。天板固定ネジ無し
    用途こたつ用天板。テーブル/コタツ/炬燵/火燵/家具調/こたつ板/UV塗装
  • あったかカーテン 腰高窓用 ワイズ

    あったかカーテン 腰高窓用

    ワイズ
    ¥919税込¥1,011
    1個(2枚)
    4日以内出荷
    カーテンレールのランナーを利用して取り付けるので、簡単です。 カーテンの裾は、窓の高さに合わせてハサミなどで自由にカットできます。取付け用Sカン付
    材質エチレン酢酸ビニル、Sカン:ポリプロピレン寸法(mm)1100×1450(1枚あたり)
  • 超厚型アルミホットンマット 2畳用 ワイズ

    超厚型アルミホットンマット 2畳用

    ワイズ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    コタツ敷きやホットカーペットの下に敷いて使用する、超厚型のアルミホットシート。 厚さ8mmの特厚型タイプ。 保温性クッション性防音性に優れています。
    材質上面:PETアルミ蒸着フィルム、本体:発泡ポリエチレン寸法(mm)900×1800×8耐熱温度(℃)70
  • INKO USB ハンドウォーマー スエード INKO

    INKO USB ハンドウォーマー スエード

    INKO
    ¥4,364税込¥4,800
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。薄さを追求したデザインで、ポケットにサッとしまえます。毎日の出勤やちょっとしたお出かけ、スポーツ観戦、旅行など様々なシーンで気軽に持ち運びができます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最高50℃まですぐに温まる両面発熱システム。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。
    セット内容ヒーター本体、専用ビニールポーチ、保証書および取扱説明書寸法(mm)110×110×1質量(g)42電力(W)最大5保証期間1年間コード長さ(cm)135(USB・リモコン部分含む)温度調整方法3段階RoHS指令(10物質対応)対応表面温度(℃)最高50
  • ホッカイ棒 セキカワ

    ホッカイ棒

    セキカワ
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    8日以内出荷
    2.05~3.45Mまで伸びる。
    用途雪下ろし材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード全長(mm)2.05質量(kg)1.52質量(g)ボディ/ヘッド:940/580タイプ平形寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5伸縮サイズ(m)2.05~3.45
  • SHIZUKU 抗菌カートリッジ SHIZUKU 抗菌カートリッジ シリーズ アピックス

    SHIZUKU 抗菌カートリッジ SHIZUKU 抗菌カートリッジ シリーズ

    アピックス
    ¥3,290税込¥3,619
    1パック(3個)
    当日出荷
    専用抗菌カードリッジで安心して使用できます。水槽内の雑菌繁殖を防ぎ浄化する作用があり、お部屋を衛生的に保ちます。
    交換目安約6ヶ月が目安(使用水量約500リットル)対応機種AHD-010、AHD-012、AHD-013、AHD-014、AHD-015、AHD-016、AHD-017、AHD-018、AHD-019、AHD-021、AHD-022、ASZ-015、AKS-017、AZWD-8108、FSWD-8108、FSWD-9109、FSWD-1200、FSWD-2201
  • スリムセラミックファンヒーター 人感センサー付 アイリスオーヤマ

    スリムセラミックファンヒーター 人感センサー付

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥12,900税込¥14,190
    1台
    翌々日出荷
    【超コンパクト】【速暖】【大風量】【人感センサー】【軽量】 スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFするので不要な電気の使用をカットし、節電にも。 45°の上下手動ルーバーで風向調節可能。足元から幅広く暖かさを感じられます。 シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。(人感センサー設定なしの時) 人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。 転倒時安全装置で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
    材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール寸法(mm)約175×191.5×371質量(g)2700消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.8安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ電源電圧(V)AC 100、50/60Hz動作時間人感センサー:90秒/5分/10分温風機能3段階(ターボ・標準・静音)
  • こたつ用ヒーターユニット 人感センサー付き YAMAZEN(山善)

    こたつ用ヒーターユニット 人感センサー付き

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥9,990税込¥10,989
    1台
    当日出荷
    取り替え用コタツヒーターユニット。 こたつのヒーターを交換してもっと快適に。 無人になれば自動で電源OFF。 電気代約25%削減。 人感センサー搭載で、30分こたつ内の動きを感知しないと自動でスタンバイモードに。 再び動きを感知すると、自動でヒーターがONに。
    用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして仕様【取付枠サイズ】29cm角、29×33cm質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600電源コード(m)3.3ヒーターU字形ハロゲンヒーター機能5時間自動切りタイマー、人感センサーコードKES26D保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)70※1時間あたり
  • 45×ミニマット (強弱切替) ネイビー「発熱素材」 TEKNOS

    45×ミニマット (強弱切替) ネイビー「発熱素材」

    TEKNOS(7件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    通電せずに暖かく感じる、コンパクトなあったかカーペット(45×45cm)
    用途強弱切換え付/吸湿発熱素材で暖かく上質な肌触り/吸湿発熱テクノヒート材質ポリエステル100%色ネイビー消費電力(W)36/強運転寸法(cm)45×90表面温度(℃)521時間あたりの電気代目安(円)約1.1
  • 45×ミニマット (強弱切替) ブラウン「発熱素材」 TEKNOS

    45×ミニマット (強弱切替) ブラウン「発熱素材」

    TEKNOS(7件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    通電せずに暖かく感じる、コンパクトなあったかカーペット(45×45cm)
    用途強弱切換え付/吸湿発熱素材で暖かく上質な肌触り/吸湿発熱テクノヒート材質ポリエステル100%色ブラウン消費電力(W)36/強運転寸法(cm)45×45表面温度(℃)521時間あたりの電気代目安(円)約0.6
  • 1.5畳用カーペット本体 TEKNOS

    1.5畳用カーペット本体

    TEKNOS
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
    足元から暖める床生活のスタンダード(1.5畳用)。折り畳み収納可でダニ退治も出来ます。
    材質ポリエステル100%色ダークグレー消費電力(W)360寸法(cm)180×125表面温度(℃)45(強)1時間あたりの電気代目安(円)約4.5
  • スチーム式パーソナル加湿器 ツインバード

    スチーム式パーソナル加湿器

    ツインバード
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    7日以内出荷
    デスクワークや勉強に最適なコンパクトサイズのスチーム式パーソナル加湿器。水を沸騰させるスチーム式加湿と抗菌加工の水タンクで雑菌繁殖を抑制し、より清潔な加湿を実現しました。また、加湿しながら好みの香りをお楽しみいただけるアロマトレー付です。
    付属品アロマトレー(ライトグレー・ライトブルー・ライトピンク)質量(kg)約1.1色ホワイト電源(V)AC100消費電力(W)130タンク容量(L)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×215×230電源コード(m)約1.8連続加湿時間(時間)約8加湿量(mL/h)約150
  • 融雪マット 玄関用 TGK(東京硝子器械)

    融雪マット 玄関用

    TGK(東京硝子器械)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
    使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。幅(mm)960厚さ(mm)6タイプ玄関用電圧(V)AC100コード長さ(mm)3
  • アルミ製雪落とし&雪庇落としセット 6mタイプ ファミリー・ライフ

    アルミ製雪落とし&雪庇落としセット 6mタイプ

    ファミリー・ライフ
    ¥23,900税込¥26,290
    1セット
    8日以内出荷
    屋根の上の雪落としが楽々安全!ラクに扱える軽量タイプ。雪落としと雪庇落としのセットで心強い!雪落とし用ヘッド付き。180度の角度調節機能で様々な屋根の傾斜に対応。ラバー付きなので傷つけにくく安心。4.5mタイプ:約1.5~4.5m、6mタイプ:約1.5~6m<4.5mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセット<6mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)×2、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセットお客様組立式
    材質本体:アルミパイプ、グリップ:エラストマ樹脂質量(kg)(約)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×12×600寸法(幅W×高さH)(cm)雪庇落としヘッド部:(約)15×25寸法(幅W×奥行D)(cm)雪落としヘッド部:(約)30×12
  • カセットボンベ式 ポータブルガスストーブ Aladdin

    カセットボンベ式 ポータブルガスストーブ

    Aladdin(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    屋内でも屋外でも使えるオシャレな人気のポータブルガスストーブ。持ち運びに便利なカセットボンベ式。伝統のブルーフレームフォルムで可愛らしいデザイン。青い炎で柔らかな暖かさ。4つの安全装置付き(圧力感知、不完全燃焼防止、転倒時消火装置、立消え安全装置)。
    用途小型ヒーター、ポータブルガスヒーター、携帯用ヒーター、ガス暖房、ガスストーブ、暖房、防災グッズ、非常用暖房として。付属品コンセプトブック×1、収納袋×1質量(kg)5.7安全装置圧力感知安全装置/立消え安全装置/転倒時消火装置/不完全燃焼防止装置点火方式圧電点火方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×33.5×39燃焼時間(分)約1時間40分~4時間20分発熱量(kW[kcal/h])2.0[1700]~0.8[690]着脱方式レバー式
  • enetanpo X / ET-06 エネタンポ USBホットマット TAIGASHOJI(大河商事)

    enetanpo X / ET-06 エネタンポ USBホットマット

    TAIGASHOJI(大河商事)
    ¥2,800税込¥3,080
    1個
    3日以内出荷
    お湯も、火も使わない。厚さ2ミリ、重さ80gの省エネ防寒グッズ。
    セット内容本体、収納バック、カラビナ、本体給電用USB延長コード(約1.2m)、取扱説明書・保証書材質ナイロン厚さ(mm)2質量(g)約80電源5V/2A(推奨)~USB電源コード長さ(cm)約40寸法(高さH×幅W)(mm)最大約380×350ヒーター温度(℃)約39
  • 上から給水 超音波加湿器 34時間連続運転 リモコン付き 6L TAIGASHOJI(大河商事)

    上から給水 超音波加湿器 34時間連続運転 リモコン付き 6L

    TAIGASHOJI(大河商事)
    ¥17,900税込¥19,690
    1台
    3日以内出荷
    液晶パネル 6L リモコン付き
    セット内容本体、リモコン(テスト用電池入り)、日本語 取扱説明書・保証書材質ABS質量(kg)約1.7色ホワイト消費電力(W)約25(最大)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)約6コード長さ(m)約1.6適合床面積~10畳(約16平方メートル)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約60×21.5×21.5連続加湿時間(時間)約19~34(連続運転"強"~"弱"の場合)最大加湿量(mL/h)約315
  • 屋外用タンク(150型~490型)用盗難防止給油口カバー ダイケン

    屋外用タンク(150型~490型)用盗難防止給油口カバー

    ダイケン
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    6日以内出荷
    用途タンク内のオイル盗難防止にトラスコ品番204-7944材質/仕上樹脂(PE)製質量(kg)0.25
  • OF-15L型 オイルストレーナー オンダ製作所

    OF-15L型 オイルストレーナー

    オンダ製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 Φ8ホース付。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)ステンレス使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • オイルストレーナー R1×Rc1 オンダ製作所

    オイルストレーナー R1×Rc1

    オンダ製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 吐出流量が大きくなり、大型農機への給油時間が短縮されます。 水の流出を防止する「水流出防止プレート」が付き、水混入によるトラブルが防げます。 軽油に対応しています。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)ステンレス使用流体JIS1号灯油(白灯油)、軽油最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品