絞り込み
熱伝導率(W/mk)
- 0.92
- 1.5(1)
- 1.8(2)
- 2(1)
- 2.1(1)
- 2.3(2)
- 2.8(2)
- 3.1(1)
- 3.2(2)
- 3.3(2)
- 4.0(2)
- 4.5(1)
- 5.2(2)
- 7.5(1)
- 13.8(1)
ブランド
- サンハヤト(2)
「厚さ(mm)」から絞り込む

固まる放熱用シリコン
サンハヤト(28件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(9mL)当日出荷熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。トラスコ品番327-5329容量(mL)9体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015外観白色ペースト状硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)85~108誘電率(1MHz)4.1タックフリータイム(分)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.009L
固まる放熱用シリコーン
サンハヤト(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本(500g)当日出荷熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。用途パワートランジスター、IC、CPUなどの半導体デバイスの放熱。 トランジスター、整流器、サイリスタなどとヒートシンクとの間の充填。体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015比重2.26熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)(ペースト時)85~108仕様白色ペースト状