絞り込み
厚さ(mm)
- 0.45
- 0.2(1)
- 0.3(4)
- 0.5(9)
- 0.8(4)
- 1(9)
- 1.5(9)
- 2(9)
- 2.5(9)
- 3(9)
- 4(7)
- 5(6)
熱伝導率(W/mk)
- 2(1)
絶縁破壊電圧(kV)
- 9(1)
- 15(3)
硬さ
- 75(1)
- 80(2)
- 88(1)
熱抵抗値(℃/W)
- 0.6(1)
- 0.95(1)
- 1.7(2)
密度(g/cm3)
- 2.2(2)
- 2.6(1)
- 2.9(1)
2.2・2.6・2.9
ブランド
- 信越化学工業(4)
信越化学工業
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.45
0.5(9)
0.8(4)
1(9)
1.5(9)
2(9)
2.5(9)
3(9)
4(7)
5(6)

放熱シリコーン チューブタイプ
信越化学工業¥17,980~税込¥19,778~1箱(500枚)16日以内出荷から25日以内出荷厚さ(mm)0.45色暗青色タイプ一般、チューブ硬さ80伸び(%)110絶縁破壊電圧(kV)15難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8耐電圧(kV)9体積抵抗率(MΩ・m)1熱抵抗値(℃/W)1.7
放熱シリコーン キャップタイプ
信越化学工業¥37,980~税込¥41,778~1箱(500枚)当日出荷から16日以内出荷色茶色タイプ高熱伝導、キャップ硬さ75伸び(%)100難燃性V-0引張強度(MPa)3密度(g/cm3)2.9熱伝導率(W/mk)2比誘電率 50Hz6.4、(1kHz)6.3、(1MHz)6.2誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)1×10-3、(1MHz)4×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)6体積抵抗率(MΩ・m)35
放熱シリコーン キャップタイプ
信越化学工業¥33,980~税込¥37,378~1箱(500枚)16日以内出荷色赤褐色タイプ中熱伝導、キャップ硬さ88伸び(%)100難燃性V-0引張強度(MPa)3.2密度(g/cm3)2.6熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.8、(ASTME1530)1.5比誘電率 50Hz6誘電正接(50Hz)6×10-3、(1kHz)3×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)9.8体積抵抗率(MΩ・m)3.2
放熱シリコーン キャップタイプ
信越化学工業¥33,980~税込¥37,378~1箱(500枚)15日以内出荷から62日以内出荷色暗青色硬さ80伸び(%)110難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8体積抵抗率(MΩ・m)1