絞り込み
厚さ(mm)
- 0.2(1)
熱伝導率(W/mk)
- 1.5(1)
硬さ
- 90(1)
熱抵抗値(℃/W)
- 0.37
- 0.11(1)
- 0.15(1)
- 0.26(1)
- 0.3(1)
- 0.32(1)
- 0.35(2)
- 0.4(2)
- 0.42(1)
- 0.45(1)
- 0.46(1)
- 0.48(2)
- 0.49(1)
- 0.6(1)
- 0.64(1)
- 0.68(1)
- 1(2)
- 1.2(3)
- 1.7(3)
- 2.6(3)
- 熱抵抗値(℃/W)をもっと見る
密度(g/cm3)
- 2.6(1)
ブランド
- 信越化学工業(1)
信越化学工業
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.2(1)

高硬度放熱シリコーンシート TC-15CG
信越化学工業¥74,980税込¥82,4781箱(10枚)16日以内出荷電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。厚さ(mm)0.2寸法(mm)320×1000色淡赤褐色/灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0引張強度(MPa)27密度(g/cm3)2.6熱伝導率(W/mk)1.5危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)113耐電圧(kV)7熱抵抗値(℃/W)0.37