絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業(33)
  • 積水ポリマテック(20)
  • サンハヤト(17)
  • エクシール(13)
  • Shiu Li Technology(旭立科技)(13)
  • 3M(スリーエム)(11)
  • 竹内工業(8)
  • ワイドワーク(8)
  • Taica(6)
  • 北川工業(3)
  • T-Global(3)
  • ホーザン(2)
  • アイネックス(2)
  • ノースサイド(2)
  • エスコ(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • サカセ化学工業(1)
  • NOK(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(71)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 固まる放熱用シリコン サンハヤト

    固まる放熱用シリコン

    サンハヤト(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(9mL)
    当日出荷
    熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。
    トラスコ品番327-5329容量(mL)9体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015外観白色ペースト状硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)85~108誘電率(1MHz)4.1タックフリータイム(分)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.009L
  • ソルダーレジスト補修剤 サンハヤト

    ソルダーレジスト補修剤

    サンハヤト(11件のレビュー)
    649税込714
    1本(15mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    実装済み基板の補修用絶縁コーティング剤です。 絶縁性に優れ、ソルダーレジストについた傷や剥がれなどの絶縁対策に効果的です。 ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
    用途実装基板の傷の補修に。主成分ポリビニル系樹脂体積抵抗率(Ωcm)1013絶縁破壊電圧(kV/mm)12/0.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
  • エッチング液 サンハヤト

    エッチング液

    サンハヤト(19件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    自作基板のエッチングが簡単にできます。
    用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。仕様廃液処理剤付き主成分塩化第二鉄水溶液危険物の類別非危険物
  • ハイパーソフト放熱シート 5580H 3M(スリーエム)

    ハイパーソフト放熱シート 5580H

    3M(スリーエム)(17件のレビュー)
    879税込967
    1枚
    当日出荷
    熱伝導性に優れています。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 電気絶縁性です。 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。 UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845) 従来品よりも低臭タイプです。
    用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。テープ幅(mm)100テープ長さ(m)0.1構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)主な用途電気・電子用危険物の類別非危険物特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
  • 熱伝導性両面テープ 3M(スリーエム)

    熱伝導性両面テープ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚ほか
    当日出荷
    あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用が可能です。粘着剤のみで構成された両面テープなので、被着体へのなじみが良く作業性にも優れています。高難燃性のアクリル系熱伝導性テープです。ネジ工法の代替が可能な高接着力を有しています。アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません優れた熱伝導性と接着力を有しているため、あらゆる分野の熱対対策部材の固定テープとして使用が可能です。基材が入っているため、加工性に優れます。非シリコーン系の材質であるため、シロキサンガスによる接点不良等の心配がありません。優れた柔軟性と熱伝導性をもち、20N/10mmの強接着力の製品です。
    用途半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。CPU・LED基板などの放熱対策として電子部品とヒートシンクの固定に。材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ6 1999
  • ハイパー放熱シート 3M(スリーエム)

    ハイパー放熱シート

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    非シリコーン系の放熱材のため、シロキサンガスが発生しません。 アクリル系放熱材で130℃耐熱性を実現しました。 圧縮された使用環境下でもオイルブリードアウトが起きにくいため、周辺部材に悪影響を与えにくくなりました。 低揮発性のため、光学部材への悪影響を与えにくくなりました。 難燃性UL94 V-0を取得しています。(UL File No.E176845) 密着性に優れているため、接触熱抵抗を小さくします。 耐久性に優れ、長期使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
    用途電子・電気機器の発熱部品の放熱。薄灰色/白色テープ幅(mm)100規格UL-94 V-0テープ長さ(m)0.1耐熱温度(℃)130主な用途電気・電子用難燃性UL-94 V-0危険物の類別非危険物特性難燃性、耐熱性、低揮発性、密着性、耐久性、電気絶縁、熱伝導性
  • ハイパーソフト放熱シート 3M(スリーエム)

    ハイパーソフト放熱シート

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    耐熱温度130℃を実現した高熱伝導のアクリル系熱伝導シートです。熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。難燃性もあり、UL94 V-0を取得しています。(UL File No.E176845)
    用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。材質基材:アクリル系危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 0701
  • ハイパーソフト放熱シート 5589H 3M(スリーエム)

    ハイパーソフト放熱シート 5589H

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    819税込901
    1枚
    当日出荷
    5590Hを柔軟にしたタイプです。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 応力緩和性に優れるため、組込み後の電子素子への圧力を低減できます。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 熱伝導性に優れています。 電気絶縁性です。 UL94 V-0難燃性規格を取得しています。[File No. E176845] 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導特性を示します。
    用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ逃します。応力緩和性に優れるため、組込みの際に圧力をかけたくない部品にもご使用いただけます。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。テープ幅(mm)100テープ長さ(m)0.1構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)主な用途電気・電子用危険物の類別非危険物特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
  • ICケース ENGINEER(エンジニア)

    ICケース

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    帯電防止プラスチックケースに高密度10mm厚の導電ウレタンフォームを敷いたコンパクトなICケース
    表面抵抗値(Ω)(ウレタンフォーム)5×106以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
  • 熱伝導性両面テープ(高接着力タイプ) 3M(スリーエム)

    熱伝導性両面テープ(高接着力タイプ)

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用が可能です。粘着剤のみで構成された両面テープなので、被着体へのなじみが良く作業性にも優れています。高難燃性のアクリル系熱伝導性テープです。ネジ工法の代替が可能な高接着力を有しています。アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません優れた熱伝導性と接着力を有しているため、あらゆる分野の熱対対策部材の固定テープとして使用が可能です。基材が入っているため、加工性に優れます。非シリコーン系の材質であるため、シロキサンガスによる接点不良等の心配がありません。優れた柔軟性と熱伝導性をもち、20N/10mmの強接着力の製品です。
    用途半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。CPU・LED基板などの放熱対策として電子部品とヒートシンクの固定に。トラスコ品番855-8661材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系長さ(mm)300幅(mm)200厚さ(mm)0.3質量(g)300危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ6 1999
  • ハイレックスE オートグリスター 300ML ニッペコ(旧 日本礦油)

    ハイレックスE オートグリスター 300ML

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    609税込670
    1本
    当日出荷
    集中給脂に適した軟らかいグリースです。300mlチューブに入っております。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。自動車オートグリスター。
    セット内容ジョイント1個付き材質基油:精鉱油、増ちょう剤:カルシウム淡黄褐色容量(mL)300使用温度範囲(℃)-15~80ちょう度390~420アズワン品番64-8331-56危険物の類別非危険物メーカー商品コード129-2403
  • タックキャリア サカセ化学工業

    タックキャリア

    サカセ化学工業
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    低アウトガス性の粘着シートは非シリコーン製で粘着成分の移行や転写がありません。 シートの粘着力と弾力で衝撃を緩和し搭載品を安全に保護・保持します。 多彩な粘着力で様々な搭載品に対応します。 フタの開閉が簡単に行なえ、容易に搭載品を取り扱うことが出来ます。 積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。 印字パターン(枠・文字)のサイズ変更や社名ロゴの印刷は別途ご相談ください。 A-11、A-22タイプは、強い搭載品保持力がありながらピックアップ(搭載品の取外し)が容易に行えます。
    材質(本体)導電性樹脂、(フタ)制電性樹脂危険物の類別非危険物
  • 粘土タイプ放熱用シリコーン サンハヤト

    粘土タイプ放熱用シリコーン

    サンハヤト
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    粘土状のため立体や凹凸上の箇所、曲面にも使用でき、グリースのような液だれもなく縦置き可能です。高温でもポンプアウトしません。離油がないため、長期間の使用でもグリースのような固化が発生しません。低分子シロキサン低減品です。
    仕様NET:20g(7ml)材質シリコーン、フィラー寸法(mm)Φ44×42(包装を含む)質量(g)約30(包装を含む)使用温度範囲(℃)マイナス40~200耐熱性200℃体積抵抗率(Ωcm)>2.7×1013難燃性V-0相当熱伝導率(W/mk)2.8誘電率5.9(1MHz)誘電正接0.006(1MHz)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤコートリムーバー サンハヤト

    ハヤコートリムーバー

    サンハヤト(1件のレビュー)
    659税込725
    1個(15mL)
    3日以内出荷
    ハヤコート専用塗膜除去剤です。 すでに塗布されているハヤコートの塗膜を手早く除去できます。 部品交換時や誤って塗布した箇所の塗膜除去に最適です。
    用途ハヤコート再塗布時の古い塗膜除去に。主成分アルコール外観無色透明液体危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量15mL危険物の性状水溶性
  • ゲルベース2インチ フラットタイプ エクシール

    ゲルベース2インチ フラットタイプ

    エクシール
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。表面形状は平らなミラー調です。材料にシリコーンを使用していません。ケースとトレイのセットです。トレイやケースは積み重ねが可能です。2インチはケースの高さが2種類あります。黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。
    用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度放熱絶縁シリコンラバーシート TO-220サイズ 10枚入り 信越化学工業

    高硬度放熱絶縁シリコンラバーシート TO-220サイズ 10枚入り

    信越化学工業
    329税込362
    1セット
    当日出荷
    ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性に加え、絶縁性も向上しました。 優れた難燃性を有していることから、UL規格に認定されています。
    適合TO-220形状13mm×18mm厚さ(mm)0.3危険物の類別非危険物入数10枚穴径3.0Φ
  • ハイパーソフト放熱シート 6550H 3M(スリーエム)

    ハイパーソフト放熱シート 6550H

    3M(スリーエム)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません 難燃性もあり、UL94 V-0相当です(UL登録申請中)
    用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。危険物の類別非危険物
  • 感光基板用現像液 サンハヤト

    感光基板用現像液

    サンハヤト(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(1000mL)
    当日出荷
    原液のままですぐ現像ができる。 希釈することなく、原液のまますぐに現像ができます。 100×150mmの片面感光基板であれば15~20枚程度の現像が可能です。
    トラスコ品番816-3050能力現像能力の目安/100×150mmの片面感光基板で15~20枚(パターンによって異なります。)主成分メタ珪酸塩、水(イオン交換水)危険物の類別非危険物
  • 高熱伝導放熱シート MANION50α 積水ポリマテック

    高熱伝導放熱シート MANION50α

    積水ポリマテック
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
    メーカー独自の磁場配向技術で炭素繊維を厚み方向に配向させ、高い熱伝導率を実現したシリコーン放熱シートです。柔軟性により発熱体や筐体への負荷を軽減し、取り付けも容易。低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性と電気絶縁性を維持しながら効率的に放熱します。パワー半導体やCPUの冷却をはじめ、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末など幅広い電子機器の安定稼働をサポートします。
    用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)50比重2.4難燃性(UL94)V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】17危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)<0.1 AC
  • 放熱ゲルシートラムダゲル Taica

    放熱ゲルシートラムダゲル

    Taica(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷から31日以内出荷
    非常に柔らかい熱伝導ゲルです。高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。電気絶縁性および難燃性に優れています。幅広い温度範囲で使用可能です。柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。
    用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。パワートランジスタ、電源部品の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー使用温度範囲(℃)-40~150硬度45(針入度1/10mm)伸び(%)68難燃性V-0(UL94)引張強度(MPa)0.35熱伝導率(W/mk)6.5(自社測定法)、2.1(熱線法)絶縁破壊電圧(kV/mm)12.5危険物の類別非危険物体積抵抗率(Ω・m)7.1×1013
  • ハイパーソフト放熱シート 6550H 3M(スリーエム)

    ハイパーソフト放熱シート 6550H

    3M(スリーエム)
    8,798税込9,678
    1枚
    当日出荷
    耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。 レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。 難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)
    用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。白色基材アクリル系体積抵抗率(Ωcm)8.0×1011耐熱温度(℃)130難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)3危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)5絶縁破壊強度(kV/mm)15
  • ESDパーツケース ホーザン

    ESDパーツケース

    ホーザン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
    用途電子部品の輸送、保管。付属品F-10-A×1枚トラスコ品番117-3553材質PS(カーボン入)質量(g)460容量(L)1.5有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×176×24.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×185×41外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185表面抵抗値(Ω)106以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
  • 熱伝導ペースト 塩原製作所

    熱伝導ペースト

    塩原製作所
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    ヒーターの熱を効率良くワークに伝え、ヒーターのオーバーヒートを防止します。より低い温度でワークを昇温可能なため、ヒーター寿命が大幅に長くなります。環境と人体に配慮された安心安全な熱伝導ペーストです。
    用途ヒーターによる昇温用。トラスコ品番597-8901材質主成分:酸化アルミニウム、窒化ホウ素、グラフェングレー使用温度範囲(℃)0~1600容量(g)130危険物の類別非危険物
  • 熱伝導シートCPVSシリーズ 北川工業

    熱伝導シートCPVSシリーズ

    北川工業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    非シリコンタイプとして超低硬度(ASKER C18)を実現。応力緩和特性に優れており、組込後の電子素子への圧力を低減。密着性に優れているため、接触熱抵抗を低減。制振性に優れ、振動対策も同時に解決
    仕様(自己接着)あり長さ(mm)195幅(mm)100寸法(mm)195×100硬さショアC 30材料EPDM熱伝導率(W/mk)2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能放熱ゴム HDR-A25シリーズ ワイドワーク

    高性能放熱ゴム HDR-A25シリーズ

    ワイドワーク
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    非常に柔らかい素材の為、基板等装着表面が不均一な場所でも全体の接触面をカバーし、それぞれの発熱部品や基板全体から効率よく熱を吸収し、ヒートシンクや放熱体に熱を伝えることができます。高柔軟性・・・表面凹凸に密着し、発熱体から放熱体へ素早く熱を伝導させます。高熱伝導性・・・特殊なフィラーを均一に分散配合することにより高い熱伝導率を実現。高絶縁性・・・絶縁タイプは、10~15の高い絶縁性を誇ります。CTI=600レベルです。高圧縮性・・・半分以下の厚みまで圧縮でき、熱抵抗を大幅に低減します。防水・防塵性・・・シリコーン樹脂の特性により、高度な防水、防塵性を発揮します。耐振動性・・・幅広い温度条件下で高い柔軟性を維持。電子機器を振動から守ります。
    使用温度範囲(℃)-40~200硬度アスカーC 5以下比重3.0g/cm3熱伝導率(W/mk)4.0表面抵抗値(Ωcm)15E以上危険物の類別非危険物ガラス転移点(℃)-40
  • ESDパーツケース(透明) ホーザン

    ESDパーツケース(透明)

    ホーザン(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    静電気防止効果の持続性に優れた素材を採用。透明ケースで内容物を、開閉せず確認ができます。IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
    用途電子部品の輸送、保管。付属品F-10-A×1枚トラスコ品番117-3545材質導電性プラスチック質量(g)420容量(L)1.7有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×176×24.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×185×41外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185表面抵抗値(Ω)1011以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
  • 放熱シート  FEATHER-S3S 積水ポリマテック

    放熱シート FEATHER-S3S

    積水ポリマテック
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
    柔軟性と粘着性を備えたシリコーン放熱シートは、凹凸面に追従して基板への負荷を軽減し、高い密着性で効率的に熱を伝えます。低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性・電気絶縁性を維持しながら優れた熱伝導性を発揮します。電子部品とヒートシンクや筐体の間に装着するだけで放熱効果を高め、コイル・ダイオード・コンデンサなどの冷却用途から、パワー半導体やCPUの発熱対策まで幅広い機器の安定稼働をサポートします。
    用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppmブルー/グレー使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)8構成2層比重1.8難燃性(UL94)V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】1.4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)≧10 AC体積抵抗値≧1010 Ω・cm
  • 熱伝導シートGP1シリーズ 北川工業

    熱伝導シートGP1シリーズ

    北川工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ヒートシンク等とCPUやIC等発熱素子とのサーマルインターフェイスに用いる電気絶縁性熱伝導シート。熱伝導性シリコンゴムとガラス繊維入り高熱伝導性シリコンフィルムの一体成形品。物理的強度と柔軟性を兼備。
    長さ(mm)180幅(mm)125寸法(mm)180×125硬さショアOO 25材料シリコーン熱伝導率(W/mk)0.8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超 高熱伝導放熱シート STTシリーズ ワイドワーク

    超 高熱伝導放熱シート STTシリーズ

    ワイドワーク
    879税込967
    1個
    当日出荷
    発熱体(CPU等)と放熱体(ヒートシンク等)の間に挟んで使用します。特有の磁場向技術により炭素繊維の持つ高い熱伝導率を余すところなく利用し、ポリマーの持つ柔軟性や密着性などの維持を両立した放熱シートです。CPUやGPU、エネルギー密度の高いLEDなど、高発熱部位の冷却を可能とします。低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えておりますので、スイッチ等の接点付近でも使用可能です。
    寸法(mm)30×30×厚さ0.5使用温度範囲(℃)-40~150硬さ30 JIS Type E難燃性V-0 UL94危険物の類別非危険物体積抵抗値≧1×10の10乗Ω・cm
  • 放熱ゲルシートラムダゲル 硬度90 Taica

    放熱ゲルシートラムダゲル 硬度90

    Taica
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。
    用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。 パワートランジスタ、電源部品の放熱。 電子機器など発熱する半導体素子の放熱。材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー使用温度範囲(℃)-40~150硬度90(針入度1/10mm)伸び(%)480体積抵抗率(Ωcm)3.1×1013引張強度(MPa)0.14熱伝導率(W/mk)1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法)絶縁破壊電圧(kV/mm)16.5危険物の類別非危険物
  • グラフェン銅箔熱伝導シート WW-P10090シリーズ T-Global

    グラフェン銅箔熱伝導シート WW-P10090シリーズ

    T-Global
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    銅箔の片面にグラフェンが塗布された熱伝導製品です。銅箔の蓄熱性とグラフェン。の熱伝導性・熱拡散性を兼ね備えた複合材料です。発熱部位に貼り付け、熱拡散・熱放熱を行います。効率よく熱を伝え、優れた熱伝導を有しています。薄型ヒートシンクとしても使用可能です。ヒートスポット対策に適しています。銅箔をベースにしているため、高いシールド特性も有しています。柔軟性があり、湾曲した場所にも貼り付けることが可能です。グラファイト粉が落ちることはありません。簡単に切断、トリミング可能です。片面粘着タイプ。RoHS指令対応(2021年12月時点)。グラフェンとは、炭素(=カーボン)原子がハチの巣のような六角形に結びついてシート状になっている物質です。引っ張った時に強く、優れた熱伝導性を持つ材料です。
    仕様【抵抗率】面方向:2.57KV/mm、厚さ方向:0.66KV/mm厚さ(mm)0.09(銅箔:0.075、グラフェン:0.015)使用温度範囲(℃)-20~120熱伝導率(W/mk)1500~1800、厚さ方向:12危険物の類別非危険物
  • 高性能放熱ゴム HDR-A25シリーズ ワイドワーク

    高性能放熱ゴム HDR-A25シリーズ

    ワイドワーク
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    非常に柔らかい素材の為、基板等装着表面が不均一な場所でも全体の接触面をカバーし、それぞれの発熱部品や基板全体から効率よく熱を吸収し、ヒートシンクや放熱体に熱を伝えることができます。高柔軟性:表面凹凸に密着し、発熱体から放熱体へ素早く熱を伝導させます。高熱伝導性:特殊なフィラーを均一に分散配合することにより高い熱伝導率を実現。高絶縁性:絶縁タイプは、10~15の高い絶縁性を誇ります。CTI=600レベルです。高圧縮性:半分以下の厚みまで圧縮でき、熱抵抗を大幅に低減します。防水・防塵性:シリコーン樹脂の特性により、高度な防水、防塵性を発揮します。耐振動性:幅広い温度条件下で高い柔軟性を維持。電子機器を振動から守ります。
    使用温度範囲(℃)-40~200硬度アスカーC5以下比重3.0g/cm3熱伝導率(W/mk)4.0表面抵抗値(Ωcm)15E以上危険物の類別非危険物ガラス転移点(℃)-40
  • 高硬度放熱シリコーン TC-BG 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーン TC-BG

    信越化学工業
    17,980税込19,778
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    仕様補強層:ガラスクロス白色タイプ高熱伝導温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)1.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)7.3、(ASTME1530)5危険物の類別非危険物
  • T-Global製 高熱伝導Non-Silicone Thermal Grease WW-TGN909シリーズ ワイドワーク

    T-Global製 高熱伝導Non-Silicone Thermal Grease WW-TGN909シリーズ

    ワイドワーク
    689税込758
    1個
    当日出荷
    発熱体(CPU等)と放熱体(CPUクーラー、ヒートシンク等)の間に塗付し、細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱を放熱体に伝えることができます。シリコン系材料を使用しておりませんので、低分子シロキサンが発生せず、電気接点障害等の問題はありません。使用温度範囲は、最大200℃まで対応の高耐熱グリスです。
    仕様油分離率/質量減少:<0.1wt%使用温度範囲(℃)-40~200密度(g/cm3)3.3熱伝導率(W/mk)9.0(ASTM D5470に準拠)危険物の類別非危険物体積抵抗値>10の13乗ohm-m
  • ハイテクペースト焼き付き防止剤 WEICON

    ハイテクペースト焼き付き防止剤

    WEICON
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    腐食・焼き付き・摩耗を防止する高潤滑性セラミック微粒子配合の潤滑剤です。
    用途腐食・焼き付き・摩耗の防止に。材質主成分:水酸化カルシウム使用温度範囲(℃)-40~1400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2液型室温硬化放熱ギャップフィラー SDPシリーズ 信越化学工業

    2液型室温硬化放熱ギャップフィラー SDPシリーズ

    信越化学工業
    56,980税込62,678
    1セット(0.9kg×2本)
    19日以内出荷
    SDPシリーズは、A液・B液の二液を混合することにより室温で硬化する放熱材料で、熱伝導率9.5W/m・Kまでの製品をラインアップしています。A液・B液の二液を混合することにより、室温で硬化する放熱材料です。塗布時はグリース状で基材表面によくなじむため、接触熱抵抗が低減します。塗布後は、硬化するため、オイルブリードやポンプアウトの懸念がありません。付加反応による硬化のため、加熱による硬化時間の短縮が可能です。
    用途車載電装ユニット、電源ユニット、LED照明モジュール、その他クリアランスの大きい部位の放熱セット内容A×0.9kg B×0.9kg形状グリース状荷姿900gカートリッジ配合100:100硬化条件25℃×24h危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10gRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲルベース4インチ フラットタイプ エクシール

    ゲルベース4インチ フラットタイプ

    エクシール
    32,980税込36,278
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。表面形状は平らなミラー調です。材料にシリコーンを使用していません。本体と蓋のセットです。ケースは積み重ねが可能です。黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。
    用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)ケース寸法(mm)101.2×101.2×8.05危険等級その他のものクリアランス(mm)4.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲルベース2インチ クラウディタイプ エクシール

    ゲルベース2インチ クラウディタイプ

    エクシール
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。表面形状はすりガラスのようなマット調です。材料にシリコーンを使用していません。粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単です。ケースとトレイのセットです。トレイやケースは積み重ねが可能です。2インチはケースの高さが2種類あります。黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。
    用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲルベース4インチ クラウディタイプ エクシール

    ゲルベース4インチ クラウディタイプ

    エクシール
    33,980税込37,378
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。表面形状はすりガラスのようなマット調です。材料にシリコーンを使用していません。粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単です。本体と蓋のセットです。ケースは積み重ねが可能です。黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。
    用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)ゲル:85×85ケース寸法(mm)101.2×101.2×8.05危険等級その他のものクリアランス(mm)4.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンフリー放熱グリス GA200 積水ポリマテック

    シリコーンフリー放熱グリス GA200

    積水ポリマテック
    5,898税込6,488
    1本(70cc)ほか
    11日以内出荷から13日以内出荷
    非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。 また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。
    用途発熱素子の熱対策用途材質エステル系オイルホワイト使用温度範囲(℃)-40~150比重3.1膜厚(μm)最小20粘度(Pa・s)170溶剤無し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

基板製作用薬品特集
おすすめ人気ランキング
基板実装用薬品