絞り込み
リム径(inch)
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(135)
- IRC(122)
- PIRELLI(ピレリ)(90)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(89)
- MICHELIN(ミシュラン)(84)
- METZELER(メッツラー)(68)
- SHINKO(シンコータイヤ)(32)
- STEADY(9)
- Continental(コンチネンタル)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- Vee Rubber(5)
- 油漢(4)
- CST(チェンシンタイヤ)(3)
- DURO(デューロ)(2)
- Gクラフト(2)
- MAXXIS(マキシス)(1)
- CST×ミリオン(1)

オンロードバイアスタイヤ K87
DUNLOP(ダンロップ)(27件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本8日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。リム径(inch)18タイプW/T適合Rear用
GP SERIES TT900GP
DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本7日以内出荷ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
BATTLAX SPORT TOURING T33
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から6日以内出荷驚きのロングライフに、唸る。天候・季節・距離、いかなる条件下でもツーリングの楽しみを足元から支える、それがBATTLAX SPORT TOURING T33。前作BATTLAX SPORT TOURING T32の性能を維持しながら、より遠くまで安心してバイクに乗ってほしいという思いから摩耗ライフを大幅に向上。新設計のコンパウンドがより摩耗に強く、トレッドパタンと構造の最適化により摩耗ライフと乗り心地の両立を実現。ハンドリングには安心感を持たせワインディングやツーリング中の急な雨でも不安なくコントロールができるように仕上げたワンスペックで車両重量を問わず幅広い車種に適合する。こんなお客様におすすめ。ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様。スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様。高い耐摩耗性能をお求めのお客様。ゆったりとロングツーリングを楽しみたいお客様
MB520
IRC¥4,798~税込¥5,278~1本6日以内出荷から8日以内出荷普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。耐摩耗性を求める方、長距離の通勤/通学で使用されている方に。用途前後共用タイプTL(チューブレス)標準リム幅(inch)2.15速度記号J
M6029 ミニバイク&ビックスクーター
MAXXIS(マキシス)(6件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本3日以内出荷から12日以内出荷MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。特別に配合されたコンパウンドにより、優れたグリップ性能を発揮。特徴的なトレッドパターンは、ハンドリング性の向上と安定性をもたらします。高性能ミニ&スクーター用にコンパウンド配合をしました。チューブレスタイプ。前輪後輪共用。。ドライグリップ :★★★。レイングリップ :★★★。耐久性 :★★★。チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
BATTLAX BT39SS
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1本5日以内出荷から8日以内出荷プロダクションレースで、その戦闘力を遺憾なく発揮するハイパフォーマンス・スポーツタイヤ。ドライブグリップを重視し、サーキットでのスポーツ走行やプロダクションレースに出場しているお客様に。
Kabuki D404
DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本7日以内出荷すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
BUSINESS
DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081本7日以内出荷操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。用途カブタイヤ
MB520 URBAN MASTER
IRC¥6,398税込¥7,0381本6日以内出荷普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。タイプチューブレスタイプ(TL)タイヤサイズ100/90-10リム径(inch)10速度記号/荷重表示56J
BATTLAX RACING STREET RS12
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥26,980~税込¥29,678~1本6日以内出荷From Circuit to Street。「BATTLAX」のフラッグシップタイヤ:BATTLAX RACING STREET RS12。フロント・リアのショルダー部にはレーシングタイヤのコンパウンドを採用。さらに、エッジ部をスリック化。EWC(FIMロードレース世界耐久選手権)で実績のある新構造「HE-MS BELT」をフロントに初採用、。ブレーキング時の高荷重でも接地圧が均一に保ちやすくなるので安定したグリップ力を発揮する。ドライ性能を更に向上させたBATTLAX RACING STREET RS12で本物だけが知る世界を体験してほしい。ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に。ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に。 BATTLAX HYPERSPORT S23よりも高いドライグリップ力をお求めのお客様にタイプTL(チューブレス)本数1本速度記号W
MB57 チューブレス 110/90-10 T/L 61J
IRC¥6,598税込¥7,2581本5日以内出荷ホンダ BENLY eのRearタイヤの荷重指数に対応しました。サイズ110/90-10 61JタイプTL
NR78Y
IRC¥5,398税込¥5,9381本5日以内出荷ホンダ スーパーカブ110用(22~)用途リアタイヤサイズ80/90-17タイプTL(チューブレス)No.iRC:129414タイヤサイズ80/90-17 M/C 50Pロードインデックス50速度記号P
GP-5
IRC¥7,998税込¥8,7981本8日以内出荷ホンダ クロスカブ110/CT125純正装着タイヤサイズ80/90-17タイプTL(チューブレス)タイヤサイズ80/90-17 M/C 44Pロードインデックス44速度記号P
DIABLO ROSSO SCOOTER
PIRELLI(ピレリ)¥7,298~税込¥8,028~1本7日以内出荷DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現
ANAKEE WILD
MICHELIN(ミシュラン)¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷から9日以内出荷未踏の道へ、更なる冒険を求めて ダカールラリー勝者によって実証された革新的なトレッドパターンとコンパウンドの採用により、 MICHELIN ANAKEE WILDは優れた耐久性を発揮し、あなたのライディングをサポートします。 オフロード/オンロード路面で優れたトラクション性能とスタビリティーを発揮するために、 最適化されたトレッドブロックと斬新なトレッドデザインを採用しました。 ブロックタイヤで初めて採用されるラジアルテクノロジーをベースにオンロードでの安定性と快適性を実現 優れた耐久性 革新的なトレッドパターンをベースとするオン/オフでのトラクション、ハンドリング、正確なステアリング 最適化されたトレッドデザインと新たなコンパウンドを採用することでダメージに強く、更に優れた耐熱性を実現
8インチワイドタイヤ B77(バナナ)
STEADY(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本4日以内出荷から19日以内出荷各メーカーから発売されているワイドホイルに装着可能。110/80-8は2.5~3.5J、120/70-8は2.75~4.0Jのホイルに適合。F2.75/R3.5の組み合わせには専用タイヤと言っても過言ではない程にジャストフィット。フロントにもリアにも使えるリバーシブルデザイン。 通年使えるミディアムコンパウンド。排水性を考慮しながら、見た目もかわいいバナナのパターン。120/70-8という絶妙なサイズ設定で8インチブームの一役を担ったB77タイヤ。フロント110/リア120でベストなバランスが実現します。リム径(inch)8
VEシリーズ(VE-35/VE-33)
IRC(29件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷から7日以内出荷出力曲線がマイルドな250ccクラスに最適なタイヤ。ブロックテーパーをアジャストさせることで、どんな路面でも確実なグリップ力を発揮する。タイプWT
BATTLAX BT-39SS Mini
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本6日以内出荷から21日以内出荷スプリントから耐久レースまで、ミニバイクレース・スクーターレースに出場しているお客様に。
BATTLAX BT-601SS
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から10日以内出荷ミニバイク用「LIGHT-SPORT」BT-601SS。スリックライクパタン、高温コンディション用”YCZ”コンパウンド・・・。全てはミニバイクレースで勝つために生まれた。リム径(inch)12タイプT/LパターンBT601SS
GP-1
IRC(21件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本6日以内出荷トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもとより、経験豊富なエキスパートにとっても扱いやすいです。速度記号/荷重表示4PRタイプWTパターンGP1
GP21/GP-22
IRC(63件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本5日以内出荷から10日以内出荷オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
TRAIL TYRES K350
DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本7日以内出荷硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。タイプWTパターンK350
TRAIL TYRES D608
DUNLOP(ダンロップ)(5件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本7日以内出荷から8日以内出荷硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。タイプWT
オンロードバイアスタイヤ K698
DUNLOP(ダンロップ)(11件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本8日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。リム径(inch)18タイヤサイズ2.50-18 4PR (40L)速度記号/荷重表示40LタイプWTパターンK698適合Rear用標準リム幅(inch)1.6タイヤ幅(inch)2.5
オンロードバイアスタイヤ F11
DUNLOP(ダンロップ)(13件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。パターンF11
Buroro D603
DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。タイプWT
DIRT TRAK K180
DUNLOP(ダンロップ)(12件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本7日以内出荷本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。 <パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。 <構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。 <コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。
レトロスクーターS83
MICHELIN(ミシュラン)(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本9日以内出荷ヴィンテージスクーター向けタイヤ。レトロなパターンにモダンなパフォーマンスを融合。レトロスタイルのスクーターむけにデザイン。優れた耐久性を発揮。用途フロント・リア用
321706 GP-410
IRC¥9,798税込¥10,7781本8日以内出荷GP-110の後継モデルとして開発。ON性能を重視しながらも、ブロックの無骨なルックスがバイクを引き立てる。グリップ重視のコンパウンドはオンロードでの安全性を保持。センターブロックの間隔を従来より広げることにより、OFF性能も向上。一般道の走行をメインに、フラットな林道を楽しむ方へおすすめのモデル。用途オートバイ用オフロードタイヤサイズ120/80-18タイプWT(チューブタイプ)外径(mm)658標準リム幅(inch)2.75許容リム幅(inch)2.50-2.75トレッド幅(mm)123ロードインデックス62速度記号P
タイヤ RX02 R チューブレス 140/70-17 T/L 新
IRC¥14,980税込¥16,4781本10日以内出荷多くのライダーに支持されるRX-01の基本コンセプトに、ユーザーに求められていた要望をプラス。RX-01に比べウェット性能が10%、リアタイヤの耐摩耗性能が20%向上した。路面ウェット時の安心感も重視する方。長距離ツーリングをされる方。耐摩耗を重視される方。コストパフォーマンス重視の方サイズ140/70-17 M/C 66HタイプT/L外径(mm)627標準リム幅(inch)4許容リム幅(inch)3.50-4.50トレッド幅(mm)139
B77タイヤセット 8インチ SET-B77-110-120
STEADY¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷メーカー名:ステディー。メーカー品番:SET-B77-110-120。販売備考:2本セット 推奨リムサイズ110/80→2.50~3.50,120/70→2.75~4.00、別途使用するリムサイズに合わせて300/350/400-8 L型バルブチューブ(SCSC9005等)が必要
DIABLO ROSSOⅡ
PIRELLI(ピレリ)¥16,980~税込¥18,678~1本8日以内出荷DIABLO ROSSOファミリーの第2世代。日常的な道路使用のためのスポーツパフォーマンスタイヤ。走行会や日帰りツーリングで思いっきり走りを楽しみたいライダーに!優れた性能持続性で、タイヤ交換時期までハイグリップ!。ライダーの熱い走りに応えるエッジグリップと安心のウェットパフォーマンス。用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)速度記号W
DIABLO SUPER CORSA V4 SC1
PIRELLI(ピレリ)¥29,980~税込¥32,978~1本8日以内出荷サーキットで絶大な支持を誇るピレリ最速のレーストラック用トレッドタイヤ最新版。プロのレースやサーキット走行に最適なコンパウンドを多数ラインナップ。どのようなリーンアングルでも均一な推力を発揮し、一貫した性能を発揮する新型FLASHグルーブ。FIMスーパーバイク世界選手権から直接導入された新しいコンパウンドが、究極のグリップとラップタイム向上を可能にします。プロレーサーからサーキット走行を楽しむライダーまで、様々なライダーに対応できるよう、複数のコンパウンドの選択肢を用意しました。用途リアタイヤタイプTL(チューブレス) SC1速度記号V
PILOT STREET 2
MICHELIN(ミシュラン)¥6,998~税込¥7,698~1本5日以内出荷から10日以内出荷ドライ・ウェット路面で更なる安全性を追求したスクーター向けタイヤ用途前後共通タイヤ