絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: トラック電装

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,719件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピカライト PKL型Φ130タイプ KOITO(小糸製作所)

    ピカライト PKL型Φ130タイプ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の決定版 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~50℃!! 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC12/24V仕様で3W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
    質量(kg)0.8タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])160電球LED突入電流(A)2
  • サイドマーカーランプ 補修用 24V角型アンバー KOITO(小糸製作所)

    サイドマーカーランプ 補修用 24V角型アンバー

    KOITO(小糸製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    2006年1月1日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。
    形状角型コード長さ(mm)100
  • 彩光レンズ(アクリル) 槌屋ヤック

    彩光レンズ(アクリル)

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    マーカー用パーツ(レンズ)
    適合CE-130系材質アクリル
  • ハイパーインバーター24V セルスター

    ハイパーインバーター24V

    セルスター
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    いままで使えなかった大型電化製品が使える大容量インバーター。入力電流値(消費電流)と入力電圧値(バッテリー電圧)を10連LEDで表示。オーバーロード/オーバーヒートをLEDで表示。クリップ付電源コード付属(DAC2500は市販品をご用意下さい。
    ブラック使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)AC100(安定化回路内蔵)入力電圧(V)DC24出力周波数(Hz)50/60(切替スイッチ付)出力波形矩形波回路方式P.W.M.方式インバーター保護回路出力短絡入力カットオフ回路・入力高電圧入力カットオフ回路・最大出力オーバー入力カットオフ回路・入力低電圧オーバー入力カットオフ回路・異常温度検出入力カットオフ回路使用電圧範囲(V)21~30
  • カラーバルブ 24V KOITO(小糸製作所)

    カラーバルブ 24V

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    定格電圧(V)24口金BA15s
  • パネル、メーター用電球 28V STANLEY(スタンレー電気)

    パネル、メーター用電球 28V

    STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途パネル、メーターランプ適合一般クリアタイプシングル球定格電力(W)10定格電圧(V)28口金BA9sガラス球形式G14
  • バルブ 21V(交換用電球) DJ(ドライブジョイ)

    バルブ 21V(交換用電球)

    DJ(ドライブジョイ)
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    定格電力(W)21
  • モーターレスLED流線型回転灯 トーグ安全工業

    モーターレスLED流線型回転灯

    トーグ安全工業
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    LEDの流線型回転灯です。
    用途モーターレスで回転音が発生しないのでとても静かです。材質ポリカーボネート、ABS幅(mm)130質量(kg)0.8高さ(mm)140取付方式磁石3個奥行(mm)200コード長さ(m)3.8保護等級IP66光源LED定格電源DC12/24電源スイッチの種類ON/OFF操作できる手元スイッチ(シガーライト部)
  • 防水仕様延長ケーブル(5m) クラリオン (Clarion)

    防水仕様延長ケーブル(5m)

    クラリオン (Clarion)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    NC-NCコネクタ延長ケーブルです。NC-NDコネクタ中継ケーブルの延長として使用可能。CJ12000の中継ケーブルとして使用可能。接続可能カメラ。CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B。接続可能モニター。CJ12000A
    長さ(m)5内容1台
  • GX-010A 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    GX-010A 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    59,980税込65,978
    1セット
    4日以内出荷
    GX超広角カメラシリーズのミニカメラタイプ。防塵防水規格IP69Kを誇り、縦横超広角な視野角を誇ります。接続配線は繋ぎ合わせることができるコード(10M&15M)で2t車から大型車まで幅広く対応。ステンレス製カメラプロテクターを付属。12V~24V車対応
    用途電装/安全運転セット内容YKC-20A超広角ミニカメラ(592860) / YKM-700HD7インチ高精細AHDモニター(592730) / モニタースタンド モニター用リモコン規格鏡像/有線モデル動作電圧12~24V画面サイズ7インチLED Back light LCD(800×480)WVGA防水性【カメラ】IP69動作温度範囲(℃)-20~70
  • LEDフラッシュライト12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDフラッシュライト12V/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    11パターンの回転やフラッシュ点滅を搭載した、点滅パターンを固定できるメモリー機能付きランプ。シガープラグに内蔵されたスイッチで点滅パターンの切り替えやON/OFFが可能。LEDは2段タイプと3段タイプの2種。カラーはアンバーとブルー。取付けは強力なマグネット固定式。12V車/24V車共用
    用途電装パーツ取付方式マグネット電流(A)DC12V時:約0.4/DC24V時:約0.3消費電力(W)42電源ON/OFFスイッチ付シガープラグ定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)約2.5点灯方式11(メモリ機能付)各種認証E4/10R-06
  • 7型ワイドHD対応ディスプレイ クラリオン (Clarion)

    7型ワイドHD対応ディスプレイ

    クラリオン (Clarion)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    装置型式指定取得システム構成製品。HDカメラ対応の7型ワイドモニター。カメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。)。118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。)。メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。ハザードランプ対応。小型でロック付のNDコネクタを採用。
    付属品モニターケーブル質量(g)約400(モニター本体)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)DC12/24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号コントラスト比500:1電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時)入力端子スピーカー1,5W max出力端子-言語表示7言語画素数800(W)×3(RGB)×480(H)モニタ7型ワイド接続台数【カメラ】2輝度(cd/m2)400
  • 流星ポイントマーカー リトル 槌屋ヤック

    流星ポイントマーカー リトル

    槌屋ヤック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り付けに必要なスペースを最小限に抑えた省スペース設計のマーカーランプです。
    用途厚み約11mmの極薄ボディから印象的な光を放ちます。主材質:[本体]:ABS/[フレーム]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル。コード長:各約200mm(0.5sq) 。定格電圧範囲:DC21V~32V。定格電流(DC28V時):約40mA。付属品:フランジナット M3(2個)・平ワッシャー(2個)定格電圧 DC V24専用
  • LEDマルチコンビテールランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    LEDマルチコンビテールランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    7,598税込8,358
    1個ほか
    3日以内出荷
    ECE規格認証品。DC24V(LEDタイプ※キャンセラー付)
    用途小型車から大型車、トラックから農耕機、建築車両あらゆる車に装着可能です。
  • MAX50W 2連ダイレクトソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(2.4A)+Cポート(PD MAX20W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    MAX50W 2連ダイレクトソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(2.4A)+Cポート(PD MAX20W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    最大出力 50W 2連ダイレクトソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(2.4A)+Cポート(PD MAX20W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
    用途スマートフォンなどへの充電
  • ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会

    ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用

    竹村商会(1件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個ほか
    当日出荷
    こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【35w相当の明るさ!】。竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブシリーズは、。販売累計30万個を突破した信頼と実績のある製品です。そして、このシリーズに新たに加わった新作が、ルミナスルーセントバルブPlus。最も明るい630ルーメンを誇るバスマーカー用です。夜間の視認性を大幅に向上させ、運転の安全性を確保します。2つ目。【特殊レンズ】。ルミナスルーセントバルブシリーズでは定番の特殊レンズを搭載し、。光っても光っていなくてもチップが見えません。こだわりの特殊レンズの効果をぜひお試しください。高い透明度と明るさを実現し、どんなシーンでも美しい光を提供します。3つ目。【綺麗に拡散】。ルミナスルーセントバルブシリーズが支持される圧倒的理由は、その美しい光の拡散にあります。どれだけバルブが明るくても、通常のバルブではマーカーに取り付けると光がきれいに拡散されないことがあります。しかし、ルミナスルーセントバルブは特殊レンズを搭載しているため、マーカー本来の色を美しく拡散します。
    用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ20×40ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)6.4(1個)口金BA15s極性無極性明るさ(Lm)630(1個)
  • T16 LED バックランプ専用バルブ  12v/24v兼用 竹村商会

    T16 LED バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用

    竹村商会
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【安心してバックが出来る!】。十分な明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!。こだわり抜いたポイント2つ目!【外れる心配がない!】。ソケット部分に引っ掛かりがあるので、肝心のバックの際に外れることがありません!。こだわり抜いたポイント3つ目!【車検対応!】。 もちろん車検対応です!安心してご購入ください!
    用途バックランプ専用寸法(mm)Φ16×40ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)9口金T16入数(個)2
  • LEDテープライトチップ1段タイプ 3m 防水 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトチップ1段タイプ 3m 防水 24v 専用

    竹村商会
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)3電圧(V)24消費電力(W)44消費電流(A)2配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
  • LEDテープライトチップ1段タイプ 2m 防水 12v 専用 竹村商会

    LEDテープライトチップ1段タイプ 2m 防水 12v 専用

    竹村商会
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)2電圧(V)12消費電力(W)33消費電流(A)3配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
  • COB庫内灯 12-36V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    COB庫内灯 12-36V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    COBならではの面発光で照射範囲が広い上に超薄型クリアボディで取付箇所を選ばず光を広範囲に拡散。12V/24V共用なので普通車から大型トラックまで取付OK!。庫内はもちろん車内用やキャンピングカーでもお使い頂けます
    用途庫内・電装電流(A)24V時:0.46電圧(V)DC12~36(MAX80)明るさ(W)11寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12×255×62明るさ(Lm)990
  • LEDソフトモール用リレー 12/24V共用 3A JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDソフトモール用リレー 12/24V共用 3A

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    主にLEDソフトモールを対象とした小型なLED用点灯/点滅リレー。DC12V/24V共用。点灯/点滅の切替が可能で、点滅パターンを複数搭載!!。また、点滅速度を調整することができます。LED製品で定格以内であればLEDソフトモール以外にも使用可能
    用途電装パーツ切替方式点灯・点滅5パターン電圧(V)DC12/DC24寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)34×13×6定格電流(A)MAX5
  • LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W JB(日本ボデーパーツ工業)

    LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    横長タイプのLED作業灯。DC12V/DC24V/DC48V共用(許容入力電圧範囲:DC10V~DC80V)。3WハイパワーLEDを6個搭載(消費電力13W)。ランプ全体で1060ルーメンを発揮!!。魚眼レンズ角度設定により幅広く遠くまで照射!。角度:両側の2個(120度)、真中4個(80度)に設定。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています
    用途電装パーツ材質本体:アルミ合金、レンズ:PMMA電流(A)12V時:1.11/24V時:0.52/48V時:0.26消費電力(W)18入力電圧(V)DC12/24/48対応環境負荷物質:SOC4対応使用環境温度(℃)-20~50光束(Lm)1060寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×160×38LED使用数(個)OSRAM製3W×6粒
  • VS-L200VW-1 LED角型後退灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    VS-L200VW-1 LED角型後退灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ECE認証規格取得のLED後退灯です。許容入力電圧範囲は、DC12Ⅴ~40Ⅴで、12Ⅴ車/24Ⅴ車どちらでも使用できます。CREE社製のライセンスLEDを使用しています。本体はアルミ合金を採用し、放熱性に優れています。取付ブラケット、ボルト類は錆に強いステンレス製を使用しています。環境負荷物質に関しては、RoHS指令対応
    用途電装パーツ材質本体:アルミ合金/黒塗装、レンズ:PC質量(g)約450寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×114×45入力電圧(V)DC12~40定格入力電流(A)DC12V/1.2、DC24V/0.6照度(Lx)直下1m:250/直下1.5m:140/直下2m:90使用環境温度(℃)-40~60定格入力電力14.5W光束(Lm)950防水仕様JIS D0203-1994 S2
  • LSL-1010A  LED小型作業灯(長方形) JB(日本ボデーパーツ工業)

    LSL-1010A LED小型作業灯(長方形)

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)。LED素子は信頼性の高いOSRAM製。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製。ブリスターパック包装
    用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス形状長方形電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38消費電力(W)9入力電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)約300使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~36光束(Lm)820寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×72×72LED使用数(個)OSRAM製3W×4個防水性IP67
  • LSL-1011A  LED小型作業灯(正方形) JB(日本ボデーパーツ工業)

    LSL-1011A LED小型作業灯(正方形)

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)。LED素子は信頼性の高いOSRAM製。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製。ブリスターパック包装
    用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス形状正方形電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38消費電力(W)9入力電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)約300使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~36光束(Lm)820寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×40×75LED使用数(個)OSRAM製3W×4個防水性IP67
  • JB樹脂ナンバー枠用LSL-1014AV灯取付台 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB樹脂ナンバー枠用LSL-1014AV灯取付台

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製ナンバー枠専用のLSL-1014AVナンバー灯取付台です。JB樹脂製ナンバー枠(E619756又はE619757)+専用取付台+LSL-1014AV(E619754)ナンバー灯のセットで番号灯として新規登録が可能。協定規則第4号に準じた配光測定を受け、試験成績書を取得しています。軽量かつ錆びない、樹脂・クロームメッキ仕様仕様
    用途外装パーツ材質ABS/クロームメッキ仕上げ
  • LEDワークライト 丸 14灯 42W カシムラ

    LEDワークライト 丸 14灯 42W

    カシムラ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、黄色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。
    定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色黄色防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
  • トラック用リアコンビネーションランプ(バックランプ付) KOITO(小糸製作所)

    トラック用リアコンビネーションランプ(バックランプ付)

    KOITO(小糸製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    バックランプ一体型のトラック用リアコンビネーションランプです。
    用途リアコンビネーションランプ定格24/0.3(LED・テール)・4.5(LED・ストップ)・21(ターン)・21(バック)(V/W)光源タイプLED
  • ボタンマーカー LightFix

    ボタンマーカー

    LightFix
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    LightFix製のポジションマーカー。 埋め込みタイプのスマートなマーカーです。
    用途電装パーツ/ポジション電圧(V)12/24機能防水ケーブル長(cm)20LED使用数(個)3外寸(外径Φ×奥行D)(mm)28×20
  • NEW超広角無線カメラ/モニターセット GX-404AHD JET INOUE(ジェットイノウエ)

    NEW超広角無線カメラ/モニターセット GX-404AHD

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    トレーラー・トラックを中心とした業務用車両の予防安全ニーズの更なる高まりを受け、ワイヤレスタイプ・AHD(アナログハイビジョン)高画質の視認性を追求したワイヤレスカメラシステムです。カメラ/モニター間の配線処理が不要、トレーラー車や取付困難な車両などに最適。後方に取付けるバックカメラから車内に取付けるモニターまでつなげる配線処理が不要。電波法取得した広範囲ワイヤレス。
    用途安全運転・事故防止仕様接続カメラ:CVBS/AHD/TVI、カメラ入力:2、技術基準適合証明:技適番号011-160062 取得セット内容YKC-300HD超広角無線AHDカメラ(592828)、 YKM-800GXM7インチ高精細AHDモニター(592829)、 モニタースタンド、 リモコン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】76×50×44、【モニター】184×110×16.5解像度1280×720(H×V)防塵防水性能IP69K対応LCD仕様7インチ画素数800×480映像出力AHD720PイメージセンサーSONY1/3"CMOS輝度(cd/m2)400
  • 16灯角型LEDワークライト Modes

    16灯角型LEDワークライト

    Modes
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    フォークリフトや建機に使用可能 角度調節取付ステー付
    材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)535電圧(V)DC12~80消費電力(W)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×138×45材質(ステー)ステンレス防水IP67
  • JB激光 H3 LEDフォグバルブ 車検対応品 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光 H3 LEDフォグバルブ 車検対応品 12/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキットです。 DC12V・24V車共用 LED素子はSEOUL社製(パテント付)3W×12灯を採用 環境に優しい省電力・長寿命 車検対応・1年保証
    用途純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキット材質灯体:アルミ合金/クロームメッキ電流(A)12V印可時・0.52A/24V印可時:0.26電圧(V)DC12/24共用消費電力(W)6.2(バルブ1本の値)光束(Lm)1300
  • JBハイパワーHIDバルブ 激光 D2R/D2S共用 車検対応品 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBハイパワーHIDバルブ 激光 D2R/D2S共用 車検対応品 12/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ハイパワーで明るさ20%UP! 衝撃や揺れにも強い耐震バルブ設計! 透過率に優れたUVガラス仕様!
    用途D2R/D2S共用 HIDバルブ仕様純正交換タイプ(車検対応品)規格D2R/D2S共用電圧(V)DC12/24共用
  • リングライトソケット24V 槌屋ヤック

    リングライトソケット24V

    槌屋ヤック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ソケットリングとモニターランプがブルーに光る 2種類の電装品が使える。(シガーライターは使用不可) 付属の両面テープで簡単に取付可能。
    仕様通電モニターランプ付き材質ABS・PC・スチールタイプツイン電圧(V)DC24定格電圧(V)DC20~32許容電流(A)許容出力電流:最大7コード長さ(m)約1口数2ヒューズ10Aヒューズ付き
  • 閃光デラックスマーカー 槌屋ヤック

    閃光デラックスマーカー

    槌屋ヤック
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した、サイドマーカーや車高灯に最適なLEDマーカー 高級クロームメッキフレーム(脱着可能)が存在感を際立たせる
    付属品フランジナットM4(2個)フレーム色シルバー定格電流(mA)(DC14V時)約130、(DC28V時)約70定格電圧範囲(V)DC10~32
  • LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 6W×4灯 IP67/IP69K 信和自動車工業

    LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 6W×4灯 IP67/IP69K

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    温度管理システム付(ハウジングが75度に達したとき自動的に光出力を落とし、オーバーヒートを防止し製品寿命を延ばします。Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
    用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ゆるみ止めナット(L25mm用)×1形状角型材質(本体)アルミ電圧(V)10-30光源LED防塵防水性能IP67/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)防水保護等級IP67/IP69K電球の種類LED
  • JB 激光スイッチング SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光スイッチング SWマーカーランプ 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    OFF~ON続けて2回操作で光の色が切り替わる! 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命
    消費電力(W)(24V時)5.04定格電流(A)(24V時)0.21回路2駆動系統+スイッチング切り替え回路
  • パワーインバーターネオ 24V セルスター

    パワーインバーターネオ 24V

    セルスター
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    6つの保護機能でトラブルを未然にガード 1.出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護 製品内部の温度が約75℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護 入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護 入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 USB出力を定格出力2.1A 最大出力2.4Aにアップしました。 USB自動識別機能 接続されたスマホやタブレットを自動認識、最適な電流で充電を行います。 AC100V電源 定格出力800W 最大出力1000W 瞬間最大主2000W バッテリー接続コード 付属(70cm)
    付属品バッテリー接続コード質量(g)1375最大出力(W)1000コード長さ(m)0.7出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC24(24.0V~29.0V)定格出力(W)800出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×212×76回路方式P.W.M.方式インバーター入力電源バッテリー接続ヒューズ容量(A)60(20×3 本体内蔵)動作温度(℃)-20~+40瞬間出力(W)最大2000(0.1秒以内)
  • 変換ケーブル クラリオン (Clarion)

    変換ケーブル

    クラリオン (Clarion)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    適合【カメラ】CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-6650B/CC-7202A/CC-7203A/CC-6300A/CC-6352A/CC-6100A/CC-6110A、【モニター】CJ-5600B/CJ-7000B/CJ-7100E/CJ-7300G/CJ-981B長さ(m)0.2
  • 路肩灯用交換LEDバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    路肩灯用交換LEDバルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    丸型路肩灯及び白熱球式ワークランプに装着されている白熱球と交換が可能なCOBバルブです!
    用途電装パーツ適合使用推奨商品:小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩、JB製小型角ワークランプDS-022・026等材質アルミクロームメッキ口金BA15S消費電力(mA)約250(約6W)色温度(K)6000相当LED色ホワイト外径(mm)74推奨機器小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩灯、JB小型角ワークランプDS-022/026等動作電圧(V)DC24

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装