カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(36)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(413)
- KOITO(小糸製作所)(207)
- SYS(118)
- CGC(千代田)(110)
- 花魁JAPAN(89)
- 竹村商会(75)
- 槌屋ヤック(71)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(71)
- ドーワ(57)
- クラリオン (Clarion)(48)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- Strands(40)
- エスワイエス(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(33)
- 信和自動車工業(31)
- カシムラ(17)
- ケリー電気産業(16)
- 三菱電機(9)
- セルスター(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

花魁 LEDスクエアマーカー
花魁JAPAN¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷機能性とデザインを両立させたLEDマーカーランプ。 スクエア形状でスタイリッシュに、薄くてコンパクトなデザインながら実用的な明るさに設定。 アンダーライトありタイプは他車への眩感を防止する照射設計としました。 豊富なラインナップ アンダーライトありタイプ・無しタイプ、クリアレンズタイプ・カラーレンズタイプなど豊富な ラインナップをご用意しています。 アンダーライトありタイプでは路面を照射する路肩灯機能で安全運転をサポート。 他車への眩感を防ぐ照射設計としています。 高輝度LED採用 高輝度LEDを13個(アンダーライト無し製品は9個)使用。マーカーランプに必要十分な 明るさを確保しています。 防水機能 レンズ固定を4点留めとすることで歪みを無くし、内部への水の侵入を確実に防ぐ安心設計です。奥行(mm)21横幅(mm)51縦幅(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 LED車高灯
花魁JAPAN¥9,898税込¥10,8881個欠品中汎用タイプ製品で、様々な車両に取り付けることができます。 12個の高輝度LEDを使用、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかに発光します。 ウィンカーはシーケンシャル点灯と通常点滅の切り替えが可能、またシーケンシャルウィンカーの流れる方向も切り替え可能な仕様となっています。 6か月間のメーカー保証付き用途汎用車高灯適合12V・24V対応横幅(mm)338縦幅(mm)34.5RoHS指令(10物質対応)対応
ダイレクトソケットディレクション
槌屋ヤック¥799税込¥8791個当日出荷ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。 アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで3種類の電装品が使える。 10Aヒューズ付き。 合計最大許容出力電流:約7A DC12V対応用途角度調整機能付きダイレクトソケット色ブラックタイプ3連口数3
ダイレクトソケットディレクション
槌屋ヤック¥749税込¥8241個当日出荷ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。 アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで2種類の電装品が使える。 10Aヒューズ付き。 合計最大許容出力電流:約7A用途角度調整機能付きダイレクトソケット色ブラックタイプ2連口数2
LEDマーカーランプ ハーフミラー
KOITO(小糸製作所)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ハーフミラー仕様のLEDマーカーランプ。 昼間はメッキ調の見栄えでシャープに、夜間はソフトなイエロー光を発する 意外性が際立つドレスアップアイテム。 メッキサイドバンパー車はもちろん、それ以外の車両でも、車両サイドビューの高級感を演出します。レンズハーフミラー光源LED光色イエローLED使用数(個)4
LED車高灯&ストップランプミニ
KOITO(小糸製作所)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動し車高灯/ストップランプを点灯。 周辺車両・歩行者に停車をいち早くアピールし、追突事故の防止に役立ちます! 灯具幅が、「LED車高灯&ストップランプ」の1/3でコンパクトサイズ、コーナーカバーがあるトラックや小型トラック等、限られたスペースにも取付けられるようになりました。 LED化により省電力(消費電力:0.1W~1.2W)と長寿命を実現。レンズ色レッド定格電圧(V)24定格出力(W)(車高灯)0.1、(ストップ)1.2コード長さ(mm)250
トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)メッキ調
KOITO(小糸製作所)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷ダイナミックな矢と残像をイメージした奥行き感と立体感のある新デザイン 日本初「同一面シームレスのテール&シーケンシャルターン」を採用、ターンがなめらかに点灯 ノーマルターン仕様が追加ラインナップ!! ターン仕様がノーマル/シーケンシャル2つのパターンからお選びいただけます定格出力(W)テール:3.1、ストップ:7.8、ターン:21.0、バック:4.1
LEDマーカー用5連オートリレー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷LEDマーカー専用リレー。5系統に約1分20秒にわたり様々な点灯パターンを彩り繰り返しおこないます。小型な本体はパイロットランプ付きナンバー枠にも収まります。12V/24V共用用途電装パーツ出力電流(A)DC12V時1系統あたり最大電流値:1/DC24V時1系統あたり最大電流値:0.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)18×29×9配線長入力線:長さ約200(AWG18)/出力線:長さ約120mm(AWG22)使用電圧範囲(V)DC10~30入力電流(A)12V:最大5/24V:最大2.5
花魁 球切れ警告キャンセラー
花魁JAPAN¥18,980~税込¥20,878~1セット翌々日出荷これひとつでLEDテールランプ交換時の球切警告灯点灯・ハイフラを防止できます。用途球切警告灯点灯防止・ハイフラキャンセル適合COMBO COMBO極 COMBO MINI用タイプカプラー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 COMBO 極
花魁JAPAN¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷細部のデザインまでこだわった、究極のオールインワンLEDテール誕生 スタンダードモデル、シーケンシャルモデルの2タイプをご用意 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き用途トラックのテールランプタイプスタンダードモデル奥行(mm)115横幅(mm)612縦幅(mm)218レンズ幅(mm)570RoHS指令(10物質対応)対応
JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ゆっくり変化する光!(赤/黄/青に変化) 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命消費電力(W)(24V時)4.56定格電流(A)(24V時)0.19点灯方式赤/黄/青に変化発光色回路1駆動系統+変色回路
LEDラインライト(室内灯)/白
KOITO(小糸製作所)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。用途LEDラインライトは単品での使用はもとより、連結してライン状で使用(最大20本)することで、荷室内を幅広く均一に明るく照らすことができ、作業効率が向上します。セット内容本体1個質量(g)130使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格電流(A)0.15定格出力(W)3.6適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 15灯明るさ(Lx)100
LEDシーケンシャルモールデイライト機能付
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から4日以内出荷ウィンカー連動用シーケンシャルLEDモール。 スモールランプに合わせ、デイライトのようにブルーまたはホワイトの発光をし、ウィンカーを入れるとアンバー色に切り替わりLED点灯が流れだします。 モールはカットOKで好みの長さにすることが可能。 LEDの粒を抑えるシリコンボディを採用し面発光のような輝き。 右側へ流れるタイプ・左側へ流れるタイプの2本セット。 DC12V/24V共用。用途ブルー又はホワイト色の点灯から、ウィンカーを入れると流れるアンバー色に切り替わります。流れる点灯はウィンカーの点滅に合わせて連動します。付属品RL本体各1本、エレクトロタップ6個、防水キャップ2個(カット時使用)コード長さ(mm)本体~コントローラー:約450、コントローラー~配線先端:約400消費電力(mA)常時点灯:12V/550、24V/270、ウインカー点灯:12V/660、24V/330定格作動電圧(V)DC10~DC36本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約600×15×4
DCDCコンバーターソケット USB付 コンセントタイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。 24Vを12V電圧に変換します。 シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。 USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。 保護回路搭載で安心してご利用いただけます。仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4Aタイプコンセントタイプコード長さ(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24(24~36)口数2定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A)ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズUSBポート数あり
フラッグシップカメラ (シャッターなし/狭角/正像タイプ)
クラリオン (Clarion)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷低歪、低ゴーストの最新レンズ採用。 高耐久設計モデル。 安心・大満足の3年保証。 パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル。 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCC-6650B。 部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性が大幅にアップしました。 また、業務用メーカー製品としては初めての「3年保証」も実現しました。 業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。 高品位ダイキャストによる円柱状ラウンドフォルム。 前面ガラスによりレンズを汚れや雪から保護。 旧モデルから大幅な軽量化を実現。(約40%ダウン) 耐久性/耐水性をアップ。IP69K試験をクリア。(カメラ本体のみ)付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス質量(g)約140(ケーブル含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×51.4×38(コネクタ突起部含む)防塵防水性能IP69K(カメラ本体のみ)撮像素子CMOS 約33万画素画角水平:約39°、垂直:約29°、正像動作温度範囲(℃)-30~70
LEDラインライト・スラントショート(室内灯)
KOITO(小糸製作所)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。 ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。 また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2定格電圧(V)24発光色白保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
LEDラインライト(室内灯)/入力ハーネス
KOITO(小糸製作所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトハーフ(LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)、LEDラインライトスラントショート(LEDLL24SSL/R/LR)に適合した入力ハーネスです。セット内容2(オス1・メス1)長さ(mm)ハーネス:150適合品番LEDLL24、LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDLL24LSL、LEDLL24SSL/R/LR
A-1/G-1バスマーカーランプ用リング
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥249税込¥2741個当日出荷用途A-1/G-1バスマーカーランプの交換用部材適合ジェットイノウエ製A-1/G-1バスマーカー、プラスチックベース材質ABS
広角バックカメラ 専用ケーブル
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,898~税込¥4,288~1本4日以内出荷GXシリーズ超広角バックカメラ有線タイプのDIN端子をRCA端子へ変換させることができます。超広角バックカメラを別のモニターで使用したい時に。適合カメラGX-007、YKC-20A
JET 角型フラッシュテール 単体
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!用途外装パーツ付属品24V25/10W、24V25Wクリアー球材質ステンレス/樹脂光源(テール・ストップランプ)21/5W、(ウィンカーランプ)25W適合車種DC24V
JET角型フラッシュテール共通ウィンカーソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ジェットイノウエ製角型フラッシュテール補修用パーツです。用途外装パーツ仕様大型ビーム/フラッシュテール、小型フラッシュテール専用適合ジェットイノウエ角型フラッシュテール(525701/525711/525721/525801/525805/525811/525831/525821)材質スチールねじピッチ(mm)53.5ソケットBA15S
JET 丸型テール用ストップレンズ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷ジェットイノウエ製丸型テール補修用パーツです用途外装パーツ材質樹脂ねじピッチ(mm)53.5(センター部分)
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷圧倒的な明るさ!!LEDH3バルブ!!SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24VV車共用。材質アルミ、PC色温度(K)100000定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)270
純正タイプ日野デュトロ用メッキサイドミラー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷エアループデュトロ用純正タイプ、2分割ミラー/ヒーターなし用、メッキタイプミラー登場。補修用として、またドレスアップとしてどうぞ。用途外装パーツ仕様交換式材質樹脂色クロームメッキ寸法(幅W×高さH)(mm)197×346適合車種日野2tエアループデュトロ(H23.6~)
H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷圧倒的な明るさのH7バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。材質アルミ、PC明るさ(Lm)1000
LEDサイドマーカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。ピッチ(mm)74(螺子)防塵防水性能IP67相当LED8PCS寸法(縦×横×高さ)(mm)約34×93×17明るさ(Lm)1.6W/120LM
LEDサイドマーカーランプ 丸型
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥899税込¥9891個4日以内出荷自由な発想で取付できる丸い形状をしたLEDマーカー。径(Φmm)ランプ部分:57ピッチ(mm)67(螺子)LED10PCS明るさ(Lm)2W/60LM
SY-NMT-LED2 LED庫内灯12/24V共通
レシップエスエルピー¥19,980税込¥21,9781台当日出荷蛍光灯の常温時と同等の明るさを、低温時にも維持します。 約60%の省エネ(※1)点滅耐久性が高く、長寿命(40,000時間)のLEDを使用しています。(※2)保冷・冷凍車に適した防滴構造です。従来品蛍光灯具及び、他社製蛍光灯具との互換性があります。 入力電圧DC12V/24V共用です。 堅牢なステンレスケースを採用質量(kg)0.615定格入力電圧(V)DC12/24保存温度(℃)周囲:-40~+70光源白色LED色温度(K)6000~7000定格入力電流(A)0.2以下(入力電圧DC26V時)、0.4以下(入力電圧DC13V時)照度(Lx)保証:1m直下にて100以上(DC26V時)使用周囲温度(℃)-30~+60LED使用数(個)24個耐振性JIS D1601-1995 3種-B種段階45適合入力電力(W)5(入力電圧DC26V/13V時)