絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: トラック電装

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,719件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 花魁 3連ウインカーコントロールリレー 花魁JAPAN

    花魁 3連ウインカーコントロールリレー

    花魁JAPAN
    16,998税込18,698
    1個
    翌々日出荷
    トラック用3連ウインカーコントロールリレー。COMBO極 スタンダードモデル、花魁46LEDなどのテールランプをシーケンシャル化可能。保安基準適合の純正モード(通常点滅)含む13パターン切り替え可能。初期不良保証のみ
    用途トラック用ウインカーコントロールリレー適合系統数:3高さ(mm)27電圧(V)対応:12/24横幅(mm)140縦幅(mm)46防水性防水設計
  • 花魁 4連マーカーコントロールリレー 花魁JAPAN

    花魁 4連マーカーコントロールリレー

    花魁JAPAN
    20,998税込23,098
    1個
    翌々日出荷
    トラック用4連マーカーコントロールリレー。DC24V時 最大24A 576Wまで出力可能。保安基準適合の純正モード(通常点滅)含む16パターン切り替え。初期不良保証のみ
    用途トラック用マーカーコントロールリレー適合系統数:4高さ(mm)28電圧(V)対応:12/24横幅(mm)115縦幅(mm)70防水性非防水
  • 改 角大型テールランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    改 角大型テールランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    12,134税込13,347
    1個
    3日以内出荷
    DC24V(電球式)。使用電球 テール&ストップ:24V 25/10W ターン:24V 25W バック:24V 25W
  • 大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N 三ツ星貿易

    大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N

    三ツ星貿易
    12,480税込13,728
    1個
    5日以内出荷
    大型回転灯 白熱球タイプ MT-100Nは、急な球切れに対応できるスペア電球付きの大型回転灯です。静音設計されております。
    用途工事・警備・交通・防犯・清掃に。電源(V)120使用電球白熱球120V/40Wコード長さ(cm)約50
  • JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 ナンバー灯・ポジションランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 ナンバー灯・ポジションランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
    用途ナンバー灯やポジション球に口金W2.1×9.5dガラス球形式T10色温度(K)6500入数1個入り明るさ(Lm)140
  • DCDCコンバーター セルスター

    DCDCコンバーター

    セルスター
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    付属品カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)875使用温度範囲(℃)-20~+50出力陸式ターミナル/アクセサリーソケット/カーナビ用配線出力電圧(V)DC13.2定格出力電流(A)10入力電圧(V)DC24電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×122×54[突起部除く]回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)15(ミニ平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0最大出力電流(A)12(信号3系統各100mA)
  • MAX54W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX36W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    MAX54W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX36W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    最大出力 54W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX36W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
    用途スマートフォンなどへの充電
  • マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 竹村商会

    マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用

    竹村商会
    809税込890
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【選ばれる3つのポイント】。選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】。電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!。選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】。今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】。夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。
    用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等電圧(V)12/24消費電力(W)2(1個)消費電流(A)12V/0.2・24V/0.1
  • LEDテープライトCOBタイプ 3m 最強 防水 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 3m 最強 防水 24v 専用

    竹村商会
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の24v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の24v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の24v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)3電圧(V)24消費電力(W)52配線接続片側消費電流(A)2.2両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
  • LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 24v 専用

    竹村商会
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の24v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の24v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の24v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)1電圧(V)24消費電力(W)25配線接続片側消費電流(A)1両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
  • LEDテープライトCOBタイプ 2m 最強 防水 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 2m 最強 防水 24v 専用

    竹村商会
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の24v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の24v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の24v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)2電圧(V)24消費電力(W)42配線接続片側消費電流(A)1.8両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
  • LEDテープライトCOBタイプ 5m 最強 防水 12v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 5m 最強 防水 12v 専用

    竹村商会
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。付属品保護キャップ5個幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)5電圧(V)12消費電力(W)70配線接続両側消費電流(A)6両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
  • LEDテープライトCOBタイプ 3m 防水 12v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 3m 防水 12v 専用

    竹村商会
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)3電圧(V)12消費電力(W)75配線接続片側消費電流(A)6.5両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
  • ルーシッドバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会

    ルーシッドバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用

    竹村商会
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】。ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、熱からチップを守るために、特殊なレンズを採用しています。この特殊レンズは、チップが熱によって影響を受けることを防ぎ、耐久性を向上させます。【POINT.2”綺麗に拡散”】。ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、特殊なレンズを採用しています。この特殊レンズは、熱からチップを効果的に保護するだけでなく、光を美しく均一に拡散します。その結果、バルブが放つ光は明るく、鮮明に拡散し、周囲に均一に広がります。【POINT.3”幅広い電圧に対応”】。ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、12Vと24Vの両方に対応しており、トラックはもちろんのこと、乗用車、単車、そして旧車など、あらゆる種類の車両で幅広くご使用いただけます。純正の電球と交換するだけなので、誰でも簡単に取り付けが可能です。
    用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ15×45ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)6(1個)口金BA15s明るさ(Lm)570(1個)
  • ストロボ内蔵 s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用 竹村商会

    ストロボ内蔵 s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用

    竹村商会
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”ストロボ機能を内蔵”】。シリーズ販売3500個突破!大人気!竹村商会のバックランプシリーズに、新しくS25シングルストロボ内蔵タイプが仲間入りしました。インパクト抜群です!。【POINT.2”安心してバックが出来る”】。竹村商会のS25シングルストロボ内蔵バックランプ専用バルブは、ストロボ機能を内蔵しているため、バックの際に周囲からの認知が向上します。そのため、安心してバックすることができます。【POINT.3”明るさもパワーアップ!”】。竹村商会のS25シングルストロボ内蔵バックランプ専用バルブは、前回のストロボ内蔵タイプよりもさらに明るさがパワーアップしました!。インパクト抜群で、控えめに言っても目立ちます!
    用途バックランプ専用寸法(mm)Φ18×40ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)10口金BA15s明るさ(Lm)1000(1個)
  • ボタンマーカー LightFix

    ボタンマーカー

    LightFix
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    LightFix製のポジションマーカー。埋め込みタイプのスマートなマーカーです。
    用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24外寸(mm)28×20機能防水ケーブル長(cm)20LED使用数(個)3
  • LED看板灯 アルミ製 JB(日本ボデーパーツ工業)

    LED看板灯 アルミ製

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    灯体のLED化により省電力・水銀フリー。 を実現。
    用途トラックの看板灯に高さ(mm)250奥行(mm)89(取り付けステーを含む)
  • 軽量型LEDワークランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    軽量型LEDワークランプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    ドイツ「オスラム製」LED使用!軽量設計でお買い求めやすい仕様のLEDワークランプ。色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。12V/24V車対応
    用途電装パーツ材質本体:アルミ/PC ステー:ステンレス形状角型色温度(K)6000防水性IP67相当動作電圧(V)10~30
  • LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用

    竹村商会
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)5電圧(V)24消費電力(W)80消費電流(A)7配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
  • LEDテープライトチップ1段タイプ 3m 防水 12v 専用 竹村商会

    LEDテープライトチップ1段タイプ 3m 防水 12v 専用

    竹村商会
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)3電圧(V)12消費電力(W)44消費電流(A)4配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
  • LEDバルブ H3 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDバルブ H3 10-60V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    ハイパワーな高輝度LED H3バルブ。DC10~60Vまで幅広く対応!圧倒的な明るさ!!
    用途外装/電装ランプ効率(Lm/W)3600/40消費電流(A)12V時:1.5/24V時:0.6入数(個)2動作電圧(V)DC:10~60
  • ユーロスタイルフラットマーカー取付ステー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ユーロスタイルフラットマーカー取付ステー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フラットマーカーユーロスタイル用取付けステー
    用途外装/マーカーステー材質SUS430板厚(mm)1.5
  • 流線型表示灯 SLFM-M パトライト(PATLITE)

    流線型表示灯 SLFM-M

    パトライト(PATLITE)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの表示灯です。プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光(トリプルフラッシュ)します。"楽楽"の操作性。プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。
    仕様点滅回数・トリプルフラッシュ:133回/分(公差:±10%)材質グローブ部:ポリカーボネート樹脂取付ゴムマグネット取付質量(g)870定格電圧(V)DC12~24耐水性JIS D 0203-1994 S2
  • トレーラー用新カメラケーブル/15M クラリオン (Clarion)

    トレーラー用新カメラケーブル/15M

    クラリオン (Clarion)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    長さ(m)15
  • PS1000(ワークライト) HELLA

    PS1000(ワークライト)

    HELLA
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    腐食に強いプラスチックハウジング。コンパクトなデザインながら強力な照射能力を実現。シンプルな製品構成で様々な車種・取り付け場所に対応。ECE-R10に対応し、他の電子機器にノイズなどの影響を与えません。防水・防塵対応(IP6K9K)で使用場所を選びません。
    ブラック消費電力(W)9光源9灯色温度(K)6500ケーブル長(mm)800光束(Lm)1000各種認証ECE-R10IP等級IP6K7 IP6K9K
  • 水中花スイッチエクステンション 1ヶ入 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    水中花スイッチエクステンション 1ヶ入

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    手元をオシャレに彩る!。スイッチにアクセントをプラス!!。直径6mm以下のトグルスイッチに対応!
    用途内装/電装/アクセサリー付属品6角レンチ材質樹脂穴径(Φmm)約6高さH×直径(mm×Φmm)約60×14穴深さ(mm)約19.5
  • トラック用 角型 H3 ハロゲン フォグランプ 作業灯 1個 MAD MAX(マッドマックス)

    トラック用 角型 H3 ハロゲン フォグランプ 作業灯 1個

    MAD MAX(マッドマックス)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。
    用途トラック用適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)材質プラスチック/ガラスレンズ定格電圧(V)24電球H3バルブ 24V/70W寸法(縦×横×奥行)(mm)約100×幅約200×約80LED使用数(個)1
  • 角型マーカーレンズ 塗り JET INOUE(ジェットイノウエ)

    角型マーカーレンズ 塗り

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    ジェットイノウエ製品角型マーカーランプ用交換レンズ 塗装ガラスです
    用途交換レンズ 角型マーカーランプ用材質塗装ガラス寸法(縦×横×高さ)(mm)33×77×28
  • 丸型ハロゲンランプ200Φ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    丸型ハロゲンランプ200Φ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    200mmΦサイズのフォグランプ!24V/70WのH3バルブ付き!。レトロな印象でメッキバンパーとの相性も抜群!!。電球を12Vと交換すればジムニーや大型オフロード車まで幅広く使えます!
    用途電装・外装直径(Φmm)200材質(本体)スチール/クロームメッキ奥行(mm)90電圧(V)24定格電力(W)70電球24V/70W H3(スーパーホワイト)材質(レンズ)ガラス
  • JB激光LED 角BIGマーカー用レンズ JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光LED 角BIGマーカー用レンズ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    角BIGマーカーの交換用レンズ
    用途電装パーツ材質アクリル適合品番LSL-501Y/LSL-502A/LSL-503R/LSL-504G/LSL-505B/LSL-506W
  • LED作業灯(丸)10V-80V 共通 JB(日本ボデーパーツ工業)

    LED作業灯(丸)10V-80V 共通

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    消費電力を抑えた省エネのLED作業灯。DC12/24/48V共用(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。LED素子は信頼性の高いCREE社製。取付ブラケット/ボルト類は錆びにくいステンレス製
    用途電装パーツ材質本体:ABS、レンズ:PMMA、ボルト/ブラケット:ステンレス入力電圧(V)DC12/24/48対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応寸法(直径Φ×厚さ)(mm)117×43使用環境温度(℃)-45~80使用電圧範囲(V)DC10~80防水性IP65
  • スイッチ付ハイパワーLEDサーチライト JB(日本ボデーパーツ工業)

    スイッチ付ハイパワーLEDサーチライト

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    防水スイッチ付のスポットタイプLEDサーチライト!!。ランプ全体で2340ルーメンで魚眼レンズの働きにより中心光度は67,860カンデラを発揮します!。ランプ近辺で作業中でも、灯体裏側の防水スイッチでONーOFFが可能!。DC12V/DC24V/DC48V共用。縦方向での耐震性能は7G相当!。灯体・スイッチ両方共に防水性能IP67で、トラックから特殊車両・船舶・建設機械や農業機械でも使用可能!!。取付ブラケット・ボルト類は錆びにくいステンレス製!!
    用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:樹脂電流(A)12V時:3.4/24V時:1.7/48V時:0.8消費電力(W)40(省エネ設計)入力電圧(V)DC12/24/48レンズ魚眼色温度(K)6500LED色ホワイト使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~80光束(Lm)2340LED使用数(個)OSRAM製ハイパワーLED10W×6粒防水性IP67耐震性7G相当
  • LEDワークライト(小型作業灯)/6cm丸型 1.5Wx8灯 IP68/IP69K(900ルーメン) 信和自動車工業

    LEDワークライト(小型作業灯)/6cm丸型 1.5Wx8灯 IP68/IP69K(900ルーメン)

    信和自動車工業
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
    用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。付属品角度調節ステー×1、ボルトL35mm×1、ゆるみ止めナット(L35mm用)×1、ボルト(L20mm)×1、ゆるみ止めナット(L20mm用)×1形状丸型材質(本体)樹脂電圧(V)10-30定格電力(W)15光源LED防塵防水性能IP68/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED使用数(個)8防水保護等級IP68/IP69K電球の種類LED
  • サイドマーカー【DK SLIM INDICATOR】 Strands

    サイドマーカー【DK SLIM INDICATOR】

    Strands
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    STRANDS製の最高峰のスモークレンジ仕様のロングマーカーランプです。 消灯時も非常にスマートで他の人と異なるカスタムを施したい方にオススメな一品です。
    用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアコード長さ(m)3LED色オレンジLED使用数(個)12寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)238×20.6×10.4
  • サイドマーカー【DK SLIM】 Strands

    サイドマーカー【DK SLIM】

    Strands
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    STRANDS製の最高峰のスモークレンジ仕様のマーカーランプです。 消灯時も非常にスマートで他の人と異なるカスタムを施したい方にオススメな一品です。
    用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアスモークコード長さ(m)1LED色ホワイトLED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)84×24×10.4
  • トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)2連タイプ KOITO(小糸製作所)

    トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)2連タイプ

    KOITO(小糸製作所)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    テールランプ 従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現 ストップランプ 格子状のテール部を存在感のある光り方で演出 ターンランプ(シーケンシャルターン®; or ノーマルターン) 流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面。※融雪仕様はノーマルターンのみ バックアップランプ リア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保 ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化
    用途トラック24V車専用質量(g)1847定格電力(W)テール2.3/ストップ3.3/ターン21/バック4.1定格電圧(V)24
  • LEDミニサイドマーカーランプ零 ミックス JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDミニサイドマーカーランプ零 ミックス

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    グラデーションに点灯する状態と通常点灯(レッド)状態の2パターンを搭載。スイッチを設けて切り替えることもできる上双方の配線に接続すると通常点灯を優先する特性があるので。例えばグラデーション用配線をスモールランプ、通常点灯をブレーキランプに連動させると、ブレーキを踏めば切り替わるような使用方法も可能です。24V大型トラック~12V軽自動車まで対応
    用途電装パーツ/サイドマーカー材質レンズ/アクリル、ベース/PC リング/ABS クロームメッキねじピッチ(mm)30レンズ色クリア寸法(Φ×高さH)(mm)50×44LED色RGB電流(mA)12V時/50、24V時/30防塵防水性能IP67ねじ径(Φmm)4動作電圧(V)DC10~36
  • Pトップマーカーランプ 槌屋ヤック

    Pトップマーカーランプ

    槌屋ヤック
    589税込648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。
    用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル質量(g)約100コード長さ(mm)約140 (0.5sq)使用電球(推奨)DC24V/BA15s 12W1個(DC12Vで使用する場合の推奨電球:BA15s 6W1個 )定格電流(mA)約500(DC28V時)定格電圧範囲(V)DC20~32
  • 超流星ダウンライトワイド3アングル 槌屋ヤック

    超流星ダウンライトワイド3アングル

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。 2軸式で光の角度を調節することができる。 マーカーランプと共締めして取り付ける。 マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。
    レンズ色クリア定格電圧(V)DC24角度調整範囲上下左右可能取付方向マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能定格電流(mA)(DC28V時)約50LED使用数(個)パワーLED12定格電圧範囲(V)DC20~32
  • 花魁 HID 純正交換バーナー 花魁JAPAN

    花魁 HID 純正交換バーナー

    花魁JAPAN
    9,898税込10,888
    1セット
    翌々日出荷
    トラック専用 高性能HIDバーナー 花魁ブランドが誇る『白夜』シリーズからHIDバーナーをラインナップ。 トラック専用設計・純正交換タイプになっているので、純正HIDバーナーの補修用としてもおすすめです。
    電圧(V)12/24対応消費電力(W)35保証期間6ケ月RoHS指令(10物質対応)対応

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装