絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: トラック電装

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,719件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角型4灯式タイプ2:ロー専用 KOITO(小糸製作所)

    角型4灯式タイプ2:ロー専用

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品。3年保証。光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)。 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)。 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)。 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)。※ロービーム1灯あたり。※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。。【オプション品】。※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。
    定格電力(W)16光源LED色温度(K)5500(ハロゲン:3000)光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
  • LEDスリムラインマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDスリムラインマーカー 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    フラットマーカーシリーズにスリムラインマーカー登場。今までにないスタイリッシュなデザイン。武骨さを削ったそのデザインに魅了されること間違いなし
    用途DC24V車用ねじピッチ(mm)90本体寸法(mm)118×38.5×18.5コード長さ(mm)145ねじ寸法(mm)4×15防塵防水性能IP67相当電球の種類LED
  • LED6 ウェッジ球NEO LA-02 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6 ウェッジ球NEO LA-02 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,398税込2,638
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
    +-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
    用途電装パーツ寸法(mm)28.5×Φ12
  • LED5ミニサイドマーカー取付ステー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5ミニサイドマーカー取付ステー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    429税込472
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ジェットイノウエ製ミニサイドマーカーランプ用の取付ステー。
  • LED1 ハイパワービームボルト 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED1 ハイパワービームボルト 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイパワー(1.2W)LED搭載でシャープな閃光。小型取付ステー付です。 シルバーボディを採用。
    材質(本体)アルミニウム、(ステー)スチール寸法(mm)Φ25×18、(ボルト)Φ6×25消費電流(mA)DC24V/約50mA
  • LED蛍光管ソケットコード JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED蛍光管ソケットコード

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
    用途電装パーツ適合ジェットイノウエ製LED蛍光管(529792)タイプ8Wサイズ用
  • バックランプ ドーワ

    バックランプ

    ドーワ(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
    型式日野新型定格電力(W)25W純正品番81670-1350適合メーカー日野
  • LED路肩灯Assy ドーワ

    LED路肩灯Assy

    ドーワ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
    長さ(mm)200幅(mm)69タイプバス用定格電圧(V)24LED使用数(個)5
  • 小型船舶用 12V KOITO(小糸製作所)

    小型船舶用 12V

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(5個)
    当日出荷から21日以内出荷
    クリア定格電圧(V)12口金BA15d光色クリアー
  • リフレックスリフレクター75タイプ メタルフレーム製 レッド KOITO(小糸製作所)

    リフレックスリフレクター75タイプ メタルフレーム製 レッド

    KOITO(小糸製作所)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ECE部品認証適合品
    用途トラック・トレーラー・産業車用
  • リアフォグランプ単品 KOITO(小糸製作所)

    リアフォグランプ単品

    KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ECE部品認証取得品
    レッド質量(g)200光色レッド
  • ウェッジベース電球 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 24V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)
    299税込329
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ全長(mm)25クリアタイプシングル球定格電力(W)3定格電圧(V)24口金W2.1×9.5dガラス球形式T10
  • 丸型テールランプ小型(単体) JET INOUE(ジェットイノウエ)

    丸型テールランプ小型(単体)

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    2t車クラスにベストサイズの小型テールランプ!
    適合DC24V寸法(Φ×mm)144×(外枠より後方)100
  • 角型3連フラッシュテールランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    角型3連フラッシュテールランプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
    用途外装パーツセット内容左右1組
  • slim流星8LED車高灯(DC24V用) 槌屋ヤック

    slim流星8LED車高灯(DC24V用)

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    流星車高灯シリーズと同じネジピッチを採用し、加工不要で取り替え可能。
    付属品ネジM4×18(2本)フランジナットM4(2個)材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11材質(本体)ABS質量(g)約29gタイプコードアース規格意匠登録:第1331031号電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)90×32コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約29g定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×32×27コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約29g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)(DC14V時)約50(DC28V時)約30定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリルLED使用数(個)8
  • DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V アーガス

    DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V

    アーガス
    45,980税込50,578
    1個
    欠品中
    パーソナル無線機、アマチュア無線機、業務用無線機、カーステレオ、カーコンポ等の電源として、AC100Vが使用できる電源です。
    仕様Rohs対応製品、ACC付、ファン付電圧(V)24
  • LED6スリムマーカーランプ  24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6スリムマーカーランプ 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    24V専用LEDスリムマーカーランプ。狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!。結線方法によって点灯と点滅が選べます。
    寸法(mm)55×11.5×25
  • LEDシグナルランプ(連続点灯) KOITO(小糸製作所)

    LEDシグナルランプ(連続点灯)

    KOITO(小糸製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
    寸法(mm)155×120×33.5質量(kg)0.2消費電力(W)6
  • ハロゲンバルブ H3 24V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H3 24V

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    クリア定格電力(W)70
  • DC/ACインバーター(大容量サイン波インバータ)24V New-Era(ニューエラー)

    DC/ACインバーター(大容量サイン波インバータ)24V

    New-Era(ニューエラー)
    139,800税込153,780
    1個
    欠品中
    モーターなどの起動力の大きな負荷でも余裕の大容量出力。起動電流特性を高く設定する事により、モーター、コンプレッサーなどの起動力の大きな負荷駆動に強さを発揮。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。
    質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)-20~+60出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC24(21~31)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×408×86入力方式バッテリー直結方式(ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m)出力周波数(Hz)50/60切替式出力波形正弦波変換効率(%)約85連続出力電力(W)1300保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/オートパワーオフ回路/過電圧入力保護回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(A)約0.8(オートパワーオフ作動時:約0.015)最大出力電力(W)1500
  • 角ミニワークランプ ドーワ

    角ミニワークランプ

    ドーワ(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    材質樹脂タイプヘッド球(BA15s)光源ヘッド球電球の種類ヘッド球
  • 特大角ヘッド&ワークランプ ドーワ

    特大角ヘッド&ワークランプ

    ドーワ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質樹脂
  • フォグ・バックランプ 24V KOITO(小糸製作所)

    フォグ・バックランプ 24V

    KOITO(小糸製作所)
    3,398税込3,738
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプシングル球定格電圧(V)24
  • テールランプ フソー ドーワ

    テールランプ フソー

    ドーワ(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    レンズとフレームがセットになった商品です。
  • テールランプ ニッサン ドーワ

    テールランプ ニッサン

    ドーワ
    6,298税込6,928
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    レンズとフレームがセットになった商品です。
  • 1082L-4 コンビネーションレンズECE SYS

    1082L-4 コンビネーションレンズECE

    SYS
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
  • 1082R-24 リヤランプRH 24V SYS

    1082R-24 リヤランプRH 24V

    SYS
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
  • 1082L-24 リヤランプLH 24V SYS

    1082L-24 リヤランプLH 24V

    SYS
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
  • LED前部上側端灯 E規格品 JB(日本ボデーパーツ工業)

    LED前部上側端灯 E規格品

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    高輝度LED採用。視認性の良いレンズカット。レンズ交換が可能でありながら、防水性にも優れる。ECE-R7 基準認可取得品。 ネジM4×25(2本)・M4フランジナット(2個)付き
  • 防水仕様中継ケーブル クラリオン (Clarion)

    防水仕様中継ケーブル

    クラリオン (Clarion)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    NC-NDコネクタ中継ケーブルです。接続可能カメラ。CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B。接続可能モニター。CJ7800 / CJ7600 / CJ5609
    長さ(m)15
  • 防水仕様中継ケーブル(5m) クラリオン (Clarion)

    防水仕様中継ケーブル(5m)

    クラリオン (Clarion)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    NC-NDコネクタ中継ケーブルです。接続可能カメラ。CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B。接続可能モニター。CJ7800 / CJ7600 / CJ5605
    長さ(m)5内容1台
  • 丸型警光灯2N型 KOITO(小糸製作所)

    丸型警光灯2N型

    KOITO(小糸製作所)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    【従来のフラッシュランプ(キセノン放電タイプ)に替えて、光源をLED化した「LED丸形警光灯2N型」】。・形状、取付け寸法はそのままに、光源をLED化することで省電力によるバッテリーへの負荷を軽減。・長寿命化によるメンテナンス工数/費用を大幅に低減。・12/24V兼用で受発注時の品番管理、在庫管理などの業務効率化を促進。
    用途フラッシュランプ品番L2NB種類ボルト直付タイプ電圧(V)12/24消費電力(W)5本体質量(kg)0.6光源LED閃光数(min-1[回/分])220光度(cd)60色(グローブ)
  • ハイマウントモニター取付キット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハイマウントモニター取付キット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    用途電装パーツ/バックカメラ/モニター/AV関連
  • 牙龍マーカー ガラス 槌屋ヤック

    牙龍マーカー ガラス

    槌屋ヤック
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    ダブルレンズで煌めきMAX
    用途縦のカットが光を流れるように導くインナーレンズと煌びやかな光を拡散するアウターレンズを重ねた2重レンズを採用しています。アウターレンズに透明度が高く、重厚感あるガラスレンズを採用しています。アウターレンズは取りはずして可能で、カットが異なる他のマーカーレンズと交換してオリジナルの煌めきが楽しめます。DC12/24V車共用タイプです。主材質 :[インナーレンズ]アクリル/[アウターレンズ]ガラス/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レフレクター]PP。定格電圧範囲 : DC10~32V。定格電流 :(DC14V時)約200mA/(DC28V時)約90mA。付属品 : フランジナット M5(2個)質量(g)220電源(DC-V)12/24共用
  • 【AI機能/夜間フルカラー】ルームミラー取付型200万画素2カメラ視野切替カメラ&7インチLCDバックカメラセット ブロードウォッチ

    【AI機能/夜間フルカラー】ルームミラー取付型200万画素2カメラ視野切替カメラ&7インチLCDバックカメラセット

    ブロードウォッチ
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    15mの延長ケーブル付属でトラックやバンなど大型車に対応。バックミラー機能とバックカメラ機能、異なる機能を持つ2つのカメラが自動的に切替わりモニターに表示します。バックミラー時は夜間フルカラーカメラなので夜道でも白飛びや黒つぶれせず見えます。後退時は車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。広角高画質の小型カメラは取付位置を問わず、既存のルームミラーに重ねて設置できる7インチモニターは前方への視界を損ねずに運転を行うことが可能です。
    用途バン、トラック、バスなどの後方確認その他【画像】正像電源DC12V/1A解像度200万画素出力信号【カメラ】AHDコネクタM12-4ピンコネクタ画角CH1:約120°(対角) / CH2:約150°(対角)最低照度(Lux)CH1:0.01 / CH2:1
  • ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (レッド) Strands

    ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (レッド)

    Strands
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:?30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10?32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。
    用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。発光色レッド寸法(横×奥行×高さ)(mm)129.2×14.8×33.2(ビス間隔約120) スウェーデン STRANDS社製
  • LO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズ アイケイケイ

    LO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズ

    アイケイケイ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    LO-100 角型マーカーランプのLED仕様です。レンズはアクリルレンズになります。
    材質(本体)ステンレス SUS430定格入力電圧(V)DC24材質(レンズ)アクリル材質(枠)ステンレス SUS430
  • 閃光サイドマーカー 槌屋ヤック

    閃光サイドマーカー

    槌屋ヤック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
    用途大きな発光面から美しく存在感ある光を放つ、面発光のサイドマーカーです。インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:イエロー。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色イエロー定格電圧 DC V12/24共用
  • バックカメラ固定用 汎用マグネットスタンド2個入り JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックカメラ固定用 汎用マグネットスタンド2個入り

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,498税込2,748
    1箱
    4日以内出荷
    バックカメラを簡易的に取り付けることができる強力なマグネット。車両側のネジ固定不要で簡単に脱着が可能で、設置しにくい箇所やネジ固定が困難な箇所など。車両前方や巻き込み位置、トラックに限らず重機など用途は多岐にわたり使用できます。
    用途電装パーツ付属品マグネット/M3×10mmボルト/平ワッシャー/スプリングワッシャー×各2質量(g)マグネット:約30サイズ(mm)マグネット:約43Φ×厚さ5
  • 4連マーカーリレー「雷電」 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    4連マーカーリレー「雷電」

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    12種類のパターンでマーカーランプをリレー点滅でき、モニターで現状のパターンや速度を確認できるディスプレイ付き。LEDはもちろん、24Vの場合で最大20A/480Wで、1系統あたり最大5A/120Wが4系統あり、白熱球にも対応します。12V/24V車対応。本機内部に各系統ごとに5Aミニ平型ヒューズを内蔵
    用途電装パーツ電圧(V)DC10~30保護回路各系統5Aミニ平ヒューズ内臓リレー12スピード調節1~99(99の次は1に戻ります)入出力【DC24V時】最大20A480W(1系統あたり5A、120W×4系統)【DC12V時】最大20A240W(1系統あたり5A、60W×4系統)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×107×47

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装