絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: トラック電装

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,721件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDパイパワーフラットマーカーランプ面発光タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDパイパワーフラットマーカーランプ面発光タイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    面発光で明るいフラットマーカーランプ。LED特有なツブツブ感が気にならない2重レンズを採用し、。大好評の「LEDハイパワースリム車高灯」とレンズ形状と色味を揃えました。高輝度LEDを搭載し拡散力と輝き度UPなフラットマーカー。12V/24V車共用
    用途外装/電装材質本体:ABS、レンズ:PC寸法(mm)57.5×96×17.5定格(DC24V/DC12V)0.178A/0.353Aねじ寸法(mm)3.9×19防塵防水性能IP67配線長20AWG150mm取付ピッチ(mm)70
  • LED表示灯用ランプ ウイルダイフレックス

    LED表示灯用ランプ

    ウイルダイフレックス
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    長さ(mm)28材質(本体)ポリカーボネート樹脂保存温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャンデリア専用バルブ 竹村商会

    シャンデリア専用バルブ

    竹村商会
    1,298税込1,428
    1袋(1個)
    翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント!。1つ目【25W電球そのままの明るさを再現】。消費電力を大幅に抑えながらも、25W白熱電球と「ほとんど変わらない明るさ」を実現しました。「明るさは譲れない、でも省エネにしたい」というご要望に応える、まさに25W電球の完全なLED化です。2つ目【本物の電球と見分けがつかないガラスレンズを採用】。シャンデリアの優雅な雰囲気を損なわないよう、ガラスレンズのみを採用しました。これにより点灯時だけでなく、消灯時でも、従来の白熱電球が持つ本物ならではの透明感と光沢を完全に再現。3つ目【シーンに合わせて自在な調光が可能】。白熱電球と同様に調光器に対応。明るさを絞って落ち着いた雰囲気に、または全開にして華やかな雰囲気にと、シーンに合わせた自由な空間演出が可能です。
    用途シャンデリア寸法(mm)Φ25×50電球色消費電力(W)1.6(1個)口金BA15s極性有極性明るさ(Lm)50(1個)適正電圧(V)24
  • ヘッド&テールライト 融雪ヒーターユニットセットO型 12/24V PIAA

    ヘッド&テールライト 融雪ヒーターユニットセットO型 12/24V

    PIAA
    15,980税込17,578
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    12V/24V共用トラックにも使える。テールライトにも装着して追突防止!。本製品は、ヘッドライトおよびテールライトに貼り付ける、融雪ヒーターです。外気温+約60℃を極細ラインヒーターにより、直接熱を加えるシンプルで有効性の高い融雪機能です。(融雪機能は、環境により異なります。融解しきれない環境下では、氷雪を直接払い落としてください。)。リレーハーネスを使用せず、シンプルな取付配線を実現しました。ポジションやフォグまたは、ACC電源に連動で作動します。外気温感知オートON/OFF機能搭載。5℃以下で自動ON、5℃以上で自動OFF。(ポジションハーネスに接続の場合は、上記と同様ですが、ポジションランプを点灯時のみ作動となります。)。消費電力:12V6.2W /24V9W。洗車機OK / 車検対応。ブラシ式、高圧洗浄式どちらにも対応しています。通常の洗車はそのままお使いいただけます。ヒーターユニット部は消耗品です。はがした跡が残りにくい透明テープを採用しています。1年に1回の交換を推奨しております。洗車機対応ですが、ヒーターユニット部を強くこすったり、高圧洗浄機を至近距離で当てると剥がれや断線する場合があります。その場合はご使用をお止めください。※記載の値は目安値です。車種、電圧などにより数値は若干変動しますので、参考値としてご覧ください。※画像はイメージです。※オープン価格です。※本製品は12V/24V共用です。
    用途融雪ヒーターセット内容ヒーターユニット / 外気温センサーハーネス / 結線用ワンタッチコネクター保証期間センサーハーネス3年保証 / ヒーターユニット1年保証
  • LC-01 LEDハイパワー ソケット式バルブNEO BAY15D JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LC-01 LEDハイパワー ソケット式バルブNEO BAY15D

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。テールランプ等にお使いいただけます。
    用途テールランプなど24V BAY15D ダブル球の交換球として。寸法(mm)43.5×Φ19定格電圧12 VDC口金BAY15D消費電流(A)約0.20/0.05(約2.4W)
  • ナイトビジョンカメラ D1 720×480 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ナイトビジョンカメラ D1 720×480

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    ナイトビジョン機能搭載で夜間でもカラーで鮮明に映し出します。コンパクトボディで、ナンバープレートやバックランプ付近に設置することも可能な防塵防水IP69Kを取得。バックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただける鏡像タイプ。前方を映したい時や、個別に録画し再生させた際に見やすく、扱いに多用途な正像タイプの2種類があります
    用途電装パーツ適合【延長ケーブル】692503(5M)/692504(10M)/692505(20M)解像度(画素数)D1(720H×480V)画角水平100/垂直54/対角114
  • ナイトビジョンカメラ D1用ケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ナイトビジョンカメラ D1用ケーブル

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    4,498税込4,948
    1本
    4日以内出荷
    用途電装パーツ適合【カメラ品番】692501/692502端子【映像】RCAオス
  • 純正LEDフォグ用ハイパワーL1Bランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    純正LEDフォグ用ハイパワーL1Bランプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    いすゞ系純正LEDフォグランプに採用される「L1B」規格の交換タイプLEDハイパワーバルブ。ランプONでホワイト点灯。点灯後にOFF→ONでイエローに切り替わり、更にOFF→ONでホワイトに切り替わります。高輝度で明るく照射範囲も広くなります。雪・雨・霧の時はイエロー!ドライの路面にはホワイト!視認性が高くなるので路面状況や歩行者も良く見え安全安心にもつながります!。R/Lセット
    用途電装/LEDランプ/フロントフォグその他【放熱】航空用アルミニウム AL6063コード長さ(mm)120発光色ホワイト/イエロー消費電流(A)1.5色温度(K)【ホワイト】6500【イエロー】3000寿命>30000時間防塵防水性能IP65動作温度(℃)-40~+80入数R/Lセット(2個入り)明るさ(Lm)ホワイト:約3300、 イエロー:約3600主な適合車種いすゞ4t:’23フォワード(R5.3~)/いすゞ2t:’23エルフ(R5.3~)直径×高さ(mm)約38×24起動電圧DC9V~32V
  • フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    LEDのツブツブ感が目立ちにくい面発光レンズを採用したヨーロッパスタイルなLEDマーカー。取付ける面がフラットな形状と、丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)付き!。サイドバンパーや丸パイプにもご利用いただけます
    用途電装/LEDランプ材質樹脂寸法(mm)約94×39×11ねじピッチ70内容本体×1、メッキリング×1、グロメット(平面用×1、曲面用×1)、タッピングビス(M4)×2、ネジ(M4)/ナット×2防塵防水性能IP6X相当起動電圧範囲(V)12~36
  • LEDミニライトバー 仙台銘板

    LEDミニライトバー

    仙台銘板
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    1WハイパワーLED×24ヶ採用により抜群の視認性。手元スイッチにより、回転→点滅→早点滅→点灯の切替が可能。DC12V/24V兼用タイプ。底面に強力マグネット付。DC12V/24V兼用。
    材質(グローブ)PC / (ボディ)ABS樹脂コード長さ(m)4保護等級IP66LED寸法(縦×横×高さ)(mm)172×248×63
  • AC100VハイパワーLED回転灯 仙台銘板

    AC100VハイパワーLED回転灯

    仙台銘板
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    高輝度ハイパワーLED仕様で、昼間の視認性も向上!モータレスなので回転音はしません。
    材質(グローブ)PC / (ボディ)ABS樹脂保護等級IP66回転数(回/分)115直径×高さ(mm)140×155
  • LED55CRSM M型LED 警光灯 24V 赤 KOITO(小糸製作所)

    LED55CRSM M型LED 警光灯 24V 赤

    KOITO(小糸製作所)
    71,980税込79,178
    1台
    8日以内出荷
    【外部突起要件対応】。外観形状は空気力学から得られた楕円形(エアロダイナミックタイプ)とし、高速走行時・強風時などの風圧抵抗、風切り音の低減を図っています。また、耐震性・耐衝撃性に優れた硬質プラスチックを採用しています。さらにシャーシーレス構造、オールLED化とすることでメンテナンス工数の低減を図っています。【光源】。赤色高輝度LEDを採用。導光・反射を両立させた特殊レンズの採用により、「遠方はスポット配光、近傍はワイド配光」を実現し被視認性を高めています。また、電流制御技術を活かし、LED点滅ユニットの眩しさを低減した「やわらかな光り」を実現。【取付金具】(オプション設定)。取付金具には、平面型(F)・自在型(U)を用意しております。色は平面型、自在型共に、白・赤・黄があり、車両に合わせて選択できます。
    用途トラック外装・ボディーパーツ消費電力(W)LED 12定格電圧(V)24定格電流(A)0.5本体質量(kg)5.5閃光数(min-1[回/分])通常時(トリプル点滅):240、減光時(シングル点滅):80色(グローブ)
  • LO-100 前開 24V 耐震球付 アイケイケイ

    LO-100 前開 24V 耐震球付

    アイケイケイ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    前開きのため、電球交換が簡単
    材質(本体)ステンレスレンズ色電球(W)24V6材質(レンズ)アクリル材質(枠)ステンレス取付ピッチ(mm)70寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29j×45×84
  • ウイングダウンライトペア ホワイト 12/24V 槌屋ヤック

    ウイングダウンライトペア ホワイト 12/24V

    槌屋ヤック
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    翼の形を地面に投影させるダウンライトです。(ホワイトLED)
    用途夜間の車幅の視認性向上とドレスアップに最適です。左側用/右側用の2個セットです。角度を調節することができる2軸式です。マーカーランプと共締めするだけの簡単取付です。マーカーランプ取付時のボルトの配列が横・縦どちらでも取付可能です。電源(DC-V)12/24共用
  • 牙龍マーカー 槌屋ヤック

    牙龍マーカー

    槌屋ヤック
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ダブルレンズで煌めきMAX
    用途縦のカットが光を流れるように導くインナーレンズと煌びやかな光を拡散するアウターレンズを重ねた2重レンズを採用しています。アウターレンズ・インナーレンズ共に軽くて割れにくい樹脂レンズを採用しています。アウターレンズは取りはずして可能で、カットが異なる他のマーカーレンズと交換してオリジナルの煌めきが楽しめます。DC12/24V車共用タイプです。主材質 :[インナーレンズ]アクリル/[アウターレンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レフレクター]PP。定格電圧範囲 : DC10~32V。定格電流 :(DC14V時)約200mA/(DC28V時)約90mA。付属品 : フランジナット M5(2個)質量(g)130電源(DC-V)12/24共用
  • LEDラインテープライト 24V オレンジ マリンテック

    LEDラインテープライト 24V オレンジ

    マリンテック
    34,980税込38,478
    1式
    6日以内出荷
    ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。・標準は5m仕様。・24V専用。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・1年保証
    付属品キャップ・取付ベース仕様ラインタイプのテープライトその他新品セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書型式ML5-24O オレンジ備考試作品・長さ5m / カット品ご希望の場合はお問い合わせください種類新品 →商品の種類・保証について電源DC24V発光色オレンジ色カテゴリー新品
  • 【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色 マリンテック

    【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色

    マリンテック
    4,698税込5,168
    1式
    6日以内出荷
    待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ。・プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。・LEDがリングで点灯。・スイッチの面積が広く押しやすい!。・DC12~24V用。・ノイズレス回路 。・スイッチタッチ部分はステンレス製。・スイッチ容量は20Aまで。・オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。・発光色:4色から選択。・推奨取り付け穴:22mm。・オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
    型式MPS-1224B-O-20A-SUS寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチオルタネイト式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)(推奨)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
  • オリジナル LEDテープライト 3連(ピンク) マリンテック

    オリジナル LEDテープライト 3連(ピンク)

    マリンテック
    19,980税込21,978
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用しております!3連タイプ。・船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。・防滴仕様なので屋外で使用できます。・10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど。・カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。・標準で5m仕様となります。・本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。・専用のシリコンキャップ 標準装備
    セット内容本体(5m) シリコンキャップ(20個) 取扱説明書寸法(mm)5.5×28×5000質量(g)970形式MR5-24TP電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大210LEDピンク紫LED使用数(個)900
  • オリジナル LEDラインテープライト 12V用 白色 マリンテック

    オリジナル LEDラインテープライト 12V用 白色

    マリンテック
    43,980税込48,378
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。・標準は5m仕様。・白色/電球色からお選びいただけます。・12V専用。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品。・1年保証
    セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)9×12×5000質量(g)600形式ML5-12W電圧(V)DC12~14消費電力(W)最大85LED白色
  • ストロボライト W218 Warning lamp (アンバー) WAS

    ストロボライト W218 Warning lamp (アンバー)

    WAS
    13,980税込15,378
    1個
    21日以内出荷
    「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 。耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します 。レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 。動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です 。ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?。消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 。用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)。タイプ :W218(長型)。モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)。光源 :30LED、約21W消費電力。耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理。設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)。フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応
    用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色アンバー寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製
  • ストロボライト W218 Warning lamp (ブルー) WAS

    ストロボライト W218 Warning lamp (ブルー)

    WAS
    13,980税込15,378
    1個
    21日以内出荷
    「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 。耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します 。レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 。動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です 。ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?。消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 。用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)。タイプ :W218(長型)。モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)。光源 :30LED、約21W消費電力。耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理。設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)。フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応
    用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色ブルー寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製
  • ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (ブルー) Strands

    ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (ブルー)

    Strands
    15,980税込17,578
    1個
    21日以内出荷
    「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:?30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10?32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。
    用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。発光色ブルー寸法(横×奥行×高さ)(mm)129.2×14.8×33.2(ビス間隔約120) スウェーデン STRANDS社製
  • ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (アンバー) Strands

    ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (アンバー)

    Strands
    12,980税込14,278
    1個
    21日以内出荷
    「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:?30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10?32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。
    用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。発光色アンバー寸法(横×奥行×高さ)(mm)129.2×14.8×33.2(ビス間隔約120) スウェーデン STRANDS社製
  • 花魁 テールランプ用変換ハーネス 花魁JAPAN

    花魁 テールランプ用変換ハーネス

    花魁JAPAN
    5,998税込6,598
    1セット
    翌々日出荷
    カプラーオンで簡単接続
    用途トラック用変換ハーネス適合三菱ふそう スーパーグレート 2024年式~(FS8型等)長さ(mm)150
  • KOITO トラック用 テールランプ 融雪対策 左右セット KOITO(小糸製作所)

    KOITO トラック用 テールランプ 融雪対策 左右セット

    KOITO(小糸製作所)
    259,800税込285,780
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    ・KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬 2連タイプ 融雪仕様 左右セットです。・流鏑馬デザインを進化させた2連タイプが新登場!。・UN/ECE(経済協力開発機構欧州委員会)で定められた自動車部品の安全基準に適合していることを証明する認証である「UN部品認証」取得品です。・テールランプは従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。・ストップランプは格子状のテール部を存在感のある光り方を演出しています。・ターンランプは流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面構造。・バックアップランプはリア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保しました。・ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化。・独自技術により、灯具のレンズ内側に特殊ヒーター線を配線することでレンズ面に付着した雪を融かします。・これにより、ランプの点灯状態を確認することが出来、安全性が格段に向上します。【作動条件】。テールランプ点灯時、外気温に応じて自動的にヒーターON/OFF。ヒーターON:外気温5℃以下/ヒーターOFF:外気温15℃以上。・現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上を実現。・小型トラック(24V車)にも装着可能です。
    セット内容LEDRCL-7R+LEDRCL-7Lレッドタイプ融雪仕様定格24V
  • KOITO トラック用 テールランプ 流鏑馬 2連タイプ スモーク 左右セット KOITO(小糸製作所)

    KOITO トラック用 テールランプ 流鏑馬 2連タイプ スモーク 左右セット

    KOITO(小糸製作所)
    99,980税込109,978
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    ・KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬 2連タイプ スモークタイプ 左右セットです。・流鏑馬デザインを進化させた2連タイプが新登場!。・UN/ECE(経済協力開発機構欧州委員会)で定められた自動車部品の安全基準に適合していることを証明する認証である「UN部品認証」取得品です。・テールランプは従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。・ストップランプは格子状のテール部を存在感のある光り方を演出しています。・ターンランプは流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面構造。・バックアップランプはリア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保しました。・ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化。・現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上を実現。・小型トラック(24V車)にも装着可能です。
    セット内容LEDRCL-6RS+LEDRCL-6LSスモークタイプシーケンシャルターン定格24V
  • KOITO トラック用 テールランプ 左右セット KOITO(小糸製作所)

    KOITO トラック用 テールランプ 左右セット

    KOITO(小糸製作所)
    99,980税込109,978
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    ・KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬 2連タイプ ノーマルタイプ 左右セットです。・流鏑馬デザインを進化させた2連タイプが新登場!。・UN/ECE(経済協力開発機構欧州委員会)で定められた自動車部品の安全基準に適合していることを証明する認証である「UN部品認証」取得品です。・テールランプは従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。・ストップランプは格子状のテール部を存在感のある光り方を演出しています。・ターンランプは流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面構造。・バックアップランプはリア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保しました。・ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化。・現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上を実現。・小型トラック(24V車)にも装着可能です。※流鏑馬2連タイプはテール点灯時にターンを点灯させると仕様上 上段のテール部(格子状)が消灯しますが故障ではありません。※本仕様は保安基準の細目告示(別添 52、4.12.7項)にて認められており車検に対応しておりますので、安心してご使用いただけます。※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合があります。必ずメーカーページの適合表をご確認の上ご購入をお願いいたします。※車両装着後に作動確認を行い、保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。
    仕様ターン:21W、テール:2.3、バック:4.1Wビニールチューブ:黒質量(g)1847定格24Vストップ3.3W
  • GX-209/GX-109 超音波センサー用トレーラー車用ケーブルセット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    GX-209/GX-109 超音波センサー用トレーラー車用ケーブルセット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    23,980税込26,378
    1セット
    4日以内出荷
    超音波センサーをトレーラー車の後方に設置する際に、中間ケーブルがカールコードなので脱着が容易になる延長ケーブルです
    用途安全運転/電装パーツセット内容ケーブルA(5m)/ケーブルB(5m)/ケーブルC(10m)/ブラケット×2/ボルト/ナット適合品番(貼付タイプ)592711/592712/592713/592714、(埋込タイプ)592681/592682/592683/592684/592685/592686
  • LEDテープライトCOBタイプ 5m 非防水 3mm幅 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 5m 非防水 3mm幅 24v 専用

    竹村商会
    8,498税込9,348
    1個ほか
    翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント。1つ目【超スリムな3mm幅設計】。 。従来品では難しかった極細3mm幅を実現。狭い場所や細部にも取り付け可能で、取付の自由度が格段に広がります。2つ目【3mm幅だからこそ叶う 細く美しい発光 】。極細3mm幅設計により、一般的なLEDテープでは表現できないシャープで美しい光を実現。 。狭い場所やライン状の演出でも、均一でムラのない発光が楽しめます。 。3つ目【24V専用・非防水設計】。非防水設計と優れた放熱性で、熱がこもりにくく、長時間の点灯でも安定した明るさをしっかり維持します。 トラックやバスなどの業務用車両の内装に最適です。
    用途車内で取り付け可能です。幅(mm)3厚さ(mm)2長さ(m)5消費電力(W)45消費電流(A)2配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性非防水適正電圧(V)24
  • LEDテープライトCOBタイプ 5m 最強 防水 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 5m 最強 防水 24v 専用

    竹村商会
    8,998税込9,898
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント。1つ目【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の24v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。2つ目【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の24v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ブルー長さ(m)5消費電力(W)70消費電流(A)3配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水適正電圧(V)24
  • LEDテープライトCOBタイプ 3m 非防水 3mm幅 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 3m 非防水 3mm幅 24v 専用

    竹村商会
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント。1つ目【超スリムな3mm幅設計】。 。従来品では難しかった極細3mm幅を実現。狭い場所や細部にも取り付け可能で、取付の自由度が格段に広がります。2つ目【3mm幅だからこそ叶う 細く美しい発光 】。極細3mm幅設計により、一般的なLEDテープでは表現できないシャープで美しい光を実現。 。狭い場所やライン状の演出でも、均一でムラのない発光が楽しめます。 。3つ目【24V専用・非防水設計】。非防水設計と優れた放熱性で、熱がこもりにくく、長時間の点灯でも安定した明るさをしっかり維持します。 トラックやバスなどの業務用車両の内装に最適です。
    用途車内で取り付け可能です。幅(mm)3厚さ(mm)2長さ(m)3消費電力(W)39消費電流(A)1.7配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性非防水適正電圧(V)24
  • LEDテープライトCOBタイプ 3m 最強 防水 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 3m 最強 防水 24v 専用

    竹村商会
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント。1つ目【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。2つ目【ご希望のサイズでカットが可能!】。実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ブルー長さ(m)3消費電力(W)52消費電流(A)4.4配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水適正電圧(V)24
  • LEDテープライトCOBタイプ 2m 非防水 3mm幅 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 2m 非防水 3mm幅 24v 専用

    竹村商会
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント。1つ目【超スリムな3mm幅設計】。 。従来品では難しかった極細3mm幅を実現。狭い場所や細部にも取り付け可能で、取付の自由度が格段に広がります。2つ目【3mm幅だからこそ叶う 細く美しい発光 】。極細3mm幅設計により、一般的なLEDテープでは表現できないシャープで美しい光を実現。 。狭い場所やライン状の演出でも、均一でムラのない発光が楽しめます。 。3つ目【24V専用・非防水設計】。非防水設計と優れた放熱性で、熱がこもりにくく、長時間の点灯でも安定した明るさをしっかり維持します。 トラックやバスなどの業務用車両の内装に最適です。
    用途車内で取り付け可能です。幅(mm)3厚さ(mm)2長さ(m)2消費電力(W)30消費電流(A)1.25配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性非防水適正電圧(V)24
  • LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 24v 専用

    竹村商会
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント。1つ目【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。2つ目【ご希望のサイズでカットが可能!】。実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ブルー長さ(m)1消費電力(W)25消費電流(A)2.1配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水適正電圧(V)24
  • ベゼルレスマーカー 槌屋ヤック

    ベゼルレスマーカー

    槌屋ヤック
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    発光面が大きいフレームレスのレンズフルカバーモデルです。
    用途厚みが約10mmの極薄ボディです。DC12/24V車共用タイプです。主材質:[ 本体 ] ABS/[ レンズ ] アクリル。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約70mA/(DC28V時)約40mA。付属品:フランジナット M4(2個)※接続部防水処理を確実に行なってください。
  • 閃光サイドマーカー 槌屋ヤック

    閃光サイドマーカー

    槌屋ヤック
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
    用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:レッド。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約80mA・(DC28V時)約45mA。付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色レッド定格電圧 DC V12/24共用
  • 閃光サイドマーカー 槌屋ヤック

    閃光サイドマーカー

    槌屋ヤック
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
    用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:ホワイト。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色ホワイト定格電圧 DC V12/24共用
  • 閃光サイドマーカー 槌屋ヤック

    閃光サイドマーカー

    槌屋ヤック
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
    用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:ブルー。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色ブルー定格電圧 DC V12/24共用
  • 閃光サイドマーカー 槌屋ヤック

    閃光サイドマーカー

    槌屋ヤック
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
    用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:グリーン。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色グリーン定格電圧 DC V12/24共用
  • 閃光サイドマーカー 槌屋ヤック

    閃光サイドマーカー

    槌屋ヤック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
    用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:アンバー。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約80mA・(DC28V時)約45mA。付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色アンバー定格電圧 DC V12/24共用

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装