カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(46)
- タカギ(442)
- カクダイ(392)
- サンホープ(239)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(208)
- GAONA(ガオナ)(194)
- イーエス・ウォーターネット(160)
- セフティー3(151)
- ネタフィム(145)
- 住化アグリテック(110)
- 岩崎製作所(110)
- アイリスオーヤマ(109)
- ニッコーエクステリア(96)
- グリーンライフ(72)
- TOYOX(トヨックス)(72)
- エスコ(67)
- 三洋化成(49)
- カクイチ(42)
- RAINBIRD(40)
- UNISON(ユニソン)(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

散水ホースホルダー Jフック
セフティー3(5件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ハンマートン仕上げで高級感のある質感です。 蛇口に簡単に引っ掛け可能です。用途収納しにくい散水ホースをスッキリ収納寸法(mm)115×95×260仕上ハンマートン
ジョイント
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥879税込¥9671個当日出荷蛇口とホースをワンタッチでつなぐ。接続する元口はPL70-10Lをご使用ください仕様大口径材質ABS樹脂、他接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)20~26適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホース径(Φmm)内径15~18、外径20~26
ディスクフィルターAR311用メッシュ
サンホープ(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から6日以内出荷AR311用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。適合AR311、AR315
蛇口にフィット
TOYOX(トヨックス)¥469税込¥5161個当日出荷蛇口先を自在に方向変更。蛇口に差し込むだけで簡単に取り付けできます。水はねがしにくいです。手洗い、ジョーロの水くみ、ズック洗いなどに最適です。直管部10mm以上、蛇口外径14~20mmの蛇口に取り付けできます。用途一般家庭屋外散水用。材質(プラスチック部)PP・ABS、(ゴム部)EPDM、(ホース部)軟質塩ビ使用流体水耐熱温度(℃)60ホース長さ(mm)300
メタル角丸蛇口ニップル
タカギ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。丸蛇口や立水栓に適合します。用途蛇口とホースの接続用トラスコ品番818-7349材質(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)EPDM質量(g)162寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×48×121適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状止めねじ型
パチットアダプター(CG)
タカギ¥269税込¥2961個4日以内出荷タカギ製ノズルやジョイント部品をワンタッチ接続に変換するアダプターです。用途タカギ製散水用品専用材質(主要部)ABS樹脂寸法(mm)100×39×120質量(g)18
自動ストップ接手 ワンタッチ 接続 ホース 取り付け 継手 ジョイント コネクター
GAONA(ガオナ)¥769税込¥8461個当日出荷◆ニップルのついた散水ノズルなどとワンタッチで接続ができます。◆ストッパー機能によりニップルをつなぐと通水、はずすと止水します。◆掃除や散水時にノズルを交換する際、わざわざ水道の蛇口を止めに行かずその場で着脱できます。◆元栓から遠い場所で作業する際も閉めに行かなくてもいいので、往復の必要がなくなり楽になります。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。用途散水ノズルとホースをつなぐための自動止水機能付きジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
潅水コンピューター(凍結防止つき)
カクダイ¥22,880税込¥25,1681台当日出荷水やり日の間隔:曜日単位で設定可能。水やり回数:2回/日まで。1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分。凍結防止機能付き。本体ユニットから操作ユニットを取外せるため部品別に交換できます。501-401雨センサーが接続できます電源1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安1年)(別売)使用圧力(MPa)0.1~0.5使用流体上水道水流量(L/min)【0.1】14.5、【0.2】21.8、【0.3】27.2、【0.4】32.5、【0.5】36.0使用水温(℃)6~40適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
点滴チューブ5m
タカギ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷植物の根元に設置し、点滴吐水でゆっくり水やり出来ます。30cm毎に点滴穴が有り、約2~4L/h(1穴)の吐水量があります。チューブの先端まで均一に吐水します。点滴口は流路内で乱流がおこる為、目づまりを防止します。用途散水用。トラスコ品番758-2641材質ポリエチレンPP外径(Φmm)8内径(mm)6.4チューブ長さ(m)5最大使用水圧(Mpa)(可能)0.4
洗浄ガン
明治機械製作所¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から13日以内出荷超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス [オールステンレス・食品衛生法適合材使用]錆びにくいオールステンレス構造、全部品食品衛星法適合材を使用。 [超軽量・小型化・握りやすい形状]従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。 [ボディ強度アップ・高耐久性]軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。 [異物混入防止]樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。 [大流量化]従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄 耐薬品性を必要とした液体の塗布材質ステンレス圧力(MPa)標準水道:0.3
チーズ・バーブコネクター
ネタフィム¥279税込¥3071個当日出荷16mmポリエチレンパイプ用のコネクターです。潅水チューブの分岐配管に便利です。用途灌水用資材適合16mm径ポリエチレンパイプ寸法(mm)17×17×17
これエエやん 大口径ニップル ホース延長用 ワンタッチ接続用
GAONA(ガオナ)¥749税込¥8241個当日出荷ホースを連結するためのジョイント部品です。 大口径ホーセンドのついたホース同士をワンタッチで接続できます。 大流量です。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6流路内径(Φmm)15
ジェニアス50
グリーンライフ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ホースは中黒の耐寒・耐圧仕様で、ホース同士がくっつきにくいさらさらとしたホースを採用しています。ノズルはバケツにひっかかけられるのでバケツの水溜めに便利です。水形はノズルのスリーブを回転させて切替可能です。シャワー・ストレート・ジョウロ・カクサン・ストップの5種類から用途に合わせてご使用できます。ノズルホルダー付きで、使わない時にはノズルをすっきり収納できます。足踏みステップが付いていますので、安定してホースの巻取りができます。用途散水適合横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓材質ポリプロピレン、軟質塩ビ、ABS樹脂ホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×435×415(ハンドル含む)アズワン品番64-8539-97適合蛇口外径(Φmm)丸型:16
黄銅製 町野式金具 D104 町野女×管用テーパネジ男(R)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。材質黄銅製
ラクロックコネクター
タカギ(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷取り付けはホースを差し込んで締めるだけ。 蛇口はもちろん、ホース、ノズルなどにワンタッチで接続できるコネクターです。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。質量(g)66接続方式ニップル-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×42×120主要材質樹脂適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
ポットスプリンクラー噴水
タカギ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷簡単水やりシステムの基本パーツです。 土に差して使用する小型スプリンクラーです。 鉢植え・プランターに最適です。 噴水のように水をまきます。用途散水用仕様水量調節ダイヤル付トラスコ品番758-2633材質ポリプロピレン(PP)タイプ上向噴水散水範囲(m)0.3~0.9適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
9mmジョイント(2個入)
タカギ¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースと9mmホースを接続します。用途散水用トラスコ品番758-2501材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)12.7適合ホース内径(Φmm)9適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7使用限界水圧(MPa)0.4
散水お掃除ブラシ
セフティー3¥1,598税込¥1,7581個当日出荷お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホース(内径15mm)に接続するか、ブラシ部分に水を掛けながら使用して下さい。用途農機具・園芸道具の洗浄、車の下まわり・ホイール部の洗浄。材質(ブラシ部)PP材質(柄部)PP・PE耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)15
ビッグスイベル Aネジタイプ1/2M
サンホープ(6件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷小雨のように小さな水滴を降らせます。 風の影響を受けにくい。 立上使用専用スプリンクラー。Aネジ付。サンライザーセットやポータブルセットに使用。用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用
スーパーカセットL 蛇口側
TOYOX(トヨックス)¥769税込¥8461個当日出荷横水栓(大口径)接続用継手。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【大口径蛇口用】取付けできる蛇口は丸型:蛇口外径21~30ミリ、直管部10ミリ以上の蛇口です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途 横水栓(大口径)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型大口径
ピストルグリップノズル
エスコ(5件のレビュー)¥1,920税込¥2,1121個当日出荷冷水・温水どちらも使用可能。断熱性に優れたグリップ。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付き。耐久性のある金属構造。用途断熱グリップを備えたノズルは、日常的な清掃作業に最適仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-5全長(mm)145質量(g)227使用温度範囲(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(ボディ)亜鉛ダイカスト耐圧(psig)40~60(静的)シャワー種類ジェット・ミスト
スミサンスイ R露地ワイド
住化アグリテック¥29,980税込¥32,9781巻(100m)6日以内出荷散水幅は最大10m。畑全体をムラなく均一に潅水できます。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。用途最大10mの飛び幅。露地潅水の決定版。露地でお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物を濡らします。折径(mm)チューブ:62幅(m)散水:10適正使用圧力(MPa)0.05-0.2
フルカバーホースリールJET
アイリスオーヤマ¥4,198~税込¥4,618~1台翌々日出荷【10m 15m】【9Φ】。メーカー史上最強ジェット!ジェットパワーが約20%(※)アップしたJETアクアガンです。※メーカー品比較 (通常水道圧0.3MPaでジェット散水した時の飛距離を測定。また、同じ距離から散水した際に壁に掛かる圧力をメーカー既存品と比較)水の吐出パターンは全4種類です。様々なシーンに応じて使い分けができます。収納可能折りたたみステップ付!使用時にステップを広げると転倒防止になります。左右45度回転式でホースの出る方向に本体が回転します。ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応。握り加減で水量調整ができます。水撒きの他に洗車などにも適したジェットタイプのアクアガンです。スリムタイプでコンパクトに収納できるホースリールです。用途水撒き、洗車、清掃等色ダークグレー/ブラック使用圧力(MPa)0.1~0.7主要材質本体_ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタールホース_塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)60水流切替強力ジェット/シャワー/カクサン/キリ
メタルパルススプリンクラー
タカギ¥6,598税込¥7,2581個当日出荷耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。円形および扇状に散水ができます。水圧が0.15MPa以下の場合、正常に回転作動しないことがあります。使用条件や水圧、流量等により散水状態は変わります。360度回転・部分回転兼用(約60~310度)用途散水用材質黄銅使用圧力(MPa)0.15~0.3最高使用圧力(MPa)0.3角度(°)【散水】360(扇形)取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)3.6流量(L/min)動水圧(Mpa)0.1:9.2、0.2:13.9、0.3:17.1、0.4:19.2散水範囲(m)13~16
おそとキッチン ステンレス流し台80(蛇口付)
サンカ¥18,980税込¥20,8781台欠品中庭先の洗い物に便利な屋外用流し台。届いたらすぐに組立てられる充実の付属品。工具不要で組立てカンタン。置きたい場所に合わせて蛇口取付け位置を変えられます。タオル掛け、ラック、作業台付き。サビに強いステンレス製。寸法(mm)795×450×800(蛇口取り付け時1040)質量(g)7400
コンパクトメタルノズル
タカギ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷従来のコンパクトノズルよりも手への負荷が少ない形状です。ボディ部分が金属製のスリムホース向けコンパクトノズルです。用途園芸・清掃に。トラスコ品番362-4403高さ(mm)219適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5