48ページ目: 散水・かん水資材

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,398件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジつきホース接手 カクダイ

    ネジつきホース接手

    カクダイ
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    パッキン付き。内径11~15×外径16~20mmホース用
    材質PP取付ねじ(内ネジ)G3/4適合ホース内径(Φmm)11~15流路内径(Φmm)9
  • ホース接手セット カクダイ

    ホース接手セット

    カクダイ
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    バンド(5354-15)2個付き。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
    材質ABS適合ホース内径(Φmm)18
  • エアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズ エスコ

    エアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズ

    エスコ
    46,900税込51,590
    1台
    翌日出荷
    万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。使いやすくて軽量コンパクト。取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。耐摩耗性に優れています。
    仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/3/8パージプラグ 2次側/3/8ワンタッチロックカプラ●重量(kg):7.0●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバ
  • 散水ホースリール EA124KCシリーズ エスコ

    散水ホースリール EA124KCシリーズ

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    仕様●ホース長さ:30m●ホース:内径/15mm、外径/20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●最高使用圧力:0.7MPa以下●サイズ:400×432×400mm●材質:PP、PVC等●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ
  • Φ15ロングロックナット(CG) タカギ

    Φ15ロングロックナット(CG)

    タカギ
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番661-8491適合ホース内径(Φmm)15
  • ホースカップリング ホース内径 1/8インチ プラグカプラ アセタール Colder Products Company

    ホースカップリング ホース内径 1/8インチ プラグカプラ アセタール

    Colder Products Company
    5,298税込5,828
    1個
    10日以内出荷
    強酸性又は腐食性の薬品での使用は推奨されません。カップリングインサートパネル取り付けホースバーブ
    仕様●ホースコネクタの種類:ホーステールカップリング●バルブ付き:あり●コネクタジェンダ:オス●カップリングコネクタ 方向:ストレート●ホース内径:1/8インチ●最大使用圧力:8.3 bar●ボディ材質:アセタール●コード番号:387-2690アズワン品番65-8050-26
  • N5スクリーン小ミクロ(CG) タカギ

    N5スクリーン小ミクロ(CG)

    タカギ
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
    BOXY NEXTシリーズの純正交換ノズルのスクリーンです。
    用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。トラスコ品番580-3905
  • 液肥希釈専用ノズル タカギ

    液肥希釈専用ノズル

    タカギ
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    GHZ101N41の交換用部品です。
    トラスコ品番338-8304
  • ノズルホルダー(DBR) タカギ

    ノズルホルダー(DBR)

    タカギ
    279税込307
    1個
    当日出荷
    R220TBRの交換用部品です。
    トラスコ品番338-8290
  • 逆止弁付ニップルユニット タカギ

    逆止弁付ニップルユニット

    タカギ
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    かんたん液肥希釈キットの交換パーツです。
    トラスコ品番392-4769
  • Nスクリーン大(穴小) タカギ

    Nスクリーン大(穴小)

    タカギ
    69税込76
    1個
    当日出荷
    散水ノズルの補修部品です。
    トラスコ品番457-8829
  • 蛇口ニップルセット(BK) タカギ

    蛇口ニップルセット(BK)

    タカギ
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    PH002(005010)NBの交換用部品です。
    トラスコ品番338-8291
  • パチットコンパクトノズル(NB) タカギ

    パチットコンパクトノズル(NB)

    タカギ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    ホースリールの補修部品です。
    トラスコ品番457-8853適合品番R1410NB、R1415NB
  • シャワーエルボ用アダプターセット タカギ

    シャワーエルボ用アダプターセット

    タカギ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    シャワーヘッドの交換パーツです。
    トラスコ品番392-4761
  • かんたん水やりタイマー スタンダード コントローラーカバー タカギ

    かんたん水やりタイマー スタンダード コントローラーカバー

    タカギ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    かんたん水やりタイマースタンダードの交換パーツです。
    トラスコ品番392-4760
  • 液肥流路ユニット(液肥希釈キット用) タカギ

    液肥流路ユニット(液肥希釈キット用)

    タカギ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    かんたん液肥希釈キットの交換パーツです。
    トラスコ品番392-4762
  • 雨センサー用吸水シート タカギ

    雨センサー用吸水シート

    タカギ
    379税込417
    1個
    当日出荷
    かんたん水やりタイマースタンダードの交換パーツです。
    トラスコ品番392-4754
  • 散水ノズル ストレート GARDEN FRIENDS

    散水ノズル ストレート

    GARDEN FRIENDS
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    細かい霧状のやわらかい散水ができます。
    用途育苗やお庭・ガーデニング、菜園などで水やりに。材質(ヘッド)ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18材質(パイプ)ステンレス材質(メッシュ)ステンレス
  • 立水栓セット 前澤化成工業

    立水栓セット

    前澤化成工業
    32,980税込36,278
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容丸型アルミ水栓柱 HI-16MALX960/スクエアパン SP-USQ550ホワイト/蛇口本体寸法(mm)Φ70×H960寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×410×133
  • Gスクエア グリーンライフ

    Gスクエア

    グリーンライフ
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    あらゆる住宅の外壁にマッチします
    用途散水や洗車、掃除に活躍付属品Gノズル、ねじ式コネクター仕様中黒防藻ホースカバーなしブルーキャスターなしホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)20適合蛇口外径(Φmm)16巻取形式手動
  • デラックス散水ハンドガン POPE

    デラックス散水ハンドガン

    POPE(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    手元のレバーで水量の調整もできます。2種類のアダプターが付属しており12mmまたは18mmホースで使用できます。
    用途ヘッドを回転させる事で強力ジェットからミストへの散水パターンを選択可能です。本体はUV処理済み付属品12mmまたは18mmアダプター
  • デラックス散水ワンド POPE

    デラックス散水ワンド

    POPE
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    70cmの長さのシャフトと180度角度調整可能なヘッド仕様なので根元や遠くの場所、またはバスケットの水やりなどの届きにくい場所への散水が可能です。
    用途スプレーヘッドを回転させる事で7つの散水パターンを選択可能です。本体はUV処理済み寸法(cm)70散水方式7種
  • レガシーガーデンホース POPE

    レガシーガーデンホース

    POPE
    5,288税込5,817
    1個
    6日以内出荷
    頑丈なガーデンホースです。長期にわたる耐久性を実現する非常に丈夫な外装でUV加工済みです。
    用途ホースの両端には12mm ホース用接続パーツ付き。付属品12mmユニバーサルタップアダプター幅(mm)12ホース長さ(m)15
  • グレーコンプリートリールセット POPE

    グレーコンプリートリールセット

    POPE
    9,198税込10,118
    1個
    6日以内出荷
    コンプリートリールは、リール/中耐久ホース/マルチパターンハンドスプレー/タップツーリール/継手がセットになっていますのでお手元に届いたらすぐに使えます。
    用途自立式でも壁掛け式としても使用可能。快適なグリップハンドルを備えた頑丈なフレームです。持ち運び可能なコンパクトなデザインと頑丈な構造。オーストラリアの条件化にも耐えられるようUV加工済みです。幅(mm)12長さ(m)15ホース長さ(m)15
  • タップアダプター 20mm BSP 蛇口ニップル POPE

    タップアダプター 20mm BSP 蛇口ニップル

    POPE
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    UV加工済み
    用途20mm (3/4") BSPの蛇口に取り付ける事で12mmタップアダプターと接続できます。取付ねじ20mm (3/4") BSP
  • 真鍮ホースコネクター POPE

    真鍮ホースコネクター

    POPE
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    18mm規格のホースを12mm継手に接続するために使用されます。
    用途18mm規格のホースを12mm継手に接続するために使用されます。材質真鍮
  • ハンディホースカート POPE

    ハンディホースカート

    POPE
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷
    大きな回転ハンドルと角度付きホースコネクターでねじれを防ぎ、巻き取りが簡単な移動式のホースリールです。
    用途12mmのガーデンホースを30mまで収納可能です。持ち運び可能なコンパクトなデザインと頑丈な構造です。工具不要で組み立て簡単です。 オーストラリアの条件に合わせてUV処理済みです。カバーなしキャスターあり巻取形式手動
  • コックジョイント SARAYA(サラヤ)

    コックジョイント

    SARAYA(サラヤ)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    タイプA型
  • A400用コネクター タカギ

    A400用コネクター

    タカギ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    A400の交換用部品です。
    トラスコ品番336-4806
  • シャワーヘッド用 アダプターセット タカギ

    シャワーヘッド用 アダプターセット

    タカギ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    シャワーヘッドの交換パーツです。
    トラスコ品番392-4767
  • ミキサーガン アンティークゴールド カクダイ

    ミキサーガン アンティークゴールド

    カクダイ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水内径11~15×外径16~20mmホース用
    用途ガーデン商材仕様ホーセンド付き材質亜鉛アンティークゴールド
  • メタルジェットノズル コンパル

    メタルジェットノズル

    コンパル
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ジェットから拡散の2通りの散水が選べます 車、玄関などのドロ落とし、壁面、屋外のお掃除や園芸、散水などに使える 割れ、衝撃に強いメタル合金製
    材質銅亜鉛合金ABS樹脂他質量(g)354全長(cm)約19.5シャワー種類ジェット直射/広拡散
  • スーパージェットノズル コンパル

    スーパージェットノズル

    コンパル
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    プラ製で軽い「ジェット噴射」の散水ノズル 女性にも操作しやすい軽量タイプ 勢いのあるジェットからソフトな拡散の2通りの水流が選べる ガーデニングからお庭のお掃除に使える 園芸、散水、洗車、玄関のドロ落とし、壁面清掃等の屋外の便利散水ノズル
    材質ABS樹脂合成ゴム他質量(g)158全長(cm)約19シャワー種類ジェット直射/広拡散
  • S-BOX  箱入り 三洋化成

    S-BOX 箱入り

    三洋化成
    9,698税込10,668
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    存在感のあるディンプルデザイン コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます 本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます 散水ホースの交換が可能な構造になっています 摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消 引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます 中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル 水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き 通水したまま5つの水流を選ぶことができます 水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です
    付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクターカバーなし質量(kg)4.7キャスターなしホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1巻取形式手動寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
  • 散水ノズル BIGM(丸山製作所)

    散水ノズル

    BIGM(丸山製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    用途50mmホース用
  • Gハンディ10 グリーンライフ

    Gハンディ10

    グリーンライフ
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    業界最小サイズのコンパクトなハンディーリールです。 使う分だけホースを引き出して使用することが可能なので手間が省けます。
    用途散水・園芸用材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル、コネクター:ABS樹脂質量(kg)1アッシュグレー寸法(cm)約21×11.5×23.5適合蛇口外径(Φmm)16
  • 水栓柱 スプレ60ソリッド UNISON(ユニソン)

    水栓柱 スプレ60ソリッド

    UNISON(ユニソン)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    住まいに凛々しさと潤いを。 シャープなフォルムが美しい無駄のないデザイン。 滑らかな質感と光沢感はモダンで洗練された印象を与えます。 飾らないその佇まいは、さまざまな空間に溶け込みます。
    材質アルミ(塗装仕上げ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×800(1100)×60
  • フルカバーHRHG用アクアガン アイリスオーヤマ

    フルカバーHRHG用アクアガン

    アイリスオーヤマ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。 握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。前レバーがワンタッチでロックされる機能付きです。 ワイドヘッドなので、水量UPで作業を時短できます。ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。
    材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール質量(g)246使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×80×255耐熱温度(℃)60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
  • XF継手挿入ツール RAINBIRD

    XF継手挿入ツール

    RAINBIRD
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    XF継手挿入ツールは、XFシリーズの17mm継手の取り付けを簡単に行うための補助具です。 ツールを使用することで、より少ない時間と労力で継手を確実に固定し、ドリップラインへの挿入がより簡単になります。 ツールの両側にあるハンドルを使用して、ドリップラインの端を広げることができます。 ツールに溝があり、継手をしっかりと固定できることにより、簡単に継手を差込めます。
    用途ドリップ・ブランクチューブ接続工具型番FITINS-TOOL
  • レインセンサー RAINBIRD

    レインセンサー

    RAINBIRD
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    Rain Bird RSDシリーズレインセンサーは、雨が降るとスプリンクラーシステムを自動的に停止するため、家にいるときも離れていても心配する必要はありません。 RSDシリーズレインセンサーは、ほとんどの灌漑システムコントローラに簡単に接続できます。 ダイヤルをひねるだけで素早く簡単に設定を調整することができます。
    用途散水制御電子機器長さ(cm)16.5型番RSD-BEX機能降雨量設定:5~20mm高さ(cm)15.7
散水・かん水資材