44ページ目: 散水・かん水資材

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,398件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型コネクター タカギ

    L型コネクター

    タカギ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • コネクター タカギ

    コネクター

    タカギ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ7ホースロックナット(WT) タカギ

    Φ7ホースロックナット(WT)

    タカギ
    99税込109
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリーンセット(スクリーン小・ナット・PK) タカギ

    スクリーンセット(スクリーン小・ナット・PK)

    タカギ
    359税込395
    1個
    当日出荷
  • PK 70号 タカギ

    PK 70号

    タカギ
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • 泡沫蛇口用アダプターセット タカギ

    泡沫蛇口用アダプターセット

    タカギ
    739税込813
    1個
    当日出荷
  • オーロラNANO用1.5mセットΦ9(ニップルなし) タカギ

    オーロラNANO用1.5mセットΦ9(ニップルなし)

    タカギ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • バンド オーロラΦ12-15用(MM5)JIS規格ナット タカギ

    バンド オーロラΦ12-15用(MM5)JIS規格ナット

    タカギ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • N5ゴムリング小(JAN付き) タカギ

    N5ゴムリング小(JAN付き)

    タカギ
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • 1.2mセットΦ12ツイスター(NB) タカギ

    1.2mセットΦ12ツイスター(NB)

    タカギ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • 1.5mセットΦ12ツイスター(NB) タカギ

    1.5mセットΦ12ツイスター(NB)

    タカギ
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • マイクロチューブ用キャップ セフティー3

    マイクロチューブ用キャップ

    セフティー3
    499税込549
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。使わなくなったメインホースの穴を塞ぎます。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×20×8
  • ミニエルボ セフティー3

    ミニエルボ

    セフティー3(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(10本)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロチューブを繋いだり、メインホースからの分岐ができます。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×17×5適合ホース内径(Φmm)4
  • マイクロ灌水ノズル 160度 セフティー3

    マイクロ灌水ノズル 160度

    セフティー3
    699税込769
    1袋(3個)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。160度2方向へに散水するノズルです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×47×20機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約1.3m
  • マイクロ灌水ノズル 点滴 セフティー3

    マイクロ灌水ノズル 点滴

    セフティー3(1件のレビュー)
    829税込912
    1袋(10個)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。苗根元への点滴に最適です。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×28×20機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約2L
  • マイクロチューブサポート セフティー3

    マイクロチューブサポート

    セフティー3
    699税込769
    1パック(10個)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロチューブを止めるクランプです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×113×7
  • ファインフィルター50 住化アグリテック

    ファインフィルター50

    住化アグリテック
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽。「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。
    付属品排気弁・排泥弁各1個、2"×2"ソケット2個接続口径50A質量(kg)8.4高さ(mm)950最大流量(L/min)400最大幅(mm)300(ソケット含まず)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5以下[5.0以下]
  • ディスクフィルター50A 住化アグリテック

    ディスクフィルター50A

    住化アグリテック
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
    仕様ソケット付質量(kg)6寸法(幅W×長さL)(mm)194×493最大使用圧力(MPa)1最大処理能力400L/分
  • ストッパー MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)

    ストッパー

    MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1パック(25個)
    6日以内出荷
    ホースの末端や中間で水を止める時にお使いください。
  • キリコA用入口継手(マルチ型兼用) MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)

    キリコA用入口継手(マルチ型兼用)

    MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
    6,898税込7,588
    1パック(10個)
    11日以内出荷
    キリコと塩ビ管や塩ビ継手をつなぐための継手です。
  • ホースコネクター TRUSCO

    ホースコネクター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    蛇口プラグにワンタッチで取り付きます
    トラスコ品番452-4004材質ABS樹脂高さ(mm)62質量(g)33.5接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)16 ~ 20適合ホース内径(Φmm)12 ~ 15適合プラグTH-JP適合ニップルTH-JP
  • ドレインバルブ サンホープ

    ドレインバルブ

    サンホープ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スクリーンフィルター(AKY387/AKY388)用のドレインバルブ(水抜きコック)。
    仕様1/2"オス×16mm竹の子適合AKY387、388
  • オクタフロー(ドリッパー) サンホープ

    オクタフロー(ドリッパー)

    サンホープ(1件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    6日以内出荷
    流量の調節できるドリッパー。止水も可能。
    仕様バーブ式使用圧力(MPa)0.1ノズル流量調整可能適合チューブLT5535、LT53散水量(L/時)0~40
  • MP用散水範囲調整工具 サンホープ

    MP用散水範囲調整工具

    サンホープ
    369税込406
    1個
    6日以内出荷
    MPローテーターの散水角度調節が楽にできる専用工具。
    仕様MP用散水範囲調節工具
  • 止水プラグ サンホープ

    止水プラグ

    サンホープ(2件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷
    ドリップソーカー用の末端プラグ。エンドとして使用。
    仕様末端プラグ
  • ロードプロテクター サンホープ

    ロードプロテクター

    サンホープ
    369税込406
    1個
    6日以内出荷
    ボールドライブスプリンクラー(DN225・DN220)用のプロテクター。散水したくない部分がある時に。
    適合DN-225、220
  • アンチインセクト 取付部無し サンホープ

    アンチインセクト 取付部無し

    サンホープ
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。 サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。接続のための取り付け部無し。
    用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ7.2
  • マイクロスプレー 取付部無し サンホープ

    マイクロスプレー 取付部無し

    サンホープ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは灰色。
    用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ3.4
  • Aソケット サンホープ

    Aソケット

    サンホープ(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    チューブを接続し、スプリンクラーを取り付ける部品。サンライザーセットやアグリスパイクセット等で使用。
    仕様チューブLT-107用×1/2"メス
  • 圧力計用ブッシング サンホープ

    圧力計用ブッシング

    サンホープ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    配管の途中で圧力測定をしたい場合に使う部品。圧力測定ニードルと圧力測定キャップと併せて使用する。
    仕様1/4"メス×1/2"オス
  • ディスクフィルターAR321DS サンホープ

    ディスクフィルターAR321DS

    サンホープ
    71,980税込79,178
    1個
    6日以内出荷
    隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
    最高使用圧力(MPa)1.2接続口径(Φmm)50
  • ディスクフィルター用メッシュ サンホープ

    ディスクフィルター用メッシュ

    サンホープ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    AR320、AR321、AR333用のエレメントです。 予備やメッシュ変更の時に。
  • AKスプリンクラーシリーズ サンホープ

    AKスプリンクラーシリーズ

    サンホープ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    露地のかん水に。
    仕様全円/パート、1/2"オスネジ使用圧力(MPa)0.2
  • ナットスリーブ TOYOX(トヨックス)

    ナットスリーブ

    TOYOX(トヨックス)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    トヨックス製散水小物。リール用交換部品。トヨックス製品専用の部品です。
    用途屋外散水用途補修部品材質POM・ABS使用流体
  • ホース回転中間継手 TOYOX(トヨックス)

    ホース回転中間継手

    TOYOX(トヨックス)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    回転機能でホースのねじれを防止。【延長・補修】ホースとホースをつなぎます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途材質(プラスチック部)PP・ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ロータリー継手 メネジ TOYOX(トヨックス)

    ロータリー継手 メネジ

    TOYOX(トヨックス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    散水ノズルの手元を回転式に変更できます。トヨックス製ノズル交換専用品です。ホースの手元でのねじれを防止します。対応ホースサイズは内径12~15mm。外径20mmまで(肉厚2.0mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。
    用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • スプレーヘッド カクダイ

    スプレーヘッド

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    小型スプリンクラーのヘッドです。
    材質黄銅
  • ひっかけノズル グリーンライフ

    ひっかけノズル

    グリーンライフ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    様々な所に、ひっかけて使える! ひっかけて便利!ワンタッチロック機能付レバー。
    ライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×200×200適合ホース外径(Φmm)~20機能カクサン、ジョウロ、ストレート、シャワー、ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類カクサン、ジョウロ、ストレート、シャワー、ストップ
  • 180°スプレイヘッド13 カクダイ

    180°スプレイヘッド13

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様散水角度:180°トラスコ品番420-2872材質黄銅質量(g)32取付ねじRc1/2
  • 2分岐ドリップ カクダイ

    2分岐ドリップ

    カクダイ
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    ウォータースプレイパイプに取付けて植木鉢やプランターに潅水。スパイクからの滴下で水やり。4L/時の定流量タイプ
    材質PP、PVCホース長さ(mm)500
散水・かん水資材