カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(46)
- タカギ(442)
- カクダイ(392)
- サンホープ(239)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(208)
- GAONA(ガオナ)(194)
- イーエス・ウォーターネット(160)
- セフティー3(151)
- ネタフィム(145)
- 住化アグリテック(110)
- 岩崎製作所(110)
- アイリスオーヤマ(109)
- ニッコーエクステリア(96)
- グリーンライフ(72)
- TOYOX(トヨックス)(72)
- エスコ(67)
- 三洋化成(49)
- カクイチ(42)
- RAINBIRD(40)
- UNISON(ユニソン)(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

バルブボックス GVB-STD
RAINBIRD¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷取り外し可能部分を切り取ることにより、配管の配置が簡単になり、設置時間が短縮されます。中央に2つの大きな取り外し部分があり、口径80mmの配管を収容でき、口径50mmの配管を収容できる取り外し可能部分が11箇所あります。 取り外し部分が除去された後も強度を保つよう、波状の側面デザインです。 蓋のエッジは、芝刈り機による蓋の損傷を防止します。 ボックス内にゴミが入らないように、蓋にボルトホールのノックアウトがあります。用途収納ボックス仕様取り外し可能部分:13箇所(口径80mm×2箇所、口径50mm×11箇所)幅(cm)42.2長さ(cm)55.4型番VB-STD高さ(cm)30.5
スプリンクラー 5000シリーズ
RAINBIRD¥20,980~税込¥23,078~1本3日以内出荷Oversized wiper sealにより漏れを防止し、内部をゴミから保護します。 Rain CurtainTMノズルは、大きな風に強い大きい水の粒子と、優しく散水を行う小さな水の粒子が同時に出ることにより、全半径にわたる均一な配水を実現し、より少ない水で緑の芝生を保ちます。 数百万の設置で検証された実績と信頼性の歴史があります。 ゴミの蓄積を防ぐ自己洗浄アーク調整ポートがあります。 3種類のモデル(18.5cm、24.5cm、42.9cm)があります。用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水口径(Φmm)20流量(L/min)ノズル10°:3.0~13.8、ノズル25°:4.8~36.6散水範囲(m)半径:7.6~15.2取付口NPT メスねじ仰角(°)ノズル散水仰角:10(低仰角)または25(通常)動作圧(bar)2.0~4.5
1800ノズル R-VAN可変角シリーズ
RAINBIRD¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。 高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。 手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。 Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。 5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。 45°~270°で散水範囲を調節することが可能。用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水角度調整範囲散水:45~270°動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
1800ノズル VANシリーズ
RAINBIRD¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷特別な工具を使用せずにセンターカラーをひねるだけで、散水範囲を変更できるため、異形の場所への散水にも適しています。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 12、15、18-VANは、Rain Bird MPRノズルで散水量を一致させています。 10、12、15、18-VANは0°~360°、4、6、8-VANは0°~330°の範囲で、簡単に散水範囲を調整できます。 テクスチャのあるベースとカラーで握りやすく、濡れても滑りにくいデザインです。 左端に感触で確認出来る印がついているため、左右がすぐに確認できます。 ステンレス製の調整ネジで流量を調整できます。 青いフィルタースクリーン(0.5mm×0.5mm)が付属し、正確な散水半径調整を維持し、目詰まりを防止します。 すべてのRain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターに対応しています。用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水動作圧(bar)1.0~2.1(最適圧力:2.1)
スプレーヘッド 1800シリーズ
RAINBIRD¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から3日以内出荷キャップ内に一体成型されたワイパーシールにより、砂や圧力、周辺環境に対して非常に耐性があります。 紫外線に強く、腐食に強いステンレスとプラスチックを使って作られ、長寿命になっています。 ポップダウンする際に、精密制御されたフラッシュがユニット内のゴミを取り除き、全ての土質でポップアップ部分を確実に収納します。 2つのピースからなるラチェット機構で、ノズルパターンの位置合わせが簡単で、耐久性に優れています。用途芝生地、グランドカバーへの散水直径(Φcm)露出面:5.7口径(Φmm)13 メスねじ間隔(m)0.8~7.3動作圧(bar)水圧:1.0~4.8
コネクターストップ付 ブルー
浅香工業¥299税込¥3291個3日以内出荷ベランダやお庭での散水、清掃。車等の洗浄。ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター仕様。ホース接続をワンタッチに。用途ホースの接続に。材質樹脂寸法(mm)60×35×35質量(g)20適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
ホースリールマカロン8mm×10m
浅香工業¥2,198税込¥2,4181台翌々日出荷ベランダや庭での散水や清掃に便利。 場所をとらない手軽なホースリール。 ノズルホルダー付。用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に材質ホース/軟質塩化ビニール、ノズル・コネクタ等/PP・ABS・TPR・ステンレス等カバー無寸法(mm)210×140×270質量(kg)1.2色ミントカラーキャスター無ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)10パターン溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)特性節水・耐寒・耐圧巻取形式手動
PCフロントレバーノズル YM77074
浅香工業¥999税込¥1,0991個翌々日出荷長切れで丈夫な日本製。 頭部は熱処理済なので、丈夫です。 3本爪タイプ。用途掘り起こしや土の塊をほぐす作業に質量(g)200本体寸法(mm)245×120×60
ノズル付ホースセット8mm×10m
浅香工業¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷節水性に優れ、軽量・コンパクトサイズの内径8mmホースを使用。 ワンタッチ着脱式ノズル・コネクターの付いたオールインワンモデル。用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に材質塩化ビニール・ポリエステル・樹脂質量(kg)1.1適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8パターン7種類巻き径(cm)約27シャワー種類溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)
レバー式散水ノズル
浅香工業¥679税込¥7471個当日出荷ノズルを外しても水が吹き出ないストップコネクター付。用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に材質樹脂・ステンレス寸法(mm)210×135×50質量(g)150適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン7種類適合ホース内径12~15mm/外径20mm迄シャワー種類溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)
マーメイド 500 ポンプ 噴水セット
タカショー¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷水辺を手軽に楽しく華やかに演出できる、噴水セットです。 付属のパーツで2種類の噴水パターンから選択可能。種別噴水セット材質ABS樹脂質量(kg)約0.55電圧(V)100消費電力(W)約9.7コード全長(m)約2最大揚程(m)(50/60Hz)約0.9/約1.1最大流量(L/min)(50/60Hz)約7.9/約9.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ポンプ本体:約5.2×7.1×7.6組立時間約20分未満(取扱説明書に記載されている必要人員(1人)で組み立てた場合を想定した時間の目安です。)使用場所屋外
散水用ホース FUN クリアー+ピンクライン F121C
カクイチ¥429税込¥4721巻5日以内出荷水の流れが見え清涼感がある透明タイプのホースです。圧力に強く表面がさらっとしていて、巻き取りやすいホースです。子供も安心して使えるホースです。用途一般散水用の際に仕様巻き取りしやすい、流れが見える長さ(m)2使用温度範囲(℃)0~35内径(Φmm)15適合ホース内径(Φmm)15許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7)※23℃時アズワン品番64-3672-50
フルカバーHRスリムHG用コンパクトアクアガン
アイリスオーヤマ¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。 ホース内径にとらわれず接続できます。 コンパクトで握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。 ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール質量(g)142使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×55×138耐熱温度(℃)60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
水圧計
ネタフィム¥7,298税込¥8,0281個当日出荷最大8baまでの水圧を測定できます。ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけて水圧計差込口をセットし、水圧計針を本品に接続して挿入することで水圧の測定が可能です。用途灌水用資材タイプオスネジ寸法(inch)1/4水圧測定上限:8bar
水圧計
ネタフィム¥7,298税込¥8,0281個当日出荷最大4baまでの水圧を測定できます。ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけて水圧計差込口をセットし、水圧計針を本品に接続して挿入することで水圧の測定が可能です。用途灌水用資材タイプオスネジ寸法(inch)1/4水圧測定上限:4bar
歯形チューブホルダー
ネタフィム¥219税込¥2411個6日以内出荷ユニラムASXR・ユニラムCNL・ユニラムRC・アリエス350用のチューブホルダーです。用途灌水用資材適合ユニラムASXR・ユニラムCNL・ユニラムRC・アリエス350寸法(mm)17~19
2ウェイソレノイド
ネタフィム¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷コントロールバルブ(プラスチック製電磁弁)「ソレロイド付きバルブ」用のソレノイド単品です。用途灌水用資材適合ソレロイド付きバルブ(プラスチック製電磁弁)電圧(V)100 AC
120メッシュエレメント赤
ネタフィム¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)のエレメントです。用途灌水用資材適合アーカル社製ディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)色赤タイプショートメッシュ120寸法(inch)1”&1 1/2”
120メッシュディスクセット赤
ネタフィム¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター1インチ&1 1/2インチスーパー用(120メッシュ・赤)のディスクです。用途灌水用資材適合アーカル社製ディスクフィルター1インチ&1 1/2インチスーパー用(120メッシュ・赤)色赤タイプスーパーメッシュ120寸法(inch)1”&1 1/2
120メッシュディスクセット赤
ネタフィム¥7,598税込¥8,3581個6日以内出荷ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)のディスクです。用途灌水用資材適合アーカル社製ディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)色赤タイプショートメッシュ120寸法(inch)1”&1 1/2”
スーパーネット圧力補正付きセット
ネタフィム¥759税込¥8351個6日以内出荷スタンド・60cm黒チューブ付きのマイクロスプリンクラーです。用途灌水用資材色緑寸法(m)散水直径:6.5水圧範囲:1.5~4.5bar散水量(L/時)50
アクアプロコントローラー
ネタフィム¥19,980税込¥21,9781個当日出荷灌水資材「アクアプロ」のコントローラーです。アクアネットDC(1 1/2”・2”)専用アタッチメント付きです。用途灌水用資材適合アクアネットDC(1 1/2”・2”)
フレアコネクターストレート
ネタフィム¥1,998税込¥2,1981袋(10個)6日以内出荷ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したストレートコネクターです。用途灌水用資材適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX寸法(mm)12×12
フレアコネクターストレート
ネタフィム¥4,498税込¥4,9481袋(10個)6日以内出荷ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmPE(ポリエチレン)パイプなどの肉厚のあるチューブに適したコネクターです。用途灌水用資材適合ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど寸法(mm)16・17
スプレイステイク
ネタフィム¥63税込¥691個6日以内出荷3×5mmマイクロチューブに差し込んで使用します。ステイクの周辺の比較的広い範囲や大型のポットに散水できます。ネタフィムのオンラインPCドリッパーやPC-CNLドリッパーと併せて使用することで、圧力補正や、水ダレ防止機構が加えられます。用途灌水用資材水圧適合:1bar
圧力補正・水ダレ防止付き(ニップル)
ネタフィム¥85税込¥941個6日以内出荷圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。ニップルタイプのため、「ウッドペッカー・ドリッパー用4枝マニフォールド」や「フラットマニフォード2枝」等と接続してご利用ください。用途灌水用資材色青タイプPCJ-LCNL圧力停止:0.12bar水圧適合:0.7~4.0bar吐出量(L/H)3
タイフーンプラス100
ネタフィム¥31,980~税込¥35,178~1巻6日以内出荷新開発のターボネクスト構造ドリッパーを装着。 チューブの点滴孔側に、はっきりとした2本のオレンジストライプがプリントされ、点滴孔を正しく上向きに敷設できます。用途灌水用資材肉厚(mm)チューブ:0.251巻長さ(m)200チューブ外径(Φmm)16.7チューブ内径(Φmm)16.2吐出量(L/H)1.6
不凍水栓柱【角型】 【本州向け】
光合金¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷から8日以内出荷不凍水栓柱【角型】 【本州向け】材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35接続口径(Φmm)20吐水口径(Φmm)13
多目的不凍水栓柱シャワー付【丸型】 【北海道向け】
光合金¥129,800~税込¥142,780~1個11日以内出荷多目的不凍水栓柱シャワー付【丸型】 【北海道向け】材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
立水栓(吐水回転ワンタッチ型)
ミヤコ(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷スペースのない散水栓の設置に便利です。吐水部先端が市販のワンタッチジョイントに接続できるので、。散水ホースの取り付け・取り外しが便利になります。材質青銅製
ビニール巻水栓柱
ミヤコ¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。シンプルなデザイン。塩ビ製ですので錆びの心配がありません。材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
アルミ鋳物ホースリール Gフローラ20m(ブラウン)
グリーンライフ¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷お庭に調和するリーフ模様のアンティーク調ホースリール 本体は耐久性の高いアルミ製です。 様々なお庭や外壁に調和するブラウンカラーです。 ホースはねじれにくく、取り出し・巻き取りがスムーズな表面さらさらホースです。 ノズルはメタル製で耐久性が高く、水量たっぷりで散水作業に便利な大水量ひっかけメタルノズルです。 水形はカクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワーの5種から使用シーンに合わせて選べます。材質【本体】本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、ハンドル・ドラム:PP樹脂、本体ホース・補助ホース:軟質塩ビ、【大水量ひっかけメタルノズル】本体:亜鉛、ABS樹脂、グリップ:TPRカバーなし質量(kg)約6.1色ブラウンキャスターなしホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)本体:20(補助:1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×37.2×41.7(ハンドル含む)コネクタ3点止め蛇口コネクター適合蛇口外径(Φmm)丸型蛇口:16シャワー種類カクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワー巻取形式手動
フルサークルスプリンクラー上部
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷水圧で回転するスプリンクラー上部です。 360°の散水が可能なので幅広くご使用いただけます。 水圧によって水の飛距離が変化します。用途スプリンクラーとして。材質青銅口径(mm)4.7×2.3ねじサイズR3/4
PCパートサークルスプリンクラー上部
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。 水圧によって水の飛距離が変化します。用途スプリンクラーとして。材質ポリアセタール口径(mm)3