47ページ目: 散水・かん水資材

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,398件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa 報商製作所

    DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa

    報商製作所
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管鎗)です。上部のDA噴霧は取り外しができます。装着部分(下部)は町野式(差込式)の為、ワンタッチ装着が可能です。DA噴霧付の散水ノズルで根元を回して水を扇状に広げ散水ができ、大変便利です。
    用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
  • 簡単蛇口口金Φ15 アイリスオーヤマ

    簡単蛇口口金Φ15

    アイリスオーヤマ
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    ホースを蛇口に直接つなぐことができる蛇口口金です。適合蛇口: 万能ホーム水栓、自在水栓。適合ホース内径:15~18mm
    用途ホースを直接蛇口に簡単接続適合【蛇口】万能ホーム水栓、自在水栓材質ABS樹脂、ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド取り付け時:44×44×57適合ホース内径(Φmm)15~18
  • スプリンクラー5024SD イーエス・ウォーターネット

    スプリンクラー5024SD

    イーエス・ウォーターネット
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    ★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5024SDの特徴★。低仰角(12°)で樹下散水に最適です。低圧(1.5MPa)から使用できます。ノズルは単口です。
    用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園など仰角の低いことが必要な散水に最適です。材質ポリアセタール取付方式オスネジ散水範囲(m)直径:14.0~23.0適合圧力(MPa)0.15~0.40口径取付:1/2”仰角(°)12(スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化)散水方式全円
  • レインガンコメットSP-163N(175) イーエス・ウォーターネット

    レインガンコメットSP-163N(175)

    イーエス・ウォーターネット
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    双口ノズルで広い範囲を均等に散水します。ギヤータイプではありませんから構造が簡単、注油が不要、メンテナンスの必要もありません。耐蝕性・耐摩耗性に優れた非鉄金属を使用しており、軽くて、しかも丈夫に設計されています。風の影響を受け難く、飛散距離が大きく、むらのない均一な散水を行えます。圧力損失が少なく、低圧でも作動し、充分な性能を発揮できます。果樹園・そ菜畑・牧草地及びゴルフ場・公園等の芝生の潅水と施肥、家畜の糞尿散布、学校、鉱さい等の粉塵飛散防止、融雪等に最適です。
    用途双口ノズルで広い範囲を均等に散水し、スプリンクラー間隔を大きくとれるよう特別設計された大型スプリンクラーです。材質アルミ合金取付方式メスネジ適合圧力(MPa)0.35口径取付:1・1/2”仰角(°)23散水方式全円・扇型兼用
  • マイクロヘッドミニスプレーL イーエス・ウォーターネット

    マイクロヘッドミニスプレーL

    イーエス・ウォーターネット
    819税込901
    1個
    8日以内出荷
    地表、樹上他自由設置で効果的かん水が可能です。果樹や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
    用途広範囲を効率良く散水します。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。散水方式全円
  • TIF二枝アダプター イーエス・ウォーターネット

    TIF二枝アダプター

    イーエス・ウォーターネット
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    2分岐(角度60°)ドリップチューブと配管を接続する継手です。配管側は3/4オスネジ、ドリップチューブ側は外径16mm用のタケノコです。
    型式TIF-F-10 16mm×3/4"M口径取付:16mm×3/4"M
  • TIF三枝アダプター イーエス・ウォーターネット

    TIF三枝アダプター

    イーエス・ウォーターネット(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    8日以内出荷
    3分岐ドリップチューブと配管を接続する継手です。配管側は3/4オスネジ、ドリップチューブ側は外径16mm用のタケノコです。
    型式TIF-F-09 16mm×3/4"M口径取付:16mm×3/4"M
  • マイクロヘッド逆吊用ローター イーエス・ウォーターネット

    マイクロヘッド逆吊用ローター

    イーエス・ウォーターネット
    819税込901
    1個
    8日以内出荷
    頭上逆吊り専用マイクロヘッドです。ハウス用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
    用途頭上逆吊り型のためハウス内作業の自由度が向上します。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。散水方式全円
  • ラビット・クイックカップラー イーエス・ウォーターネット

    ラビット・クイックカップラー

    イーエス・ウォーターネット
    6,498税込7,148
    1個
    8日以内出荷
    ラビット・クイックカップラーとタケノコ継手の組合わせです。材質は黄銅(真鍮)です。
  • 427ベースセット SP-427-5-48BX イーエス・ウォーターネット

    427ベースセット SP-427-5-48BX

    イーエス・ウォーターネット
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    全円・扇型兼用の樹脂製スプリンクラー427に樹脂製ベースを取付けたセットです。
    用途スプリンクラー427とスプリンクラー取付用ベース(樹脂)のセットです。水道圧で使用できます。材質樹脂型式SP-427-5-48BX(LQ40付)タイプLQ40付取付方式ワンタッチ継手(ワンタッチ継手は市販耐圧ホースに取付ができます)散水範囲(m)直径:21.0~26.0流量(m3/min)6.3~19.7適合圧力(MPa)0.1~0.35口径取付:15~19mm(ホース)仰角(°)27散水方式全円・扇型兼用
  • TIFチューブコネクター イーエス・ウォーターネット

    TIFチューブコネクター

    イーエス・ウォーターネット
    179税込197
    1個
    8日以内出荷
    ドリップチューブをストレートにつなぐ継手で、両端はタケノコです。
    型式TIF-F-05 16mm口径取付:16mm
  • ラビット・クイックカップラーパッキン イーエス・ウォーターネット

    ラビット・クイックカップラーパッキン

    イーエス・ウォーターネット
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    20A、25A共通のNBRゴムのシール用パッキンです。
    型式UC-P呼び径20A、25A
  • アダプターベース1/2"(アクセサリー) イーエス・ウォーターネット

    アダプターベース1/2"(アクセサリー)

    イーエス・ウォーターネット
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    1/2”オスネジのアダプターベースです。
    型式7110-A-3
  • ドレンストッパー低圧用(アクセサリー) イーエス・ウォーターネット

    ドレンストッパー低圧用(アクセサリー)

    イーエス・ウォーターネット
    879税込967
    1個
    8日以内出荷
    使用後のボタ落ちを防ぎます。
    型式7110-A-10タイプ低圧用(黒)
  • 4-フォガー FG-4 イーエス・ウォーターネット

    4-フォガー FG-4

    イーエス・ウォーターネット
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが4個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
    用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが4個ついています。材質高密度樹脂
  • ターボハンマー式スプリンクラー502L イーエス・ウォーターネット

    ターボハンマー式スプリンクラー502L

    イーエス・ウォーターネット
    3,098税込3,408
    1個
    8日以内出荷
    細かい粒子で優れた散水分布が得られ、均等係数Cu値も90%以上と天然の降雨に匹敵します。材質は高機能樹脂とステンレスで耐候性・耐食性に優れています。一回転30秒以内の高回転で、最低使用温度は-3℃で凍霜害・防除システムにも適しています。作物・表土を痛めない小雨量型(2.5~4mm/H)なので蔬菜・花卉・果樹・育苗などの潅水から公園・緑地の潅水まで幅広くご使用できます。
    用途小散水量・低仰角のターボハンマー型スプリンクラーです。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。材質樹脂型式茶(SP-502L 2.8mm)取付方式メスネジノズル口径(Φmm)2.8散水範囲(m)直径:11.0~14.0適合圧力(MPa)0.1~0.3口径取付:1/2”仰角(°)9散水量(L/分)3.5~6.0散水方式全円
  • グラコロ HARAX(ハラックス)

    グラコロ

    HARAX(ハラックス)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    ・大型の回転ローラーがホースの引き回しを楽にします。・ステンレス製のインナーローラーの採用で、錆による回転不良が発生しません。
    用途ホースガイド質量(kg)1.9直径(Φcm)ベース:28、ローラー:16材質(ベース)ステンレス
  • 伸縮式固定バンド 竹村製作所

    伸縮式固定バンド

    竹村製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    用途不凍水栓柱や水栓柱を外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。材質SUS304質量(kg)0.2サイズ□60
  • 不凍水栓柱 D-X3W 竹村製作所

    不凍水栓柱 D-X3W

    竹村製作所
    42,980税込47,278
    1本
    5日以内出荷
    蛇口接続口が2カ所あるので、用途が広がります。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
    材質本体:CAC406、立上り管:SUS304ベージュメタル使用流体水道水(60℃以下)接続口径(Φmm)20水圧(使用)0.75MPa以下吐水口径(Φmm)13
  • ドリップチューブ定流量型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ドリップチューブ定流量型

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    54,980税込60,478
    1巻
    翌日出荷
    耐紫外線・液肥などに優れています。直接根郡域に水が供給されるため蒸発損失が少なく、効率的な潅水が可能。目詰まりを防止するセルフクリーニング構造です。50cmピッチで散水します。※Φ2mmの穴が開いています。
    用途散水システム用のホースとして
  • クロートホース TOYOX(トヨックス)

    クロートホース

    TOYOX(トヨックス)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    ねじれにくく取り扱いがラクラクです。ベタつきにくい構造です。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
    トラスコ品番195-2829材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸長さ(m)25使用温度範囲(℃)0~60°使用圧力(MPa)0~0.7許容曲げ半径(mm)150以上外径(mm)33内径(mm)25
  • キャップ カクダイ

    キャップ

    カクダイ
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。
    材質PP
  • 3段カップリング カクダイ

    3段カップリング

    カクダイ
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。パッキン付き。
    材質PA
  • ブッシング カクダイ

    ブッシング

    カクダイ
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。
    材質PP呼び径25×20
  • グラウンドノズル カクダイ

    グラウンドノズル

    カクダイ
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    水流切替:先端操作で直射・拡散・止水。先端がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります。ノズル本体ネジはG1の内ネジ。
    用途運動場、農業用の散水に。材質アルミニウム、NBR
  • チーズ カクダイ

    チーズ

    カクダイ
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。
    材質PP
  • 延長グリップ カクダイ

    延長グリップ

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    グラウンドノズルの延長用補助グリップです。
    材質PP
  • ニップル カクダイ

    ニップル

    カクダイ
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。
    材質PP
  • 温水分散ホース 日新化学

    温水分散ホース

    日新化学
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    田植後の水管理に水田水温上昇ホースで活着促進。
  • ホースラーク HL-30 ハラックス

    ホースラーク HL-30

    ハラックス
    3,098税込3,408
    1個
    6日以内出荷
    ガイド部付け根が回転し、あらゆる方向からの作業に適合します。
    規格約1kg
  • コックつき接手 カクダイ

    コックつき接手

    カクダイ
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    ホーセンドとウォータースプレイパイプの接続用。一時止水(完全止水しません)。接続部(G3/4)を外すと間に575-805-20を接続できます
    材質ABS/POM
  • 内ネジ・マチノメス接手 カクダイ

    内ネジ・マチノメス接手

    カクダイ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    大口径カップリング
    材質黄銅呼び径(マチノ×ネジ)25×20
  • 外ネジ・マチノメス接手 カクダイ

    外ネジ・マチノメス接手

    カクダイ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    大口径カップリング
    材質黄銅呼び径(マチノ×ネジ)25×20
  • バトル5 カクダイ

    バトル5

    カクダイ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    水流切替:レバーとボタン操作で直射・乱射・シャワー・ジョウロ・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
    材質ABS/POM適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • ネジつきチーズ カクダイ

    ネジつきチーズ

    カクダイ
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    材質ABS取付ねじG3/4
  • ネジつきエルボ カクダイ

    ネジつきエルボ

    カクダイ
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    材質ABS取付ねじG3/4
  • コックつき分岐接手 カクダイ

    コックつき分岐接手

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ホーセンドからウォータースプレイパイプを二方向に分水。接続部(G3/4)を外すと間に575-805-20を接続できます
    材質ABS/POM
  • 形状自在ミストホース グリーンライフ

    形状自在ミストホース

    グリーンライフ
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    霧状のミスト散水で納涼感を楽しめます。自由自在に形を変えられる形状自在ホース。短いので柱にも簡単に巻き付けできます。打ち水効果でクールダウン。ホースリールに取り付け、自立させればスタンドミストとして使えます。
    用途ガーデンミスト、熱中症対策材質金属パーツ:銅、メッシュ:ステンレス、ホース:軟質塩ビ、ミストホース芯材:アルミニウム、キャップ・ニップル・コネクター:ABSライムグリーン質量(g)150適合ホース内径(Φmm)12~15まで寸法(内径Φ×長さL)(mm)12×690
  • ホースカップリングセット カクダイ

    ホースカップリングセット

    カクダイ
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)2個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
    材質ABS
  • 水やりセット(14ヵ所用) カクダイ

    水やりセット(14ヵ所用)

    カクダイ
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    鉢・プランターへの水やりに最適。最大14ヵ所同時に潅水できます
    セット内容ホーセンド(568-312)1個/ファイブ取出し(575-704)1個/マカロニホース(5780)10m×2巻/滴下エンド(5740B)10個/ミニホルダー(5745)14本/ミニ分岐接手(574-205)1個/ミニチーズ(574-203)2個/滴下ニップル(5741B)4個
散水・かん水資材