50ページ目: 散水・かん水資材

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,398件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水栓 プレーンフォーセット UNISON(ユニソン)

    水栓 プレーンフォーセット

    UNISON(ユニソン)
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    選ぶのが楽しいフォーセット。 シンプルな中にも個性が光る「フォーセット」。屋内でもお使いいただける仕様です。 蛇口の色変化について、青銅および黄銅は年月が経つにつれて、酸化現象で表面が黒っぽくなります。 「プレーンフォーセット ハイジーン」は吐水口の下に付いているハンドルをまわして、水を出します。 「プレーンフォーセット ハイジーン」は使用時、常にハンドルが洗い流されているため、清潔に保つことができます。 「プレーンフォーセット スロープ」は蛇口の胴体部分のふくらみがなく傾いているため、本体内に水が残りません。凍害の恐れのある地域での使用にお勧めです。※凍害地域で使用する際はあわせて水抜き栓をご利用ください。 「プレーンフォーセット ホース用蛇口 ローター」は蛇口の吐水部分が360度回転するため、つないだホースが自由に動き、折れによる水止まりの心配がありません。 「泡沫アダプター ※一部商品に付属」は吐水部が細かい網目状になっているため、繊細な粒子の水を出すことが可能です。空気を含んでいるため、少ない水の量でも勢いが変わらず、約40%(メーカー調べ)の節水効果を得ることができます。水の飛び散りが少なく、水はねを抑えることができます。
  • これエエやん ワイヤバンド 手締め GAONA(ガオナ)

    これエエやん ワイヤバンド 手締め

    GAONA(ガオナ)
    199税込219
    1個
    9日以内出荷
    ホースの抜け防止に便利な手締めタイプのワイヤバンドです。 工具不要で取付簡単です。
    材質
  • これエエやん ミニ分岐接手 マカロニホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニ分岐接手 マカロニホース用

    GAONA(ガオナ)
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    マカロニホースを4方向へ分水する接手です。 マカロニホース同士を接続することで4方向へ分水できます。 使わない分岐はプラグでふさげます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
    材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0~0.2
  • これエエやん ミニチーズ マカロニホース分岐接手 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニチーズ マカロニホース分岐接手

    GAONA(ガオナ)
    599税込659
    1セット(5個)
    9日以内出荷
    マカロニホースをT字型に分岐する接手の5個入りです。 マカロニホース同士を接続して2方向へ分岐できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
    材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0~0.2
  • これエエやん 取出しキャップ 塩ビ管用 マカロニホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 取出しキャップ 塩ビ管用 マカロニホース用

    GAONA(ガオナ)
    279税込307
    1個
    9日以内出荷
    マカロニホースを塩ビ管に接続できるキャップです。 別売のミニ取出し(GA-QF015)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
    材質ポリ塩化ビニル樹脂取付ねじM6×1.0
  • これエエやん 滴下ニップル マカロニホース用 ドリップ潅水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 滴下ニップル マカロニホース用 ドリップ潅水

    GAONA(ガオナ)
    179税込197
    1個ほか
    9日以内出荷
    マカロニホース用の散水用ノズルです。 マカロニホース同士の間に取付けて、植物の根元に水滴を落として水やりをします。 ポタポタと水滴を落とす滴下式(ドリップ)です。 1時間あたり2L~4Lの水を滴下します。 別売のミニホルダー(GA-QF010)と組合わせることで、植物の根元近くに固定できます。 やさしく水やりができ、土が流れ出ることがないので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
    材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
  • これエエやん 水栓柱パン用スペーサー すきま隠し GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓柱パン用スペーサー すきま隠し

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    水栓柱と水栓柱パンのすき間を埋めるスペーサーです。 水栓柱パンにはめ込むだけで、水栓柱とのすき間を埋めることができます。 70角の水栓柱用です。 水栓柱パン(GA-RM002、GA-RM003、GA-RM004、GA-RM005)に使用できます。
    仕様70角用材質エチレンプロピレンゴム
  • これエエやん 止水コックつき分岐アダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 止水コックつき分岐アダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続

    GAONA(ガオナ)
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ホースからウォータースプレイパイプを2方向に分水するジョイント部品です。 コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
  • これエエやん エルボ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん エルボ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水

    GAONA(ガオナ)
    409税込450
    1個
    9日以内出荷
    お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプを直角につなげることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
    材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
  • これエエやん 穴あけ工具 ウォータースプレイパイプ用 レバー式 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 穴あけ工具 ウォータースプレイパイプ用 レバー式

    GAONA(ガオナ)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ウォータースプレイパイプに分水・散水用の穴を開けることができます。 レバー式なので、簡単に穴を開けることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
    材質ナイロン
  • これエエやん 3ウェイニップル (三又 分岐ニップル) ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 3ウェイニップル (三又 分岐ニップル) ワンタッチ接続用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでホースにつないで2方向に分水するジョイント部品です。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6流路内径(Φmm)9
  • 消防/散水パイプ用噴霧ノズル 水切刃式(吐水口ネジ) 岩崎製作所

    消防/散水パイプ用噴霧ノズル 水切刃式(吐水口ネジ)

    岩崎製作所
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 最小・最軽量の噴霧ノズル。 水量を0から300L/分/0.7MPaまで調整できます。 「噴霧・ストレート」それぞれに小水量・中水量・多水量が選択できます。 噴霧時とストレート放水時の水量は一定です。(定流量) 最小・最軽量なので作業性が良い。 「回転水切刃」による噴霧なので細かくソフトです。 ミスト状にもなります。
    材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製口径(Φmm)40吐出口径(Φmm)13シャワー種類停止・直射・噴霧
  • リングセット GARDENA(ガルデナ)

    リングセット

    GARDENA(ガルデナ)
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    ワッシャーを使用すると、ネジ付きタップコネクタをしっかりと密閉できます。
    用途リングセットセット内容Profi用Oリング×3つ、2801-20用ワッシャー×1つ、2802-20用ワッシャー×1つ。質量(g)10サイズ(cm)13×10.5×0.1
  • 直結ジョイント GARDENA(ガルデナ)

    直結ジョイント

    GARDENA(ガルデナ)
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    ホースの補修、延長用
    用途ジョイント使用ホース(mm)13~15
  • ミストセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミストセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    77,980税込85,778
    1台
    欠品中
    水道水の圧力を利用してミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。 チューブの延長は最大10mまで、ノズルは最大10個まで取付可能です。 【商品内容】水道給水ホースセット 2m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ミストノズル Φ8(ECXH1711-5S-ZA) 5個/チューブ Φ8×6(ECZH1711-31S-ZA) 10m/プラグ 1個/結束バンド 10個
    用途夏場の熱中症対策などに。幅(mm)400(小箱)高さ(mm)100(小箱)質量(g)1500(小箱)奥行(mm)400(小箱)チューブ外径(Φmm)8チューブ内径(Φmm)6噴霧量(L/min)0.054(0.2MPa時)
  • 散水用二口ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用二口ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    二口タイプなので、散水ホースを接続したままでも手洗いや水くみ等ができます。 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接続用のジョインターは別売のSANEI製PL60-50(金属製ジョイント)、 もしくはPL70-50(ジョイント)をご使用ください。 吐水パイプは90度に曲がっており、真下への吐水に適しています。
    用途散水用の水栓として幅(mm)125高さ(mm)119質量(g)900奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
  • 散水用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,198税込6,818
    1台
    12日以内出荷
    パイプ角度90度で真下に吐水するタイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50
    用途散水用の水栓として幅(mm)117高さ(mm)130質量(g)400奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
  • ワンタッチカップリングアルミ セフティー3

    ワンタッチカップリングアルミ

    セフティー3
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    セーフティピン付のためカムアームが開くのを未然に防ぐことができ、より安全です。エンジンポンプ本体の接続に最適です。
    用途ポンプパーツ。材質アルミ
  • 水栓柱 東栄管機

    水栓柱

    東栄管機
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
    用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンアイボリー寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
  • 水栓柱 東栄管機

    水栓柱

    東栄管機
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
    PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
    用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンアイボリー寸法H(mm)70材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC
  • 3/4"NH バルブ付カプラー(雌ねじ) エスコ

    3/4"NH バルブ付カプラー(雌ねじ)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    材質ポリマー樹脂寸法(mm)Φ38×65質量(g)40ねじサイズ3/4"NHメス
  • 344x144x257mm ホースハンガー(アルミ製) エスコ

    344x144x257mm ホースハンガー(アルミ製)

    エスコ
    18,200税込20,020
    1個
    欠品中
    材質アルミダイカスト質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×144×257巻取長さ(m)ホース:約40(ホース内径15の場合)
  • 万能口金(角・丸蛇口用) エスコ

    万能口金(角・丸蛇口用)

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    翌日出荷
    材質ポリアセタール、EPDM他蛇口外径(Φmm)丸蛇口:14~18、角蛇口:20まで
  • AKスプリンクラーシリーズ サンホープ

    AKスプリンクラーシリーズ

    サンホープ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
  • T型ニップル14ミリ TOYOX(トヨックス)

    T型ニップル14ミリ

    TOYOX(トヨックス)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    Tの字に2方向に分水します。1つの水流を2方向に、Tの字に分水することができます。内径14mmのホースを接続可能です。
    用途屋外散水用ニップル材質PP内径(Φmm)14使用流体
  • T型 ニップル 10ミリ TOYOX(トヨックス)

    T型 ニップル 10ミリ

    TOYOX(トヨックス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    Tの字に2方向に分水します。1つの水流を2方向に、Tの字に分水することができます。内径10mmのホースを接続可能です。
    用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体
  • T型 ニップル  6ミリ TOYOX(トヨックス)

    T型 ニップル 6ミリ

    TOYOX(トヨックス)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    Tの字に2方向に分水します。1つの水流を2方向に、Tの字に分水することができます。内径6mmのホースを接続可能です。
    用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体
  • SPレギュラーカセット TOYOX(トヨックス)

    SPレギュラーカセット

    TOYOX(トヨックス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    万能水栓接続用継手。【丸蛇口用】丸蛇口とホースをつなぎます。着脱はワンタッチで行えます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途万能水栓接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)
  • メタルホースコネクター セフティー3

    メタルホースコネクター

    セフティー3
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ニップルとホースをつなぎます。
    用途散水アタッチメント。材質黄銅接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • スミレイン用ストッパー 住化アグリテック

    スミレイン用ストッパー

    住化アグリテック
    35,980税込39,578
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    適合機種スミレイン40、スミレイン50
  • ステンレス製水栓柱 角 KVK

    ステンレス製水栓柱 角

    KVK
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    単水栓用。角型。ステンレス製(SUS304)。給水管:HIVP。ヘアライン仕上。
    材質ステンレス製(SUS304)タイプ仕上ヘアライン仕上げ材質(給水管)HIVP
  • リバーシブルブリッジ(ホースブリッジ) PAT.(ロングタイプ) 岩崎製作所

    リバーシブルブリッジ(ホースブリッジ) PAT.(ロングタイプ)

    岩崎製作所
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    ホースを上からかぶせても下に敷いても使用できるので、状況に応じて素早い対処ができます。ロングタイプは勾配が緩いので、寒冷地に適しております。奥行900mmロングタイプ。
    材質ゴム製幅(mm)310高さ(mm)80奥行(mm)900
  • 衛生金具 オスキャップ 鎖無し 岩崎製作所

    衛生金具 オスキャップ 鎖無し

    岩崎製作所
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    衛生ネジ金具
    材質黄銅製
  • 散水栓 らくらくバルブ45° 岩崎製作所

    散水栓 らくらくバルブ45°

    岩崎製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ハンドルの開閉がらくらく!。弁パッキンの交換が不要!。フルボアバルブなので「ゴミ詰まり」を起こしません!
    材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)1.6吐出口径40A
  • 散水栓 ノンダストバルブ(1.6MPa回転バルブ)45° 岩崎製作所

    散水栓 ノンダストバルブ(1.6MPa回転バルブ)45°

    岩崎製作所
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    オール黄銅製です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。塩害にも強いです。
    材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)角度(°)45耐圧(MPa)1.6
  • アルミ製 町野式金具F106 町野女×管用平行ネジ女G(PF) 岩崎製作所

    アルミ製 町野式金具F106 町野女×管用平行ネジ女G(PF)

    岩崎製作所
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
    材質アルミ製
  • スタンド圧力計 報商製作所

    スタンド圧力計

    報商製作所
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    止水圧用の圧力測定器です。
    仕様町野式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 町野式ターニングバルブハンドル付 90° 報商製作所

    町野式ターニングバルブハンドル付 90°

    報商製作所(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
    材質CAC203角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
  • 町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム45° 報商製作所

    町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム45°

    報商製作所
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。
    材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)45取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
  • ガオナ サドルバンド ぐらつき防止 (立水栓用 70mm角 ネジ止め ミカゲ 壁固定) GAONA(ガオナ)

    ガオナ サドルバンド ぐらつき防止 (立水栓用 70mm角 ネジ止め ミカゲ 壁固定)

    GAONA(ガオナ)
    899税込989
    1個
    8日以内出荷
    水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適。
    材質ポリ塩化ビニル樹脂ミカゲアズワン品番64-5156-73
散水・かん水資材