絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 防除機・噴霧器

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
4,491件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニギリ (G1/4) 永田製作所

    ニギリ (G1/4)

    永田製作所(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • 除草剤用電池式噴霧器 アイリスオーヤマ

    除草剤用電池式噴霧器

    アイリスオーヤマ
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。
    付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL)仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V)サンドイエロー質量(g)1136種類電池式電源(V)DC9(単1乾電池6本)タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×180×310ノズル長(cm)83
  • 工進噴霧器用 背負い噴霧器ショルダーベルト 工進

    工進噴霧器用 背負い噴霧器ショルダーベルト

    工進(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    工進噴霧器用 LS,ES ショルダーベルトクミ(一体型)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • 電池式噴霧器 セフティー3

    電池式噴霧器

    セフティー3(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
    用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧。材質(本体)ポリプロピレン種類電池式電源単3形乾電池4個タンク容量(L)1材質(ホース)塩ビノズル長(mm)約160材質(ノズル)アルミ噴霧能力(mL/min)約200材質(タンク)ポリプロピレン主な用途ガーデニング噴射量(mL/min)約320電池寿命(総噴霧量):約20L対応溶液薬剤
  • ストレーナ BIGM(丸山製作所)

    ストレーナ

    BIGM(丸山製作所)(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ゴミの進入を防ぎます。
  • 充電式噴霧器 アイリスオーヤマ

    充電式噴霧器

    アイリスオーヤマ
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    電動でラクラク使用できる、充電式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草対策・草木の消毒などの庭のお手入れに使用できます。1回の充電で約2時間連続使用可能です。ハンドルレバーが固定可能で、連続して使用するのに便利です。噴口キャップを回すことで簡単に噴霧状態を調節可能です。キャップを緩めると狭く噴射、締めると広く噴霧します。持ち運びに便利な肩掛けベルト付きです。
    付属品噴霧ノズル、肩掛けベルト、USB充電ケーブル(約1m、USB Type-C)ホワイトグレー定格電圧DC3.7V最高圧力0.3MPaバッテリーリチウムイオン電池充電時間約2.5時間(5V、1A連続使用可能時間約2時間噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.2バッテリー容量(mAh)2000
  • 充電式噴霧器 MUS158DZ マキタ

    充電式噴霧器 MUS158DZ

    マキタ(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    バッテリ・充電器別売り
    用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業
  • 使いやすいハンドスプレー セフティー3

    使いやすいハンドスプレー

    セフティー3(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 振り子付きで、どの角度でも噴霧可能です。
    用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業型式手持式種類手動式材質(ノズル)真鍮主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水噴霧量(mL)1.2(1回)
  • 背負い式乾電池噴霧器 工進

    背負い式乾電池噴霧器

    工進(7件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類電池式接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16ホース長さ(m)1.2使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35電池寿命(時間)約4使用電池アルカリ単一形 6本(別売)主な用途除草・殺虫・消毒剤用ポンプギヤポンプ電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)対応溶液薬剤噴霧調整霧・直射・泡状
  • ニップル BIGM(丸山製作所)

    ニップル

    BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。 お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。 G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
    用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
  • 直射拡散自在ノズル マキタ

    直射拡散自在ノズル

    マキタ(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
  • ストレーナー セフティー3

    ストレーナー

    セフティー3(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
    用途ポンプパーツ。種類動力式噴霧器パーツ
  • オートスプレーロングノズル セフティー3

    オートスプレーロングノズル

    セフティー3(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
    用途植物の水やり、薬品の散布。仕様360度可変ノズル、減圧力弁付型式手持式材質(本体)ポリプロピレン種類蓄圧式ノズル長(mm)235材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン対応溶液薬剤、水
  • 背負い式エンジン動噴 ES-10C/ES-15C/ES-20C エンジン部品【KC22】 工進

    背負い式エンジン動噴 ES-10C/ES-15C/ES-20C エンジン部品【KC22】

    工進(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1エンジン型式KC22
  • 超遠距離鉄砲ノズル 永田製作所

    超遠距離鉄砲ノズル

    永田製作所(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    鉄砲ノズルの中でもっとも到達性に優れ手元握りの調整により、直射、円錐と設定ができ、広範囲での防除作業に最適です。
    全長(mm)1065穴径(Φmm)墳板:3.5本体質量(g)845機能直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4 or G3/8
  • 背負い落下式除草剤散布機 10L 工進

    背負い落下式除草剤散布機 10L

    工進(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途除草剤の散布に付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケトラスコ品番775-7964質量(kg)3.0種類電池式電流(A)2タンク容量(L)10接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20モーター直流6Vモーターホース長さ(m)1.1ノズル長(mm)460電池寿命(時間)約6最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15]噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505使用電池アルカリ単一形 4本(別売)主な用途除草剤用ポンプインペラーポンプ電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池)対応溶液薬剤噴霧調整ジョウロ状アズワン品番64-6358-14噴口除草専用シャワー噴口標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能)
  • メジャーバケツ 台和

    メジャーバケツ

    台和(13件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    計量に便利な目盛が付いています。
  • キャブレター 工進

    キャブレター

    工進(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途エアークリーナー/キャブレター/スイッチ・コントロール/付属品適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1など部品番号100245401エンジン型式KC22
  • 背負い落下式除草剤散布機 20L 工進

    背負い落下式除草剤散布機 20L

    工進(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途除草剤の散布にトラスコ品番775-8189型式背負式質量(kg)1.7種類手動式(半自動式)タンク容量(L)20主な用途除草剤用対応溶液薬剤噴霧調整ジョウロ状アズワン品番64-6358-13噴口除草専用シャワー噴口
  • スーパージェット噴口 BIGM(丸山製作所)

    スーパージェット噴口

    BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
    用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
  • 充電式噴霧器 MUS108DZ マキタ

    充電式噴霧器 MUS108DZ

    マキタ
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    バッテリ・充電器別売り
    用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業
  • 蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ 工進

    蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ

    工進(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。業界初のダブルピストン方式採用で早く、軽く加圧が可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に付属品スポイド1個仕様蓄圧式噴霧器(Wピストン方式)型式肩掛式種類蓄圧式ホース長さ(m)5主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.4[4]噴霧調整霧・直射噴口消毒用2頭口(切替)
  • 肥料散布器 セフティー3

    肥料散布器

    セフティー3(9件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    肥料・種などの散布に最適な、園芸作業の必需品です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付きで狙い撃ちできます。
    用途肥料・種などの散布作業。材質ポリプロピレン容量(L)2
  • 動噴用噴口 広角 セフティー3

    動噴用噴口 広角

    セフティー3(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    殺虫殺菌剤用ノズル
    材質NBRPOMSUS304ねじPF1/4
  • 二段伸縮ノズルパイプ BIGM(丸山製作所)

    二段伸縮ノズルパイプ

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    高所や広い場所の作業に便利です。
    用途背負動噴等に最適です。長さ(mm)595~1127タイプ伸縮型ねじ径G1/4パイプ径(Φmm)8.5
  • ハンドルコック BIGM(丸山製作所)

    ハンドルコック

    BIGM(丸山製作所)(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    手元で散布、停止ができます。
    適合機種各人力噴霧器質量(g)132ねじサイズG1/4(8.5)
  • 背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進

    背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ)

    工進(4件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類エンジン式燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600対応溶液薬剤
  • 工進噴霧器用 縦型2頭口噴口 G1/4ネジ 工進

    工進噴霧器用 縦型2頭口噴口 G1/4ネジ

    工進
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック質量(g)40接続ねじG1/4噴霧調整霧状
  • 手動式散粒機 8L 工進

    手動式散粒機 8L

    工進(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    粒状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途農薬の散布にトラスコ品番775-8154質量(kg)1.9種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)8主な用途粒剤散布アズワン品番64-6357-97
  • グロメット 工進

    グロメット

    工進(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途マフラー/イグニッションコイル・フライホイール/リコイル/タンク適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1など部品番号100091502エンジン型式KC22
  • 肥料散布機 手押し式 60L モノタロウ

    肥料散布機 手押し式 60L

    モノタロウ(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    進む速度で散布幅・量が調整できます。(360度散布可能) 大容量の60Lタンクで作業効率がアップします。 手元レバーで落とす量を調整できます。 大径タイヤで不整地でも安定した走行が可能です。 ふるいの役目をする網カバーを装着することで適正な散布粒度を維持できます。
    用途粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。仕様タイヤ圧:出荷時150kPa (最大170kPa)材質フレーム:スチール(粉体塗装)、バケット:PP質量(kg)11.5容量(L)60入数1台寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約800×550×1060タイヤ幅(mm)(外寸)530タイヤ外径(mm)310散布幅(m)約3~3.6
  • 充電式噴霧器 マキタ

    充電式噴霧器

    マキタ(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1015・充電器DC10WC・H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)種類充電式電源(V)直流10.8(スライド)タンク容量(L)5本体寸法(mm)343×182×343H最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91ノズル長(mm)500~700(伸縮式)バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1830B)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8(スライド)作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分充電時間(分)約50商品タイプ本体+バッテリ付き
  • 噴霧器用除草剤ノズル(安全カバーあり) セフティー3

    噴霧器用除草剤ノズル(安全カバーあり)

    セフティー3(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    除草剤の噴霧に最適です。 軽量小型タイプの為、家庭用噴霧器に最適です。 飛散防止カバー付きの為、風等による飛散を防止します。
    適合本体SSD-3、SSD-5ねじ径G1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×84×138噴出量(mL/min)0.2Mpaで約0.54
  • パッキンセット ダリヤ(マルハチ産業)

    パッキンセット

    ダリヤ(マルハチ産業)(2件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    水漏れ、エアー漏れがする時に。
    種類手動式噴霧器パーツ適合品番#4000、#5000、#6000、TN4300、H-4400、T-4800、T-5800、T-6800
  • 肩かけ式噴霧器 ゴールデンスター

    肩かけ式噴霧器

    ゴールデンスター(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ステンレス製のタンクなのでサビにくく、薬液にも強い。 半自動タイプで軽く、数回の圧力で噴射します。 小型の肩掛式なので重さも苦にならず能率的
    用途肩掛式噴霧器型式肩掛式種類手動式(半自動式)ノズル一頭口材質(タンク)ステンレス対応溶液薬剤材質(ポンプ部)ポリプロピレン
  • 8.5 ワンタッチカプラー(B)プラグ(G1/4) 永田製作所

    8.5 ワンタッチカプラー(B)プラグ(G1/4)

    永田製作所
    819税込901
    1個
    当日出荷
  • ハンディ散粒器 Family Tree

    ハンディ散粒器

    Family Tree
    799税込879
    1個
    当日出荷
    広範囲に均等な散布に最適。ベロ付きで特定の場所に散布しやすい。大きさが違う3種の穴形状! 調節つまみを回すだけで粒剤の大きさに応じて穴を変更できるので均一に散布できます。春、夏、秋…除草剤・肥料・種など。 冬…融雪剤・砂など。オールシーズンで活躍します!!
    用途粒剤の散布に。材質上蓋:ABS樹脂、下皿:PP、本体:HDPE質量(g)240容量(L)2
  • 充電式噴霧器 マキタ

    充電式噴霧器

    マキタ
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    付属品H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流10.8(スライド)タンク容量(L)5本体寸法(mm)343×182×343H最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91ノズル長(mm)500~700(伸縮式)作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分商品タイプ本体のみ
  • 蓄圧式ガーデンスプレー TAKAGI(高儀)

    蓄圧式ガーデンスプレー

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧 ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能
    用途薬液の散布や水やりに材質本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮種類蓄圧式タンク容量(L)1アズワン品番64-4078-27
  • ピストル本体 フルプラ

    ピストル本体

    フルプラ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    No.5501、5701、7400、7500、7700用のピストル本体部品です。
    適合本体No.5501、No.5701、No.7400、No.7500、No.7700
防除機・噴霧器