絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 防除機・噴霧器

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
4,490件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 除草剤専用蓄圧式噴霧器 ダリヤ(マルハチ産業)

    除草剤専用蓄圧式噴霧器

    ダリヤ(マルハチ産業)(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    薬剤の飛散を防ぐ除草剤専用ノズル付ロングノズルパイプで安全散布ができます。
    付属品除草剤ノズル、延長ジョイントパイプ材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー、(除草剤ノズル)真鍮型式肩掛式ホワイト質量(g)1020種類蓄圧式タンク容量(L)4.0ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)720本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354対応溶液除草剤
  • 水杓 セフティー3

    水杓

    セフティー3(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    穀物や液体を移したり、水やり等幅広い用途に使用可能です。腐食を防ぐアルマイト加工処理品。
    用途噴霧作業補助用品材質アルミニウム材質(柄部)
  • 乾電池式噴霧器 ガーデンマスター 工進

    乾電池式噴霧器 ガーデンマスター

    工進(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類電池式噴射能力(mL/min)400噴霧能力(mL/min)240主な用途殺虫・消毒剤用噴口消毒用1頭口
  • ハンディ散粒器 TAKAGI(高儀)

    ハンディ散粒器

    TAKAGI(高儀)(25件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
    用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。質量(g)170種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×85×160アズワン品番64-4068-97
  • Φ8.5、Φ10mm用パッキン BIGM(丸山製作所)

    Φ8.5、Φ10mm用パッキン

    BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)
    439税込483
    1セット
    当日出荷
    ノズル、ホースの補修に使います。
    用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
  • 工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進

    工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ

    工進(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    除草剤を効率よく散布でき、カバーが付いているので飛散しにくい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック接続ねじG1/4
  • 8.5ワンタッチカプラー(B)(G1/4) 永田製作所

    8.5ワンタッチカプラー(B)(G1/4)

    永田製作所(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ねじ径G1/4(SW8.5)
  • 動噴用ホース セフティー3

    動噴用ホース

    セフティー3(18件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
    仕様金具付材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維ねじPF1/4ホース内径(Φmm)8.5
  • 豊年杓 柄なし DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    豊年杓 柄なし

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    使いやすい軽量タイプで、耐薬品性にも優れ幅広い用途に使用できます。
    材質ポリエチレン
  • モーター動力噴霧器 BIGM(丸山製作所)

    モーター動力噴霧器

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
    用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
  • 工進噴霧器用 2頭口噴口 G1/4ネジ 工進

    工進噴霧器用 2頭口噴口 G1/4ネジ

    工進(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種人力・充電式噴霧器(G1/4ネジ)質量(g)24種類動力式噴霧器パーツ接続ねじG1/4噴霧調整霧・直射
  • カバー付切替除草ノズル マキタ

    カバー付切替除草ノズル

    マキタ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
  • 蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ 工進

    蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ

    工進(24件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に
  • ソケット BIGM(丸山製作所)

    ソケット

    BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
  • 使いやすいハンドスプレー セフティー3

    使いやすいハンドスプレー

    セフティー3(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 逆止弁付きで逆さ使用できます。
    用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業型式手持式種類手動式材質(ノズル)真鍮主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水噴霧量(mL)1.2(1回)
  • 充電式噴霧器 本体 マキタ

    充電式噴霧器 本体

    マキタ(8件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
    用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に付属品2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流18タンク容量(L)15本体寸法(mm)250×370×550H商品タイプ本体のみ
  • ワンタッチカプラー BIGM(丸山製作所)

    ワンタッチカプラー

    BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ノズル、ホースの脱着が簡単にできます。
  • 先パイプ 永田製作所

    先パイプ

    永田製作所(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径G1/4
  • パッキン ノズルセット ガーデンスプレー用 モノタロウ

    パッキン ノズルセット ガーデンスプレー用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    ガーデンスプレー専用の交換部品セットです。
    用途消耗時の交換用として。セット内容パッキン8種(計9個)、圧力弁(1個)、ノズル2種(2個)対応機種4L(注文コード:61084372)、5L(注文コード:61084388)、7L(注文コード:61084397)
  • 動力噴霧機用接続金具 異径金具 工進

    動力噴霧機用接続金具 異径金具

    工進(5件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途異径・同径のネジ接続に仕様異径金具適合機種人力・動力用
  • レバーコッククミタテ BIGM(丸山製作所)

    レバーコッククミタテ

    BIGM(丸山製作所)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    手元で散布、停止ができます。
    適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)ホース長さ(mm)1100
  • 樹脂ストレーナー(竹の子付) 永田製作所

    樹脂ストレーナー(竹の子付)

    永田製作所(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    網はステンレス製、杉綾織40メッシュです。
    外径(Φmm)128
  • 散水器 S-5 (G1/4女ネジ付) 永田製作所

    散水器 S-5 (G1/4女ネジ付)

    永田製作所(11件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    全長(mm)350穴径(Φmm)0.4穴数500取付ねじG1/4適合ホース内径(Φmm)15頭径(縦×横)(mm)45×45水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
  • 工進噴霧器HS用 HSシリーズ 安全弁 工進

    工進噴霧器HS用 HSシリーズ 安全弁

    工進(9件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    安全弁の交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • 蓄圧式スプレースーパーX (ロングノズル付) ダリヤ(マルハチ産業)

    蓄圧式スプレースーパーX (ロングノズル付)

    ダリヤ(マルハチ産業)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    シリンダーが大きくなり、圧力を掛ける際のポンピング回数が従来のものより大幅減少! 容器が半透明で中身が見える! 台座が付いているので安定感抜群! 狭いところも噴霧可能なロングノズル付!
    用途散布器材質ポリプロピレン(本体)、アルミニウム (ロングノズル)型式手持式種類蓄圧式容量(L)1.5アズワン品番64-8893-90
  • 散粉器 サンプラー ダリヤ(マルハチ産業)

    散粉器 サンプラー

    ダリヤ(マルハチ産業)(25件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    粉剤の散布による殺菌・殺虫用の散布器です。
    材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレンオレンジ質量(g)90種類散粒機・散布機・散粉機本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×90×165タンク容量(mL)350散布幅(m)0.3(高さ50cmから散布した場合)
  • 充電式噴霧器 5Lハイパワー 工進

    充電式噴霧器 5Lハイパワー

    工進(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    3日以内出荷
    乾電池の交換不要で低ランニングコスト、乾電池が不要、軽量化を実現 1.4kg(充電池込)、内蔵バッテリー採用でコンパクト化実現。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途生垣・庭木の消毒・殺虫にグレー/ホワイト種類充電式タンク容量(L)5
  • Φ8.5 カシメラーキャップ 永田製作所

    Φ8.5 カシメラーキャップ

    永田製作所
    99税込109
    1個
    当日出荷
  • ストレーナー セフティー3

    ストレーナー

    セフティー3(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    PC製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
    用途ポンプパーツ。材質(本体)PC種類動力式噴霧器パーツ内径(Φmm)25(1インチ)ホース用
  • 25cmノズルセット フルプラ

    25cmノズルセット

    フルプラ(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    No.4130用の25cmノズルセットです。
    適合本体No.4130アズワン品番64-6732-01
  • プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル フルプラ

    プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル

    フルプラ(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
    用途園芸用型式肩掛式種類蓄圧式材質(ホース)エラストマー(TP)材質(ノズル)ステンレス(SUS304)材質(タンク)ポリエチレン(PE)
  • 蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付) ダリヤ(マルハチ産業)

    蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付)

    ダリヤ(マルハチ産業)(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番355-8363型式手持式質量(g)350種類蓄圧式タンク容量(L)1ノズル長(mm)-材質(ノズル)真鍮
  • プレッシャー式噴霧器エンプラ製ショートノズル付 単頭式ノズル フルプラ

    プレッシャー式噴霧器エンプラ製ショートノズル付 単頭式ノズル

    フルプラ(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    ショーとノズルのスタンダードなモデル。 瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。 ホースも掛けられるノズルホルダー付。 ハンドルロック式でポンプの着脱・持ち運びに便利です。 安全装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) 霧の角度が約80°から直射まで変えられます。直射OK! 加圧が軽く耐久性のあるポンプです。 タンクの色は白く内部の液が見えます。
    型式肩掛式種類蓄圧式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)450タンク寸法(mm)径:180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドノズルセット(バッテリー・人力用カバー付き) 日産化学

    ラウンドノズルセット(バッテリー・人力用カバー付き)

    日産化学(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ラウンドノズルULV5セットは除草剤ラウンドアップマックスロード専用設計で新しく開発されました。 ULV5テクノロジーにより、ラウンドアップマックスロードの確かな除草効果はそのままに、わずか水5L/10aの少水量散布を実現。 今までと同じ面積を散布する場合には、背負う水量が圧倒的に軽く非常に”楽に”散布ができます。 また、今までと同じ水量を給水する場合には、一度の給水でより広い面積に散布でき、除草作業の大幅な省力化が可能です。 圧倒的に軽い! 散布面積が広い! 作業の手間が省ける! 散布時間が速い!
  • 異径金具 BIGM(丸山製作所)

    異径金具

    BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
  • 工進噴霧器用 背負い噴霧器ショルダーベルト 工進

    工進噴霧器用 背負い噴霧器ショルダーベルト

    工進(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    工進噴霧器用 LS,ES ショルダーベルトクミ(一体型)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • ステンレス製半自動噴霧器 工進

    ステンレス製半自動噴霧器

    工進
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に
  • ラウンドノズルセット(動噴用カバー付き) 日産化学

    ラウンドノズルセット(動噴用カバー付き)

    日産化学(19件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ラウンドノズルULV5セットは除草剤ラウンドアップマックスロード専用設計で新しく開発されました。 ULV5テクノロジーにより、ラウンドアップマックスロードの確かな除草効果はそのままに、わずか水5L/10aの少水量散布を実現。 今までと同じ面積を散布する場合には、背負う水量が圧倒的に軽く非常に”楽に”散布ができます。 また、今までと同じ水量を給水する場合には、一度の給水でより広い面積に散布でき、除草作業の大幅な省力化が可能です。
    適合水田作物(水田畦畔)、畑作物(休耕田)、直播水稲、麦類、だいず、えだまめ、樹木等アズワン品番64-3672-64希釈の目安基本:薬量:500mL/水5L~(10aあたり)
  • ステン万能ひしゃく iHelp

    ステン万能ひしゃく

    iHelp(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    計量メモリ付(分量が一目でわかる) 軽いパイプ柄(疲れにくく強度も抜群) 余裕の300ml(大きなスコップは不要)
    材質グリップ:ABS樹脂、ひしゃく:ステンレス寸法(mm)510×155×90、【ひしゃく】155×155×45グリーン/シルバー容量(mL)最大約300質量(g)267柄長さ(mm)380
防除機・噴霧器