カテゴリ
絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(6)
- 永田製作所(1,785)
- 工進(1,434)
- 麻場(327)
- フルプラ(236)
- BIGM(丸山製作所)(99)
- セフティー3(90)
- 丸山製作所(66)
- 藤原産業(60)
- ダリヤ(マルハチ産業)(44)
- ヤマホ工業(43)
- マキタ(32)
- MESTO(31)
- 共立(24)
- IK[農業機械](14)
- みのる産業(13)
- 和コーポレーション(11)
- MATABi(11)
- 新ダイワ(10)
- TAKAGI(高儀)(10)
- ブランドをもっと見る

ゴールド噴口AP-1 G1/4
麻場(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷片手サイズだから取り回しが楽です。付属品Φ1.5ノズルチップ質量(g)400穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【1.5Mpa】開:4.0、直:11.3【2Mpa】開:4.6、直:13.2【2.5Mpa】開:5.1、直:14.6、[噴板穴径Φ1.5]【2.0Mpa】開:2.5、直:5.2取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】~65°到達距離(m)【2.0pa/直】11
工進噴霧器HS用 HS-W2頭口噴口クミ
工進¥1,198税込¥1,3181個当日出荷2頭口噴口クミで大量噴霧(一頭口切替可能)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として仕様HS伸縮ノズル用2頭口噴口(切替)適合機種HSシリーズ 伸縮ノズル採用機種材質(本体)プラスチック(黒色)接続ねじM6パターン形状霧状・直射噴霧調整霧・直射
霧状噴口 エースノズル
工進¥1,998税込¥2,1981個当日出荷消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様エースノズル適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:3
動力噴霧機用鉄砲ノズル ピストル噴口ALD
工進¥14,880税込¥16,3681本当日出荷噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途高木の直射・噴霧に仕様ピストル噴口ALD適合機種動力用タイプピストル穴径(Φmm)噴板:2.5接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:14.0~16.5、噴霧時:5.5~8.0噴霧調整直射・円錐・遠距離噴霧量(L/min)直射時:14.5~20.0、噴霧時:7.1~10.0
電池式噴霧器
セフティー3¥6,598~税込¥7,258~1台当日出荷ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。コンパクトになる伸縮ノズル、目詰まり防止フィルター、肩掛けベルトが付いています。用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。材質本体:タンク・ポリプロピレン ノズル:アルミ ホース:塩ビ種類電池式電源単1形乾電池4個ホース長さ(m)約1.7噴霧量(mL/min)約300噴射量(mL/min)約440電池寿命(総噴霧量)約120Lノズル長(cm)約40~90
電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V)
工進(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。 直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に仕様直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動種類電気式電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16ホース長さ(m)10ノズル長(mm)630~2010使用距離範囲(m)噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.26[2.6]噴射能力(mL/min)(一頭口)570/(二頭口)740噴霧能力(mL/min)(一頭口)450/(二頭口)680主な用途殺虫・消毒剤用ポンプギヤポンプ対応溶液薬剤噴口消毒用2頭口(切替)
永田自在一頭口(G1/4)
永田製作所(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷全長(mm)55本体質量(g)60最大使用圧力(MPa)3.0水量(L/min)[圧力(MPa)]1.3~2.0[1.0]、1.6~2.6[1.5]、1.9~3.0[2.0]
工進噴霧器HS用 HSシリーズ ピストンクミ
工進(3件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷ピストンの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として材質(本体)ゴム・プラスチック質量(g)10
リサイクル 携帯シャワくん
コンパル(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷PETボトルの再生でかわいい「簡単シャワー」のできあがり。型式手持式材質(本体)ポリプロピレン質量(g)15種類手動式(半自動式)寸法(cm)H5.3×W6.3×6.3
プライマーポンプ
工進¥219税込¥2411個当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途エアークリーナー/キャブレター/スイッチ・コントロール/付属品適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1など部品番号100194801エンジン型式KC22
新広角除草1頭口S型
ヤマホ工業¥739税込¥8131個4日以内出荷霧タイプの除草ノズルで雑草も一撃です。人力・動力です。ドリフト(飛散)が少なく、畦畔や畝間の除草に最適です。ネジの緩みを防止するロックキャップを採用しています。用途除草剤用霧タイプノズル。材質NBR、POM、SUS304全長(mm)37質量(g)13幅(cm)散布:約30(ノズルからの距離が30での数値)取付ねじG1/4適合圧力(MPa)0.2~0.5粒子径(μm)[平均]130(1.5MPa)噴出量(L/min)1.8(0.3MPa)、2.3(0.5MPa)
ミッテ 霧吹き
佐藤金属興業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ステンレス製で見た目もおしゃれな霧吹き材質18-8ステンレス/ポリプロピレン/ポリエチレン型式手持ち式寸法(mm)108×80×182容量(mL)300種類手動![蓄圧式スプレー”MULTIPRO2” IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25015140-230407-02.jpg)
蓄圧式スプレー”MULTIPRO2”
IK[農業機械]¥4,198税込¥4,6181個当日出荷耐酸性に優れており、塩素系消毒液の散布が可能なプロ用噴霧スプレーです(pH0~10)。安全弁、セーフティーロック機能付です。人間工学に基づいたデザインで扱いやすく、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。内容物を色で識別できるハンドルキャップ付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安定したベースで倒れる心配がありません。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。付属ノズルの付け替えで霧状からジェット状に変更可能です。用途消毒液散布、クリーニングに。付属品カラーハンドルキャップ(赤、緑)、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1トラスコ品番217-9324材質タンク、ノズル:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン(R)ゴム幅(mm)160容量(mL)1500高さ(mm)310奥行(mm)160最高圧力(MPa)0.24吐出量(L/min)0.7
家庭用肩掛蓄圧式噴霧器
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷レバーロック付きで、連続噴霧可能! 安全弁付きで、蓄圧式でも安心! 軽くてコンパクト!持ち運びに便利!用途お庭や畑の噴霧作業に付属品肩掛蓄圧式噴霧器4L×1 、肩掛けベルト×1 、取扱説明書×1型式肩かけ式種類蓄圧式タンク容量(L)約4ホース長さ(m)約1.2アズワン品番64-4078-25ノズル形状1段1頭口
桃太郎・桃子専用飛散防止カバー
みのる産業(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷大事な作物への飛散を防ぎ、雑草へのスポット散布が可能になります。 半透明カバーなので、中身を確認しながら、散布することができます。
自動安全弁セット400kpa
フルプラ¥399税込¥4391個当日出荷噴霧器 No.5200、8241、8261、8740、8744、8760、8766用の自動安全弁セット部品です。適合本体No.5200、No.8241、No.8261、No.8740、No.8744、No.8760、No.8766アズワン品番64-6731-92
工進噴霧器HS用 HSシリーズ HSグリス
工進¥549税込¥6041個当日出荷部品交換時のグリスアップに使用するシリコングリスです。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として仕様HSグリス 5gトラスコ品番776-0302適合機種HS全シリーズ適合本体HS全シリーズ材質(本体)シリコングリス質量(g)10アズワン品番64-6359-50
スーパーノズル 3000
セフティー3(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個翌日出荷アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。用途手動式噴霧器用伸縮ノズル幅(mm)30奥行(mm)40ノズル長(cm)86~300
充電式噴霧器 5L
工進¥5,498税込¥6,0481台3日以内出荷乾電池の交換不要で低ランニングコスト、乾電池が不要、軽量化を実現 1.4kg(充電池込)、内蔵バッテリー採用でコンパクト化実現。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ガーデニングの消毒・殺虫に色グレー/ホワイト
動噴用ロングノズル 87cm G1/4ネジ
工進(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷高い木の直射や霧状の散布作業に最適な動噴用ノズル(G1/4ネジ) 。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換用接続ねじG1/4パターン形状霧状・直射ノズル長(mm)870



























![蓄圧式スプレー”MULTIPRO2” IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25015140-230407-02.jpg)



















![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)