カテゴリ
絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(6)
- 永田製作所(1,785)
- 工進(1,434)
- 麻場(327)
- フルプラ(236)
- BIGM(丸山製作所)(99)
- セフティー3(90)
- 丸山製作所(66)
- 藤原産業(60)
- ダリヤ(マルハチ産業)(44)
- ヤマホ工業(43)
- マキタ(32)
- MESTO(31)
- 共立(24)
- IK[農業機械](14)
- みのる産業(13)
- 和コーポレーション(11)
- MATABi(11)
- 新ダイワ(10)
- TAKAGI(高儀)(10)
- ブランドをもっと見る

コルト噴口C-2 (G1/4)
永田製作所(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷1枚の噴板より6ヶ所噴霧することによりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。用途果樹、野菜、立木園芸。全長(mm)315タイプ動力本体質量(g)495最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
吐出ホースクミ(5m)
工進¥1,698税込¥1,8681個当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番HS-503W/507W/703W/707W-AAA-2など部品番号40816602
工進噴霧器GT-H・HD用 吐出ホースクミ (2m)
工進¥1,098税込¥1,2081個当日出荷工進噴霧器GT-H・HD用 吐出ホースクミ (2m)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種GT-HDシリーズ
動力噴霧機用ホース接続金具
工進¥389~税込¥428~1個当日出荷から3日以内出荷動噴ホースの接続時に使用します 交換・分岐・ねじれ・省力化・異物混入防止。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途動噴ホース・ノズル等の接続に
スウィングスプレー300
ダイヤスプレー(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷ホースが動いて、どんな角度でも楽・軽・噴霧。 ホースが動くので、本体を傾けても噴霧可能。ハンドル操作も軽く、霧の角度も簡単に調節できます。 スウィングシリーズの300mLタイプ。コンパクトでかわいいモデル。容量(mL)300質量(g)83幅(cm)10.7ボトル径(Φmm)85RoHS指令(10物質対応)対応
電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V)
工進(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。 直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に仕様直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動種類電気式電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16ホース長さ(m)10ノズル長(mm)630~2010使用距離範囲(m)噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.26[2.6]噴射能力(mL/min)(一頭口)570/(二頭口)740噴霧能力(mL/min)(一頭口)450/(二頭口)680主な用途殺虫・消毒剤用ポンプギヤポンプ対応溶液薬剤噴口消毒用2頭口(切替)
570用部品 ピストル本体セット
フルプラ(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷No.570 ロングショルダーのピストル本体セットです。適合本体No.570アズワン品番64-6732-16
ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器用伸縮ノズル
フルプラ(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷フルプラ製品7000シリーズスプレー専用のノズルパイプです。伸縮式ノズル(ステンレス)でサビずに伸縮が滑らかです。用途園芸用。材質ノズル:ステンレス(SAS304)
キャブレターガスケット
工進(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途エアークリーナー/キャブレター/スイッチ・コントロール/付属品適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1など部品番号100061401エンジン型式KC22
蓄圧式スプレーガン TEC 360°
EPOCA¥1,998税込¥2,1981個欠品中横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。バイトン[[R上]]ゴムのガスケットを備えており、耐薬品性、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。用途あらゆる清掃作業に。緑化用として。材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン(R)幅(mm)227色青
ラウンドノズル25動力用 1頭口S型(G1/4)
ヤマホ工業(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。質量(g)29取付ねじG1/4ノズルN-KA-055SBR全長(cm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.80噴出量(L/min)0.7MPa:0.36、1.0MPa:0.43
キリナシ除草1頭口S型(G1/4) 動力用
ヤマホ工業(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷ドリフトが少なく、除草に最適です。用途除草ノズルN-KA-10RRRoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.60噴出量(L/min)0.1MPa:1.0
噴霧機用レバーコック
工進(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から3日以内出荷動力噴霧器のレバーコック 吐出と停止を手元で操作。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換用として
手動式散粒機 「均太」
みのる産業(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台欠品中農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。 散布幅は約6m で10 アール当たり8分と能率的です。 ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。 手動式のため自分のペースで散布できます。質量(kg)1.4種類手動式(半自動式)形式全面均一拡散式タンク容量(L)9ハンドル回転回数毎分80~100回転寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42散布幅(m)6動作速度(min-1[r.p.m])8[10]
ポータブルシャワー
ダリヤ(マルハチ産業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷電池・電気不要!用途電池・電気不要!いつでもどこでも使える蓄圧式シャワーです。海・山のレジャー、洗車や掃除、散水や園芸にも使えます。水道設備の無い場所でのレジャーに最適!ホースは、長さ1.8Mもあるので移動するたびに持ち運ぶ手間がかかりません。軽くてコンパクト!肩掛けストラップ付きで散水中の移動もラクラクです。過剰な圧力を外部に自動的に放出する安全弁装置付きです。海水浴やサーフィンなどのマリンスポーツや、釣り・キャンプ等のレジャーのお供に最適です。マンションなどの水道施設の無いところでのガーデニングの散水や、駐車場での洗車などにも便利です。50℃までの温水も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます。材質本体:ポリプロピレン、シャワーヘッド:ポリプロピレン、ポンプ:ポリエチレン、耐圧ホース:硬質ビニール樹脂質量(g)1150容量(L)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×475
背負い式エンジン動噴 ES-10P/ES-10PDX/ES-15PDX/ES-20PDX エンジン部品【KC22】
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番ES-10P-AAA-1/ES-10PDX-AAA-1/ES-15PDX-AAA-1/ES-20PDX-AAA-1エンジン型式KC22
サマーラックみえーる 6型(G1/4)
ヤマホ工業(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。用途接触型除草剤質量(g)110取付ねじG1/4ノズルN-KA-10RRoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.25寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15噴出量(L/min)1.0MPa:1.4
ゴールド噴口AP-1 G1/4
麻場(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷片手サイズだから取り回しが楽です。付属品Φ1.5ノズルチップ質量(g)400穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【1.5Mpa】開:4.0、直:11.3【2Mpa】開:4.6、直:13.2【2.5Mpa】開:5.1、直:14.6、[噴板穴径Φ1.5]【2.0Mpa】開:2.5、直:5.2取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】~65°到達距離(m)【2.0pa/直】11
動力噴霧機用鉄砲ノズル ピストル噴口ALD
工進¥14,880税込¥16,3681本当日出荷噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途高木の直射・噴霧に仕様ピストル噴口ALD適合機種動力用タイプピストル穴径(Φmm)噴板:2.5接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:14.0~16.5、噴霧時:5.5~8.0噴霧調整直射・円錐・遠距離噴霧量(L/min)直射時:14.5~20.0、噴霧時:7.1~10.0















































![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)