カテゴリ
絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(6)
- 永田製作所(1,785)
- 工進(1,434)
- 麻場(327)
- フルプラ(236)
- BIGM(丸山製作所)(99)
- セフティー3(90)
- 丸山製作所(66)
- 藤原産業(60)
- ダリヤ(マルハチ産業)(44)
- ヤマホ工業(43)
- マキタ(32)
- MESTO(31)
- 共立(24)
- IK[農業機械](14)
- みのる産業(13)
- 和コーポレーション(11)
- MATABi(11)
- 新ダイワ(10)
- TAKAGI(高儀)(10)
- ブランドをもっと見る

リサイクル 給水くん
コンパル(2件のレビュー)¥229税込¥2521パック(2個)当日出荷PETボトルを利用しての自動給水。型式手持式材質(本体)ポリプロピレン質量(g)10(1個)種類手動式(半自動式)寸法(cm)H10.6×W3.8×3.8
イグニッションコイルCOMP
工進(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途マフラー/イグニッションコイル・フライホイール/リコイル/タンク適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1など部品番号100065401エンジン型式KC22
グリーンサンパー
ヤマト農磁¥16,980税込¥18,6781台9日以内出荷長年農家に愛されているグリーンサンパーV型の改良モデルです。散布面のこだわりからキングパイプの改良を重ね、使いやすさと満足度を追求した肥料散布機のスタンダードです。粒状・粉状・ペレット肥料の散布ができます。散布方法(全面散布/スジマキ)に合わせた専用パイプにより、効果的な散布が実現しました。着脱可能なパラシュートベルトにより、背負いやすさが向上しました。用途農薬の散布など質量(kg)1.7容量(L)28散布幅(m)最大8
ラウンドノズル25 動力用みえーるカバー(G1/4)
ヤマホ工業(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷質量(g)110幅(cm)13長さ(cm)32取付ねじG1/4ノズルN-KA-055SB高さ(cm)15適合圧力範囲(MPa)0.5~1.0RoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.28粒子径(μm)平均750(0.7MPa)噴出量(L/min)0.36(0.7MPa)、0.43(1.0MPa)
動噴用ロングノズル 87cm G1/4ネジ
工進(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷高い木の直射や霧状の散布作業に最適な動噴用ノズル(G1/4ネジ) 。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換用接続ねじG1/4パターン形状霧状・直射ノズル長(mm)870
動力噴霧機用ホース巻き取り機
工進¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から3日以内出荷動噴ホースをコンパクトに収納、巻き取りが便利。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ホースの巻き取りを簡単に接続ねじG1/4(ISO)ホース径(Φmm)8.5
動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品)
工進(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途高木の直射・噴霧に仕様ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品)適合機種動力用タイプ鉄砲ノズル穴径(Φmm)噴板:1.2接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:4到達距離(m)直射時:4噴霧調整直射・円錐噴霧量(L/min)直射時:3.3~4.1、噴霧時:1.4~2.2
#4000 蓄圧式ハイパー4L
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷丈夫で軽いコンパクトタイプの蓄圧式噴霧器です。 レバーロック機能付きで、連続噴霧が出来ます。高さ(mm)360質量(g)960径(Φmm)(タンク)190容量(L)4ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)390
背負い動噴用ノズル LD型
永田製作所¥8,998税込¥9,8981個当日出荷背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。全長(mm)378穴径(Φmm)墳板:1.5本体質量(g)360機能直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4
メタリングダイヤフラムASSY
工進¥969税込¥1,0661個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途エアークリーナー/キャブレター/スイッチ・コントロール/付属品適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1など部品番号100194601エンジン型式KC22
ポンプダイヤフラム
工進¥319税込¥3511個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途エアークリーナー/キャブレター/スイッチ・コントロール/付属品適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1など部品番号100194301エンジン型式KC22
インシュレーターガスケット
工進¥219税込¥2411個当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途エアークリーナー/キャブレター/スイッチ・コントロール/付属品適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1など部品番号100063901エンジン型式KC22
背負い式エンジン動噴 ES-10CDX/ES-15CDX エンジン部品【KC22】
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番ES-10CDX-AAA-2/ES-15CDX-AAA-5エンジン型式KC22
蓄圧式スプレーガン TEC 360° ガスケット:ニトリルゴム
EPOCA(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。ニトリルゴムのガスケットを備えており、耐油性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。用途あらゆる清掃作業に。緑化用として。材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)幅(mm)227色赤
ヨレーズDX-1000G型(G1/4)
ヤマホ工業¥5,298税込¥5,8281個当日出荷肩掛けバンドでホースを引きながら、ホースねじれを取り、楽に防除作業が行えます。 ヨリモドシ部(自在回転部)が金属製のため、耐久性に優れています。 軽量グリーンホース仕様のため、従来のホースよりも軽くなり、耐圧もアップしました。質量(g)340取付ねじG1/4全長(cm)108
蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品
工進(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2












































![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)