絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 防除機・噴霧器

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
4,489件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進

    背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ)

    工進(4件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類エンジン式燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600対応溶液薬剤
  • タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進

    タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式)

    工進(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    ●50Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル種類エンジン式燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約70分ホース径(Φmm)6ノズル長(mm)870燃料タンク容量(L)0.6使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]エンジン形式2サイクル 工進KC26材質(タンク)PE主な用途殺虫・消毒剤用ポンプ一連差動ピストン式吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤
  • 8.5 ワンタッチカプラー(B)プラグ(G1/4) 永田製作所

    8.5 ワンタッチカプラー(B)プラグ(G1/4)

    永田製作所
    819税込901
    1個
    当日出荷
  • ピストル本体 フルプラ

    ピストル本体

    フルプラ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    No.5501、5701、7400、7500、7700用のピストル本体部品です。
    適合本体No.5501、No.5701、No.7400、No.7500、No.7700
  • 二段伸縮ノズルパイプ BIGM(丸山製作所)

    二段伸縮ノズルパイプ

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    高所や広い場所の作業に便利です。
    用途背負動噴等に最適です。長さ(mm)595~1127タイプ伸縮型ねじ径G1/4パイプ径(Φmm)8.5
  • スズラン六角10頭口 BIGM(丸山製作所)

    スズラン六角10頭口

    BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    用途野菜長さ(mm)1200吐出量4.4L/1.0MPa(10kgf)
  • 動噴用噴口 広角 セフティー3

    動噴用噴口 広角

    セフティー3(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    殺虫殺菌剤用ノズル
    材質NBRPOMSUS304ねじPF1/4
  • プレッシャー式噴霧器 除草剤・コンクリート型枠剥離剤用 フルプラ

    プレッシャー式噴霧器 除草剤・コンクリート型枠剥離剤用

    フルプラ(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    サビずに丈夫なステンレス製。 除草剤が散布できるプレッシャー式噴霧器。
  • Φ10 カシメラーキャップ 永田製作所

    Φ10 カシメラーキャップ

    永田製作所
    159税込175
    1個
    当日出荷
  • 人力噴霧器 背負い 15X型 BIGM(丸山製作所)

    人力噴霧器 背負い 15X型

    BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
    用途除草剤散布に最適。付属品計量カップ付ストレーナ型式背負式種類蓄圧式タンク容量(L)15本体質量(kg)4.2ホース長さ(m)1.3ノズル長(mm)530ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル全長×全幅W×全高(mm)230×420×600材質(タンク)樹脂対応溶液薬剤
  • 安全弁 ダリヤ(マルハチ産業)

    安全弁

    ダリヤ(マルハチ産業)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    容器の空気が、抜けない時に。
    種類手動式噴霧器パーツ適合品番#4000、#5000、#6000、TN4300、H-4400、T-4800、T-5800、T-6800
  • スーパージェットミニ ノーブランド

    スーパージェットミニ

    ノーブランド(7件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    円錐状~直射(ストレート)の切替が可能。
    用途庭木、立木長さ(mm)770吐出量4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
  • 工進噴霧器HS用 除草剤専用噴口 工進

    工進噴霧器HS用 除草剤専用噴口

    工進(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    除草剤を効率よく散布できます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種HSシリーズ・GTシリーズ適合本体GT-3HS・5HS・5HSR材質(本体)プラスチック接続ねじM8
  • フューエルフィルター 工進

    フューエルフィルター

    工進(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途マフラー/イグニッションコイル・フライホイール/リコイル/タンク適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1など部品番号100084401エンジン型式KC22
  • フューエルリターンパイプ 工進

    フューエルリターンパイプ

    工進(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途マフラー/イグニッションコイル・フライホイール/リコイル/タンク適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1など部品番号100063502エンジン型式KC22
  • 噴霧器散布用ゴーグル セフティー3

    噴霧器散布用ゴーグル

    セフティー3(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    噴霧作業時の薬品等から目を守ります。L型空気口に為、薬剤が目に入る心配が少なく安全です。くもり止め付きレンズ採用で快適な噴霧作業ができます。
    用途噴霧器作業の目の保護。寸法(mm)170×80×60材質(本体)PVC・プラスチック
  • ノズル先端部セット フルプラ

    ノズル先端部セット

    フルプラ(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ダイヤスプレー 噴霧器 No.8744、8766の先端部ノズル部品のセットです。
    適合本体No.8744、No.8766アズワン品番64-6732-05
  • 灌水ポンプ用ストレーナー 永田製作所

    灌水ポンプ用ストレーナー

    永田製作所(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    潅水ポンプ用のストレーナーです。 鉄ストレーナー、ステンレスパンチングアミ。
  • ニューレバーコック (G1/4) 永田製作所

    ニューレバーコック (G1/4)

    永田製作所(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    取付ねじG1/4
  • 10ワンタッチカプラー(A)(G3/8) 永田製作所

    10ワンタッチカプラー(A)(G3/8)

    永田製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ねじ径G3/8(10mm)
  • フード付ピストル噴口FS-1(G1/4) 永田製作所

    フード付ピストル噴口FS-1(G1/4)

    永田製作所(8件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1丁
    欠品中
    片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
    用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。全長(mm)185タイプ動力本体質量(g)465最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
  • 電気式噴霧器 セフティー3

    電気式噴霧器

    セフティー3(19件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
    高さ(mm)385材質(本体)ポリプロピレンタイプACタイプ種類電気式電源AC100Vコード長さ(m)約2.5材質(ホース)塩ビホース長さ(m)約10ノズル長(mm)700~1600ノズル1頭及び2頭材質(ノズル)アルミ噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600材質(タンク)ポリプロピレン主な用途ガーデニング噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700対応溶液薬剤噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
  • 電池ケースクミ 工進

    電池ケースクミ

    工進
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番DK-7D-AAA-1など部品番号45848002
  • 充電式噴霧器 マキタ

    充電式噴霧器

    マキタ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    付属品2頭口ノズル・カバー付除草ノズル・計量カップ・ハーネス質量(kg)6.9(バッテリ含む、噴口・墳霧管除く)種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流18タンク容量(L)20本体寸法(mm)290×405×595H最高圧力(MPa)2吐出量(L/min)約2.0(2頭口ノズル)、約1.0(除草剤ノズル)作業量(目安)約50~80分商品タイプ本体のみ
  • 動力噴霧機用パッキン 工進

    動力噴霧機用パッキン

    工進
    599税込659
    1セット(8個)ほか
    当日出荷
    動力噴霧機用のパッキンセット。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途パッキン交換に適合機種人力・動力用
  • 8.5Φ軽量ホース用カシメラーキャップ 永田製作所

    8.5Φ軽量ホース用カシメラーキャップ

    永田製作所
    73税込80
    1個
    当日出荷
    材質アルミ長さ(mm)17穴径d(Φmm)12(内寸法)軸穴径D(Φmm)14.5(内寸法)
  • 手動式散粒機 8L 工進

    手動式散粒機 8L

    工進(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    粒状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途農薬の散布にトラスコ品番775-8154質量(kg)1.9種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)8主な用途粒剤散布アズワン品番64-6357-97
  • 延長ジョイントパイプ ダリヤ(マルハチ産業)

    延長ジョイントパイプ

    ダリヤ(マルハチ産業)(6件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    更に高い所に散布をしたい時に。
    種類手動式噴霧器パーツ長さ(cm)34適合品番#4000、#5000、#6000、TN4300、H-4400
  • 電池式噴霧器 TRUSCO

    電池式噴霧器

    TRUSCO(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    霧の広がりを自由に調節できます。ポンプは耐久性に優れたカーボンギアを内蔵したパワフル性能です。容器の底が傾斜になっているので少なくなった液も無駄なく使えます。三段伸縮ノズルプラス延長ジョイントパイプで高い所や離れた場所にも無理なく噴霧できます。
    用途庭木の殺虫、消毒に。材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類電池式電源単1乾電池×4(別売り)ホース長さ(m)1.6ノズル一頭口噴霧能力(mL/min)240主な用途ガーデニング対応溶液薬剤材質(パイプ)グラスファイバー
  • ステン製万能ヒシャク 緑長(ミドリカネチョウ)

    ステン製万能ヒシャク

    緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    サビに強いステンレス製です。便利な目盛付です。塗り壁材料を鏝板に載せるのに便利です。
    用途建築・左官作業(センイ壁・接着・ペンキすくい等) 園芸・農作業(土・砂・肥料・農薬散布等)幅(mm)160高さ(mm)480質量(g)300奥行(mm)80寸法・規格(mm)450
  • 直射拡散自在ジェットノズル マキタ

    直射拡散自在ジェットノズル

    マキタ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
  • 工進噴霧器用 泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進

    工進噴霧器用 泡状除草噴口 G1/4ネジ

    工進(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    除草剤散布が効率よく作業出来る。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック接続ねじG1/4噴霧調整泡状
  • 動力噴霧機用吸入ホース 工進

    動力噴霧機用吸入ホース

    工進
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    動力噴霧器用吸入ホース。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換用として耐圧(MPa)3.5ホース長さ(m)3
  • オートスプレー 2L ロング セフティー3

    オートスプレー 2L ロング

    セフティー3
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレーです。ノズルより液だれしない構造です。軽い力でレバーを押すことができます。タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。23.5cmノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
    用途噴霧作業。付属品減圧力弁付仕様360度可変ノズル材質本体・ノズル:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン ロングノズル:スチール型式手持式種類蓄圧式タンク容量(mL)2000ノズル長(cm)23.5
  • ノズルセット(二頭口) ダリヤ(マルハチ産業)

    ノズルセット(二頭口)

    ダリヤ(マルハチ産業)(3件のレビュー)
    579税込637
    1セット
    当日出荷
    広範囲にたくさん散布したい時に。
    種類手動式噴霧器パーツ適合品番#4000、#5000、#6000、#12000、TN4300、H-4400
  • No.39噴霧口セット No.7400プレッシャー式噴霧器用 フルプラ

    No.39噴霧口セット No.7400プレッシャー式噴霧器用

    フルプラ(1件のレビュー)
    469税込516
    1セット
    当日出荷
    適合本体No.7400種類手動式噴霧器パーツRoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンシャトルⅡ ヤマト農磁

    グリーンシャトルⅡ

    ヤマト農磁(11件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。 タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。 1キロ剤(除草剤)対応型。 畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
    質量(kg)0.9タイプ肩掛式種類散粒機・散布機・散粉機容量(kg)6~7散布幅(m)6~7
  • 吐出ホースクミ 工進

    吐出ホースクミ

    工進(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2など
  • 洗管ノズル G1/4x1.0x6孔(真鍮) 永田製作所

    洗管ノズル G1/4x1.0x6孔(真鍮)

    永田製作所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • トタン万能杓 千吉

    トタン万能杓

    千吉(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    トタン製杓です。丈夫なトタン製です。
    用途水まきなど。材質トタン
防除機・噴霧器