絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 防除機・噴霧器

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
4,489件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トタン万能杓 千吉

    トタン万能杓

    千吉(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    トタン製杓です。丈夫なトタン製です。
    用途水まきなど。材質トタン
  • 2頭式ノズルセット(L型回転部固定ナット付) フルプラ

    2頭式ノズルセット(L型回転部固定ナット付)

    フルプラ(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    噴霧器 No.7560、7720、7760、7800の2頭式ノズルセットです。
    適合本体No.7560、No.7720、No.7760、No.7800
  • No.39噴霧口セット No.7400プレッシャー式噴霧器用 フルプラ

    No.39噴霧口セット No.7400プレッシャー式噴霧器用

    フルプラ(1件のレビュー)
    469税込516
    1セット
    当日出荷
    適合本体No.7400種類手動式噴霧器パーツRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ巻取機 BIGM(丸山製作所)

    アルミ巻取機

    BIGM(丸山製作所)(33件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
    仕様Φ8.5ヨリ戻し付タイプ軽量
  • リサイクル プチジョロくん コンパル

    リサイクル プチジョロくん

    コンパル(2件のレビュー)
    229税込252
    1パック(2個)
    当日出荷
    PETボトルの再生でかわいい「ジョロ」のできあがり。
    型式手持式材質(本体)ポリプロピレン質量(g)10(1個)種類手動式(半自動式)寸法(cm)H5.4×W4.3×4.3
  • H型2頭口ノズル マキタ

    H型2頭口ノズル

    マキタ
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • 電池ケースクミ 工進

    電池ケースクミ

    工進
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番DK-7D-AAA-1など部品番号45848002
  • 充電式噴霧器 MUS078DZ マキタ

    充電式噴霧器 MUS078DZ

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    バッテリ・充電器別売り
    用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業種類充電式タンク容量(L)7ホース長さ(m)1.7
  • 噴霧機用ノズルパイプ 工進

    噴霧機用ノズルパイプ

    工進
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に適合機種人力・動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5
  • 除草剤をまくためのスプレー ダリヤ(マルハチ産業)

    除草剤をまくためのスプレー

    ダリヤ(マルハチ産業)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    除草剤を安全に無駄なく散布できます。家の周りや駐車場の除草に、ちょっと除草剤をまきたいときにつかうと便利です。
    付属品ロングロータリーノズル除草剤噴口材質(本体)ポリプロピレン<一部スチール>、(タンク)ポリエチレン、(除草剤ノズル)真鍮、(ノズルパイプ)グラスファイバー型式手持式ブルー質量(g)480種類蓄圧式タンク容量(L)2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×320主な用途駐車場/ガーデニング対応溶液除草剤
  • 肩掛S5型 BIGM(丸山製作所)

    肩掛S5型

    BIGM(丸山製作所)(6件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    付属品計量機能付キャップ型式肩掛式質量(kg)1.2種類蓄圧式外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×240×360タンク容量(L)5常用吐出圧力(MPa)0.475ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)1.0ノズル長(mm)360ノズル一頭口対応溶液薬剤
  • ウルトラビーム BIGM(丸山製作所)

    ウルトラビーム

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    吐出量可変のレバーコックタイプ。
    用途立木、果樹仕様300E型全長(mm)370吐出量8~14L/2.0MPa(20kgf)到達距離(m)9
  • 給水ストレーナー用タケノコ BIGM(丸山製作所)

    給水ストレーナー用タケノコ

    BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    吸水ストレーナ専用の取付金具です。
  • ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4) 永田製作所

    ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)

    永田製作所(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。
    用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。全長(mm)750タイプ動力本体質量(g)680最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)25以上パターン直射/円錐/遠距離噴出穴径(Φmm)2.5出力(kW/rpm・PS/rpm)2.9・4.0
  • ラウンドノズル25動力 セフティー3

    ラウンドノズル25動力

    セフティー3(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    動力用。 除草剤ラウンドアップ用泡タイプノズル。
    材質PPPOMSUS304質量(g)20奥行(mm)20ねじ径PF1/4
  • 電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ 工進

    電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に出力(W)250種類電気式電圧(V)AC100(50/60Hz)モーター分相起動形単相モーターホース長さ(m)20使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤
  • 噴霧器用除草剤ノズル セフティー3

    噴霧器用除草剤ノズル

    セフティー3(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    適合本体SSD-3、SSD-5
  • ノズルパイプセット(45cm) フルプラ

    ノズルパイプセット(45cm)

    フルプラ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    No.5200、8740、8760用ノズルパイプセッです。
    適合本体No.5200、No.8740、No.8760アズワン品番64-6732-36
  • タンクシールパッキング フルプラ

    タンクシールパッキング

    フルプラ(3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    噴霧器 4L以上のNo.7000シリーズ、8000シリーズ、5501、5701用のタンクシールパッキングです。
    適合本体4L以上のNo.5501、No.5701、No.7000シリーズ、No.8000シリーズ外径(Φmm)57.7
  • ホースバンド BIGM(丸山製作所)

    ホースバンド

    BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ホース接続金具の抜けを防ぎます。
    適合Φ8.5、Φ10用
  • 噴口セット新広角スズランノズル用 BIGM(丸山製作所)

    噴口セット新広角スズランノズル用

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ノズル、ホースの補修に使います。
    適合本体新広角スズラン材質SUS入数新広角スズランノズル用×3個
  • 園芸用計量注入器ロング BOLL

    園芸用計量注入器ロング

    BOLL(10件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    農薬の希釈に便利
    材質ポリプロピレン1目盛(mL)0.5
  • タンクキャップ 工進

    タンクキャップ

    工進
    539税込593
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2など
  • O リング S63 工進

    O リング S63

    工進
    219税込241
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番ES-20C-AAA-2など部品番号890155063
  • DX吐出ホースクミ 工進

    DX吐出ホースクミ

    工進
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RV-10DX-AAA-1など部品番号45849203
  • 吐出ホースクミ 工進

    吐出ホースクミ

    工進
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RW-10-AAA-0など部品番号45743901
  • 蓄圧式ポータブルシャワー マリンテック

    蓄圧式ポータブルシャワー

    マリンテック(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1式
    6日以内出荷
    持ち運びしやすい軽量タイプの多機能ポータブルシャワー。キャンプや海水浴などのアウトドアシーンにもおすすめ。洗車・ペットの入浴・農薬散布・消毒・殺虫など多用途に。・本体は丈夫で薬品にも強い特性を持つ高耐久性樹脂製。・軽量で持ち運びしやすいデザイン。・使い方簡単。・ポンプを数回押して圧縮し、レバーのボタンを押すだけで噴射するので誰でもすぐに使用可。・電源を必要としないので、いつでもどこでも使える!。・安全圧力弁装置付き。・用途に応じて選べる10種類の散水パターンシャワーヘッド付き。・ワンタッチホースコネクター付き。・5種類の予備パッキング付き。・肩掛けベルト付き。・大容量10L。・3mレザーホース付き。・安定した水流と適度な圧力の高効率ポンプシステム。・屋外用のシャワーとしても最適。・5リットルタイプも選択可(準備中)。・1年保証
    質量(kg)1材質(本体)PP・HDPE寸法(幅W×高さH)(mm)180×650タンク容量(L)10ホース長さ(m)3/レザーホース保証期間1年
  • 蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品 工進

    蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品

    工進(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-21台あたりに必要な個数1
  • 洗管ノズル G3/8x1.0x6孔(真鍮) 永田製作所

    洗管ノズル G3/8x1.0x6孔(真鍮)

    永田製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • 逆止弁部セット フルプラ

    逆止弁部セット

    フルプラ(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ダイヤスプレー 噴霧器の逆止弁セット部品となります。
  • 人力用自在ノズル BIGM(丸山製作所)

    人力用自在ノズル

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
    用途一般吐出量0.7~1.8L/0.5MPa(5kgf)
  • パッキンセット BIGM(丸山製作所)

    パッキンセット

    BIGM(丸山製作所)(10件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    人力噴霧機の修理に使います。
  • 噴口セット BIGM(丸山製作所)

    噴口セット

    BIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ノズル、ホースの補修に使います。
  • 散水ノズルNG-20(15.19mm兼用) 永田製作所

    散水ノズルNG-20(15.19mm兼用)

    永田製作所(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    全長(mm)420本体質量(g)360適合ホース内径(Φmm)15/19
  • T型分水金具 永田製作所

    T型分水金具

    永田製作所(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 人力噴霧器 背負い 10X型 BIGM(丸山製作所)

    人力噴霧器 背負い 10X型

    BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
    用途除草剤散布に最適。付属品計量カップ付ストレーナ型式背負式種類蓄圧式タンク容量(L)10本体質量(kg)3.9ホース長さ(m)1.3ノズル長(mm)530ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル全長×全幅W×全高(mm)210×415×560材質(タンク)樹脂対応溶液薬剤
  • PP計量カップ 台和

    PP計量カップ

    台和(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 新鉄砲ノズル Ⅰ型(G1/4) 永田製作所

    新鉄砲ノズル Ⅰ型(G1/4)

    永田製作所(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。全長(mm)830タイプ動力本体質量(g)590最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)2.0出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
  • 充電式噴霧器 5L 除草専用 工進

    充電式噴霧器 5L 除草専用

    工進(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷
    乾電池の交換不要で低ランニングコスト、乾電池が不要、軽量化を実現 1.4kg(充電池込)、内蔵バッテリー採用でコンパクト化実現。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途お庭周りの除草作業にグレー/ホワイト
  • 計量スプーンセット セフティー3

    計量スプーンセット

    セフティー3(6件のレビュー)
    339税込373
    1セット
    当日出荷
    薬剤希釈の必需品です。取手付きで使いやすいです。農薬・殺虫剤・液肥の希釈に最適です。
    用途園芸用の計量スプーン。セット内容1/2.5/5/7.5/15mL材質ABS
防除機・噴霧器