絞り込み
ブランド
- Viking Arm
- モノタロウ(2)
- エスコ(474)
- 角利(角利産業)(218)
- 道刃物工業(156)
- MIKI(155)
- 常三郎(125)
- 与板利器工業(89)
- 三木章(67)
- BIGMAN(ビッグマン)(62)
- 梅心子圀光(42)
- 大五郎(38)
- 千吉(34)
- 一心産業(28)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(24)
- SK11(18)
- 伝匠(17)
- 小山金属工業所(15)
- GISUKE(タカギ)(14)
- 本喜秀(13)
- ヤヨイ化学(11)
- ブランドをもっと見る

メカニカルジャッキ バイキングアーム リテイルパック
Viking Arm¥21,980税込¥24,1781丁当日出荷特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0614ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155幅(mm)104高さ(mm)383奥行(mm)219揚力(kN)1.5(0.15t)ハンドル長さ(mm)110最低高さ(mm)6爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104爪長さ(mm)38
メカニカルジャッキ バイキングアーム ツールセット
Viking Arm¥51,980税込¥57,1781セット当日出荷特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。専用フォーム入り収納ケースが付属しており、持ち運びに便利です。用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0608ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155幅(mm)104高さ(mm)383奥行(mm)219揚力(kN)1.5(0.15t)ケース寸法(mm)379×437×130ハンドル長さ(mm)110最低高さ(mm)6爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104爪長さ(mm)38
バイキングアーム キャビネット設置アダプター
Viking Arm¥7,998税込¥8,7981個当日出荷キャビネット設置アダプタをバイキングアームに装着することで最大60cmの高さまで対象物を持ち上げることが出来ます。キャビネット等の対象物を支えられる為、人工を1名分省く事が出来ます。バイキングアームのレベル調整機能によりキャビネット等を簡単に水平に設置できます。用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0611材質ポリアミド/TPE幅(mm)115高さ(mm)385奥行(mm)104耐荷重(kg)50
バイキングアーム ベースプレート・リフティングプレートセット 3mm厚
Viking Arm¥3,098税込¥3,4081セット当日出荷バイキングアームの標準付属のプレートセット(6mm厚)と付け替える事でより狭いスペースに爪を差し込むことが出来ます。特にクランプモードで床材を敷き詰める作業などで便利です。用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0610材質亜鉛メッキ炭素鋼幅(mm)62高さ(mm)3奥行(mm)77耐荷重(kg)50爪幅(mm)62
バイキングアーム ベースパッド
Viking Arm¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷バイキングアームのベースプレートに取り付ける事でスリップや床面に傷がつくのを防ぎます。用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0612材質ポリアミド/TPE幅(mm)114高さ(mm)17奥行(mm)103
バイキングアーム リフティングパッド
Viking Arm¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷バイキングアームのリフティングプレートに取り付ける事でスリップや対象物に傷がつくのを防ぎます。用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0613材質ポリアミド/TPE幅(mm)64高さ(mm)30奥行(mm)65
”バイキングアーム” サクションリフター用アダプター
Viking Arm¥2,998税込¥3,2981個当日出荷バイキングアームのリフティングプレートに取り付けることでサクションリフターのハンドルを安定して支持できます。サクションリフターと併用する事で、ガラスやタイル、鏡などの安定した施工や、爪を差し込むクリアランスがない場合でも持ち上げることが可能になります。配管やパイプなど丸棒状のワークの設置や支持、レベル調整にも適した形状です。トラスコ品番728-8382材質ポリアミド幅(mm)95高さ(mm)31奥行(mm)70
メカニカルジャッキ バイキングアーム キャビネット設置セット
Viking Arm¥69,980税込¥76,9781セット当日出荷特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。専用フォーム入り収納ケースが付属しており、持ち運びに便利です。用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0609ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155、キャビネット設置アダプタ装着時:250-610幅(mm)104寸法(mm)キャビネット設置アダプタ:385×115×104高さ(mm)383奥行(mm)219揚力(kN)1.5(0.15t)ケース寸法(mm)379×437×160ハンドル長さ(mm)110最低高さ(mm)6爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104爪長さ(mm)38