絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月15日(火)は、オフィス家具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,195件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドロワー 木ねじ取付け サンワダイレクト

    ドロワー 木ねじ取付け

    サンワダイレクト
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    木ねじでしっかり固定できるため初めての方でも扱いやすく、デスク下に安定した収納スペースを簡単に追加できます。スムーズなレール付き構造により引き出しの出し入れが軽く、作業中でも必要な物資に素早くアクセスできます。デスクや作業台の下に取り付けるだけで消耗品やアクセサリーを整理でき、作業環境をコンパクトに保てます。数分で取り付けられる簡単設計のため従来のデスクにもスタンディングデスクにも追加しやすく利便性が高いです。高品質で耐久性のある素材を使用しているため長期間安心して使え、毎日の作業でも安定した収納性能を保ちます。
    付属品取付け用木ねじ材質ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ドロワー/樹脂(P.P)使用工具プラスドライバー、電動ドリル、手袋有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×212.5×34組立時間20分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)2組立人数1
  • トレー VESA取付け用 モニタアーム対応 サンワダイレクト

    トレー VESA取付け用 モニタアーム対応

    サンワダイレクト
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷
    モニタ裏を収納スペースにできるVESA取付シェルフです。モニターアーム対応のVESA取付シェルフです。モニタの下面(タップやケーブル置き)にも上面(機器の設置)にも取付のできる構造です。
    付属品保護シート、スペーサー(約5mm)、ワッシャー、ディスプレイ取り付け用ボルト(M4×10、M4×16mm)×各4本質量(kg)約1.1ブラック使用工具プラスドライバー、手袋組立時間10分総耐荷重(kg)3トレー有効内寸法(mm)約W395×D95組立人数1対応VESA規格75×75、100×100
  • S&Wくっつくハンガー・ボトルケースS ホワイト サンカ

    S&Wくっつくハンガー・ボトルケースS ホワイト

    サンカ
    24,980税込27,478
    1箱(12個)
    9日以内出荷
    マグネット付きなのでデスク横などに貼付けが出来ます。
    トラスコ品番703-5087幅(mm)75ホワイト高さ(mm)254奥行(mm)330
  • BAHCOツールストレージエントリー BAHCO(バーコ)

    BAHCOツールストレージエントリー

    BAHCO(バーコ)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    天面の縁が立ち上がっていることで、置いたものが落ちる危険を軽減できます。天面を傷をつけないラバーマットが付属しています。キャスターはラバー素材で耐油性があり、音を抑えます。4隅のコーナーバンパーが万が一の衝突から対象物やロールキャブ自身を守ります。
    用途作業工具、機器類の収納、保管などに。トラスコ品番266-9055材質スチール高さ(mm)955奥行(mm)510間口(mm)693キャスター径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)600引出し8段
  • 防蜂用インナースペーサー 空調服

    防蜂用インナースペーサー

    空調服
    9,498税込10,448
    1セット
    4日以内出荷
    発汗による冷却システムをサポートします。専用バッテリを使用して長時間・高出力の風を送ります。低ランニングコストの商品です。
  • 鉄ユニクロSフック ニッサチェイン

    鉄ユニクロSフック

    ニッサチェイン
    1,298税込1,428
    1箱(10パック×2個)
    4日以内出荷
    ベーシックな形状で安価なスチール製のS字フックです。フック内径の大きさが異なるため、用途に応じて使い分けができます。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番125-9900材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄ファインカラーSフック ニッサチェイン

    鉄ファインカラーSフック

    ニッサチェイン
    899税込989
    1箱(10パック×2個)
    4日以内出荷
    電着塗装しており、カラフルです。内径が違うフックが付いており用途に応じて使い分けができます。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用アジャスター付キャスターAF型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用アジャスター付キャスターAF型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    アジャスターの機能を備えたキャスターです。低重心、重量用のプレートタイプです。移動が頻繁に必要ない(固定期間の長い)什器や設備に適しています。車輪軸にベアリングを内蔵しているため回転性に優れ、動きがとてもスムーズです。アジャスターが取付プレートのセンターについているため、キャスターの旋回に関わりなく、筐体の4隅に設置できます。
    用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など。材質ポリアミド(PA)、鋼(SPHC)車輪幅(mm)45寸法(長さL×幅W)(mm)プレート:102×102許容荷重(N[kgf])255RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグフック 回転スイングタイプ ソニック

    強力マグフック 回転スイングタイプ

    ソニック
    5,498税込6,048
    1箱(6個)
    4日以内出荷
    フック部分は360°回転し、上下にもスイングするので壁面や天井に取り付けが可能です。オフィスや店舗、倉庫・工場などの壁面収納に有効活用できます。着磁面(キッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面)をキズから守る保護シート付き。最大保持荷重10kgf 垂直方向約10kgf/水平方向約7kgf。円形のシンプルなデザインで場所を選ばない。マグネットフック
    トラスコ品番690-3159材質本体:ABS フック:ステンレス厚さ(mm)65タイプマグネットフック耐荷重(kg)垂直:10、平行:7縦(mm)77横(mm)77
  • 強力マグフック 7kg 回転スイングタイプ ソニック

    強力マグフック 7kg 回転スイングタイプ

    ソニック
    4,298税込4,728
    1箱(6個)
    4日以内出荷
    フック部分は360°回転し、上下にもスイングするので壁面や天井に取り付けが可能です。オフィスや店舗、倉庫・工場などの壁面収納に有効活用できます。着磁面(キッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面)をキズから守る保護シート付き。最大保持荷重約7kgf 垂直方向約7kgf/水平方向約3kgf 強力マグネットフック。マグネットフック
    トラスコ品番690-3412材質本体:ABS フック:ステンレス厚さ(mm)50タイプマグネットフック耐荷重(kg)垂直:7、平行:3縦(mm)70横(mm)69
  • ラプコンドアダンパー用受座スペーサーLDD-S-P型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンドアダンパー用受座スペーサーLDD-S-P型

    LAMP(スガツネ工業)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    ラプコンドアダンバーLDD-S型用の受座スペーサーです。段差のあるドアにLDD-S型を取り付ける際に使用します。スペーサーを2枚組み合わせて使用でき、4、5、6mmの段差に対応します。本品を付けたまま、LDD-S型の受座を上下、左右に位置調整ができます。
    用途各種産業機器。トラスコ品番821-8096材質ABS樹脂/ブラック厚さ2mm用RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグフック スタンダード ソニック

    マグフック スタンダード

    ソニック
    2,298税込2,528
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    冷蔵庫や玄関などマグネットを活用して、楽しく便利にカスタマイズするマグネットLifeシリーズ。スリムなボディで、しっかり固定。デザインにもこだわったコンパクトなマグネットフック。キッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面を有効利用できます。最大保持荷重1kgf。小さい穴でも掛けやすいフック形状。着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。マグネットフック
    トラスコ品番690-3144材質本体:PS フック:スチール厚さ(mm)33タイプマグネットフック耐荷重(kg)垂直:1耐荷重1kgf縦(mm)55横(mm)20
  • マグフック スイング ソニック

    マグフック スイング

    ソニック
    2,298税込2,528
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    コンパクト設計のマグネットフック。側面のカラーで分別が可能です。フックは90度回転。天井面の取り付けが可能。垂直耐荷重2.5kgf。水平耐荷重1.5kgf。マグネットフック
    トラスコ品番690-3411材質本体:ABS フック:スチール厚さ(mm)24グレータイプマグネットフック耐荷重(kg)垂直:2.5、平行:1.5縦(mm)47横(mm)29
  • ポータブルペン立て カクスタ ワイド 引き出し付 ソニック

    ポータブルペン立て カクスタ ワイド 引き出し付

    ソニック
    6,998税込7,698
    1箱(3個)
    4日以内出荷
    デスクの上でスッキリスタンド・持ち運べるペン立てです。消しゴムなど小物収納ができる小物専用引き出し付です。前面の取っ手にメモを挟んだり、スマホを横置きしてスタンドとしても使えます。
    材質主要材質本体:シリコン寸法(mm)75×200×82.5収納本数(本)約32
  • フックGWH型 LAMP(スガツネ工業)

    フックGWH型

    LAMP(スガツネ工業)
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    オープンワイヤーメッシュに掛けて使用するフックです。4種類の長さ違いを用意しております。
  • ハンガーパイプ(2)45DH スイデン

    ハンガーパイプ(2)45DH

    スイデン
    969税込1,066
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番422-9135適合機種SF-45MHV-1VP、SF-45MHV-2VP、SF-45MHV-1VA、SF-45MHV-2VA
  • ハンガーパイプ(1)45DH スイデン

    ハンガーパイプ(1)45DH

    スイデン
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番422-9133適合機種SF-45MH-1V、SF-45MHV-1VP
  • ハンガーアタッチメント(1)45DH スイデン

    ハンガーアタッチメント(1)45DH

    スイデン
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番423-0665適合機種SF-45MHV-1VP、SF-45MHV-2VP、SF-45MHV-1VA、SF-45MHV-2VA
  • ステンレス鋼製フックXL-HJT型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フックXL-HJT型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたフックです。
    用途各種産業機器。付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)セット内容十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製フック DFHK diffuL

    ステンレス鋼製フック DFHK

    diffuL
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    付属ねじは本体と同等の仕上げです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)シルバー表面処理サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ジャンボフック

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
    用途各種産業機器。付属品XL-CUJ45TT:十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)、XL-CUJ70TT:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSフック エコパック ニッサチェイン

    ステンレスSフック エコパック

    ニッサチェイン
    639税込703
    1箱(10パック×2個)
    4日以内出荷
    ベーシックな形状で安価なS字フックです。フック内径の大きさが異なるため、用途に応じて使い分けができます。水回りに最適なステンレス製です。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番127-3968材質本体:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスC型フック タグ付 ニッサチェイン

    ステンレスC型フック タグ付

    ニッサチェイン
    1,698税込1,868
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    レバー部分共にオールステンレス製のため、屋外での使用に最適です。表面処理に電解研磨を施すことで高級感のある光沢に仕上げました。
    用途チェーンやワイヤーロープはもちろん、防鳥ネットやビニールシートの吊り下げなど、様々な用途にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス シートフックE型 長さ90mm 水本機械製作所

    ステンレス シートフックE型 長さ90mm

    水本機械製作所
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途物掛けとして。トラスコ品番317-2906材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)90寸法d(mm)4寸法B(mm)17.5寸法T(mm)3寸法W(mm)15H(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.03
  • ステンレス TFA グランドフック(JANコード袋入り) 水本機械製作所

    ステンレス TFA グランドフック(JANコード袋入り)

    水本機械製作所
    539税込593
    1個ほか
    4日以内出荷
    使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。
    用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • シワヨケ連絡ファイル ソニック

    シワヨケ連絡ファイル

    ソニック
    2,698税込2,968
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    プリントのシワシワ・紛失を解決、整理が身につくファイルです。
    トラスコ品番679-1625材質主要材質:PPバイオレット
  • TL01ボールペン オート

    TL01ボールペン

    オート
    3,198税込3,518
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    とってもコンパクトなのに替芯式です。ノックタイプでは世界でも最小級のボールペンです。財布やカードケースに入れておけ、いざという時の使用時に便利です。カードサイズのペンホルダー付きです。
    材質本体:アルミニウム、真鍮、クリップ:SK材、ホルダー:PP軸径(Φmm)3.7全長(mm)91方式ノック式(キャップ式/ノック式)インク色替芯R-4C5NPボール径(Φmm)0.5
  • JIM SHHマチ付5ヤマインデックス キングジム

    JIM SHHマチ付5ヤマインデックス

    キングジム
    1,798税込1,978
    1箱(5冊)
    4日以内出荷
    厚手の表紙で書類をしっかり保護するホルダー 厚手のPP製表紙と書類脱落防止のフラップで大切な書類をしっかりと保護する、スーパーハードなホルダーです。カバンに入れても折れ曲がらず、大切な書類の持ち運びにおすすめです。背面にはペーパーストッパー付きでメモを取る際の下敷きとしてもお使いいただけます。
    トラスコ品番525-8879材質不透明PP(表紙)、PP(ポケット・仕切り・フラップ)収納数(A4コピー用紙)100
  • BMK-500U用インナースペーサー 空調服

    BMK-500U用インナースペーサー

    空調服
    4,598税込5,058
    1セット
    4日以内出荷
    背中や肩の空気流通路を確保するための電設作業用空調服BMK-500U用インナースペーサーです。
    トラスコ品番123-9011
  • (110044237)NF-60D-BL収納フック LAMP(スガツネ工業)

    (110044237)NF-60D-BL収納フック

    LAMP(スガツネ工業)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ブラックが追加になりました。
    トラスコ品番574-7555RoHS指令(10物質対応)対応
  • 対面スペーサー〈ブラナート〉 LION (ライオン事務器)

    対面スペーサー〈ブラナート〉

    LION (ライオン事務器)
    5,698税込6,268
    1台
    46日以内出荷
    〈ブラナート〉シリーズのオプションになります。用途に応じて必要なアイテムをお選びいただけます。
    付属品固定金具付種別対面スペンサー材質本体:スチール・粉体塗装(ブラック)ブラック
  • アルミニウムダブルフック ナカバヤシ

    アルミニウムダブルフック

    ナカバヤシ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミニウム/ABS/シリコーンゴム本体寸法(mm)190×29×92対応ヘッドホン
  • USB2.0 3ポートハブ+SD microSDカードリーダー /ライター付きヘッドホンフック ナカバヤシ

    USB2.0 3ポートハブ+SD microSDカードリーダー /ライター付きヘッドホンフック

    ナカバヤシ
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    付属品取扱説明書(保証書付き)適合天板の厚みが10~40mmまでのデスク寸法(mm)152×70×124質量(g)140電圧(V)5ポート数3ポートケーブル長(m)1.1耐荷重(kg)1対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種ヘッドバンドの幅が60mmまでのヘッドホン、ヘッドセットインターフェースアップストリーム(PC側)USB A(オス)動作環境USBポートが正常に動作するパソコン対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)転送速度(Mbps)480SDスピードクラス~class10最大供給電流(mA)400USB規格ver.2.0
  • オシボリトレー SALUS

    オシボリトレー

    SALUS
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    色々のせて!使えるトレー。
    サイズ(mm)193×63×20素材アクリル樹脂
  • ナチュラル トレー SALUS

    ナチュラル トレー

    SALUS
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで北欧な雰囲気に。ナチュラルシリーズで統一すれば、空間がおしゃれに。
    寸法(mm)330×110×21素材天然木
  • トレー SALUS

    トレー

    SALUS
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    色々のせて!使えるトレー。
    素材18-8ステンレス
  • ファセタ トレイ SALUS

    ファセタ トレイ

    SALUS
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    おしゃれな色合いで、洗面所を美しく。ガラスのような硬度と透明度がありながら、割れにくいアクリル樹脂シリーズ。切子のような美しい細工が、エレガントな印象を与えます。
    サイズ(mm)290×100×53素材メタクリルスチレン
  • コーナーデスク用中央引出し LION (ライオン事務器)

    コーナーデスク用中央引出し

    LION (ライオン事務器)
    13,980税込15,378
    1セット
    46日以内出荷
    平机に取り付けができる中央引出しです。
    材質スチール・粉体塗装(ブラック)ブラック引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×349×39
  • PPトレー(ブルー)角 TRUSCO

    PPトレー(ブルー)角

    TRUSCO
    349税込384
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    耐油性があり、環境にやさしい。員数管理がしやすい。
    用途各種パーツの工程管理用トレーとして。識別管理として。トラスコ品番161-3381材質ポリプロピレン(PP)ブルー底面サイズ(mm)132×91外寸法・幅(mm)160外寸法・高さ(mm)40外寸法・奥行(mm)120
  • リーンフォースメント サンワダイレクト

    リーンフォースメント

    サンワダイレクト
    3,398税込3,738
    1台
    翌々日出荷
    シンプルデスクにL字用サブデスクを取り付けるための、交換用リーンフォースメント(部品)です。対応機種【100-DESKFOP1BK、100-DESKFOP1W】 シンプルデスク(W1000/1200mm) *D450、D600、D700mm対応【100-DESKFOP2BK、100-DESKFOP2W】 シンプルデスク(W1400/1600/1800mm) *D450、D600、D700mm対応*D700のシンプルデスクは、初回ロットよりL字用サブデスク対応になっています。*交換用リーンフォースメントを、シンプルデスクの一番手前のリーンフォースメントと交換して使用します。*交換用リーンフォースメントは、伸縮仕様になっており、シンプルデスク付属のリーンフォースメントとは仕様が異なります。(シンプルデスク付属のリーンフォースメントは、伸縮仕様ではありません。)
    保証期間初期不良のみ

オフィス用デスク』には他にこんなカテゴリがあります

デスクオプション