絞り込み
適合ホース内径(Φmm)
ブランド
質量(g)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500以上
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 散水ノズル本体

309件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ホース内径(Φmm)から絞り込む
  • コイルホース セフティー3

    コイルホース

    セフティー3(41件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。藻が発生しにくいホースを使用しています。
    用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。適合蛇口外径(Φmm)14~20材質(ホース部)軟質塩化ビニール、(ノズル・アタッチメント部)ABS樹脂耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.6[7]
  • 鉄てっぽう TOYOX(トヨックス)

    鉄てっぽう

    TOYOX(トヨックス)(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
  • スーパープッシュノズル TOYOX(トヨックス)

    スーパープッシュノズル

    TOYOX(トヨックス)(18件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    プッシュボタンで操作ラクラク。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク操作】プッシュボタンで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
  • 水量調整アクアガン アイリスオーヤマ

    水量調整アクアガン

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用のアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)握りやすい前レバータイプです。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15トラスコ品番483-4780質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×50×175
  • レギュラーノズル TOYOX(トヨックス)

    レギュラーノズル

    TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    シャワー板の目が細かいので花苗にやさしい散水ができます。【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
  • 散水ノズル メタル10 GARDEN FRIENDS

    散水ノズル メタル10

    GARDEN FRIENDS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    頑丈なメタルボディ。ゴムグリップに滑りにくく、細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。10パターンの豊富な水形。<シャワー><拡散><4ポイント><5ポイント><ジェット><ストレート小><ミスト><ヨコ><タテ><ストレート大>。背上部にあるツマミで水量調整が可能です。取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式
    用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。シャワー種類10パターン切替:●シャワー●拡散●4ポイント●5ポイント●ジェット●ストレート小●ミスト●ヨコ●タテ●ストレート大適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質金属・樹脂・ゴムパターン10
  • 水量調整アクアガン アイリスオーヤマ

    水量調整アクアガン

    アイリスオーヤマ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用の台紙付アクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)握りやすい前レバータイプです。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×52×242
  • ノズルシックスS タカギ

    ノズルシックスS

    タカギ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのワイドヘッドタイプの散水ノズルです。手元のレバーで水量調節もできます。水形はキリ・シャワー・ジョロ・ストレート・ストップの5種類に切り替えが可能。ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×51×250適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン4種類シャワー種類キリ・シャワー・ジョロ・ストレート
  • ラクロックファイブW タカギ

    ラクロックファイブW

    タカギ(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    大型スクリーンでやわらかで大流量なシャワーの散水ノズル。吐水レバーをおさえると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。水形はキリ・ストレート・ストップ・ジョロ・シャワーの5種類に切り替えができます。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
    適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21質量(g)186寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×66×253シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップ
  • 標準扇形ノズル PP樹脂製 1/4 90° いけうち

    標準扇形ノズル PP樹脂製 1/4 90°

    いけうち(9件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
    用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。全長(mm)27質量(g)2.2ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)噴射角度90°(0.3MPa)ねじサイズR1/4シャワー種類噴霧
  • アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル 差込(町野)式 岩崎製作所

    アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル 差込(町野)式

    岩崎製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。町野式のメス金具付きだから町野式オス金具付ホースにワンタッチで取り付けできます。
    材質(本体)アルミ製
  • ホースノズル TRUSCO

    ホースノズル

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    親指でレバーを上下調整するだけで、流量の調整ができます。水流が2タイプで様々なシーンに対応できます。ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。
    用途園芸・洗車・清掃。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)202018年トラスコ掲載ページ9 1299
  • ロングノズルS タカギ

    ロングノズルS

    タカギ(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    プランターや鉢植えに便利なロングタイプの散水ノズルです。 水量調節ダイヤル付で手元で水量調節ができます。
    用途一般園芸散水用噴出形状ジョロ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)17~21仕様コネクター付材質ABS樹脂質量(g)200寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)744×68×37シャワー種類ジョロ
  • タカギ ノズルシックスNW タカギ

    タカギ ノズルシックスNW

    タカギ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    通水/止水の切り替えが手元でワンクリック、手元のレバーで水量調節もできる散水ノズルです。 キリ・ストレート・ジョロ・シャワーの4種類に切り替えができます。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。 ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。
    噴出形状キリ・ストレート・ジョロ・シャワー適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21トラスコ品番758-2684材質樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×70×258シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
  • スプレイガン カクダイ

    スプレイガン

    カクダイ(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
    材質亜鉛
  • 洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ微粒子) 岩崎製作所

    洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ微粒子)

    岩崎製作所(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    手元で直射、噴霧、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。噴霧形状は細かい微粒子なので、農作物への散水にも適しております。
    シャワー種類停止・直射・噴霧材質ノズル:アルミ製/ゴム製 ホース:ポリ塩化ビニール仕様JZ微粒子ノズル付ホース長さ(m)8給水口径(Φmm)25
  • 洗車革命アクアスナイパー EIGERTOOL(アイガーツール)

    洗車革命アクアスナイパー

    EIGERTOOL(アイガーツール)(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    今までの自宅洗車を変える!楽に洗車が可能! 電源不要!強力な水圧!ハイルーフ車もラクラク!驚異の洗い流しスピード! ワンタッチ装着!即発射!! 傘並の長さと重量、軽量設計なので、女性でも負担になりません。 実用新案出願中の8パターンノズルで洗い残しなし。 角度調整MAX300° 無段階水圧調整レバー。 洗車スピード(作業時間)約1/2に短縮できます。
    材質Alumium、ABS、TPR、POM、Rubber全長(mm)約790(カップリング含む)質量(g)332耐熱温度(℃)40パターン8パターン耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.41-0.55(4.2-5.6)
  • ホースノズル メタルタイプ TRUSCO

    ホースノズル メタルタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    上部のレバーにて流量の調節が頂けます。発射形状の変更はヘッド部分を回してご選択頂きます。ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。ホース内径12~15mm、外径20mmまで可能です。
    用途園芸・洗車・清掃。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)202018年トラスコ掲載ページ9 1304
  • 洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ自在散水) 岩崎製作所

    洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ自在散水)

    岩崎製作所(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    欠品中
    手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。
    シャワー種類停止・直射・噴霧材質ノズル:アルミ製 ホース:ポリ塩化ビニール仕様JZ自在散水ノズル付ホース長さ(m)8給水口径(Φmm)25
  • 自在散水ノズル 報商製作所

    自在散水ノズル

    報商製作所(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させます。 下部が竹の子になっている為、そのままホースに差し込み留めて使用が可能です。 持ち手部分がない為、収納に場所をとりません
    用途農業・園芸散水用、その他土木、工事現場の散水用材質AC4A使用圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイクロンウォッシャー タカギ

    サイクロンウォッシャー

    タカギ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    洗車・清掃に適した4水形(サイクロン・ジェット・フラット・整流)。 サイクロン水流でジェットの勢いのまま広範囲も簡単清掃。 勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応。 先端は180度の範囲で角度を変えてご使用いただける可変式。 車のルーフ・足回りや冊子の隙間清掃などの手の届きにくい箇所も洗い易くなっています。 通止水の切替は握りやすい前レバー式で、蛇口に行かなくても手元で勢いを調整できる流量調整機能も付いています。
    ブラック質量(g)305寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×42×886パターン4種類シャワー種類サイクロン・ジェット・フラット・整流
  • ワンタッチミストシャワー グリーンライフ

    ワンタッチミストシャワー

    グリーンライフ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    夏場の家庭菜園、ガーデニング、水やり、水遊びに最適!! ミストがお庭のテラスやデッキなどで涼やかに演出し、ファミリーで納涼感を楽しめます。 ペットの暑さ対策もOK!! お手持ちのホースリール、ホースにワンタッチで装着、簡単操作で使用が可能です。 先端のミスト部はニップル式なので、ホースコネクター(別売)から取り外し、同様にノズルなどにも付け替えてご使用できます。 テラスやラティス、パラソルなどにホースを引っかけることで、ガーデンシャワーとして使用が可能です。
    シャワー種類ミスト適合ホース内径(Φmm)12適合ホース外径(Φmm)~16.5材質本体(キャップ・ニップル部):ABS樹脂、金属パーツ:銅、メッシュ:18-8ステンレス本体:ブラック寸法(直径Φ×高さH)(mm)約3.3×57
  • ジェットガン TOYOX(トヨックス)

    ジェットガン

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ハンドル握り具合で拡散、直射の切替可能です。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・PP・POM・PA、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
  • メタル散水ノズル セフティー3

    メタル散水ノズル

    セフティー3(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
    用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。材質真鍮 TPR PP適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • スパイラルGホース タカギ

    スパイラルGホース

    タカギ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    伸びる!縮む!巻き取り不要のスパイラル状のホースです。 ホースは糸入りの2層耐圧ホースを採用。 蛇口への接続が工具不要のかんたん楽ロックタイプ。 ノズルはワンタッチ操作と4水形!コンパクトタイプです。
    適合ホース内径(Φmm)8適合ホース外径(Φmm)12パターン4種類シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
  • ハードジェットN TOYOX(トヨックス)

    ハードジェットN

    TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【太めホースOK】太め(内径18mm)のホースにも取り付け可能です。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・ストップ適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホース外径(Φmm)19~25材質(プラスチック部)ABS・POM・PVC、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
  • 広角扇形ノズル PVC樹脂製 いけうち

    広角扇形ノズル PVC樹脂製

    いけうち(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
    用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。全長(mm)21.5質量(g)1.8六角対辺(mm)12圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)ねじサイズR1/8シャワー種類噴霧
  • SPアクアネットノズル TOYOX(トヨックス)

    SPアクアネットノズル

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    スイッチハンドルでつかいやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【5パターン】水の出し方が拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップに切り替えられます。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体適合ホース内径(Φmm)12~15パターン5種類対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
  • レバーノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    レバーノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます
    シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ材質亜鉛ダイカスト
  • プログリップガーデン タカギ

    プログリップガーデン

    タカギ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    握りやすいソフトラバー仕様、通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのプログリップシリーズ。 手元のレバーで水量調節もできます。 水形はミスト・スポットシャワー・フロー・ジョロ・スポットジョロ・大流量シャワーの6種類に切り替えができる ガーデニングに最適なアイテムです。 ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
    質量(g)301寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×82×224適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン6種類シャワー種類ジョロ・スポットjpロ・スポットシャワー・フロー
  • 散水ノズル ロング セフティー3

    散水ノズル ロング

    セフティー3(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ホース先端に取り付け、散水に使用します。ロングタイプのため握り部があり使用しやすいです。
    用途ポンプパーツ。
  • レギュラーノズル TOYOX(トヨックス)

    レギュラーノズル

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱ができ、使い分けに便利。【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。【ワンタッチ】着脱が簡単なノズルです。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6[1~6]耐熱温度(℃)60
  • 散水ジェットロングノズル セフティー3

    散水ジェットロングノズル

    セフティー3(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    通常の水圧に比べて1.5倍の水圧で、頑固な土も一気に落とします。先端ノズルを取替でジェット・広角へ変更可能です。ノズルパターンは2パターンです。
    用途農機具の洗浄・洗車。シャワー種類ジェット・広角適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20仕様手元止水・通水レバー付、広角先端ノズル付、散水パターン:ジェット・広角材質アタッチメント:ABS樹脂全長(mm)780(アタッチメント・カップリング含)材質(本体)アルミ・亜鉛合金・銅適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)12~15/20
  • マイクロ灌水ノズル ミスト セフティー3

    マイクロ灌水ノズル ミスト

    セフティー3(5件のレビュー)
    699税込769
    1袋(3個)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。ミスト状に散水するノズルです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約16.5L質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×42×20
  • コイルホース用散水ノズル セフティー3

    コイルホース用散水ノズル

    セフティー3(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    コイルホース用の散水ノズルです。水形はジョウロ・シャワー大・シャワー小・ジェット・ヨコ・溢水・ミストです。
    用途コイルホース用交換部品。シャワー種類ジョウロ・シャワー大・シャワー小・ジェット・ヨコ・溢水・ミスト材質ABS・NYLON・TPR耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.6[7]
  • アクアガン アイリスオーヤマ

    アクアガン

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】水流が4パターンに切替えられる台紙付のアクアガンです。水流はキリ・ジェット・シャワー・カクサンです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・カクサン適合ホース内径(Φmm)12~15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×64×195
  • タカギ ノズルシックスW タカギ

    タカギ ノズルシックスW

    タカギ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    通水/止水の切り替えが手元でワンクリックの散水ノズルです。 コネクター部はワンタッチで着脱可能です。 手元には水量調節可能な節水レバー付です。
    適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21間口W×奥行D×高さH(mm)142×66×253シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップTKG品番9-1376-0401TKG品番(2017)6-1233-1901
  • プロノズル(Stype)ストレート 栄ヒルズ

    プロノズル(Stype)ストレート

    栄ヒルズ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    適合ホース内径(Φmm)15~18寸法(mm)W105×H68×D650全長(mm)595質量(g)280穴径(Φmm)0.45(±0.1mm)穴数804主な用途一般・農業用アズワン品番64-3674-02
  • 洗浄ガン 明治機械製作所

    洗浄ガン

    明治機械製作所
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス [オールステンレス・食品衛生法適合材使用]錆びにくいオールステンレス構造、全部品食品衛星法適合材を使用。 [超軽量・小型化・握りやすい形状]従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。 [ボディ強度アップ・高耐久性]軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。 [異物混入防止]樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。 [大流量化]従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。
    用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄 耐薬品性を必要とした液体の塗布材質ステンレス圧力(MPa)標準水道:0.3
  • 【高圧対応】アルミ製自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付 岩崎製作所

    【高圧対応】アルミ製自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。JZ微粒子の強化モデル。10Kの高圧仕様です。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
    シャワー種類停止・直射・噴霧材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製

散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります

散水ノズル本体
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
2ページ目: 散水ノズル本体 【通販モノタロウ】 農業資材・園芸用品