絞り込み
適合ホース内径(Φmm)
ブランド
質量(g)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500以上
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 散水ノズル本体

310件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ホース内径(Φmm)から絞り込む
  • スーパージェットノズル コンパル

    スーパージェットノズル

    コンパル
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    プラ製で軽い「ジェット噴射」の散水ノズル 女性にも操作しやすい軽量タイプ 勢いのあるジェットからソフトな拡散の2通りの水流が選べる ガーデニングからお庭のお掃除に使える 園芸、散水、洗車、玄関のドロ落とし、壁面清掃等の屋外の便利散水ノズル
    材質ABS樹脂合成ゴム他質量(g)158全長(cm)約19シャワー種類ジェット直射/広拡散
  • 散水ノズル BIGM(丸山製作所)

    散水ノズル

    BIGM(丸山製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    用途50mmホース用
  • PCフロントレバーノズル YM77074 浅香工業

    PCフロントレバーノズル YM77074

    浅香工業
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    長切れで丈夫な日本製。 頭部は熱処理済なので、丈夫です。 3本爪タイプ。
    用途掘り起こしや土の塊をほぐす作業に質量(g)200本体寸法(mm)245×120×60
  • レバー式散水ノズル 浅香工業

    レバー式散水ノズル

    浅香工業
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ノズルを外しても水が吹き出ないストップコネクター付。
    用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に材質樹脂・ステンレス寸法(mm)210×135×50質量(g)150適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン7種類適合ホース内径12~15mm/外径20mm迄シャワー種類溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)
  • 散水用ホース FUN クリアー+ピンクライン F121C カクイチ

    散水用ホース FUN クリアー+ピンクライン F121C

    カクイチ
    429税込472
    1巻
    5日以内出荷
    水の流れが見え清涼感がある透明タイプのホースです。圧力に強く表面がさらっとしていて、巻き取りやすいホースです。子供も安心して使えるホースです。
    用途一般散水用の際に仕様巻き取りしやすい、流れが見える長さ(m)2使用温度範囲(℃)0~35内径(Φmm)15適合ホース内径(Φmm)15許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7)※23℃時アズワン品番64-3672-50
  • フルカバーHRスリムHG用コンパクトアクアガン アイリスオーヤマ

    フルカバーHRスリムHG用コンパクトアクアガン

    アイリスオーヤマ
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。 ホース内径にとらわれず接続できます。 コンパクトで握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。 ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。
    材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール質量(g)142使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×55×138耐熱温度(℃)60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
  • 消防/散水パイプ用噴霧ノズル 水切刃式(吐水口ネジ) 岩崎製作所

    消防/散水パイプ用噴霧ノズル 水切刃式(吐水口ネジ)

    岩崎製作所
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 最小・最軽量の噴霧ノズル。 水量を0から300L/分/0.7MPaまで調整できます。 「噴霧・ストレート」それぞれに小水量・中水量・多水量が選択できます。 噴霧時とストレート放水時の水量は一定です。(定流量) 最小・最軽量なので作業性が良い。 「回転水切刃」による噴霧なので細かくソフトです。 ミスト状にもなります。
    材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製口径(Φmm)40吐出口径(Φmm)13シャワー種類停止・直射・噴霧
  • ホースコネクタ TRUSCO

    ホースコネクタ

    TRUSCO
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂適合プラグTH-JP
  • プラスノズルGtype(ガーデン)ストレートタイプ 栄ヒルズ

    プラスノズルGtype(ガーデン)ストレートタイプ

    栄ヒルズ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)W65×H55×D340全長(mm)340質量(g)135穴径(Φmm)0.4穴数592主な用途園芸用適合ホース内径(Φmm)15~18
  • オールマイティ伸縮ノズル キンボシ

    オールマイティ伸縮ノズル

    キンボシ
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    2頭口でも1頭口でも使える片側ストップ機能。 本体ネジと3種類のアダプターで各種噴霧機に使用可能。
    用途噴霧器用アタッチメント付属品アダプター3種
  • レバースプレー 切替2種類 (散水ノズル 内径15ミリ18ミリ 水まき) GAONA(ガオナ)

    レバースプレー 切替2種類 (散水ノズル 内径15ミリ18ミリ 水まき)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    金属製の散水ノズルです。レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。締付幅19~22ミリ用のバンド付きです。
    付属品バンド材質亜鉛、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-5154-86シャワー種類直射・噴霧
  • クリスタルノズル中間コック付 セフティー3

    クリスタルノズル中間コック付

    セフティー3
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    散水用パーツです。散水作業に最適です。細やかな水粒で優しい散水が可能です。メッシュ取り外し清掃可能です。手元で通水・止水調整可能です。
    用途散水パーツ。適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)15
  • クリスタルノズル セフティー3

    クリスタルノズル

    セフティー3(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    散水用パーツです。散水作業に最適です。細やかな水粒で優しい散水が可能です。メッシュ取り外し清掃可能です。
    用途散水パーツ。適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)15
  • 180°ジェットスプレーユニット(1セット) グローベン

    180°ジェットスプレーユニット(1セット)

    グローベン
    2,298税込2,528
    1セット
    4日以内出荷
    組立済で施工の簡略化をすることができます。
    トラスコ品番124-7025質量(g)65
  • PC レバーノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PC レバーノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    散水パターンが変わる。ストレート、シャワー、ストップ。
    付属品バンド材質ABS樹脂、ポリアセタール適合ホース内径(Φmm)12~18シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ
  • マルチレバーノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マルチレバーノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    5パターンの散水機能。シャワ、ストレート、フラット、ジョロ、ストップ。ワンタッチ着脱ジョイント付。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類シャワー・ストレート・フラット・ジョロ・ストップ
  • PC散水器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PC散水器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ソフトな散水
    材質ABS樹脂、ポリエチレン適合ホース内径(Φmm)15適合ホース内径15mmシャワー種類ストレート
  • マイクロ灌水ノズル 160度 セフティー3

    マイクロ灌水ノズル 160度

    セフティー3
    699税込769
    1袋(3個)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。160度2方向へに散水するノズルです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×47×20機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約1.3m
  • マイクロ灌水ノズル 12方向 セフティー3

    マイクロ灌水ノズル 12方向

    セフティー3
    699税込769
    1袋(3個)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。360度12方向へに散水するノズルです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×47×20機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約34L、距離:0.1Mpaの水圧で約1m
  • ひっかけノズルPlus グリーンライフ

    ひっかけノズルPlus

    グリーンライフ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    様々な所に、はさんで使える! ひっかけて便利!ワンタッチロック機能付レバー。
    材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.5×146×193適合ホース外径(Φmm)~20機能カクサン、ジョウロ、ストレート、シャワー、ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類カクサン、ジョウロ、ストレート、シャワー、ストップ
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    スプレーパターンが7つに変えられます。ホールドオープンクリップ。ポリマー製。調整ネジ付
    エスコ品番EA124LA-6全長(mm)140接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)シャワー種類コーン・ストリーム、フルフロー、シャワー、ジェット、フラット、ミスト
  • 散水ノズル 830mm ファミリーツリー

    散水ノズル 830mm

    ファミリーツリー
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    屋根上だけでなく腰を落とさずにホイールやタイヤの洗浄もできます。約310gで軽く、疲れにくいです。首振りヘッドは180°調整できます。0種類の放水パターンがあります。一般的なホースで適合します。育苗/ガーデニング/菜園などの水やりにも便利です。
    用途ミニバンやRV車の洗車に。
  • ピストルグリップノズル エスコ

    ピストルグリップノズル

    エスコ
    1,150税込1,265
    1丁
    翌日出荷
    スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)、レバーを深く握るとジェット、浅く握るとミスト。頻繁な使用に耐える金属製。耐錆性のステンレス鋼スプリング。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。漏洩防止のパッキン付き。プラグなし。
    仕様【ねじサイズ】 吐出側:3/4”NHオス、接続側:3/4”NHメス材質亜鉛ダイカスト、 ステンレススプリング全長(mm)137質量(g)204能力耐圧:60psi使用可能温度範囲約38℃までパッキン交換用/EA124GC-10 (パッキンセット10個入)
  • スミホ-ス 専用ノズル 住化アグリテック

    スミホ-ス 専用ノズル

    住化アグリテック
    12,980税込14,278
    1セット(250組)
    8日以内出荷
    スミホ-ス専用のノズル単品です。
  • スミホース 専用ノズル 住化アグリテック

    スミホース 専用ノズル

    住化アグリテック
    12,980税込14,278
    1セット(250組)
    8日以内出荷
    スミホ-ス専用のノズル単品です。
    仕様散水状態:120度散水規格片側散水タイプ流量0.33L/分・個
  • 散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)

    散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続

    GAONA(ガオナ)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    ◆ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。◆ニップル付きなので、ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。◆勢いのある水流は、角に溜まったホコリや排水溝の泥汚れなどを掃除するのにおすすめです。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途2種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質セルロースアセテート、ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 散水ノズル おしゃれ アンティーク GAONA(ガオナ)

    散水ノズル おしゃれ アンティーク

    GAONA(ガオナ)
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    ◆日々のガーデニングをもっと楽しめるおしゃれなシャワーノズルです。◆色はレンガや石畳を使った空間に合うカッパーブラウンです。◆北欧風や和モダン、昭和レトロなどの雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。
    用途こだわりの庭園をおしゃれに演出するスプレーガンです。材質亜鉛使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 散水ノズル シルクシャワー 水やり GAONA(ガオナ)

    散水ノズル シルクシャワー 水やり

    GAONA(ガオナ)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    ◆霧のようなシャワーが広範囲に広がるので学校の花壇や畑への水やりにおすすめです。◆地面に置いて散水することもできます。◆フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付けできます。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途霧のようなシャワーが広範囲に広がるジョウロノズルです。材質ABS樹脂、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 散水ノズル おしゃれ アンティーク GAONA(ガオナ)

    散水ノズル おしゃれ アンティーク

    GAONA(ガオナ)
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    ◆日々のガーデニングをもっと楽しめるおしゃれなシャワーノズルです。◆色はレンガや石畳を使った空間に合うアンティークゴールドです。◆北欧風や和モダン、昭和レトロなどの雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。
    用途こだわりの庭園をおしゃれに演出するスプレーガンです。材質亜鉛使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • MUFB 散水ノズル TeQSHOWER テックシャワー ウルトラファインバブル 丸山製作所

    MUFB 散水ノズル TeQSHOWER テックシャワー ウルトラファインバブル

    丸山製作所
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    話題のウルトラファインバブルで育成促進。めねじ(G1/4)なのでホースだけでなく、動力散布機などから接続可能。
    用途成長ホルモンの分泌を促進させ、根張りがよく健康な生育が期待できます。20%肥料をカットした減肥環境下でも、収量の維持・増加が期待できます。収量の安定やアップが期待できます。付属品ホースバンド長さ(mm)525質量(g)250使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5接続ねじG1/4ホース内径(Φmm)【推奨】15~18水量(L/min)8~18使用ストレーナー80メッシュ
  • 三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa 報商製作所

    三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa

    報商製作所
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)は、三段切替噴霧付の散水ノズルです。噴霧部のレバーで直射・噴霧・止水が可能となり、手元で調節が出来る為とても便利になっています。接続部は町野女になっている為、町野付ホースにワンタッチ接続が可能です。
    用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
  • 散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)0.7MPa 報商製作所

    散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)0.7MPa

    報商製作所
    9,598税込10,558
    1本
    5日以内出荷
    散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。下部は町野女となっており、町野付ホースとワンタッチ接続が可能となっております。
    用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
  • 散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)0.7MPa 報商製作所

    散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)0.7MPa

    報商製作所
    6,298税込6,928
    1本
    5日以内出荷
    散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。
    用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
  • 散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa 報商製作所

    散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa

    報商製作所
    8,398税込9,238
    1本
    5日以内出荷
    散水ノズル(自在散水パイプ付)は、根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させることができる散水ノズルです。下部がタケノコ状になっており、そのままホースに差し込め留めて使用可能です。持ち手部分がアルミ製の為とっても軽いです。
    用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)0.5金具町野式
  • 散水ノズル(水口付アルミ製)1.3MPaまで 報商製作所

    散水ノズル(水口付アルミ製)1.3MPaまで

    報商製作所
    9,598税込10,558
    1本
    5日以内出荷
    散水ノズル(水口付アルミ製)は、散水用アルミ町野ノズル 水口付となります。保護タイヤをなくして環境に配慮した製品です。強度はタイヤありと同等を維持しております。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。
    用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)1.3まで金具町野式
  • MRNK-MSG50 マルナカ

    MRNK-MSG50

    マルナカ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
  • MRNK-2315500 マルナカ

    MRNK-2315500

    マルナカ
    11,588税込12,747
    1個
    7日以内出荷
  • MRNK-MSG50G マルナカ

    MRNK-MSG50G

    マルナカ
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
  • レバーノズル ハタヤリミテッド

    レバーノズル

    ハタヤリミテッド
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使用できます。
    散水方式センター/フラット(横拡散)/ジェット/シャワー/ミスト/水溜用/コーン(円柱)
  • グラウンドノズル(20) カクダイ

    グラウンドノズル(20)

    カクダイ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    水流切替:先端操作で直射・拡散・止水。運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル。操作部はひょうたん型で手にしっかりとフィットするため、水流切替が楽に行えます。先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます。ノズル本体ネジはG1の内ネジ。大口径ホーセンド付き。完全止水しません
    材質アルミニウム/PP/POM

散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります

散水ノズル本体