絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- セフティー3(38)
- タカギ(34)
- アイリスオーヤマ(22)
- カクダイ(22)
- TOYOX(トヨックス)(16)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
- グリーンライフ(14)
- GAONA(ガオナ)(13)
- 岩崎製作所(13)
- 報商製作所(11)
- エスコ(10)
- 栄ヒルズ(9)
- 浅香工業(8)
- コンパル(6)
- GARDEN FRIENDS(6)
- POPE(6)
- TRUSCO(5)
- 三洋化成(4)
- 日立製作所(4)
- ブランドをもっと見る
質量(g)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500以上
商品豆知識
「適合ホース内径(Φmm)」から絞り込む

シルクノズル
カクダイ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ニップル、ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)材質ABS/ステンレス適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
スプレーノズル(プラグ付き)
エスコ¥3,820税込¥4,2021セット翌日出荷プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付。全長(mm)183質量(g)340最高使用圧力60PSI最高使用温度(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)材質(ボディ)亜鉛接続ねじ呼び径3/4 NHメス
清流・シャワーロングノズル92cm
コンパル¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷広範囲のシャワーと花鉢などへの部分的な散水ができます 92cmのロングハンドルで高いところや狭い場所の散水も楽々できる 軽量タイプ材質アルミニウム、ABS樹脂他質量(g)280全長(cm)約92シャワー種類整流/ソフトシャワー
メタルジェットノズル
コンパル¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷ジェットから拡散の2通りの散水が選べます 車、玄関などのドロ落とし、壁面、屋外のお掃除や園芸、散水などに使える 割れ、衝撃に強いメタル合金製材質銅亜鉛合金ABS樹脂他質量(g)354全長(cm)約19.5シャワー種類ジェット直射/広拡散
フルカバーHRHG用アクアガン
アイリスオーヤマ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷から8日以内出荷ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。 握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。前レバーがワンタッチでロックされる機能付きです。 ワイドヘッドなので、水量UPで作業を時短できます。ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール質量(g)246使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×80×255耐熱温度(℃)60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
ノズル付ホースセット8mm×10m
浅香工業¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷節水性に優れ、軽量・コンパクトサイズの内径8mmホースを使用。 ワンタッチ着脱式ノズル・コネクターの付いたオールインワンモデル。用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に材質塩化ビニール・ポリエステル・樹脂質量(kg)1.1適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8パターン7種類巻き径(cm)約27シャワー種類溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)
レバー式散水ノズル
浅香工業¥679税込¥7471個当日出荷ノズルを外しても水が吹き出ないストップコネクター付。用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に材質樹脂・ステンレス寸法(mm)210×135×50質量(g)150適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン7種類適合ホース内径12~15mm/外径20mm迄シャワー種類溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)
フルカバーHREX用アクアガン
アイリスオーヤマ¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。スリムヘッドで握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール質量(g)170使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×220耐熱温度(℃)60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
SPレギュラーカセット
TOYOX(トヨックス)¥599税込¥6591個当日出荷万能水栓接続用継手。【丸蛇口用】丸蛇口とホースをつなぎます。着脱はワンタッチで行えます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途万能水栓接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)
ガオナ 散水ノズル 大口径 (切替2種類 金属製 バンド付き スプレーガン)
GAONA(ガオナ)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 大口径なので、通常のスプレーガンの場合と比べて約50%(メーカー比)流量が増えます。 内径18ミリのホースに取付けできます。 ホース用バンドは別売です。付属品タケノコ材質亜鉛ダイカスト使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)18アズワン品番64-5156-17シャワー種類直射・噴霧
セクターノズル(BCtype)コック
栄ヒルズ¥6,198税込¥6,8181本当日出荷寸法(mm)W125×H40×D530全長(mm)355質量(g)365穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)穴数316主な用途一般・農業用適合ホース内径(Φmm)15~18アズワン品番64-3674-15
散水ホースセット微粒子ノズル
セフティー3(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ホース先端に取り付け、散水に使用します。ポンプでの散水作業に最適です。用途ポンプパーツ。ホース長さ(m)8適合ホース内径(Φmm)20(接続部分は25)
レバーノズル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます。付属品バンド仕様散水放射角度調節可能材質亜鉛ダイカストシャワー種類ストレート・フレアー・ストップ
レバーノズルセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷業務用をはじめ一般家庭の屋外にも使用できるノズルとホースのセット。ノズルは回転式でねじれがなく、ミスト・ストレート・ストップの散水パターンで放射・直射も自在に調節可能。用途厨房のスチームオーブン洗浄、屋外の散水や小物洗浄、トイレフロアーの洗浄等仕様配管ネジG1/2やカップリング横水栓にも取付可能。材質ステンレス、黄銅、アルミニウム、亜鉛ダイカスト、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、EPDMホース長さ(m)1.3シャワー種類ミスト・ストレート・ストップ
マイクロ灌水ノズル 点滴
セフティー3(1件のレビュー)¥829税込¥9121袋(10個)当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。苗根元への点滴に最適です。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×28×20機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約2L
らくらく散水セット10m巻
三洋化成¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷ホースに摩擦抵抗低減処理を施し、ホースどうしのベタつきを解消しています。用途散水トラスコ品番360-4683材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300高さ(mm)100質量(g)940奥行(mm)300使用圧力(MPa)0.7適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7
EXJETアクアガン
アイリスオーヤマ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷頑固な汚れも強力ジェットで瞬時に除去。4種類の吐出パターンで用途によって使い分け可能。寸法(mm)W215×D195×H63.4質量(g)189パターン吐出:強力ジェット・シャワー・カクサン・キリ
散水ノズル 水量調節レバー付
GARDEN FRIENDS¥899税込¥9891個5日以内出荷お庭の木々への散水、洗車、玄関周りのタイルなどの掃除に。固定できる水量調節レバー付。水量調整機能が一体化した新型通水レバー!任意の水量で連続散水がカンタン。10パターンの豊富な水形!汚れ落としには強い水圧の「ジェット」、広範囲の水まきには「シャワー大」、バケツに水を溜めるのに適した飛び散りにくい「ストレート」など用途汚れ落とし、水まき、水溜めパターン散水:1ジェット、2シャワー小、3キリ、4シャワー大、5ストレート弱、6カクサン、7ヨコ、8タテ、9下向き、10直射適合ホース内径12~15mm 外径20mmまで
散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続
GAONA(ガオナ)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷◆先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。◆つまみ部分で流量調節も可能です。◆レバー部分で吐水・止水を切替できるのでレバーを握り続ける必要がありません。◆ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。用途4種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続
GAONA(ガオナ)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷◆先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。用途4種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
シャワーロングノズル
カクイチ¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷用途作物への水やりに材質金属部:アルミニウム、亜鉛合金 樹脂部:ABS ゴム部:EPDM、TPR色シルバー/ブルー/ブラック質量(g)(約)316寸法発生する気泡の直径(μm):1~100(マイクロバブル)使用圧力(MPa)0.7MPa使用圧力範囲0.2~0.7MPaサイズ(mm)(約)D670×W56×H138適合ホース径(Φmm)(内径)12~15 (外径)20まで
バトル5(コックつき)
カクダイ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷水流切替:レバーとボタン操作で直射・乱射・シャワー・ジョウロ・止水。内径11~15X外径16~20ミリホース用。ホーセンド付き。コックの操作で流量調節ができます。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)。※ホースタケノコ部を外すとG3/4の内ネジになるため、ニップル等を使いネジ接続できます。材質ABS、POM
散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)0.7MPa
報商製作所¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。上部の噴口(水口)は取り外しが可能です。吐水口ネジとなります。クロームメッキがほどこされており、ミガキ品より腐食に強いタイプとなります。用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)0.7MPa
報商製作所¥6,198税込¥6,8181本5日以内出荷散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa
報商製作所¥13,980~税込¥15,378~1本5日以内出荷DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管鎗)です。上部のDA噴霧は取り外しができます。装着部分(下部)は町野式(差込式)の為、ワンタッチ装着が可能です。DA噴霧付の散水ノズルで根元を回して水を扇状に広げ散水ができ、大変便利です。用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで
報商製作所¥13,980~税込¥15,378~1本5日以内出荷DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)は、町野式の散水ノズルです。DA噴霧(上部)を回転させる事により、直射・噴霧・止水に切り替える事が可能です。下部は町野女となっており、町野付ホースとワンタッチ接続が可能となっております。上部のDAフンムは取り外しが可能です。吐水口ネジです。アルミ製の為、軽量で使いやすくなっております。用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)1.3まで金具町野式
凍結割れに強い散水ノズル
セフティー3¥1,098税込¥1,2081個当日出荷凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ホースとの着脱がワンタッチでできます。握り部の凹凸リブで凍結割れに強いノズルです。用途水まき作業。材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
散水ノズル ストレート
GARDEN FRIENDS¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷細かい霧状のやわらかい散水ができます。用途育苗やお庭・ガーデニング、菜園などで水やりに。材質(ヘッド)ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18材質(パイプ)ステンレス材質(メッシュ)ステンレス
デラックス散水ハンドガン
POPE(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷手元のレバーで水量の調整もできます。2種類のアダプターが付属しており12mmまたは18mmホースで使用できます。用途ヘッドを回転させる事で強力ジェットからミストへの散水パターンを選択可能です。本体はUV処理済み付属品12mmまたは18mmアダプター
デラックス散水ワンド
POPE¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷70cmの長さのシャフトと180度角度調整可能なヘッド仕様なので根元や遠くの場所、またはバスケットの水やりなどの届きにくい場所への散水が可能です。用途スプレーヘッドを回転させる事で7つの散水パターンを選択可能です。本体はUV処理済み寸法(cm)70散水方式7種
ミキサーガン アンティークゴールド
カクダイ¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水内径11~15×外径16~20mmホース用用途ガーデン商材仕様ホーセンド付き材質亜鉛色アンティークゴールド
スーパージェットノズル
コンパル¥999税込¥1,0991個翌々日出荷プラ製で軽い「ジェット噴射」の散水ノズル 女性にも操作しやすい軽量タイプ 勢いのあるジェットからソフトな拡散の2通りの水流が選べる ガーデニングからお庭のお掃除に使える 園芸、散水、洗車、玄関のドロ落とし、壁面清掃等の屋外の便利散水ノズル材質ABS樹脂合成ゴム他質量(g)158全長(cm)約19シャワー種類ジェット直射/広拡散
PCフロントレバーノズル YM77074
浅香工業¥999税込¥1,0991個翌々日出荷長切れで丈夫な日本製。 頭部は熱処理済なので、丈夫です。 3本爪タイプ。用途掘り起こしや土の塊をほぐす作業に質量(g)200本体寸法(mm)245×120×60
散水用ホース FUN クリアー+ピンクライン F121C
カクイチ¥429税込¥4721巻5日以内出荷水の流れが見え清涼感がある透明タイプのホースです。圧力に強く表面がさらっとしていて、巻き取りやすいホースです。子供も安心して使えるホースです。用途一般散水用の際に仕様巻き取りしやすい、流れが見える長さ(m)2使用温度範囲(℃)0~35内径(Φmm)15適合ホース内径(Φmm)15許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7)※23℃時アズワン品番64-3672-50
『散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水ノズル本体
- 散水ノズル用オプション