絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- セフティー3(38)
- タカギ(34)
- アイリスオーヤマ(22)
- カクダイ(22)
- TOYOX(トヨックス)(16)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
- グリーンライフ(14)
- GAONA(ガオナ)(13)
- 岩崎製作所(13)
- 報商製作所(11)
- エスコ(10)
- 栄ヒルズ(9)
- 浅香工業(8)
- コンパル(6)
- GARDEN FRIENDS(6)
- POPE(6)
- TRUSCO(5)
- 三洋化成(4)
- 日立製作所(4)
- ブランドをもっと見る
質量(g)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500以上
商品豆知識
「適合ホース内径(Φmm)」から絞り込む
![スプレーノズル[2パターン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48558845-260330-02.jpg)
スプレーノズル[2パターン]
エスコ¥3,560税込¥3,9161セット翌日出荷プラグ付(3/4”NHオス)。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ロック付。全長(mm)222材質(ボディ)亜鉛接続ねじ呼び径3/4 NHメス
スプレーノズル
エスコ¥4,340税込¥4,7741個翌日出荷ステム(ホースバンド付)。2種 (ストリーム、ミスト) 。連続噴射クリップ付。15mmステム・ホースバンド付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。全長(mm)210材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)接続ねじ呼び径3/4 NHメス
サンパー散水ハンドスプレー
POPE¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷水量コントロールとロック機能を備えたリアトリガー式です。用途スプレーヘッドを回転させる事で7つの散水パターンを選択可能です。本体はUV処理済み散水方式7種
デラックス散水ハンドスプレー
POPE¥3,388税込¥3,7271個6日以内出荷手元のレバーで水量の調整もできます。2種類のアダプターが付属しており12mmまたは18mmホースで使用できます。用途スプレーヘッドを回転させる事で7つの散水パターンを選択可能です。本体はUV処理済み付属品12mmまたは18mmアダプター散水方式7種
デラックス散水ワンド
POPE¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷45cmの長さのシャフトと180度角度調整可能なヘッド仕様なので根元や遠くの場所、またはバスケットの水やりなどの届きにくい場所への散水が可能です。用途スプレーヘッドを回転させる事で7つの散水パターンを選択可能です。本体はUV処理済み寸法(cm)45散水方式7種
ピナクル散水ハンドスプレー
POPE¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷背面に取り付けられた独自のパターン スイッチがあり、パターン変更時に手が濡れにくい仕様です。シンプルなオンオフ式のフロントトリガータイプ。用途親指を使って3種類のパターンを切り替え可能です。本体はUV処理済み散水方式3種
ファイト・散水ノズル
コンパル¥799税込¥8791個当日出荷7種類の散水パターンが選べる多機能ノズル 園芸、ガーデニング、水撒き、洗車等に使える 軽量で握りやすいハンドル ホースの取付、取り外しが可能なワンタッチコネクター付材質ABS樹脂、ナイロン他質量(g)141全長(cm)約21シャワー種類円射/キリ/シャワー/シャワー小/平射/大量流/直射
ミスト&シャワーロングノズル ブルー
浅香工業¥1,798税込¥1,9781個欠品中ロングタイプなので植物の根元に優しくシャワーできます。 ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付。用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に材質本体/樹脂・ステンレス、ソフトグリップ/TPR寸法(mm)755×120×70質量(kg)0.3パターン2種類シャワー種類ミスト/シャワー
マルチツイストノズル ブルー
浅香工業¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷ヘッド部分をツイストして下に置けばスプリンクラーとしても使用可能。 ワンタッチで通水・止水、負担軽減。 ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付。用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に材質樹脂・ステンレス寸法(mm)255×145×65質量(g)250パターン4種類シャワー種類ミスト/シャワー/ジェット/スプリンクラー
PCフロントレバーノズルアルファ
浅香工業¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷片手で水形切替が出来る。 操作性に優れた前レバー。 手になじむソフトグリップでにぎりやすく負担軽減。 ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付。用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に材質樹脂・ステンレス寸法(mm)245×140×60質量(g)250パターン3種類シャワー種類シャワー/ジェット/コウカク
ワンタッチスリムノズル ブルー
浅香工業¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ワンタッチフロント方式で手の負担軽減。 通水・止水がワンタッチで出来る。 スリム形状で持ちやすい。 ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付。用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に材質樹脂・ステンレス寸法(mm)245×140×60質量(g)200パターン5種類シャワー種類キリ/コウカク/ジェット/シャワー弱/シャワー強
栄工業 MIZUMAKI みずまき 散水ノズル BCtype コックタイプ ホース内径15~18mm No.14 350
プラスワンスタイル¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷柔らかな散水で育苗対策に向いてます。用途散水の際に仕様メッシュ取り外し、ボールコック付ヘッド径(Φmm)60適合ホース内径(Φmm)15~18パターン霧状の散水アズワン品番64-3674-16
栄工業 MIZUMAKI みずまき 散水ノズル BCtype コックタイプ ホース内径15~18mm No.15 550
プラスワンスタイル¥4,598税込¥5,0581本5日以内出荷柔らかな散水で育苗に向いています。用途散水の際に仕様メッシュ取り外し、ボールコック付ヘッド径(Φmm)59適合ホース内径(Φmm)15~18パターン霧状の散水アズワン品番64-3674-05
直噴シャワーミスト散水ロングノズル
GARDENA(ガルデナ)¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷ノズル先端部を回して3通りの水流に切り替え可能用途散水ノズル質量(g)400サイズ(cm)98×9×9長さ(cm)92パターン3種類
スプレーガン(大口径)
日立製作所¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷通常のスプレイガンに比べて約50%(メーカー比)散水量が増えています。 レバーの握り方で直射・噴射・止水の切り替えが可能です。 ホースタケノコ部を外すと、G3/4の内ネジとなっており、ニップル等を 使いネジ接続も可能です。トラスコ品番197-7081材質/仕上亜鉛、黄銅質量(g)400適合ホース内径(Φmm)18アズワン品番64-6512-29
ロケットノズル(アンティーク)
日立製作所¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷強化接手リーサルカップリングシステムを使用した散水ノズルです。 口金差し込み部が抜けにくい4本爪仕様で強度が上がっています。 先端をまわして直射・噴霧・止水の切替えが可能です。トラスコ品番197-7064材質/仕上黄銅、PP質量(g)274アズワン品番64-6512-02
スタンダードノズル(Stype)ストレート
栄ヒルズ(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌日出荷穴径(Φmm)0.35(±0.1)主な用途一般園芸用適合ホース内径(Φmm)15~18
セクターノズル(Stype)ストレート
栄ヒルズ¥4,198税込¥4,6181本翌日出荷寸法(mm)W125×H40×D490全長(mm)360質量(g)270穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)穴数316主な用途一般・農業用適合ホース内径(Φmm)15~18
レバースプレー 切替2種類 (散水ノズル 内径15ミリ18ミリ 水まき)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷金属製の散水ノズルです。レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。締付幅19~22ミリ用のバンド付きです。付属品バンド材質亜鉛、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-5154-86シャワー種類直射・噴霧
スプリンクラーノズル
グリーンライフ¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷ノズルの首を回すとスプリンクラーとして使用できる!色グレー質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×65×220
マルチレバーノズル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷6パターンの散水機能。シャワ、ストレート、ミスト、フレアー、ジョロ、ストップ。ホースがねじれないジョイント。材質ABS樹脂、ポリアセタール適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類シャワー・ストレート・ミスト・フレアー・ジョロ・ストップ
マルチレバーノズル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷6パターンの散水機能。シャワ、ストレート、ミスト、フレアー、ジョロ、ストップ。ワンタッチ着脱ジョイント付。材質ABS樹脂、ポリアセタール適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類シャワー・ストレート・ミスト・フレアー・ジョロ・ストップ
マルチレバーノズル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷7パターンの散水機能。シャワ、ストレート、ミスト、フレアー、ジョロ、ストップ、流量調節。ホースがねじれないジョイント。材質ABS樹脂、ポリアセタール適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類シャワー・ストレート・ミスト・フレアー・ジョロ・ストップ
散水用ワンタッチノズル
ミヤコ¥919税込¥1,0111個4日以内出荷散水用のジョイントと水栓をワンタッチで接続出来る継手です。金属製なので屋外使用に最適です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
多機能ノズルJ5-Q306R用
三洋化成¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷材質樹脂部分:ABS/POM 金属部分:ステンレス ゴム部分:合成ゴム適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15シャワー種類6種類(キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー)
『散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水ノズル本体
- 散水ノズル用オプション




![スプレーノズル[2パターン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48558845-260330-02.jpg)