絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- セフティー3(38)
- タカギ(34)
- アイリスオーヤマ(22)
- カクダイ(22)
- TOYOX(トヨックス)(16)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
- グリーンライフ(14)
- GAONA(ガオナ)(13)
- 岩崎製作所(13)
- 報商製作所(11)
- エスコ(9)
- 栄ヒルズ(9)
- 浅香工業(8)
- コンパル(6)
- GARDEN FRIENDS(6)
- POPE(6)
- TRUSCO(5)
- 三洋化成(4)
- 日立製作所(4)
- ブランドをもっと見る
質量(g)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500以上
商品豆知識
「適合ホース内径(Φmm)」から絞り込む

ロングプッシュノズル
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷腰を曲げずに植物の根元にらくらく水やり。【4パターン】水の出し方がシャワー、ジョーロ、止水、流量調節の4パターン変えられます。【ラクラク散水】立ったままで水やりが楽にできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)アルミ・ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6[1~6]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類シャワー・ジョーロ・止水・水量調節
散水ノズル 7パターン
TAKAGI(高儀)¥549税込¥6041個当日出荷ダイヤルで7パターンの水形に切替え可能 。コネクター付きでホースの脱着がワンタッチ用途庭や植物などの水やりに付属品コネクター材質本体:ABS樹脂・PPポリプロピレン/ゴム部:熱可塑性ゴム適合ホース内径:Φ12~15mm/外径:Φ20mmまで/種類:耐圧ホースシャワー種類ストレート・シャワー・キリ・ジェット・横拡散・広拡散・整流
ガーデンノズル
カクダイ¥579税込¥6371個当日出荷水流切替:先端操作で直射・噴霧・止水。内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)1個付き。完全止水しません。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要材質CA/ABS適合ホース内径(Φmm)15/18
スーパージェットロングノズル
グリーンライフ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷散水ノズルの約1.5倍(メーカー比)の水圧で洗浄力アップ。外壁や網戸のお掃除や洗車、スコップなどの農具の泥の洗浄に便利です。先端を回すことでワイド、スリムワイド、ジェットの3パターンの水形に切替できます。スライドレバーで水量調節可能。用途車・外壁・園芸用品・農機具等の洗浄材質ノズル:アルミ、ヘッド・ニップル・カップリング:ABS、グリップ:ABS・TPR樹脂質量(g)300タイプ角度調整式寸法(cm)80×5.9×6.1適合ホース内径(Φmm)12~15までパターン3種類シャワー種類ワイド・スリムワイド・ジェット
新潟成型 消雪・散水ノズル(プラスチック製)
新潟成型¥199税込¥2191個当日出荷塩ビ管(VP管・HIVP管)、水栓チーズを使用して安価に消雪および散水配管が施工できます。 水栓チーズまたは水栓ソケットにねじ込んで使用します。用途塩ビ配管(VP管・HIVP管)13mm用。材質ナイロン樹脂(PA6)質量(g)30角度(°)45適合配管径(Φmm)【塩ビ】13
形状自在ロングノズル
グリーンライフ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ホースを自在に曲げて固定できるから水やり・洗浄とマルチに活躍! ホースの形状を自由に変えられるので、先端を曲げてハイルーフ車の屋根や車の下部の洗浄、ラティスや柵にひっかけてミストシャワー、立てて芝生に水撒き、などの様々なシーンで活用できます。 片手でグリップを握りながら止水・通水がワンタッチで切り替え可能です。材質形状自在ホース:PVC・アルミ、ヘッド・グリップ:ABS・TPR、ニップル・ホースコネクター:ABS適合ホース外径(Φmm)20まで全長(cm)約80(ホースコネクター含む)適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15パターン10種類シャワー種類キリ、コウカクサン、ヨコカクサン、タテカクサン、タテカクサン(下)、ストレート、セイリュウ、シャワー、シャワー(小)、ストップ(10種類)耐水圧(MPa)0.7未満
プレミアムハイブリッドシャワーノズル
GARDENA(ガルデナ)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷5通りの散水パターンがあり便利用途散水ノズル材質プラスチックおよび金属質量(g)400サイズ(cm)30×20×20パターン5種類
コンパクトヘッドロングノズル
セフティー3(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なロングノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。用途散水ノズル。材質ABS・POM・PP使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(1~6kgf/cm)適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
ガーデンステンレスホース
ファミリー・ライフ¥4,898~税込¥5,388~1個9日以内出荷軽くて丈夫・サビにも強いステンレス製ホース。ステンレスだから折れ曲がりや引っ掛かりで穴があく心配がなく、泥などで汚れても水で流せばすっきりキレイ。しなやかに曲がり、軽いから扱いやすい!。優れた耐久性、絡まりにくい、サビにも強い。10種の切替ノズル(代表例):シャワー、コーン、フル、ミスト、センター、フラット、ジェット。タイヤの下でもストレスなし!セット内容ホース本体×1、ガン部×1材質ホース部:ステンレス・PVC、コネクタ部:ABS樹脂、ガン部:ABS樹脂・ポリプロピレン
アクアガン
アイリスオーヤマ¥719税込¥7911個当日出荷【水形4パターン】【パーツ対応表あり】エックスホースリールに使用しているアクアガンです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。材質ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリカーボネート寸法(mm)155.5×70×146色グレー/マリンブルー質量(g)144適合ホース内径(Φmm)12~15
大水量ひっかけノズル
グリーンライフ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷大水量なので、散水の時間が短縮でき、エコにも最適!! 水量切替えレバーは親指でスライドするだけの簡単操作!! (最大水量時、メーカーノズルの1.5倍…メーカー比) バケツにひっかけられるひっかけ機能付きです。 コンパクトサイズで、女性も持ちやす操作性抜群!!材質本体:ABS樹脂、グリップ:TPR樹脂色本体:グレー&ブラック、グリップ部:ブラック寸法(cm)約6×16×18(ホースコネクター含む)適合ホース外径(Φmm)~20適合ホース内径(Φmm)12~15パターン5種類アズワン品番64-8489-62シャワー種類カクサン、ストレート、ジョウロ、シャワー、ストップ
スパイラルジェットノズル
セフティー3¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質メタル、ポリプロピレン、ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット)シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
メタル散水ノズル
セフティー3¥2,698税込¥2,9681個当日出荷丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。水量調整付き・ワンクリックノズル・レバーロック付きの、操作しやすい高機能ノズルです。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。5種類の水流変化が可能です。用途水まき・掃除・洗車など。材質メタル寸法(mm)125×210×60シャワー種類5パターン(ジェット・広角・霧・シャワー強・シャワー弱)
ソフトレバーノズル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷3パターンの散水。スプレーヘッドを取り外すと直射・噴霧・止水が可能。付属品バンド材質ABS樹脂、ポリアセタール適合ホース内径(Φmm)12~18シャワー種類シャワー・ストレート・フレアー・ストップ
スプレイガン3
カクダイ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
タフギアフックノズル裸(CG)
タカギ¥1,098税込¥1,2081本当日出荷一般家庭向けの散水ノズルです。ヘッド部分を回すことで4種類の水形切替えができます。ノズルに付属していますフックはバケツに掛けることができます。用途一般家庭での屋外散水用。ホースリールの補修部品用。バケツへ水を溜めるシーンが多い方にトラスコ品番593-3464最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7適合ホースリール(純正交換用)R220TBR、R330TBR、R550TBR
散水ノズル ストレート コック付
GARDEN FRIENDS¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷細かい霧状のやわらかい散水ができます。コック付きなので手元で一時的に止水できます。用途育苗やお庭・ガーデニング、菜園などで水やりに。材質(ヘッド)ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18材質(パイプ)ステンレス材質(メッシュ)ステンレス
LN-2型レバーノズル
ハタヤリミテッド¥3,398税込¥3,7381個当日出荷水の出方は1ストレート・2縦拡散・3広角・4シャワー(中)・5シャワー(外)・6横拡散・7切り7パターンあります。仕様アルミダイキャスト製・レバーノズル(ゴムクリップ付)・水形7パターン適合レバーノズル・ノズルコネクター付(SSA型・SLA型に標準付属)質量(kg)0.31パターン7種類シャワー種類1ストレート・2縦拡散・3広角・4シャワー(中)・5シャワー(外)・6横拡散・7霧
可変式ジェットウォッシャー(シャワー付き)
タカギ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷180度角度調整可能なロングノズルで清掃(3水形)、園芸シャワーの2パーツ付属しています。 手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。 握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。 ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。 ノズル部分が付属品シャワータイプに取替え可能です。用途洗車や外壁などの清掃、鉢植えの水やりにトラスコ品番251-7543材質ノズル部:ABS、POM、NBR、パイプ部:ステンレス、グリップ部:ABS、POM、EPDM、NBR、ステンレス、コネクタ部:PP長さ(mm)886質量(g)282適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
散水ノズル Pセブン
GARDEN FRIENDS¥599税込¥6591個5日以内出荷樹脂ボディで軽量。握り部は細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。7パターンの水形。<ジェット><溢水><ヨコ><シャワー小><ミスト><シャワー大><ジョウロ>。水量調整付き(簡易式)。取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。材質樹脂適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン7シャワー種類7パターン切替:●ジェット●溢水●ヨコ●シャワー小●ミスト●シャワー大●ジョウロ
SPアクアネット8ノズル
TOYOX(トヨックス)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スイッチハンドル・ワンタッチでつかいやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【7パターン】水の出し方がミスト・整流・拡散・直射・シャワー・流量調節・ストップに切り替えられます。【着脱簡単】ノズルがワンタッチで外れるので、ノズルの付け替えが簡単です。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15対応寸法(mm)【耐圧ホース・フォーランホース】内径12~15/外径20シャワー種類ミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップ・水量調節
SPアクアネットノズル
TOYOX(トヨックス)¥899税込¥9891個当日出荷スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.7(0~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
プラスノズルAtype(アグリ)アグリDXタイプ
栄ヒルズ¥9,998税込¥10,9981本当日出荷寸法(mm)W87×H75×D520全長(mm)520質量(g)285穴径(Φmm)0.6穴数760主な用途農業用適合ホース内径(Φmm)18~25
ミストノズル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥43,980税込¥48,3781セット(5個)当日出荷霧を発生させて、冷却・保湿。野外活動などの熱中症対策やイベントなど、広い用途にお使いいただけます。用途三栄水栓のミストセット(ECXH1711S)用の延長用のミストノズル。
洗浄用 ホース&ノズルセット(JZトブゾー)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット欠品中手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。 先端に付属の吐水口を取り付ければ、中空にならない細かい粒子の噴霧散水となります。仕様JZトブゾーノズル付材質ノズル:アルミ製/樹脂製 ホース:ポリ塩化ビニールホース長さ(m)8給水口径(Φmm)25シャワー種類停止・直射・噴霧
SPアクアネット7ノズル
TOYOX(トヨックス)¥899税込¥9891個当日出荷スイッチハンドルでつかいやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】水の出し方がミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップに切り替えられます。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス寸法(mm)180×200×65使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15対応寸法(mm)【耐圧ホース・フォーランホース】内径12~15/外径20シャワー種類ミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップ
ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き ウォーターガン)
GAONA(ガオナ)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。付属品バンド材質亜鉛ダイカスト、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-5156-14シャワー種類直射・噴霧
プラスノズルAtype(アグリ)アグリDX
栄ヒルズ(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷寸法(mm)W65×H55×D285全長(mm)285質量(g)100穴径(Φmm)0.4穴数571主な用途園芸用適合ホース内径(Φmm)15~18
アクアガンS後レバー
アイリスオーヤマ¥999税込¥1,0991個当日出荷【水形6パターン】【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクター対応型の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。小型ヘッドを採用しました。後レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×55×153
DA噴霧付散水ノズル(みがき仕上げ)0.7MPa
報商製作所¥8,298~税込¥9,128~1本5日以内出荷DA噴霧付散水ノズル(みがき仕上げ)は、DA噴霧付の散水ノズルで根元を回して水を扇状に広げ散水ができる散水ノズルです。装着部は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。DA噴霧は取り外す事ができます。用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
シャワーノズル5
カクダイ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷水流切替:レバーと先端操作で直射・拡散・シャワー・ジョウロ・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
メタルNEW・堅強ノズル
コンパル¥2,298税込¥2,5281個当日出荷9種類の散水が選べる堅強な多機能ノズル 園芸、ガーデニング、水撒き、洗車等に使える 割れ、衝撃に強いメタル合金製 ホースとの接続に便利なワンタッチ式 散水ヘッドを回すことにより9種類の散水パターンが変えられます材質亜鉛合金ABS樹脂他質量(g)322全長(cm)約24シャワー種類下向拡散/横拡散/縦拡散/整流/広拡散/キリ/ストレート/シャワー/シャワー中
散水用逆止弁付ワンタッチノズル
ミヤコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷散水用のジョイントと水栓をワンタッチで接続できる。継手です。。逆止弁が内蔵されており、逆流防止弁付きの散水栓が。必要な場合に先端部の「竹の子」を取り換えるだけで。逆流防止弁付きの散水栓に変更が可能です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI
岩崎製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。 シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製口径(Φmm)40吐出口径(Φmm)13シャワー種類停止・直射・噴霧
スパイラルジェットノズル
セフティー3¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。ロングタイプなので奥まったところや狭い所へも楽々洗浄できます。首振りヘッドで最適な角度で洗浄が可能です。用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質メタル、ポリプロピレン、ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット)シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
『散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水ノズル本体
- 散水ノズル用オプション