絞り込み
容量(mL)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11,917件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 急速オイルコック部品 6角本体(ニップル) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    急速オイルコック部品 6角本体(ニップル)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    部品が消耗した際に交換して使えます。 急速オイルコックの部品です。
    トラスコ品番816-5454適合機種AC6100材質亜鉛合金質量(g)344部品名称6角本体(ニップル)
  • コニカルビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    コニカルビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類コニカルビーカー
  • BB型広口瓶(目盛りなし・コック付き) アズワン

    BB型広口瓶(目盛りなし・コック付き)

    アズワン(4件のレビュー)
    6,049税込6,654
    1個
    欠品中
    容量(L)20口内径(Φmm)175口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴムタイプ活栓付口形状広口アズワン品番5-033-02ボトル形状角型コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
  • Vカッター ステンレス製 新考社

    Vカッター ステンレス製

    新考社(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    9L、18L角缶をラクラク開缶。業務の安全・効率UPに!。刃は強固なハイカーボンステンレス鋼製なので少ない力で開缶できます。特殊な焼入れ・刃付け処理を施しているので、角缶を4押しでラクラク、スピード開缶。 安全に配慮したガイドカバー付き。
    適合9L・18L角缶材質ステンレス(SUS430)、取手:塗装、安全ガイドカバー : 18-0ステンレス鋼質量(g)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×100×245使用缶9L・18L角缶
  • PTFE栓 アズワン

    PTFE栓

    アズワン
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PTFE( フッ素樹脂)耐熱温度(℃)250
  • PFA手付きビーカー アズワン

    PFA手付きビーカー

    アズワン
    16,830税込18,513
    1個
    当日出荷
    材質PFA(フッ素樹脂)種類手付ビーカー
  • 共通摺合平栓 climbing(クライミング)

    共通摺合平栓

    climbing(クライミング)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • スチロール棒瓶(標本瓶) アズワン

    スチロール棒瓶(標本瓶)

    アズワン(3件のレビュー)
    41税込45
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
  • 広口瓶用 中栓 瑞穂化成工業

    広口瓶用 中栓

    瑞穂化成工業
    129税込142
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
    用途中栓の交換・紛失等材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 角型びん TGK(東京硝子器械)

    角型びん

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン樹脂)形状広口(中栓付き)
  • パックエース TGK(東京硝子器械)

    パックエース

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(120本)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
    材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
  • 共通摺合径違い連結管 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合径違い連結管

    SIBATA(柴田科学)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形の連結管を縮小用と呼んでいます。
  • ねじ口瓶 白蓋TF付 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 白蓋TF付

    NEG(日電理化硝子)
    5,890税込6,479
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
  • 液量計 円錐型 Kartell(カルテル)

    液量計 円錐型

    Kartell(カルテル)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。 オートクレーブ可能。
    仕様オートクレーブ可能材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
  • 秤量瓶 宮原計量器

    秤量瓶

    宮原計量器
    1,298税込1,428
    1個(1個)
    6日以内出荷
    固体・液体試料の質量測定に用いるガラス製の秤量瓶です。摺り合わせ蓋により密閉でき、吸湿や成分の揮発を抑えます。
    材質硼珪酸ガラス(JR-1)
  • 小型UNクリーンボトル セキスイ

    小型UNクリーンボトル

    セキスイ
    15,980税込17,578
    1箱(10本)ほか
    3日以内出荷
    低溶出グレードの原料を使用し、内容液への溶出を限りなく抑制します。危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。
    用途少量のサンプル出荷、サンプル保管、評価用ボトルとして最適。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角フラスコ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)

    三角フラスコ(IWAKI)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    959税込1,055
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
  • 折りたたみバケツ 10L ウィキャン

    折りたたみバケツ 10L

    ウィキャン
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    使用しない時は折りたためるから、隙間に収納・掛けて収納・どこでも収納 最大10Lのサイズが少なすぎないし重すぎないし丁度いい たたんで持っていけるから、どこでも水やり・洗車・釣り・キャンプ・掃除などで大活躍 防災グッズとしても備えておきたいバケツ 水の注ぎ口付き&引っ掛け穴付き&水やりしやすい底部に手がけ付き
    仕様●サイズ:使用時/約直径32×高さ25cm、収納時/約直径32×高さ4.6cm●材質:PP・TPR●内容量:10L●カラー:グレー系●内容物に対する耐熱温度:-20~80℃●耐荷重:10kg(本体重量除く)材質PP・TPRグレー耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-20アズワン品番68-4067-86
  • 一体型セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ Agilent Technologies

    一体型セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ

    Agilent Technologies
    3,498税込3,848
    1組(100個)ほか
    7日以内出荷
    タイプ一体型セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ
  • 細口試薬瓶 ケニス

    細口試薬瓶

    ケニス
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付キャップ形式共栓口タイプ細口
  • 角型タンク(コック付) GA(グリーンエース)

    角型タンク(コック付)

    GA(グリーンエース)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    取手付の広口タイプだから注入、注出が容易にできます。 給水に便利なコック付き。
    用途災害の備えに。行楽の水容器に。材質PEタイプ広口口内径(Φmm)95口数片口耐熱温度(℃)60コックありRoHS指令(10物質対応)対応取手あり
  • 灯油缶20L(ノズル無し) プラテック

    灯油缶20L(ノズル無し)

    プラテック
    1,698税込1,868
    1缶ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    灯油用ポリ缶
    材質ポリエチレン容量(L)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×270×340
  • ローヤル缶(スチール製) エスコ

    ローヤル缶(スチール製)

    エスコ
    2,570税込2,827
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
  • 計量カップ アズワン

    計量カップ

    アズワン
    199税込219
    1個
    当日出荷
    取手付きですが積み重ねができます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ユニオンコンテナーII型用オプションキャップ アズワン

    ユニオンコンテナーII型用オプションキャップ

    アズワン
    83税込91
    1個
    当日出荷
    ユニオンコンテナーII・ユニオンコンテナーII(スクエア)用のオプションです。
    材質HDPE
  • ねじ口瓶 青キャップ SIMAX

    ねじ口瓶 青キャップ

    SIMAX
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
    用途液体の保存・保管に材質硬質1級(耐熱ガラス)素材MADEINCzechRepublic
  • 扁平缶〈部品〉カラーキャップ ななめ側用用メクラキャップ 瑞穂化成工業

    扁平缶〈部品〉カラーキャップ ななめ側用用メクラキャップ

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の「0207シリーズ 扁平缶ノズル無20L」の斜め側にご使用頂けます。
    用途キャップの交換・紛失時等ブラック内径(Φmm)60外径(Φmm)70
  • 18-8プレスバケツ(目盛付)バネ把手 大屋金属

    18-8プレスバケツ(目盛付)バネ把手

    大屋金属
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
  • PTFEビーカー コクゴ

    PTFEビーカー

    コクゴ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れています。価格が安価
  • アルミホイルシャーレー コクゴ

    アルミホイルシャーレー

    コクゴ
    3,198税込3,518
    1ケース(200個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • タマカン 三商

    タマカン

    三商
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    UN規格に対応したポリ容器の中では国内最小サイズです。キャップは一度開けるとその履歴が残る改ざん防止タイプ。中栓付。
    材質PE寸法(mm)192×142×H295容量(L)6口内径(Φmm)32
  • コルク製フラスコ台 三商

    コルク製フラスコ台

    三商
    579税込637
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)25
  • PTFEシール栓 三商

    PTFEシール栓

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    不使用の穴をふさげます。
    材質PTFEねじ規格M-6
  • 生地ビーカー 三商

    生地ビーカー

    三商
    549税込604
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ポリエチレン(PE)平角缶1ヶ口 グレー コクゴ

    ポリエチレン(PE)平角缶1ヶ口 グレー

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。 5Lは片面のみに、10L、20Lは両側面にリブが付いています。
    仕様目盛なし材質本体:高濃度ポリエチレン、>10Lキャップ:PP、20Lキャップ:HDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • ステンレスふるい75×20 蓋用パッキン サンポー

    ステンレスふるい75×20 蓋用パッキン

    サンポー
    259税込285
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番5-3294-55-01
  • L型シリコンパッキン PQLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    L型シリコンパッキン PQLシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    CTL型密閉容器専用のパッキンです。蓋内側に取付するタイプです。
    材質シリコン
  • PBTねじ口キャップ DURAN

    PBTねじ口キャップ

    DURAN
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    別売りのガスケット(3-9184-02)でしっかりと密閉可能です。
    種別穴開きキャップ材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)サイズGL45穴径(Φmm)34全高(mm)28外径(mm)54アズワン品番3-9184-01RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可(121℃・20分)
  • GC-3・4・5用ノズル白キャップ付 BOLL

    GC-3・4・5用ノズル白キャップ付

    BOLL
    629税込692
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)H260×W40×D40全長(mm)約268質量(g)約20内径(Φmm)根本:約37RoHS指令(10物質対応)対応先端ノズル径(Φmm)約15
ガラス・樹脂・金属容器