カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- びん/容器類(3,620)
- カルシウム管(15)
- ビーカー/計量カップ/コップ(541)
- 試験管/チューブ/栓類(1,876)
- スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(480)
- 石英製品(81)
- ヘマトクリット毛細管(14)
- 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(1,054)
- ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(796)
- ディスポ容器(132)
- バケツ/バケツ型密閉容器(293)
- メスシリンダー(269)
- 共通摺合せ商品/セパラブル製品(752)
- フラスコ(1,113)
- メスフラスコ(321)
- 実験研究用液量計(37)
- ガラス製蒸発皿/時計皿(51)
- 比色管(27)
- フリージングコンテナ(フリーズボックス)(270)
- 実験研究用トラップ(197)
- 乳脂計(13)
- ガラス・樹脂・金属容器
- 科学研究・開発用品
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(229)
- 2~3未満(251)
- 3~4未満(248)
- 4~5未満(185)
- 5~6未満(536)
- 10~20未満(1,327)
- 20~30未満(976)
- 30~40未満(630)
- 50~60未満(1,296)
- 60~70未満(248)
- 100~200未満(1,947)
- 200~300未満(1,607)
- 300~400未満(609)
- 500~600未満(1,500)
- 1000~2000未満(1,416)
- 2000~3000未満(775)
- 3000~4000未満(296)
- 5000~6000未満(296)
- 10000~20000未満(215)
- 20000~30000未満(118)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(32)
- NEG(日電理化硝子)(1,384)
- アズワン(976)
- 三商(720)
- TGK(東京硝子器械)(632)
- 日本理化学器械(NRK)(457)
- Thermo Fisher Scientific(413)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(401)
- エスコ(379)
- SIBATA(柴田科学)(337)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(332)
- コスモスビード(304)
- 旭製作所(232)
- マルエム[理化学・容器](218)
- climbing(クライミング)(211)
- ケニス(201)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(166)
- Thermo Scientific Nalgene(166)
- サンプラテック(150)
- 瑞穂化成工業(134)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ゴムアダプタ
アラム¥999~税込¥1,099~1組(6個)当日出荷6種類のゴムリングのセットで、口径が16~56mmΦのフラスコや瓶などにセットできる便利なアダプタです。 ロートや温度計などの保持に便利です。 シリコンゴム製は耐熱性(250℃)に優れています。セット内容#1、#2、#3、#4、#5、#6高さ(mm)(#1)15、(#2)19、(#3)25、(#4)32、(#5)33、(#6)35下径(Φmm)(#1)13×7、(#2)19×11、(#3)25×16、(#4)29×20、(#5)36×27、(#6)43×34上径(Φmm)(#1)15×21、(#2)29×21、(#3)36×29、(#4)45×36、(#5)53×45、(#6)60×53
LCカバー
大日製罐(DIC)¥699税込¥7691個当日出荷固体用のカバーで別売りのレバーバンドと使用します。用途紛体物の保管、運搬材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)20質量(g)190外径(mm)Φ308パッキン無
アプリケーターSS 0.8ΦトンガリCAP No.1(白)
TAKEMOTO¥149税込¥1641個当日出荷液量調整に便利なトンガリキャップです。トラスコ品番772-6074材質PP幅(mm)43高さ(mm)85質量(g)9.8奥行(mm)43
オートサンプラー用バイアル
アズワン¥2,475~税込¥2,723~1個当日出荷から翌々日出荷GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。容量(mL)1.5材質硼珪酸ガラス(USP type1)サイズ(mm)Φ11.6×32
RC-20A 耐薬バイトン 角型用
NIKKO(ニッコーハンセン)¥2,998税込¥3,2981個欠品中仕様耐薬適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー角型(PP・目盛りなし)10L・20L
SPC四口丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から33日以内出荷4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
ねじ口びん3ポートキャップ
DURAN¥16,980税込¥18,6781袋(2個)当日出荷●GL-45規格のねじ口キャップに、3コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。●HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。●従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。材質ポリプロピレン
試薬びん 広口 茶褐色
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷から33日以内出荷試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。色茶褐色キャップ形式共栓口タイプ広口
セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から33日以内出荷カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。材質ほうけい酸ガラスタイプ平底
ドラムコック ステンレス 標準
大阪タイユー¥71,980税込¥79,1781個20日以内出荷トラスコ品番121-4456取付【ドラム缶との取り付け】ドラム缶についているパッキンをご利用下さいバルブ形式ボールバルブ式取付部スイベルバルブ径(Φmm)最小25材質(パッキン)バルブ部:PTFE、取付(スイベル部):フッ素ゴム断面積(cm2)バルブ:4.9材質(バルブ)本体:SUS316、スイベル部:SUS304、蛇口部:SUS304
手提げ平角瓶 コック付
アズワン(2件のレビュー)¥5,089税込¥5,5981本欠品中材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム寸法(mm)(コック先端部):内径Φ12.5mm、外径Φ14.5mmタイプコック付き容量(L)10口内径(Φmm)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×172×280アズワン品番1-2169-01
PE取手付広口下口活栓付遮光瓶
サンプラテック(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。色遮光材質(本体)ポリエチレン容量(L)10全高(mm)398口径(Φmm)95外径(Φmm)217材質(コック)ポリプロピレン材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレンねじ山20A取手両手
ウエッジ
ピグ¥9,598税込¥10,5581個当日出荷115L、210Lのドラム缶の下に設置します。液体を片方に集め、容易にくみ出すことができます。用途ドラム缶のウエッジ。トラスコ品番407-0101材質ポリエチレン(100%リサイクル)質量(kg)1.4高さ(mm)125縦(mm)305横(mm)255RoHS指令(10物質対応)対応
サンペール#5.5 黒 本体のみ
サンコー(三甲)(3件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷光透過率0%の黒色容器です。 本体折り返しフランジ部に4ヵ所の凹部を設置し、フタを外す際に指を入れるスペースとしました。フタが外しやすくなっています。 ヘラで残量が取りやすい様、底面形状をフラットとしました。 オールプラスチック製です。用途感光材出荷用ペール。 光を嫌う製品(原料)を入れる容器として。トラスコ品番330-2598種別400606-00BK材質PP色ブラック高さ(mm)188質量(g)193容量(L)5.5内径(Φmm)208有効内寸(mm)197×170×2.45(250)外径(Φmm)229外寸(mm)229×190×208内寸(mm)208×188×197圧縮荷重(kN[kgf])2.45(250)内径(mm)208適合フタ700355-00BKフタの有無なし
メスシリンダー スタンダード
宮原計量器(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格JIS規格クラスAJISクラス硼珪酸ガラスJR-2
扁平缶(両口・取っ手付き)
瑞穂化成工業(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個欠品中パッキン付。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等仕様両口、パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。トラスコ品番353-8290材質ポリエチレン(PE)質量(g)621容量(L)10寸法H(mm)3551目盛(mL)-寸法A(mm)14目盛なし寸法D(mm)140口内径(Φmm)14×44寸法W(mm)258寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×140×355ノズルなし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm258×140×350本体高さC(mm)300(首下まで)奥行E(mm)140口径A1(Φmm)14把手幅D(mm)85寸法A'(mm)44口内径×胴幅×高さ(mm)44×258×350
共通リービッヒ冷却器
SIBATA(柴田科学)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
グラスカバー(紙グラスハット) 100枚入
三和紙工(sanwapap)¥1,698~税込¥1,868~1袋4日以内出荷1タイプで2サイズのグラスに適合するよう設計されており、従来製品に比べ保管スペースを有効に使えます。 容器等のホコリよけにも利用できます。 日本製紙連合会承認:食品対応原紙を使用しております。耐熱温度(℃)-100~270
ポリ角容器/グレー 5L
撥水道場¥839税込¥9231個9日以内出荷遮光性に優れた片口タイプの扁平缶。中栓・キャップ付き。角缶/プラスチック容器/タフテナー/扁平缶用途液体の保存・保管に。仕様キャップ・中栓付材質キャップ・中栓:PP、ボトル:HDPE幅(mm)190色ボトル:グレー高さ(mm)235質量(g)370奥行(mm)145容量(L)5口内径(Φmm)30
角缶
TRUSCO¥489税込¥5381個当日出荷部品収納や管理に適した小物スタンドです。シンプルで素材感のある缶です。用途部品やペンなどの小物入れに。トラスコ品番697-5966材質TFS(ティンフリースチール)材容量(L)0.35外寸法・幅(mm)66外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)66有効内寸法・奥行(mm)62有効内寸法・高さ(mm)94有効内寸法・幅(mm)62
イオンクロマト用バイアル瓶キット
アイデック¥41,980税込¥46,1781ケース(5箱×100セット)8日以内出荷HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。セット内容スクリューバイアル瓶 1.5mL PP 透明 メモリ付、セプタム付スクリューキャップ 青 (PTFE/シリコン、スリット)材質PP、セプタム:PTFE/シリコン・スリット色瓶:透明、キャップ:青容量(mL)1.5規格9mm用口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9材質(キャップ)PPサイズ(mm)11.6×32