絞り込み
容量(mL)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11,952件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NEWボルディウォータータンク20 CAPTAIN STAG

    NEWボルディウォータータンク20

    CAPTAIN STAG
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    広口キャップで内部の洗浄が楽々。縦向きに設置して楽々給水可能。蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。取っ手付で持ち運びに便利。
    材質ポリエチレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×190×365
  • チャップマンフラスコ 500ml FSC藤原産業

    チャップマンフラスコ 500ml

    FSC藤原産業
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    白色目盛と赤色目盛の2種類があり、用途や骨材試験を行う場所に合わせて選べることができます。
    用途細骨材(構造用軽量細骨材含む)の表面水率を測定します。容量(mL)500最小目盛(mL)0.5
  • 灯油缶 黒 大澤ワックス

    灯油缶 黒

    大澤ワックス
    999税込1,099
    1個ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    バンド付キャップ仕様
    用途灯油を入れる容器材質ポリエチレン(PE)
  • 広口PP試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher Scientific

    広口PP試薬瓶(中栓なし)

    Thermo Fisher Scientific
    239税込263
    1個(1個)
    翌日出荷
    耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
    材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否
  • 試験管 マルエム[理化学・容器]

    試験管

    マルエム[理化学・容器]
    4,398税込4,838
    1組(50本)ほか
    翌日出荷から12日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーコック NIKKO(ニッコーハンセン)

    レバーコック

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    2,298税込2,528
    1個(1個)
    欠品中
    純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。ピンクはパッキンがEPDM製でアルコールでの使用に対応しています。
    適合JC-10/20材質PP先端径(mm)19先端長(mm)20.5先端径(Φmm)最大:20パッキンニトリルゴム
  • ミニカップ マルエム[理化学・容器]

    ミニカップ

    マルエム[理化学・容器]
    1,698税込1,868
    1組(100個)
    翌々日出荷
    ディスポタイプの計量カップやミクロビーカーとして利用できます。
    材質PP耐熱温度(℃)80入数(個)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ口試験管(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)

    ねじ口試験管(IWAKI)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    5,498税込6,048
    1組(25本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
  • PP三角フラスコ NIKKO(ニッコーハンセン)

    PP三角フラスコ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    319税込351
    1個(1個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    溶液を入れると透明になり、液面を肉眼で確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質PP使用温度範囲(℃)0~121
  • フレコンバッグ角型 FS3シリーズ アズワン

    フレコンバッグ角型 FS3シリーズ

    アズワン
    1,590税込1,749
    1枚ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
    仕様反転フック・フタ付、内袋・排出口無材質本体・ベルト部・投入口/PP(バージン材)投入口サイズ(mm)外径×高さ:□865×800
  • ハイベッセル容器 近畿容器

    ハイベッセル容器

    近畿容器
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
  • スクリューバイアル 9-425 透明 メモリ付 1.5mL 6ESV9-1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スクリューバイアル 9-425 透明 メモリ付 1.5mL 6ESV9-1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    6,198税込6,818
    1箱(100本)
    当日出荷
    GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    容量(mL)1.5材質PP口径(Φmm)バイアル:6適合バイアル寸法(mm)12×32色(本体)透明(メモリ付)アズワン品番67-2986-98バイアル透明(メモリ付)
  • バッフル付三角フラスコ SIBATA(柴田科学)

    バッフル付三角フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1本(1本)ほか
    翌々日出荷
    培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。
    種別三角フラスコ材質ほうけい酸ガラス-1
  • ブックボトルコック付き10L サンプラテック

    ブックボトルコック付き10L

    サンプラテック
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    薬品などの収納棚での保管に省スペースで整理がしやすいです。透明性の高いブック形状の活栓コック付角型ボトルです。
    用途薬品などの保管。トラスコ品番557-5303材質本体・コック:ポリプロピレン(PP)、キャップ・中栓:ポリエチレン(PE)幅(mm)171高さ(mm)241奥行(mm)370容量(L)10口径(mm)43中栓あり
  • PEボトル 広口 ポリエチレン製 TRUSCO

    PEボトル 広口 ポリエチレン製

    TRUSCO
    83税込91
    1個
    当日出荷
    汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
    用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。口径(mm)31.2材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)ナチュラル色(フタ)ナチュラル中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応取手なし
  • PPディスカップ サンプラテック

    PPディスカップ

    サンプラテック
    10,980税込12,078
    1ケースほか
    当日出荷
    バランスのとれた肉厚でコシがあり持ちやすい設計です。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • カラーバケツ 6013 8型 305パイ×200 ヒマラヤ化学工業所

    カラーバケツ 6013 8型 305パイ×200

    ヒマラヤ化学工業所
    819税込901
    1個
    当日出荷
    広口タイプで使いやすく、軽くてサビにくいアルミハンドル製です。現場、洗車用等に。
    仕様●熱さ、寒さに強い●丈夫で長持ちするバケツ●材質/仕上:本体:ポリエチレン、ハンドル:アルミ●原産国:日本●コード番号:334-8167アズワン品番67-2231-08
  • バロンボックス用 ノズル 瑞穂化成工業

    バロンボックス用 ノズル

    瑞穂化成工業
    359税込395
    1個
    当日出荷
    バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用ノズルです。
    用途バロンコンテナーからの液体の排出適合0360、0361、0362種別ノズル材質ポリエチレン(PE)質量(g)18耐熱温度(℃)60口径D(Φmm)13
  • 廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション アズワン

    廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション

    アズワン(1件のレビュー)
    3,100税込3,410
    1個
    当日出荷
    外径Φ8mmまでのチューブを貫通させることができ、内径Φ12mmのチューブを差し込むことも可能です。
    仕様20L用ノズル付きキャップ材質ノズル/PVCタイプ20L用ノズル付きキャップノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mmアズワン品番4-2155-14
  • アズラボ遠沈管用フリーズボックス 10個入 AFB-CTシリーズ アズワン

    アズラボ遠沈管用フリーズボックス 10個入 AFB-CTシリーズ

    アズワン
    12,400税込13,640
    1パック(10個×16本)ほか
    当日出荷
    超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。液体窒素使用時に便利なドレイン付き
    材質紙(表面は耐水紙仕上げ)内寸法(mm)140×140×118.2外寸法(mm)146×146×121
  • セパラブルフラスコ 円筒形 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 円筒形

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
    仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り材質硼珪酸ガラス1ツバ外径FD(Φmm)115ツバ内径(Φmm)85
  • 250cc 塗料缶(スチール製) エスコ

    250cc 塗料缶(スチール製)

    エスコ
    2,230税込2,453
    1袋(9個)
    当日出荷
    塗料の小分け用に ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
    仕様●容量:250ml●サイズ:Φ75×80(H)mm●口内径:Φ51mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:9個
  • 200cc トックリ缶(スチール製) エスコ

    200cc トックリ缶(スチール製)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA508TM-24材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)200入数(個)10胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×120(H)×Φ20
  • 刷毛付ネジ口缶(スチール製) エスコ

    刷毛付ネジ口缶(スチール製)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,860税込5,346
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ふた裏に刷毛付。 ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
  • ネジ口缶(スチール製) エスコ

    ネジ口缶(スチール製)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,750税込3,025
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
  • ヘマトクリット毛細管 赤 ヘパリン 100入 Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)

    ヘマトクリット毛細管 赤 ヘパリン 100入

    Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)
    1,598税込1,758
    1箱
    当日出荷
    ヘマトクリット毛細管は、血液の遠心分離用です。 ヘパリン処理済みの毛細管は血液の凝固を遅らせます。
    材質高品質ガラス製 DIN ISO 12 772準拠全長(mm)75±0.5種類ヘパリン内径(Φmm)1.1~1.2肉厚(mm)0.2±0.025外径(Φmm)1.5~1.6
  • 扁平缶 1L Aタイプ 瑞穂化成工業

    扁平缶 1L Aタイプ

    瑞穂化成工業
    369税込406
    1個
    当日出荷
    中栓仕様の扁平缶1L Aタイプ
    用途液体の保存・保管等幅(mm)116ナチュラル高さ(mm)193質量(g)92.3奥行(mm)66容量(L)1口径(Φmm)24
  • 扁平缶縦口 5L 瑞穂化成工業

    扁平缶縦口 5L

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中栓仕様のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。
    用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質本体、ふた、パッキン:ポリエチレン(PE)幅(mm)200高さ(mm)280質量(g)330奥行(mm)140容量(L)5口径(Φmm)33
  • Φ124x171mm/1450ml 密閉容器(丸型/目盛付) エスコ

    Φ124x171mm/1450ml 密閉容器(丸型/目盛付)

    エスコ
    545税込600
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン形状丸型容量(mL)1450高さ(mm)171胴径(Φmm)124目盛単位(mL)100
  • ポリエチレン容器 ポリボトル ノズルタイプ AZ(エーゼット)

    ポリエチレン容器 ポリボトル ノズルタイプ

    AZ(エーゼット)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
  • 穴あきゴム栓 バイトンR栓 アズワン

    穴あきゴム栓 バイトンR栓

    アズワン
    1,782税込1,960
    1個
    当日出荷
    貫通穴加工済!耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
    穴径(Φmm)5穴数1
  • UN対応角型容器3L用キャップ KAUTEX

    UN対応角型容器3L用キャップ

    KAUTEX
    129税込142
    1本
    当日出荷
    タンパーエビデントリング付きのため、開封の有無が確認できます。積み重ねが可能です。
    材質HDPEアズワン品番4-2058-11
  • スポイト瓶 PE製 Kartell(カルテル)

    スポイト瓶 PE製

    Kartell(カルテル)
    589税込648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ガラスと比べて軽量な樹脂製ボトルです。
    材質ボトル/PE、スポイト/天然ゴム
  • 広口サンプル瓶(マヨネーズ瓶) ケニス

    広口サンプル瓶(マヨネーズ瓶)

    ケニス
    9,998税込10,998
    1組(100個)
    当日出荷
    中栓付の広口瓶です。
    材質本体:ガラス 蓋:PP 中栓:PE
  • 種子瓶 ケニス

    種子瓶

    ケニス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    展示用の容器(標本瓶)で、中央の口から試料を入れ、コルク栓をしてひっくり返して使用します。
    付属品コルク栓キャップ形式コルク栓
  • タイトカップ DT71-60 60mL 100入 蓋無 北原産業

    タイトカップ DT71-60 60mL 100入 蓋無

    北原産業
    1,498税込1,648
    1袋
    当日出荷
    密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
    材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート容量(mL)60使用温度範囲(℃)+60~0寸法(Φ×高さH)(mm)71×36
  • ポリ(PE)細口瓶 茶 三宝

    ポリ(PE)細口瓶 茶

    三宝(1件のレビュー)
    69税込76
    1本ほか
    3日以内出荷
    付属品キャップ、中栓
  • 広口メジュームびん用シールリング IWAKI(AGCテクノグラス)

    広口メジュームびん用シールリング

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    319税込351
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    広口メジュームびんの口元に装着し、液切れを良くします。
    ねじ規格GL-45
  • ノズル付 水缶 プラテック

    ノズル付 水缶

    プラテック(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    水が注ぎやすいノズル付きのウォータータンク20L。キャンプやバーベキューなどの水を確保し、調理や洗浄に役立ちます。水道が近くにない、畑などの水やりに。付属のノズルが水やりに便利。大容量サイズ。防災用の給水タンクの備えとして。水専用容器です。20L
    材質ポリエチレン、ポリプロピレン容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×20×36
  • 200ml計量カップ(ステンレス製) エスコ

    200ml計量カップ(ステンレス製)

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(18-8)寸法(mm)直径63×62容量(mL)200目盛単位(mL)50
ガラス・樹脂・金属容器