1,100件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 細胞培養フラスコ VIOLAMO(ビオラモ)

    細胞培養フラスコ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    10,900税込11,990
    1箱(5個×8包)ほか
    当日出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • マイクロプレート用 フタ アズワン

    マイクロプレート用 フタ

    アズワン
    3,590税込3,949
    1箱(50枚)
    当日出荷
    寸法(mm)127×85×9アズワン品番2-8085-11材質PS(ポリスチレン)滅菌方法γ線滅菌済
  • マイクロチューブスタンダード(トレフ) トレフ

    マイクロチューブスタンダード(トレフ)

    トレフ
    3,799税込4,179
    1袋(1000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    気密性に優れ、キャップの開閉もスムーズです。
    材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5仕様オートクレーブ可(121℃、20分)
  • マイクロプレート(96ウェルプレート) ステム

    マイクロプレート(96ウェルプレート)

    ステム
    12,980税込14,278
    1箱(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PS(ポリスチレン)ウェル数8×12
  • マイクロチューブ ケニス

    マイクロチューブ

    ケニス
    979税込1,077
    1袋(100本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。 コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。
    材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
  • セルプレート(マイクロプレート)48セル ナリカ

    セルプレート(マイクロプレート)48セル

    ナリカ
    830税込913
    1個
    当日出荷
    細胞培養用のセルプレート。滅菌済み。
    ウェル数48(6×8)ウェル容量(mL)1.33寸法(mm)125×85×23
  • ハンディ型紫外線ランプ(6W) UVP

    ハンディ型紫外線ランプ(6W)

    UVP
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    紫外線強度は中の上程度で6W放電管を使用しています。 UVL-56は大腸菌O-157の検査にも使われています。
    寸法(mm)81×378×64質量(g)約910電源AC115V 50/60Hzランプ6W
  • マイクロプレート用シール ケニス

    マイクロプレート用シール

    ケニス
    4,798税込5,278
    1組(100枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    高密封性のマイクロプレート用シールです。 MPS-RはリアルタイムPCR用です。 MPS-KはDMSO耐性があり、シークエンス反応液で溶解しません。また、-80~100℃でも剥がれないので、サンプルの凍結保存に利用できます。 MPS-Nは-20~4℃で1年間保存できます。
    材質PET規格DNase/RNaseフリー
  • バクテリア計算盤 三商

    バクテリア計算盤

    三商(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    バクテリアの含有量の計算、血小板の研究及び算定に使用できます。
    仕様画線(mm):1.000×1.000、目盛面深度(mm):0.02付属品デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具×1種別バクテリア計算器(ペトロハウザー盤) 標準 盤のみ検定JIS 社内検定品
  • NMRサンプルチューブ 外径5 三商

    NMRサンプルチューブ 外径5

    三商
    5,998税込6,598
    1個(10本)
    当日出荷
    ご使用量の多い方へ、大変うれしい低価格。高品質な日本製。
    種別5Φmm長さ(mm)178±1肉厚(mm)0.38外径(Φmm)Φ4.90~4.96
  • 大腸菌群検出紙 サン化学

    大腸菌群検出紙

    サン化学(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(100枚)
    当日出荷
    目に見えない細菌の汚染を、専門的な知識のない方でも簡単に検査できる細菌検出紙です。 食品・器具・手指などの細菌汚染を、簡単に検出できます。 検出紙を検体に浸漬し、恒温器に入れるだけで、検出できます。
    保存方法要冷蔵2~8℃(遮光保存)保管環境冷蔵反応細菌反応変色
  • ディスポループ・ニードル ケニス

    ディスポループ・ニードル

    ケニス
    8,398税込9,238
    1箱(500本)
    当日出荷
    ループとニードルが一体化したタイプです。
    材質PP全長(mm)195滅菌ガンマ線照射済
  • 組織培養マルチウェルプレート(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)

    組織培養マルチウェルプレート(IWAKI)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    6,698税込7,368
    1箱(10枚)ほか
    9日以内出荷
    付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。
    材質ポリスチレン形状平底、フタ付滅菌放射線照射済
  • フッ素コーティングスパチュラー ケニス

    フッ素コーティングスパチュラー

    ケニス(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質ステンレス、フッ素樹脂コーティング
  • バッグスタンド アズワン

    バッグスタンド

    アズワン
    3,208税込3,529
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)アズワン品番2-7264-01
  • セルカウンタープレート4セルトーマ WATSON

    セルカウンタープレート4セルトーマ

    WATSON(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(10枚)
    当日出荷
    汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
    仕様専用プラスチックケース入り材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネートタイプトーマ容量(μL)6アズワン品番2-6998-23
  • ビオラモ セルスクレーパー VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ セルスクレーパー

    VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
    1,640税込1,804
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    フラスコ等の細胞回収に便利です。ブレードは可変で培養表面から細胞を取り除くのに適しています。
    材質ブレード/PE(ポリエチレン)、ハンドル/PS(ポリスチレン)仕様γ線滅菌済(個包装)、DNase・RNase・パイロジェンフリー
  • ふきとり検査枠(滅菌済み) アズワン

    ふきとり検査枠(滅菌済み)

    アズワン(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1袋(50枚)
    当日出荷
    拭き取り範囲(100cm2)を特定します。
    アズワン品番2-7477-01材質コートボール紙寸法(mm)130×160(枠内100×100)滅菌γ線滅菌済
  • アネロパック用 密閉クリップ 三菱ガス化学

    アネロパック用 密閉クリップ

    三菱ガス化学
    2,498税込2,748
    1袋(10本)
    当日出荷
    A172はカニバサミタイプですので片方が紛失せず、開け閉めも容易で使いやすいです。
    寸法(mm)240耐熱温度(℃)45
  • PCRチューブ アズワン

    PCRチューブ

    アズワン
    5,247税込5,772
    1袋(1000個)
    当日出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です。 工夫されたキャップ形状により密閉性を高めています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • クライオボックス Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    クライオボックス

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。 インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
    アズワン品番2-4026-01仕様オートクレーブ可能材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)133×133×52使用温度範囲(℃)-196~121℃収納本数(本)100
  • 滅菌シャーレ IWAKI(AGCテクノグラス)

    滅菌シャーレ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    14,980税込16,478
    1箱(200枚)
    8日以内出荷
    材質はすべて透明なポリスチレン製で、培養面の平滑性と光学的特性に優れています。寒天培地を用いた細菌培養用に最適です。SH90-20-Nは放射線滅菌品です。フタ上部に滑り止めリブがついており、積み重ねが安定します。浅型にはフタ内部にボトムとフタのくっつきを防止する突起が付いているため、通気性を損ないません。
    滅菌放射線寸法(外径×高さ)(mm)約90×20
  • セルスクレーパー ケニス

    セルスクレーパー

    ケニス
    1,298税込1,428
    1組(10本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    細胞を回収しやすいT型のセルスクレーパーです。
    材質ハンドル部/PP ブレード部/PE規格DNase/RNase/パイロジェン/サイトトキシンフリー滅菌ガンマ線照射済包装個包装
  • 滅菌シャーレ ケニス

    滅菌シャーレ

    ケニス
    11,980税込13,178
    1組(600枚)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    コロニーチェックが容易な透明度が高いタイプです。 重ねた時に崩れにくいズレ防止リブ付きです。
    材質ポリスチレン形状フタ付径(Φmm)90滅菌電子線照射済
  • アンプル保持用ケーン マイサイエンス

    アンプル保持用ケーン

    マイサイエンス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(100枚)
    当日出荷
    5色×20枚セットになります。 色:赤、黄、緑、青、白
    赤・黄・緑・青・白色のミックス
  • コニカルチューブ(ファルコン) ケニス

    コニカルチューブ(ファルコン)

    ケニス
    31,980税込35,178
    1箱(500本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。 強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応。 2196には発泡ポリスチレンラックが1個、2098には20個付属しています。
    材質PP滅菌ガンマ線照射済、ノンパイロジェン
  • セルスクレーパー ケニス

    セルスクレーパー

    ケニス
    1,398税込1,538
    1組(10本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質ハンドル部/ポリプロピレン、ブレード部/ポリエチレン滅菌ガンマ線照射済
  • ファルコン ペトリディッシュ ケニス

    ファルコン ペトリディッシュ

    ケニス
    15,980税込17,578
    1箱(100枚)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    1006はサンプルの乾燥を最小限に抑制する締めフタ付きです。 1008は本体側面下部にフロスト加工を施したイージーグリップ機構により、ディッシュ全体がつかみやすくなっています。
    材質ポリスチレン形状フタ付滅菌ガンマ線照射済
  • セルカウンター(細胞計数盤) エルマ

    セルカウンター(細胞計数盤)

    エルマ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    未検定の製品の為臨床には使えませんが、その分安価に利用できる細胞計数盤です。 本来血球計算盤として検定を受ける為に生産されているため、高品質なグリッドが形成されています。 ブライトラインは目盛線が見やすい加工を施したタイプです。
    材質ガラス付属品カバーガラス2枚、ケース
  • 1kg アオコ除去剤 エスコ

    1kg アオコ除去剤

    エスコ(1件のレビュー)
    10,000税込11,000
    1個
    欠品中
    環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去剤です。 水質を改善し、透明度をアップ。魚に対して悪影響がありません。 国土交通省NETIS登録。
    用途池・噴水等のアオコ除去、水質の浄化対策エスコ品番EA119A-1材質光触媒酸化チタン、ヤシ殻活性炭使用の目安水量に対して、0.05%/0.2%程度本剤を使用(使用条件により異なる)使用期限連続使用で1年間
  • フィーディングニードル フチガミ器械

    フィーディングニードル

    フチガミ器械
    9,998税込10,998
    1箱(5本×10袋)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    滅菌EOG滅菌済
  • クリーントレース Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    クリーントレース

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    8,819税込9,701
    1個
    翌々日出荷
    仕様変色色調:黄色→緑色、テスト時間:約30秒、※保存方法(℃):2~25アズワン品番2-6154-11
  • エコノ細菌接種用ループ サンプラテック

    エコノ細菌接種用ループ

    サンプラテック
    7,298税込8,028
    1パック(5本×100袋)
    当日出荷
    コストメリット抜群。ディスポタイプの細菌接種用ループ。コストメリットのある商品です。γ線による滅菌が施されていますので安心してご使用いただけます。商品は5本ずつ包装され、所定入数単位でディスペンサーボックスに入って納品されます。片方はループ、もう片方はニードル。或いは両方がループになっています。
    材質アクリロニトリルスチレン共重合体全長(mm)200
  • マイクロプレート(96ウェルプレート) ステム

    マイクロプレート(96ウェルプレート)

    ステム
    16,980税込18,678
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    γ滅菌処理です。 1枚ずつ梱包されています。
    ウェル数8×12材質PS(ポリスチレン)滅菌方法γ線滅菌
  • セーフロックチューブ バイオピュア Eppendorf(エッペンドルフ)

    セーフロックチューブ バイオピュア

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    5,798税込6,378
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドしのす。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。
  • サンプリングチューブ 3810X Eppendorf(エッペンドルフ)

    サンプリングチューブ 3810X

    Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(1000本)
    当日出荷
    3810Xは蓋の開閉の簡単さと密閉性の高さを徹底的に試験しています。 非常に高品質で透明性の高いポリプロピレンを使用。可塑剤、殺菌剤、スリップ剤を使用していません。 蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています。 g-SafeTM:30,000×gで遠心しても破損することはありません。 蓋と壁面はフロスト仕上げで書き込みしやすくなっています。 目盛付きです。
    TGK品番107-23-31-07材質ポリプロピレン容量(mL)1.5使用温度(℃)-86~100アズワン品番61-0169-08
  • スクリューキャップチューブ(ループ) WATSON

    スクリューキャップチューブ(ループ)

    WATSON
    22,980税込25,278
    1箱(500本)
    当日出荷から12日以内出荷
    ループが付いており、片手で扱えますので便利です。
    仕様液体窒素気相中使用可能 オートクレーブ可能(121℃/20分以下)材質キャップ・本体/ PP(ポリプロピレン)、Oリング/ シリコンゴム寸法(mm)Φ13×46
  • アイスオン アズワン

    アイスオン

    アズワン
    4,190税込4,609
    1個
    当日出荷
    チューブ本体は、水や氷に触れません。アルミニウム製で熱伝導度が良いため、チューブに接しているアルミニウム部分に氷温が素早く伝わります。
  • スチロールシャーレ アズワン

    スチロールシャーレ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,416税込1,558
    1袋(10枚)
    当日出荷
    Φ47mmのフィルターや、濾紙を使用して培養する際のシャーレです。
    滅菌済み材質PS径(Φmm)52高さ(mm)10滅菌方法EOG滅菌アズワン品番2-127-01
  • 凍結処理容器 日本フリーザー

    凍結処理容器

    日本フリーザー
    3,998税込4,398
    1個(1個)
    欠品中
    少量の試料の凍結保存が簡単にでき、高い生存率と再現性を実現した動物細胞凍結処理容器です。凍結処理容器(バイセル)はプログラムフリーザーを使用せず細胞の緩速凍結が可能です。使用方法は簡単で、調整済の細胞が入ったチューブをバイセルに入れ、-80℃中に約3時間静置すると凍結が完了します。
    仕様●チューブ本数:セラムチューブ(1.8~2mL) 約7~8本 ガラスアンプル(1mL) 約9~10本●耐熱範囲:-80~40℃材質ポリエチレン寸法(mm)88Φ×109(内寸50Φ×69)質量(g)約190~200
バイオ・食品(菌)関連用品