1,096件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 腰高シャーレ ケニス

    腰高シャーレ

    ケニス(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質ガラス断面タイプ焼口
  • ハンドシャーレ アズワン

    ハンドシャーレ

    アズワン
    1,860税込2,046
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    手指・手のひらの細菌・汚染度が判定できます。手形形状ですので自社で調整した培地を無駄なく充填し、低コストで検査ができます。
    材質PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(mm)175×460×20
  • スクリューキャップチューブ VIOLAMO(ビオラモ)

    スクリューキャップチューブ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    18,980税込20,878
    1箱(50本×10袋)
    当日出荷
    漏れにくいパッキン入りですので、サンプルの保存・ビーズ破砕等に適しています。チューブ側面には書き込みスペース・目盛が付いています。凍結保存・ビーズ粉砕に適しています。液体窒素気相中使用可能です。
    容量(mL)2
  • コロニーカウンター アズワン

    コロニーカウンター

    アズワン(1件のレビュー)
    12,700税込13,970
    1個
    当日出荷
    片手で、容易にコロニーのカウントができます。 積算された数値は、5桁のデジタル表示で見やすくなっています。 カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。 内蔵された油性ペンは簡単に交換可能です。
    アズワン品番2-5764-01付属品油性マーカー黒・赤各1本、電池1個全長(mm)160質量(g)20グリップ径(Φmm)14表示デジタル5桁液晶表示使用電池リチウム電池(CR1220)×1個仕様本体
  • ペンループ 4個セット アーテック[学校教材・教育玩具]

    ペンループ 4個セット

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    300税込330
    1セット(4個)
    当日出荷
    タッチペンをスマートに収納。材質:PUレザー。サイズ:約55×40mm。セット内容:無し
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。材質PUレザー寸法(mm)約55×40
  • キャピラリーチューブ 三商

    キャピラリーチューブ

    三商
    4,098税込4,508
    1セット(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • PCRチューブ フナコシ

    PCRチューブ

    フナコシ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(120本)
    当日出荷
    各社のサーマルサイクラーに適合した、キャップ付シングル8連PCRチューブです。 キャップはドーム型とフラット型の2種類があります。ドーム型はチューブをしっかりと押さえることができるため、熱を迅速にチューブに伝えることができます。フラット型は試料回収時にニードルが突き刺し易くなっています。 ハサミで切り離しても使用できます。 フラット型のキャップ上面は非常に透明度が高くリアルタイムPCRに使用できます。
  • ディスポーザブル血球計算盤(C-Chip) AR BROWN

    ディスポーザブル血球計算盤(C-Chip)

    AR BROWN
    4,898税込5,388
    1組(10枚)
    当日出荷
    洗浄の手間や破損の心配の無い、ディスポタイプの血球計算盤です。 カバーグラス一体型なので、サンプルを入れるだけですぐに観察できます。1枚で2サンプルの検鏡が可能です。
    材質PMP寸法(mm)75×25×t1.6
  • コロニーカウンター用 ペン アズワン

    コロニーカウンター用 ペン

    アズワン
    209税込230
    1本
    当日出荷
  • ステンレス製3面マルチラック ケニス

    ステンレス製3面マルチラック

    ケニス
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷
    3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)75×55×30質量(g)98滅菌オートクレーブ可 UV照射可架数0.1/0.2mL(8連可)×30 0.5mL×3 1.5/2.0mL×14 5/15mL×2
  • ディスポ反応板 ナリカ

    ディスポ反応板

    ナリカ(1件のレビュー)
    600税込660
    1セット(10枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    微量の試薬で化学反応を見るならコレ
    材質塩ビ穴径(mm)18
  • 組織培養用ディッシュ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)

    組織培養用ディッシュ(IWAKI)

    IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    付着性細胞用表面処理済のディッシュです。
    材質ポリスチレン形状フタ付滅菌放射線照射済
  • ディスポ細胞計算盤 エルマ

    ディスポ細胞計算盤

    エルマ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1組(10枚)
    当日出荷
    安価で操作が簡単なディスポ細胞計算盤です。プラスチック製で割れにくく、慣れていない人でも安心して使用できます。 1枚で2サンプルを検査でき、自動血球計算機やガラス製の計算盤と同等の計測値を得ることができます。
    寸法(mm)24×65×t2高さ(mm)(試料室)0.1サンプル容量(μL)約10
  • セルストレーナー FALCON

    セルストレーナー

    FALCON
    10,980税込12,078
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、メッシュ/ナイロン
  • 細胞培養ディッシュ VIOLAMO(ビオラモ)

    細胞培養ディッシュ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • ビオラモ PCRチューブ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ PCRチューブ

    VIOLAMO(ビオラモ)(2件のレビュー)
    3,740税込4,114
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    薄肉・均一設計により厚みのバラツキを最小限に抑え、効果的な熱伝導を実現します。 特に耐熱性に優れた変色・変質のしにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 キャップは気密性に優れていますので、サンプルの蒸発防止に効果があります。 フラットキャップは光透過率が高く、またキャップへの書き込みも可能です。
    容量(mL)0.2仕様DNase・RNaseフリー・DNAフリー オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-80~120
  • マイクロチューブスタンダード(トレフ) トレフ

    マイクロチューブスタンダード(トレフ)

    トレフ
    3,799税込4,179
    1袋(1000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    気密性に優れ、キャップの開閉もスムーズです。
    材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5仕様オートクレーブ可(121℃、20分)
  • フキトリマスター(洗浄度判定キット) AR BROWN

    フキトリマスター(洗浄度判定キット)

    AR BROWN
    26,980税込29,678
    1箱(200本)
    当日出荷
    洗浄度の判定が色で簡単に行えます。 目視によるレベル判定だけでなく、吸光度測定も可能です(波長562nm)。
    アズワン品番6-8661-01セット内容試験管×5本、試薬A100mL×2ボトル、試薬B20mL×1ボトル、拭きとり液20mL×1ボトル、拭きとり用スワブ100本/袋×2袋、カラースケール、ノズル×1個キット内容試験管×5本、試薬A100mL×2ボトル、試薬B20mL×1ボトル、拭きとり液20mL×1ボトル、拭きとり用スワブ100本/袋×2袋、カラースケール、1mLスポイト×1個
  • クリオモルド(プラスチック製包埋皿) サクラファインテック

    クリオモルド(プラスチック製包埋皿)

    サクラファインテック
    6,498税込7,148
    1組(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    凍結組織標本を包埋する際に使用する包埋皿です。
    材質プラスチック入数(枚)100
  • マイクロチューブ レオナ

    マイクロチューブ

    レオナ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(500本)ほか
    当日出荷
    オートクレーブ可能です。
    目盛付き材質(本体)PP遠心強度15000rpm
  • PCR8連チューブ ケニス

    PCR8連チューブ

    ケニス(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(120本)
    当日出荷
    主要なメーカーのPCR装置に使用できます。 チューブ側面にアルファベットの刻印と書き込みスペースがあります。 キャップの左右が分かりやすい構造になっています。
    材質PP規格DNase/RNaseフリー容量(mL)0.2
  • マイクロチューブ Thermo Fisher Scientific

    マイクロチューブ

    Thermo Fisher Scientific
    2,098税込2,308
    1セット(500個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RNase/DNase、パイロジェンフリー。目盛付。
  • モルタルカップ用スパチュラ 三商

    モルタルカップ用スパチュラ

    三商
    84税込92
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ニードル(接種棒) ケニス

    ニードル(接種棒)

    ケニス(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ニクロム線を使用していますので、火炎滅菌可能です。
    仕様保持具と先端のニクロム線のセット寸法(mm)Φ0.5×78
  • スパチュラー Thermo Fisher Scientific

    スパチュラー

    Thermo Fisher Scientific
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    一端は丸みを帯びており、もう一端は先端にいくほど細くなるテーパー形状になっています。
    材質ステンレス
  • 血球計算盤 エルマ

    血球計算盤

    エルマ
    18,980税込20,878特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    赤血球・白血球・血小板・脊髄液細胞等の算定に使用します。JIS(自社検定品)及びJHS(血液協会検定付)の2種類があります。 ブライトラインタイプは目盛線が明瞭に輝き、すべて白く浮き出して見え、検鏡しやすくできています。 トーマ計算盤は二面目盛になっており、計算盤を洗わずに2検体測定が可能です。 すべての計算盤には、カバーグラスにフィットしニュートンリングが出し易い計算盤用金具付ケースが付属しています。
    仕様深度0.1mm材質ガラス付属品カバーグラス2枚、押え金具付ケース
  • レジオネラ属菌自主検査キット アズワン

    レジオネラ属菌自主検査キット

    アズワン
    25,900税込28,490
    1個
    当日出荷
    仕様セット内容(mL):1段濃縮キット/集菌ろ紙×10枚・溶出液10×10本(遠沈管)・テストストリップ×10枚2段濃縮検査キット/PEG×10本(遠沈管)・圧縮棒×1本、※保存方法(℃):1~30アズワン品番1-7294-11
  • ワイプチェック アズワン

    ワイプチェック

    アズワン
    24,900税込27,390
    1箱(10本×20箱)
    欠品中
    検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。 密閉性が良く、液モレの心配がありません。 菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
    仕様γ線滅菌済材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿棒/ポリエステル寸法(mm)Φ21×87容量(mL)(リン酸緩衝食塩水)10アズワン品番1-1918-01
  • アセプトシャーレ(電子線滅菌済) アズワン

    アセプトシャーレ(電子線滅菌済)

    アズワン(1件のレビュー)
    13,365税込14,702
    1箱(500枚)
    当日出荷
    電子線滅菌済
    材質PS
  • マイクロチューブ ケニス

    マイクロチューブ

    ケニス
    979税込1,077
    1袋(100本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。 コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。
    材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
  • セルプレート(マイクロプレート)6セル(1個) ナリカ

    セルプレート(マイクロプレート)6セル(1個)

    ナリカ
    530税込583
    1個
    当日出荷
    細胞培養用のセルプレート。滅菌済み。
    寸法(mm)125×85×23容量(mL)(セル)15.35ウェル数6(2×3)
  • NMRサンプルチューブ 5mm用PEキャップ 三商

    NMRサンプルチューブ 5mm用PEキャップ

    三商
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ポリエチレン
  • ペトリー皿(シャーレ)(焼口) ガラス ナリカ

    ペトリー皿(シャーレ)(焼口) ガラス

    ナリカ
    710税込781
    1個
    4日以内出荷
    材質ガラス
  • サンプリングチューブ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    サンプリングチューブ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易な平底タイプのマイクロチューブです。 蓋はやや硬めで、凍結時などに突発的に開きにくいタイプです。 最大20000RCFまでの遠心が可能です。
  • ディスポループ・ニードル ケニス

    ディスポループ・ニードル

    ケニス
    8,398税込9,238
    1箱(500本)
    当日出荷
    ループとニードルが一体化したタイプです。
    材質PP全長(mm)195滅菌ガンマ線照射済
  • フッ素コーティングスパチュラー ケニス

    フッ素コーティングスパチュラー

    ケニス(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質ステンレス、フッ素樹脂コーティング
  • PPダーラム管 栄研化学

    PPダーラム管

    栄研化学
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)型番TX0200アズワン品番2-8952-01胴径×全長(mm)Φ8×29
  • 細胞培養フラスコ VIOLAMO(ビオラモ)

    細胞培養フラスコ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    10,900税込11,990
    1箱(5個×8包)ほか
    当日出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • マイクロプレート用 フタ アズワン

    マイクロプレート用 フタ

    アズワン
    3,590税込3,949
    1箱(50枚)
    当日出荷
    寸法(mm)127×85×9アズワン品番2-8085-11材質PS(ポリスチレン)滅菌方法γ線滅菌済
  • アネロパック用 密閉クリップ 三菱ガス化学

    アネロパック用 密閉クリップ

    三菱ガス化学
    2,498税込2,748
    1袋(10本)
    当日出荷
    A172はカニバサミタイプですので片方が紛失せず、開け閉めも容易で使いやすいです。
    寸法(mm)240耐熱温度(℃)45
バイオ・食品(菌)関連用品