絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(26)
  • アズワン(3,227)
  • Merck(メルクミリポア)(1,150)
  • TGK(東京硝子器械)(893)
  • 三商(798)
  • tantore(771)
  • フロンケミカル(678)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(619)
  • ケニス(582)
  • アラム(363)
  • 武藤化学(338)
  • 日本理化学器械(NRK)(332)
  • シグマアルドリッチ(328)
  • エスコ(308)
  • ナリカ(299)
  • コクゴ(298)
  • 林純薬工業(288)
  • フロン工業(273)
  • ユニバーサル(263)
  • アイシス(186)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーキャップ PISCO(ピスコ)

    カラーキャップ

    PISCO(ピスコ)
    78税込86
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。開放リングに取付けて配管を識別。複雑な配管作業を簡単に。開放リングが隣接するワンタッチ継手にも装着可能。
  • カップリング PISCO(ピスコ)

    カップリング

    PISCO(ピスコ)
    289税込318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。片手操作で着脱可能。ストップ機構を内蔵。プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意。他社のカップリングと互換性有り。外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能。
    ブラック適合チューブ外径(Φmm)Φ12.7使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気適合チューブ外径(inch)1/2
  • 固定絞り継手 PISCO(ピスコ)

    固定絞り継手

    PISCO(ピスコ)
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。ニードル弁に比べ、ローコスト。オリフィス径:Φ0.1mmとΦ0.2mmも用意。狭いスペースにも取付け可能。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気
  • ロータリジョイント PISCO(ピスコ)

    ロータリジョイント

    PISCO(ピスコ)
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。機器の揺動部、回転部に配管可能なワンタッチ継手。
    トラスコ品番559-8430形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)Φ6.35使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1適合ねじR1/4使用圧力-100kPa使用流体空気適合チューブ外径(inch)1/4
  • ライトカップリング PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング

    PISCO(ピスコ)
    159税込175
    1個
    10日以内出荷
    株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。片手操作で着脱可能です。プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意しました。他社のカップリングと互換性有ります。外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能です。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気
  • ライトカップリング PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング

    PISCO(ピスコ)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。片手操作で着脱可能です。プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意しました。他社のカップリングと互換性有ります。外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能です。
    トラスコ品番559-6792形状接続側:プラグ、外観:エルボライトグレー適合チューブ外径(Φmm)Φ6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)15最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気
  • チューブフィッティング耐腐蝕性SUS303相当 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング耐腐蝕性SUS303相当

    PISCO(ピスコ)
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。耐腐蝕性がSUS303相当の金属材質を使用。銅を主成分とする材料を不使用。低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
  • チューブフィッティングブラス  KY PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス KY

    PISCO(ピスコ)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。形状のスマート化により、最大約47%軽量化。従来品に比べCO2排出量を削減。FKM仕様の最高使用温度が120℃から150℃に向上。違径タイプやレデューサなど9形状を追加。サイズバリエーション拡充。本体に加え、開放リングも黄銅を使用。高温環境や強度が必要な環境下にはカバー無しタイプがお勧め。スパッタの発生する環境には、カバー付きタイプがお勧め。シールゴム材質を変更可能。開放リングの作動不良を防ぐ、開放リングカバー(別売り)も用意。
    材質シールゴム:FKM形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水、熱媒体油
  • チューブフィッティングPP/耐腐蝕性SUS303相当継手 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐蝕性SUS303相当継手

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。金属材質:SUS304タイプに比べ、最大30%のコストダウン。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂と金属を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。
    使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など
  • チューブフィッティング クリーン洗浄仕様 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング クリーン洗浄仕様

    PISCO(ピスコ)
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。
    トラスコ品番558-8966形状ダブルブランチエイ開放リング:ライトブルー、樹脂本体:ライトグレー適合チューブ外径(Φmm)Φ6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1適合ねじR1/4使用圧力-100kPa使用流体空気、水
  • チューブフィッティング クリーンルーム包装仕様 違径二重ワイ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング クリーンルーム包装仕様 違径二重ワイ

    PISCO(ピスコ)
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様。
    トラスコ品番423-4033最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)外径D1(Φmm)適合チップソー:8外径D2(Φmm)適合チップソー:6×4使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング クリーンルーム包装仕様 違径トリプルダブル PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング クリーンルーム包装仕様 違径トリプルダブル

    PISCO(ピスコ)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様。
    トラスコ品番423-2492最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)外径D1(Φmm)適合チップソー:8×2外径D2(Φmm)適合チップソー:4×6使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング  クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    形状キャップ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    869税込956
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。
    トラスコ品番558-5745形状キャップ開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック適合チューブ外径(Φmm)Φ3.18使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水適合チューブ外径(inch)1/8
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    849税込934
    1個ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
  • ストップフィッティング PISCO(ピスコ)

    ストップフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    439税込483
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。チューブの着脱により、エアを開閉。チューブの着脱が簡単。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気
  • ストップフィッティング PISCO(ピスコ)

    ストップフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    459税込505
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。チューブの着脱により、エアを開閉。チューブの着脱が簡単。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気
  • ストップフィッティング PISCO(ピスコ)

    ストップフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    519税込571
    1個
    10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。チューブの着脱により、エアを開閉。チューブの着脱が簡単。
    トラスコ品番558-7381形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)Φ6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9適合ねじR1/4使用圧力-100kPa使用流体空気
  • ケーブルクランプ・棚シート PISCO(ピスコ)

    ケーブルクランプ・棚シート

    PISCO(ピスコ)
    339税込373
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。摩耗、破断の原因となる引込みやはみ出しを抑制。結束バンドで留めるだけで、チューブ、ケーブル類を簡単固定。幅に合わせて4~10歯の7種類をラインナップ。スペーサを使えば2段使用も可能。棚シート付セットも用意。
    材質本体:PA6GF35%形状CCスペーサ使用温度範囲(℃)-10~80
  • 2回路ジャンクションブロック PISCO(ピスコ)

    2回路ジャンクションブロック

    PISCO(ピスコ)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    2ラインを同時に確保できる集中分配用ブロックです。
    トラスコ品番559-0480材質樹脂:PBT、シールゴム:NBR形状107シリーズ 中間出力ポート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 2回路ジャンクションブロック PISCO(ピスコ)

    2回路ジャンクションブロック

    PISCO(ピスコ)
    549税込604
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    2ラインを同時に確保できる集中分配用ブロックです。
    材質樹脂:PBT、シールゴム:NBR使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100
研究関連用品・実験用必需品