カテゴリ
絞り込み
材質
- ゴム(1)
- ステンレス(1)
- 樹脂(3)
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- フロンケミカル(568)
- アズワン(516)
- アラム(226)
- フロン工業(189)
- ユニバーサル(172)
- 三商(138)
- コクゴ(118)
- エスコ(116)
- TGK(東京硝子器械)(104)
- アイシス(91)
- 日本理化学器械(NRK)(88)
- ケニス(68)
- コンサス(56)
- 旭製作所(43)
- コスモスビード(40)
- ウシオ(UHT)(32)
- KITZ(キッツ)(28)
- climbing(クライミング)(28)
- BOHLENDER(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
固定絞り継手
PISCO(ピスコ)¥2,498~税込¥2,748~1箱(10個)4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。ニードル弁に比べ、ローコスト。オリフィス径:Φ0.1mmとΦ0.2mmも用意。狭いスペースにも取付け可能。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気
ロータリジョイント
PISCO(ピスコ)¥1,398税込¥1,5381個10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。機器の揺動部、回転部に配管可能なワンタッチ継手。トラスコ品番559-8430形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)Φ6.35使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1適合ねじR1/4使用圧力-100kPa使用流体空気適合チューブ外径(inch)1/4
ライトカップリング
PISCO(ピスコ)¥159~税込¥175~1個10日以内出荷株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。片手操作で着脱可能です。プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意しました。他社のカップリングと互換性有ります。外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能です。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気
ライトカップリング
PISCO(ピスコ)¥159税込¥1751個4日以内出荷株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。片手操作で着脱可能です。プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意しました。他社のカップリングと互換性有ります。外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能です。トラスコ品番559-6792形状接続側:プラグ、外観:エルボ色ライトグレー適合チューブ外径(Φmm)Φ6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)15最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気
チューブフィッティング耐腐蝕性SUS303相当
PISCO(ピスコ)¥2,298~税込¥2,528~1個10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。耐腐蝕性がSUS303相当の金属材質を使用。銅を主成分とする材料を不使用。低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
チューブフィッティングブラス KY
PISCO(ピスコ)¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。形状のスマート化により、最大約47%軽量化。従来品に比べCO2排出量を削減。FKM仕様の最高使用温度が120℃から150℃に向上。違径タイプやレデューサなど9形状を追加。サイズバリエーション拡充。本体に加え、開放リングも黄銅を使用。高温環境や強度が必要な環境下にはカバー無しタイプがお勧め。スパッタの発生する環境には、カバー付きタイプがお勧め。シールゴム材質を変更可能。開放リングの作動不良を防ぐ、開放リングカバー(別売り)も用意。材質シールゴム:FKM形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水、熱媒体油
チューブフィッティングPP/耐腐蝕性SUS303相当継手
PISCO(ピスコ)¥2,598~税込¥2,858~1箱(10個)10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。金属材質:SUS304タイプに比べ、最大30%のコストダウン。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂と金属を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など
チューブフィッティング クリーン洗浄仕様
PISCO(ピスコ)¥1,198税込¥1,3181個10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。トラスコ品番558-8966形状ダブルブランチエイ色開放リング:ライトブルー、樹脂本体:ライトグレー適合チューブ外径(Φmm)Φ6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1適合ねじR1/4使用圧力-100kPa使用流体空気、水
チューブフィッティング クリーンルーム包装仕様 違径二重ワイ
PISCO(ピスコ)¥8,598税込¥9,4581箱(10個)10日以内出荷クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様。トラスコ品番423-4033最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)外径D1(Φmm)適合チップソー:8外径D2(Φmm)適合チップソー:6×4使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング クリーンルーム包装仕様 違径トリプルダブル
PISCO(ピスコ)¥7,998税込¥8,7981箱(10個)10日以内出荷クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様。トラスコ品番423-2492最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)外径D1(Φmm)適合チップソー:8×2外径D2(Φmm)適合チップソー:4×6使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥1,298~税込¥1,428~1箱(10個)10日以内出荷あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。形状キャップ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
チューブフィッティング
PISCO(ピスコ)¥1,598~税込¥1,758~1箱(10個)4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
チューブフィッティング
PISCO(ピスコ)¥869税込¥9561箱(10個)10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。トラスコ品番558-5745形状キャップ色開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック適合チューブ外径(Φmm)Φ3.18使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水適合チューブ外径(inch)1/8
チューブフィッティング
PISCO(ピスコ)¥849~税込¥934~1個ほか4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
ストップフィッティング
PISCO(ピスコ)¥439~税込¥483~1個4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。チューブの着脱により、エアを開閉。チューブの着脱が簡単。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気
ストップフィッティング
PISCO(ピスコ)¥459~税込¥505~1個4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。チューブの着脱により、エアを開閉。チューブの着脱が簡単。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気
ストップフィッティング
PISCO(ピスコ)¥519税込¥5711個10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。チューブの着脱により、エアを開閉。チューブの着脱が簡単。トラスコ品番558-7381形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)Φ6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9適合ねじR1/4使用圧力-100kPa使用流体空気
カラーキャップ
PISCO(ピスコ)¥78~税込¥86~1袋(10個)4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。開放リングに取付けて配管を識別。複雑な配管作業を簡単に。開放リングが隣接するワンタッチ継手にも装着可能。
カップリング
PISCO(ピスコ)¥289~税込¥318~1個7日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。片手操作で着脱可能。ストップ機構を内蔵。プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意。他社のカップリングと互換性有り。外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能。色ブラック適合チューブ外径(Φmm)Φ12.7使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気適合チューブ外径(inch)1/2
2回路ジャンクションブロック
PISCO(ピスコ)¥699税込¥7691個4日以内出荷2ラインを同時に確保できる集中分配用ブロックです。トラスコ品番559-0480材質樹脂:PBT、シールゴム:NBR形状107シリーズ 中間出力ポート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
2回路ジャンクションブロック
PISCO(ピスコ)¥549~税込¥604~1個4日以内出荷から10日以内出荷2ラインを同時に確保できる集中分配用ブロックです。材質樹脂:PBT、シールゴム:NBR使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100