絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,313件中 1,961~2,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブ立て Eppendorf(エッペンドルフ)

    チューブ立て

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥8,798税込¥9,678
    1組(2個)
    翌々日出荷から91日以内出荷
    コンパクトな寸法に設計されており、幅をとりません。ポジション番号付きなので、迅速かつ容易に向きが分かります。チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。滑らないシリコン脚でハンドリングが安全にできます。ラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。積み重ねが可能です。
    材質PP滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-86~121入数(個)2
  • デュアルタイプ膜厚計 ケツト科学研究所

    デュアルタイプ膜厚計

    ケツト科学研究所
    ¥148,980税込¥163,878
    1個(1個)
    当日出荷
    素地が鉄でも非鉄でも測定できるデュアルタイプの膜厚計です。電磁式・渦電流式の検量線を各8種、計16本記録できます。
    付属品ゼロ板ホルダ 標準板 キャリングポーチ質量(g)約160電源単4アルカリ電池×2(付属)測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付)測定精度50μm未満/±1μm 50μm~1000μm/±2% 1000μm以上/±3%分解能(μm)100未満/0.1 100以上/1機能検量線メモリ データメモリ データ出力 ロット区分 上下限設定 統計計算など大きさ82×32×99.5mm測定範囲(μm)0~2000
  • スクールタイマー ケニス

    スクールタイマー

    ケニス
    ¥6,798税込¥7,478
    1個(1個)
    当日出荷
    ストップウォッチ・アラーム・時計としても使用できる演示用の大型タイマーです。電源は配線不要の単4電池タイプで、操作も簡単です。さらに薄型(21mm)の軽量ボディで持ち運びに便利です。背面にはマグネット・スタンド・壁掛け用穴が付いており、ホワイトボードに貼る・置く・壁に掛ける等、様々な場面で活用いただけます。電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅します。「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付きです。タイマー設定時、カウントダウンが「00:00」になった際にアラーム音と同時に表示が点滅します。音が聞き取りづらい環境でもアラームが作動していることを目で見て確認できます。製品の周囲に指が掛かるデザインで、製品をしっかりと保持でき、特に黒板への貼り付け、取り外しが楽にできます。
    付属品背面マグネット 壁掛け用穴 スタンド測定範囲0~99分59秒質量(g)270電源単4電池×2(2次電池Ni-MHでも動作可)(別売)機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) アラーム リピート 時計表示 サウンドオフ 表示点滅 電池交換お知らせマーク大きさ190×21×114mm
  • ウレタンチューブ ケニス

    ウレタンチューブ

    ケニス
    ¥179~税込¥197~
    1巻(1巻)
    6日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~80 水/0~50最低使用温度(℃)空気:-40 水:0使用圧力(MPa)20℃:(空気)0.8(水)0.6材質ウレタン
  • あふれま洗瓶 サンプラテック

    あふれま洗瓶

    サンプラテック
    ¥739税込¥813
    1個(1個)
    翌日出荷
    保管時はオートガスベントパーツのはたらきで自動的にガスが抜け、先端ノズルから勝手に薬液が垂れることがありません。エタノールやアセトンなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。先端ノズルは取り外し可能で、ノズルポケットに収納できます。
    材質本体・蓋/LDPE ノズル/HDPE ボール/PP容量(mL)500目盛(mL)20口内径(Φmm)40胴径×全高(mm)76Φ×250
  • カプトン(R)粘着テープ ケニス

    カプトン(R)粘着テープ

    ケニス
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻(1巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性等に優れたカプトンR(ポリイミド)フィルムをベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。難燃性規格のUL510FRを取得しています。プラスチック芯を採用しているため、クリーンルームでも使えます。
    用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキング 耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用 部品の耐熱工程搬送用に厚さ(mm)0.05基材カプトンフィルム(0.025)引張強度122.6N(幅25)粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)約200粘着力5.39N(幅25)
  • SSA-Sるつぼ CC印(ニッカトー)

    SSA-Sるつぼ

    CC印(ニッカトー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1組(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
    タイプB型使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2 0.1% Al2O3 99.6%
  • 繰り返し使えるクローゼット用除湿・消臭シート(2枚) MROCAT

    繰り返し使えるクローゼット用除湿・消臭シート(2枚)

    MROCAT
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(2枚)
    欠品中
    クローゼット・ベッドマットの下・靴箱など湿気が気になる場所に最適です。65x25cmの大判で、吸収量はたっぷり140ml(2枚)。附属のハンガーでクローゼットに吊るすだけ!。防ダニ加工でイヤなダニを寄せ付けにくい!。消臭効果付きで空間も爽やかに。吸湿状態がわかるお知らせシグナル付き。吸湿後は天日干しすれば何度でも繰り返し使え経済的です。ハサミでカットできます。
    用途クローゼットや押し入れなどの除湿に。付属品ハンガー付属(2本)仕様お知らせシグナル付き性能除湿・防ダニ・消臭材質(表裏) ポリエステル不織布(55g/m2)、(中材)B型シリカゲル(約260g)サイズ(cm)約65×25吸収量約140ml(2枚で)
  • 高純度アルミナルツボ テラオカ

    高純度アルミナルツボ

    テラオカ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    16日以内出荷
    高純度アルミナ粉を用いて、鋳込み成形で高温焼成した製品です。耐熱性及び耐サーマルショック性に優れており、さらに耐食性にも優れています。高純度・高強度で熱衝撃・高温クリープ特性に優れた万能な材料です。
    その他【アルミナ(Al2O3)】99.75%最高使用温度(℃)1700吸水率(%)0熱膨張率(×105・K-1)(1000℃)8×10-6/K曲げ強度(MPa)300比重(g/cm3)3.9
  • 燃料用ロート(オイルファンネル)こし網付き TAKAGI(高儀)

    燃料用ロート(オイルファンネル)こし網付き

    TAKAGI(高儀)
    ¥479税込¥527
    1個
    翌日出荷
    ・こし網付きでごみなどの不純物を除去します。・使いやすい持ち手付き。
    用途混合燃料・ガソリン・冷却液・灯油等の移し替えに。付属品こし網、延長ノズル材質【本体・延長ノズル】ポリプロピレン【こし網】ステンレス
  • フッ素樹脂ソロバン型シール フロンケミカル

    フッ素樹脂ソロバン型シール

    フロンケミカル
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途送液用材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸、アルカリなど
  • シリカゲル乾燥剤 5個入 紀陽除虫菊

    シリカゲル乾燥剤 5個入

    紀陽除虫菊
    ¥209税込¥230
    1個
    4日以内出荷
    お菓子・海苔・茶葉・パスタ・シリアル・調味料等、乾物類の食品の湿気を防ぎ、おいしさを保ちます。カメラ・DVDなどの電子製品、薬・サプリメント・ペットフードなどの乾燥にもご使用いただけます。
    仕様使用量の目安:1Lの容器に対して1~2個材質シリカゲル寸法(mm)75×75×2
  • 21057-69 鉄試薬(FERROVER) 10mL用 100包入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    21057-69 鉄試薬(FERROVER) 10mL用 100包入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-3.00測定項目鉄試薬鉄試薬(FerroVer)測定方法ForroVer法名称鉄試薬(FERROVER)形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 1407799 遊離塩素試薬 100個入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    1407799 遊離塩素試薬 100個入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    4日以内出荷
    名称遊離塩素試薬保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 14033-32 シクロヘキサノン溶液 100mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    14033-32 シクロヘキサノン溶液 100mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    8日以内出荷
    名称シクロヘキサノン溶液保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • とんがりキャップボトルPE ブラック EpoChemical

    とんがりキャップボトルPE ブラック

    EpoChemical
    ¥159~税込¥175~
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    塗料や液体の小分け、保存に最適
    用途液体の小分け、保存用材質HDPE色ブラック
  • 熱収縮チューブペンチューブSST ペンニットー

    熱収縮チューブペンチューブSST

    ペンニットー
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。SMTより収縮率が大きく、0.45mmの対象物に適用できます。
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮温度140℃最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂FEP色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)40
  • PFAチューブTA 潤工社

    PFAチューブTA

    潤工社
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブTA インチ 潤工社

    PFAチューブTA インチ

    潤工社
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクモキャンドル 水だけで光る防災用LEDライト 直進タイプ アクモホールディングス

    アクモキャンドル 水だけで光る防災用LEDライト 直進タイプ

    アクモホールディングス
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    1ml程度の少量の水分に浸けるだけで、延べ168時間連続点灯する手のひらサイズの小型LEDライト。(国内外特許実用新案登録済) 水分であれば水以外にも雨水、ジュース、緊急時は尿でも点灯可能。水が貴重な被災時にも安心。 本体21gと小型軽量で簡単に携帯でき、いつでも防災対策可能です。 直進タイプは灯りが直進的で、懐中電灯のように遠くを照らしたり、移動の際に足元を照らしたり、物を探す時にも便利です。
    材質本体ケース・キャップ・外装ケース:PP 台紙:紙 本体ケース内部:マグネシウム板・銅板・紙・炭素シート・LED 本体外装フィルム:PP高さ(mm)13質量(g)26縦(mm)140横(mm)75耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10
  • 高純度99.999%(5N)銅ワイヤ タツタ電線

    高純度99.999%(5N)銅ワイヤ

    タツタ電線
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻(50m)ほか
    12日以内出荷から16日以内出荷
    高純度99.999%(5N)銅ワイヤ。半導体水準の高品質クリーンルーム環境下での生産のため、高い表面清浄度仕上げとなります。
    用途大学・研究機関から一般使用まで幅広い分野において高純度金属・極細線を使用する用途に適用可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • バイオ向けクイックカップリング アラム

    バイオ向けクイックカップリング

    アラム
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1袋(25個)
    当日出荷から62日以内出荷
    ・MPCシリーズは特殊な液体を使用する場合において、使いやすさと安全性が加えられたカプリングです。・内径3.2mmから9.5mmのチューブに対応しシーリングキャップとプラグを含め、様々なコネクタ―と形状が選べます。 。・MPCカップリングは、予期せぬ切断を防止するためのロック機能が付いているタイプもあります。・人間工学に基づいたラッチ。・接続時にカチッと聞こえます。・肉薄のテーパーがついたタケノコ部。・手袋をはめたままでも簡単に操作できます。・USPクラスVIに適合。・オートクレーブ、EtO、ビーム、ガンマ線での滅菌が可能。・接続後カップリングの片方が回転します。・確実に接続出来たことが確認できます。・広範囲の用途に対応出来ます。・再利用でき、使い捨てとしても経済的です。・チューブのねじれを減らします。・液だまりを減らし、乱流を最小にします。
    圧力(kPa)真空~0.41MPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易真空容器 VL-3 ナリカ

    簡易真空容器 VL-3

    ナリカ
    ¥5,300税込¥5,830
    1個
    4日以内出荷
    容器内の空気を付属のポンプで抜くことができます。湯を入れたビーカーを容器に入れて真空にすると低温沸騰する等、その他真空に関する実験ができます。
    容量(mL)1800仕様到達圧力:約85%の空気が抜けます材質強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)寸法(mm)Φ160×144
  • ファインフロスト(ピンク) 松浪硝子工業

    ファインフロスト(ピンク)

    松浪硝子工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱
    6日以内出荷
    平面性・透過率が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用しております。病理組織部門での蛍光染色はもちろんのこと、細菌検査部門での各種蛍光染色にもおすすめできます。 鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することができます。しかも特殊染色や免疫染色などの過酷な工程を経ても文字が消える事はありません。
    厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)76×26色ピンク寸法(フロスト部)(mm)15×26松吉医科器械コード23-5026-02
  • サムターンクランパーストロング(自在アプローチ) イマオコーポレーション

    サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)

    イマオコーポレーション
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    ON、OFFが明瞭です。干渉なしのシャフト格納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
  • 過酸化物価測定器 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    過酸化物価測定器

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    5日以内出荷
    食用油の過酸化物価を0.0~25.0 meq O2/kgで測定。先進の光学システムを採用し高い安定性を実現。専用の試薬を使用。測定試料の前準備はありません。
    付属品試薬セット10回分、1mLシリンジ、はさみ、セル面清浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書他仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:タングステンランプ @466nm測定範囲0.0~25.0 meq O2/kg質量(g)512電源単三アルカリ電池4個、ACアダプター精度±0.5 meq O2/kg @25℃使用環境外部:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ15分間の未使用後検出単位0.5 meq O2/kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス シェフジョーゴ 佐藤金属興業

    ステンレス シェフジョーゴ

    佐藤金属興業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    濾しと漏斗が一体になっており、漏斗の先端が液切れしやすい形状のジョーゴ
    材質18-8ステンレス寸法(mm)155×131×115
  • マイクロチューブラック TRUSCO

    マイクロチューブラック

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    フタが付いているので試料の保管にも使用できます。縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。
    トラスコ品番368-9418材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)151高さ(mm)46奥行(mm)151使用温度範囲-80~121℃管径(Φmm)12立て数(本)100配列10×10
  • 遠沈管立て TRUSCO

    遠沈管立て

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    樹脂コーティングをしているので腐食しにくいです。オートクレープ可能です。
  • シーリング剤 信越化学工業

    シーリング剤

    信越化学工業
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。 KE4897Tは一般電気用で低分子シロキサンレベルを一定レベルまで低減させた製品です。 KE4898Tは一般工業用で低分子シロキサン低減品です。
    色クリア使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)100主成分シリコーン系RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P

    SIBATA(柴田科学)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット(1台)
    欠品中
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼ばれます。) ●流量は0.050~5.00L/minと広い流量範囲で使用できます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●吸引流量が広く安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。 ●3種のモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示部はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●3電源対応:ニッケル水素電池NI-W5、単3乾電池6本(乾電池ホルダーSN3-6B)、クイックチャージャーQCA-W5SEとACアダプター。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」「0℃、1気圧換算」「実体積流量」の値を任意に選択して表示できます。 ●一時停止機能付です。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング材質(ポンプヘッド)PC・POM、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC流量可変範囲(L/min)0.050~5.00表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、一時停止機能付流量精度設定流量値に対し±5%以内または5mL以内(いずれか大きい値)積算流量設定範囲(L)0.0~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉定流量使用範囲(kPa)0.050L/min:0~7.0、2.50L/min:0~9.0、0.100L/min:0~10.0、3.0L/min:0~8.0、2.00L/min:0~10.0、5.0L/min:0~3.0
  • グリッドマット ケニス

    グリッドマット

    ケニス
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    5日以内出荷
    グリッドの運搬・保管に便利な、マット付のケースです。 シリコンゴムのマットによって、載せたグリッドが動いたり、跳ねたりせずピンセットに挟むことができます。 2781は85mmΦで36区分と周囲14区分、2782は85mm角で大区分4と小区分48に区切られています。
  • マイクロスコープ ケニス

    マイクロスコープ

    ケニス
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    400万画素のカメラを搭載したマイクロスコープです。 撮影、撮影画像の保存、計測、光源の色調整など、品質管理や研究に必要な機能が標準で搭載されています。 ズームダイヤルを回すだけで、簡単に低倍から高倍まで切替できます。 付属のマウスで、撮影や撮影条件の変更などの操作が可能です。 DMSZ7Pにはモニタが付属しているため、電源を入れるだけで使用できます。
    出力HDMI microUSB Wi-Fi(カメラ)電源ACアダプタ倍率(倍)17~110(10型モニタ使用時)有効画素数400万画素(カメラ)作動距離(mm)105照明白色LEDリング照明(無段階調光機能付)保存形式静止画:JPG/BMP、動画:MP4(カメラ)撮像素子1/3型 CMOS(カメラ)フレームレート最大30fps(カメラ)光学倍率0.7~5×調光の可否可視野領域幅(mm)0.7×:18.5、4.5×:2.8
  • HPLC分析用(SAJ) エタノール(99.5) シグマアルドリッチ

    HPLC分析用(SAJ) エタノール(99.5)

    シグマアルドリッチ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    4日以内出荷
    名称エタノール(99.5)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類純度(%)≧99.5危険物の性状水溶性
  • 連結フリッパー ケニス

    連結フリッパー

    ケニス
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。
    材質PP寸法(mm)100×95×50色紫容量(mL)50滅菌オートクレーブ可架数0.5mL(8mmΦ):13穴 1.5mL(12mmΦ):26+6+8穴 15mL(17mmΦ):6穴 50mL(30mmΦ):5+2穴
  • マイクロピペットスタンド ケニス

    マイクロピペットスタンド

    ケニス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷
    ギルソンのピペットマンシリーズとITピペットに対応したマイクロピペットスタンドです。 上部切込穴部分にマイクロピペットのハンドル部分を引掛けて保持するボックス型スタンドです。 切込穴の幅24mm×奥行40mmに適合するマイクロピペットに対応します。
    材質アクリル寸法(幅W×奥行D)(mm)24×40(穴)外寸(mm)260×106×325板厚(mm)5架数4主な適合ピペットピペットマン(ギルソン) ITピペット(ITシリーズ・Gシリーズ)
  • PPハーフエルボ アラム

    PPハーフエルボ

    アラム
    ¥649~税込¥714~
    1組(10個)
    4日以内出荷
    材質は食品規格に適合したPP製で、RoHS・REACH規制に適合しています。
    材質PP適合規格RoHS規制・REACH規制RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ピンセット(レジン) レジーネ

    精密ピンセット(レジン)

    レジーネ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    スイス・レジン社製の最高級超精密ピンセットです。
    材質超硬ステンレス
  • デシケーターふた 白 DURAN

    デシケーターふた 白

    DURAN
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    玉ふたタイプのデシケーター用です。
    用途デシケーター用材質ほうけい酸ガラス1
  • シリコンリッド DURAN

    シリコンリッド

    DURAN
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット(4個)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ビーカー、フラスコ、メスシリンダーなどに取り付け可能で、アルミホイルやパラフィルムの代用品として使用できます。
    材質シリコン質量(kg)0.1色青2入、緑2入使用温度範囲(℃)-40~+180高さH(mm)30
研究関連用品・実験用必需品