カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- チューブ/ホース類(404)
- ヘラ/さじ/トング(360)
- 液送/ポンプ類(154)
- ハンドラップ(27)
- 漏斗(ロート)/じょうご(294)
- アスピレーター(55)
- 磁性実験用品(263)
- ラボジャッキ(83)
- 架台/スタンド/ホルダー類(892)
- 保存/デシケーター(208)
- はさみ/カミソリなど(87)
- 危機管理(92)
- 実験関連品(670)
- 実験研究用素材(498)
- 天秤/はかり関連品(27)
- 実験用文具/備品(98)
- ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック(1,241)
- 洗浄瓶/プッシュボトル(233)
- 試薬(146)
- 紫外線照射装置(15)
- 試験機(26)
- 洗面器/洗面台(13)
- 樹脂/消毒バット・トレー(72)
- 顕微鏡周辺用品(355)
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- CC印(ニッカトー)(70)
- SIBATA(柴田科学)(91)
- TGK(東京硝子器械)(248)
- Thermo Fisher Scientific(61)
- TRUSCO(58)
- アズワン(732)
- アラム(233)
- エスコ(78)
- ケニス(518)
- コクゴ(298)
- サンプラテック(122)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(62)
- テラオカ(ANEX)(60)
- ナリカ(295)
- ハマー(57)
- フロンケミカル(626)
- レオナ(51)
- 三商(787)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(100)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ステンレス製H型スタンド セット品
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から翌々日出荷凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。材質ステンレス(SUS304)台座形状H形
セパラクランプ CX-20
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ガラス器具・セパラブルフラスコとセパラカバーを固定するクランプです。セパラブルフラスコ、セパラカバー1組に対し、セパラクランプ3個使用します。トラスコ品番413-9186材質特殊合金(ダイキャスト)、ゴム質量(g)31締付範囲(mm)5~20
ステンレス製アングルムッフ
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷アングル架台に丸棒・パイプを連結する時に使用します。SU-1、SU-2溝方向の違いによりアングル架台と丸棒・パイプを連結する方向が選択できます。適合6~13mmパイプ用材質ステンレス(SUS304)
PTFE エルボ
フロンケミカル¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から7日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。材質PFA/PTFE
LED光源装置用 オプション
林時計工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から36日以内出荷お手持ちのライトガイドをそのまま使用でき、省エネ・長寿命を実現します。粉塵・振動に弱い装置に適した、自然放熱設計(ファンレス)・静音タイプのLED光源です。
抗菌小口スプーン
IKD¥379税込¥4171本当日出荷銅のイオン効果による作用を利用しているためその素材自体に抗菌性を持っています。 少量のオイル・液・粉等の取り分けに便利です。トラスコ品番393-6139材質ステンレス(SUS304)全長(mm)78質量(g)3寸法(長さL×幅W)(mm)(すくい部)18×9
真空デシケーター VXS
アズワン¥70,000税込¥77,0001個当日出荷密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。 微量サンプルに適した小型真空デシケーターです。 ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター。許容真空度(Pa)約133容量(L)約1.3内寸法(mm)110×110×110寸法(mm)150×150×150外寸法(mm)150×150×152付属品真空計×1個、真空バルブ(外径Φ14mm)仕様※サイズは突起部除く。材質バルブ・真空取り付け部/ポリカーボネート(PC)質量(kg)3.7材質(本体)透明強化PMMA(アクリル樹脂)使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番1-5943-01除湿方式真空真空ゲージありパッキンシリコン推奨ポンプ(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22
ボンベ固定器
アズワン¥36,700税込¥40,3701個当日出荷ボンベを2カ所で固定できます。 ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。 強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。 ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。材質鋼板耐薬品焼付塗装全長(m)1クランプ幅(mm)22~55適合径(Φmm)250アズワン品番9-145-01
U型スタンド
アズワン¥26,200税込¥28,8201個当日出荷付属品ムッフ1個材質鉄(クロームメッキ)、台/鋳鉄(塗装仕上)質量(kg)約4高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×700(パイプ)ベース寸法(mm)287×175(内寸)アズワン品番6-424-01台座形状U形
大型スタンド
アズワン¥45,000税込¥49,5001個当日出荷大型撹拌機や大型タンク用スタンドです。材質ベース/鋼管(メラミン焼付塗装仕上)、支柱/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4.2高さ(mm)900シャフト径(Φmm)16ベース寸法(mm)[外寸]620×530、[内寸]540×300支柱サイズ(mm)Φ16×900アズワン品番4-3042-01
ピペットケース
アズワン¥10,890税込¥11,9791個当日出荷洗浄後の各種ピペットを塵埃のかからないように清潔に保管します。 フタはピペット掛け台として使用できます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)150×173×460アズワン品番3-197-01
ボンベ固定器
アズワン¥12,300税込¥13,5301個当日出荷2本のガスボンベをしっかり固定します。 取り付け及びボンベ固定はとても簡単です。 細径Φ150mmサイズのボンベも固定可能です。材質(本体)鋼板耐薬品塗装仕上、(ベルト):PP(ポリプロピレン)アズワン品番8-1074-11適合ボンベΦ150~Φ240mm
SUS傾斜型スタンド
アズワン¥5,257税込¥5,7831個当日出荷背の高いボトルやドラフト・クリーンベンチ内でのピペッティングに便利です。スタンド高さ・長さともに可変式のため、さまざまな角度でのピペッティングが可能です。オートクレーブ可能です。100mL~1000mLのねじ口瓶を保持することができます。材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×100~160×100~160アズワン品番2-5753-01
水槽用クランプ
アズワン¥13,200税込¥14,5201個当日出荷から翌々日出荷クランプ部が前後・上下・首振りと稼働します。 耐薬品性・耐食性に優れたオールステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)全長(mm)270
卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ
KNF¥189,800税込¥208,7801個当日出荷アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。材質ポンプヘッド/PPS、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)コーティング、バルブ/FFPM寸法(mm)90×361×141質量(kg)3.9電源AC100V(50/60Hz)100W吸入吐出口径(mm)Φ6加圧圧力(kPa)50排気量(L/min)16到達真空度20/2×103(mbar/Pa)アズワン品番1-9372-01
マイクロリングポンプ
アクアテック(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。寸法(mm)12×30×14質量(g)11定格電圧(V)DC3V使用流体水・アルコール最大吐出圧力(MPa)0.05回転数42rpm吐出量(mL/min)0.45材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)アズワン品番1-9782-01
スチロール角形ケースSCC(クリーンパック)
アズワン¥3,920~税込¥4,312~1箱(10個)ほか当日出荷クラス100のクリーンルームにてパックされています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。材質PS(ポリスチレン)色透明滅菌なし
シリコーン ブレードホース
アズワン(1件のレビュー)¥3,220~税込¥3,542~1巻(1m)当日出荷から17日以内出荷耐熱性(MAX150℃)に優れ、柔軟性を有します(曲げ半径は外径の約6倍)。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-30~150最低使用温度(℃)-30仕様食品衛生法適合(厚生省告示85号)規格食品衛生法適合(厚生省告示85号)RoHS指令(10物質対応)対応![エレクトラック(PAT.P) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10067066-160905-02.jpg)
エレクトラック(PAT.P)
マルエム[理化学・容器]¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷から6日以内出荷組み立て式で収納に場所をとりません。プレートの交換で他のサイズにも使用できます。(※平底にはプレートを1枚、丸底には2枚使用して下さい。)材質ステンレス(SUS304)本体サイズ(mm)244×129×106
カセットチューブポンプ
アズワン¥81,900~税込¥90,090~1台当日出荷スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。付属品タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2チューブ掛数(本)1/1段流量(mL/h)51~900回転速度(min-1[r.p.m])連続無断可変2~36吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)回転制御フィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35使用可能チューブ材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン粘度(Pa・s)Max.2(2000cP)定格電源AC100V 50/60Hz回転数設定方式ボリューム設定液温(℃)-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可)流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切換可能
真空デシケーター
アズワン¥123,000税込¥135,3001台当日出荷から翌々日出荷許容真空度(Pa)約133内寸法(mm)210×210×210外寸法(mm)250×250×380(バルブ、メーターを含む)材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)8.6材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)電源コード長さ:約2.9m、3P(アダプタ付)除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
無酸素・乾燥保存用オプション
アズワン¥3,090~税込¥3,399~1箱(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷適合初期空気量:A-25AZS/500ml以下、A-750HS/750ml以下 専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン








































![エレクトラック(PAT.P) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10067066-160905-02.jpg)