絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,313件中 1,921~1,960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fine ウォーターバス用クランプ TGK(東京硝子器械)

    Fine ウォーターバス用クランプ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,158~税込¥6,774~
    1個
    当日出荷
    ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。水槽の縁から、クランプしてください。
    材質アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
  • 瀬戸ビュレット台 角形 TGK(東京硝子器械)

    瀬戸ビュレット台 角形

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,762税込¥4,138
    1個
    4日以内出荷
    適合パイプ支柱径9ΦTGK品番194-51-52-01形状角型短辺(mm)200長辺(mm)300台の厚さ(mm)10ゴム足高さ12mm
  • ロート台 塩ビ製 2ケ掛 TGK(東京硝子器械)

    ロート台 塩ビ製 2ケ掛

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    耐薬品性にすぐれています。
    TGK品番405-51-41-05材質PVC(塩化ビニル樹脂)溝長(mm)18下径(Φmm)約30上径(Φmm)約36全高(mm)620溝幅(mm)9掛数(個)2
  • 軟膏板 TGK(東京硝子器械)

    軟膏板

    TGK(東京硝子器械)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様寸法は磁器板だけの大きさです。材質磁器タイプ木製柄付き
  • ニッケルるつぼ用蓋のみ TGK(東京硝子器械)

    ニッケルるつぼ用蓋のみ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
  • 角型匣鉢のみ ACE997-150S TGK(東京硝子器械)

    角型匣鉢のみ ACE997-150S

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥12,900税込¥14,190
    1個
    欠品中
    ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
    TGK品番129-31-80-24品番997-150S縦×横×高さH(mm)150×150×50H
  • るつぼ用マッフル(ムライト質) TGK(東京硝子器械)

    るつぼ用マッフル(ムライト質)

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,861~税込¥2,047~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
    仕様精度:±1mm・上下共、同じ寸法です。
  • アルミナ999るつぼ用ふたのみ PB-1用 TGK(東京硝子器械)

    アルミナ999るつぼ用ふたのみ PB-1用

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,590~税込¥1,749~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。 耐熱温度は、1900度です。
    用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999
  • 木製ブロック台 大 100個入 TGK(東京硝子器械)

    木製ブロック台 大 100個入

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    パラフィン用
    仕様パラフィン用TGK品番579-55-34-03材質木製寸法(mm)30×22×15H種類大ケース入数(個)100
  • NEO 白縁磨スライドグラス 松浪硝子

    NEO 白縁磨スライドグラス

    松浪硝子
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(100枚)
    当日出荷
    蛍光顕微鏡用スライドグラスです。
    仕様寸法:76×26mm材質白板ガラス入数(枚)100
  • 160mm じょうご エスコ

    160mm じょうご

    エスコ
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA992
  • シリカゲル60 Merck(メルクミリポア)

    シリカゲル60

    Merck(メルクミリポア)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    カラムクロマトグラフィー用のシリカゲルです。
  • ハンドラップ用ポンプ部 三商

    ハンドラップ用ポンプ部

    三商
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
  • ポンプ用チューブ MasterFlex

    ポンプ用チューブ

    MasterFlex
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1箱(7.5m)
    4日以内出荷
  • コンパクトトリガーボトル 100ml 材質PET 撥水道場

    コンパクトトリガーボトル 100ml 材質PET

    撥水道場
    ¥229税込¥252
    1個
    9日以内出荷
    透明ボディで残量が一目でわかるPET容器。極細のミストを噴霧するトリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スキンケア用品やルームフレグランス用品、洗剤、日用品などに。日本製。スプレーボトル/ガンスプレー/霧吹き
    用途液体の噴霧に仕様コンパクトトリガー材質PET色ボトル:透明容量(mL)100質量(g)30全高(mm)165口内径(Φmm)17吐出量(mL)0.3外径(mm)40
  • 透明ビニールシート t0.8×W915mm×1m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.8×W915mm×1m

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.8×915入数1m
  • 透明ビニールシート t0.2×W915mm×3m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.2×W915mm×3m

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.2×915入数3m
  • フィルター デジフィットマスター/デジフィットAUP/AUP+用 5000μL/10000μL 100入 SIBATA(柴田科学)

    フィルター デジフィットマスター/デジフィットAUP/AUP+用 5000μL/10000μL 100入

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    分注器”デジフィット”AUPタイプ、AUP-5000/10000用のフィルターです。
    用途AUP-5000/10000用質量(kg)0.008
  • フィルター デジフィットAUP/BⅡ/CⅡ用 1000μL 10入 SIBATA(柴田科学)

    フィルター デジフィットAUP/BⅡ/CⅡ用 1000μL 10入

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    旧型デジフィットAU/AU+用の交換補修用スペアパーツです。。
    用途1000μL用仕様オートクレーブ:不可材質セルロースアセテート質量(g)0.003
  • アスピレーター硝子製 弁なし 三商

    アスピレーター硝子製 弁なし

    三商
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    5日以内出荷
    タイプ弁なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペットボトル2L用じょうご サンドベージュ スケーター

    ペットボトル2L用じょうご サンドベージュ

    スケーター
    ¥359税込¥395
    1個
    7日以内出荷
    2リットルのペットボトル口(一般的なネジ口)にしっかりフィットする設計です。じょうごとしてだけでなく、目盛りが付いているので、お米や水などのメジャーカップとしても使用できます。
    材質本体/ポリプロピレン キャップ/ポリプロピレン パッキン/ポリエチレンサイズ(mm)直径106×高さ88
  • ワンタッチキャップボトル 撥水道場

    ワンタッチキャップボトル

    撥水道場
    ¥179税込¥197
    1個
    9日以内出荷
    白色外観でありながら、内容物への光の影響を抑える遮光設計(。比較評価)を施したワンタッチキャップ(ヒンジキャップ・中栓付き)ボトルです。外観の清潔感と、内容物保護を両立(メーカー比較)。
    用途液体の保存・保管に。仕様ヒンジキャップ・中栓付材質キャップ・中栓:PP、ボトル:HDPE色ボトル:遮光白容量(mL)100、満:113質量(g)19穴径(Φmm)キャップ:4全高(mm)135口径(Φmm)24外径(mm)40
  • プッシュ式スプレーボトル 撥水道場

    プッシュ式スプレーボトル

    撥水道場
    ¥179税込¥197
    1個
    9日以内出荷
    白色外観でありながら、内容物への光の影響を抑える遮光設計(。比較評価)を施したスプレーボトルです。外観の清潔感と、内容物保護を両立(メーカー比較)。スプレー容器/遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/
    用途液体の噴霧に仕様フィンガースプレー材質スプレー:PP、ボトル:HDPE色ボトル:遮光白容量(mL)100、満:113質量(g)24全高(mm)158口径(Φmm)24吐出量(mL)噴射:0.15外径(mm)40
  • シリコン白金処理チューブ MasterFlex

    シリコン白金処理チューブ

    MasterFlex
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    製薬、バイオテクノロジー、食品の各種用途に。酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒です。GMP対応工場にて製造しています。
    滅菌オートクレーブ滅菌、ガンマ線放射肉厚薄肉
  • 18-8ハンドル付ロート SUGICO(スギコ)

    18-8ハンドル付ロート

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷
    ハンドル付なので手を汚さずに液体を移し変える事が出来ます。豊富なサイズで用途に応じて、お選び頂けます。
    用途容器から容器への液体等の移し変え材質SUS304
  • 放熱器(ヒートシンク)TO-220用 LSIクーラー

    放熱器(ヒートシンク)TO-220用

    LSIクーラー
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    TO-220パッケージのIC、トランジスタ等に取り付けが可能なヒートシンク(放熱器)です。別途シリコーングリスや【LTO220-SHEET】等の放熱シートを間に挟むと放熱性能が上がります。
    寸法(mm)19×19×9.5表面処理黒アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密研磨用シリカスラリー AKD

    精密研磨用シリカスラリー

    AKD
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本(1kg)ほか
    5日以内出荷
    粒子径70-100nmの非常に細かいシリカ砥粒を分散させたスラリーです。シリコンウェハの研磨では、CMP効果により精密な表面状態を保ちながら大きな研磨レートで加工ができます。
    用途シリコンウェハ表面などの精密研磨適合粒子径:70-100nm,(D50)pH2025/11/13
  • チャップマンフラスコ用転倒防止治具 補助台Ⅱ FSC藤原産業

    チャップマンフラスコ用転倒防止治具 補助台Ⅱ

    FSC藤原産業
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    ゴム製補助具を装着することでチャップマンフラスコの転倒を防止します。チャップマンフラスコの安定性が向上し、砂利や砂地でも転倒の危険を軽減します。
    材質ゴム系プラスチック寸法(Φ)135
  • Vブロック A型 機械仕上 SK(新潟精機)

    Vブロック A型 機械仕上

    SK(新潟精機)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷
    定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
    用途ケガキ用ブロックに材質鋳鉄入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
  • PTFE るつぼ フロンケミカル

    PTFE るつぼ

    フロンケミカル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷
    使い方は、テフロンるつぼに分解用溶剤を入れ、蓋を乗せてジャケットに収納し、ジャケット蓋を締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締め付けて下さい。
    用途実験用
  • プラスチッククリップ アキュラ

    プラスチッククリップ

    アキュラ
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(100個)
    当日出荷
    ※ 常温硬化樹脂で埋込む場合の薄形、細形の顕微鏡観察試料を垂直に立てる支持具です。 。※ 埋込みの際に薄い試料を垂直に立てるクリップです。 。※ プラスチック製ですので削り粉が試料にキズを付ける心配がありません。 。※ 4本の足で立ちますので、カメラで試料の界面を撮影しても、クリップが写真に写り込みません。 。※ 洗濯バサミ方式の開閉ですので、厚手の試料も簡単に挟めます。
  • シリコンラバーモールド    1 1/4インチ アキュラ

    シリコンラバーモールド 1 1/4インチ

    アキュラ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    ※ 顕微鏡で観察する試料を埋め込む円筒形の成形型です。 。※ 柔らかいシリコンラバー製ですので、硬化した成形品の取り出しが簡単です。 。※ 繰り返し使用できます。
    タイプ1 1/4インチ
  • シリコンラバーモールド アキュラ

    シリコンラバーモールド

    アキュラ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ※ 顕微鏡で観察する試料を埋め込む角形の成形型です。 。※ 柔らかいシリコンラバー製ですので、硬化した成形品の取り出しが簡単です。 。※ 繰り返し使用できます。
  • 小型真空容器 サンプラテック

    小型真空容器

    サンプラテック
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個(1個)
    3日以内出荷
    携帯型の真空デシケーターで、少量・個別保存に最適です。ポンプ等で吸気後は吸気口の弁により真空状態が保たれます。ボールバルブ付で減圧ガス置換が可能です。
    接続口排気:外径6Φチューブワンタッチ差込式除湿方式真空バルブ2個(外径Φ6mm)真空ゲージなし作動圧力(kpa)チェックバルブ:10
  • 回転式ムッフ付クランプ ケニス

    回転式ムッフ付クランプ

    ケニス
    ¥3,998税込¥4,398
    1個(1個)
    翌日出荷
    仕様クランプタイプ:両開クランプ材質アルミ合金 耐熱ビニール被覆 クランプ部360°回転締付範囲(mm)5~50取付径(Φmm)ムッフ:20以下
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ タイガースポリマー

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    タイガースポリマー
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)最低使用温度(℃)-30使用圧力(MPa)9.85タイプ高強度硬さ55引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm伸び6.35
  • ミクロトームオイル 大和光機工業

    ミクロトームオイル

    大和光機工業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個(1個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    規格低粘度
  • ポリロート NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリロート

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個(1個)
    5日以内出荷
    材質PE
  • プラスチックカップリングPMC カップリング・インサート ケニス

    プラスチックカップリングPMC カップリング・インサート

    ケニス
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。
    材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン棒 ケニス

    チタン棒

    ケニス
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1枚(1枚)
    11日以内出荷
    仕様●ヤング率:106.3GPa●熱伝導率:17W/m・K●電気抵抗率:0.550μΩ・m比重4.51融点(℃)1668
研究関連用品・実験用必需品