絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,313件中 1,841~1,880件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 検査用コップ 栄研化学

    検査用コップ

    栄研化学
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(200袋)ほか
    翌々日出荷
  • オンライン露点計センサーブロック テクネ計測

    オンライン露点計センサーブロック

    テクネ計測
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様配管材質:ステンレス(SUS304)、接続配管径:Rc1/8測定範囲(mm)Φ30×55アズワン品番1-3890-13
  • テストピース アズワン

    テストピース

    アズワン
    ¥7,910~税込¥8,701~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    ¥9,990~税込¥10,989~
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)1
  • シーリング アズワン

    シーリング

    アズワン
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
  • 洗浄用フラワーキャリア ミライアル

    洗浄用フラワーキャリア

    ミライアル
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
  • ディスポカップラック アズワン

    ディスポカップラック

    アズワン
    ¥8,060~税込¥8,866~
    1個
    当日出荷
    積み重ねてスペースを有効利用。 ラック同士の積み重ねが可能なため、作業スペースを有効に利用できます。 ビーカーやボトルの収納にも適しています。
    材質ステンレス(SUS304)収納数10個
  • スタンド アジャスター付 アズワン

    スタンド アジャスター付

    アズワン
    ¥23,600~税込¥25,960~
    1個
    当日出荷
    ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
    質量(kg)約8材質(支柱)ステンレス(SUS304)支柱サイズ(mm)Φ16×700
  • 硬質シリコンゴムシート アズワン

    硬質シリコンゴムシート

    アズワン
    ¥3,620~税込¥3,982~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    JISK6380該当番号GFE7131 食品衛生法厚生省告示595号
    材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)2伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70色調灰白色
  • フェルール アラム

    フェルール

    アラム
    ¥4,130~税込¥4,543~
    1袋(10個)
    当日出荷
    溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • スライドガラス アズワン

    スライドガラス

    アズワン
    ¥1,752税込¥1,927
    1個
    当日出荷
    タイプ90°アズワン品番1-3345-01
  • ステンレス両開きクランプ アズワン

    ステンレス両開きクランプ

    アズワン
    ¥4,890~税込¥5,379~
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れています。ガラスチューブを使用しているので180℃までの温度に耐えます。
  • 細口褐色試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)

    細口褐色試薬ボトル

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1セット(12本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
    材質本体/HDPE、フタ/PP
  • ガラスクロスシート アズワン

    ガラスクロスシート

    アズワン
    ¥98,500~税込¥108,350~
    1個
    13日以内出荷
    目ずれを起こさず、短繊維の飛散も少ないです。断熱性・柔軟性・耐候性・接着性に優れています。FTPコードに基づく不燃試験に合格しています。
    材質極細ガラス繊維幅(mm)1000最高使用温度(℃)550
  • PTFEフィルター アズワン

    PTFEフィルター

    アズワン
    ¥4,190税込¥4,609
    1個
    当日出荷
    0.001MPa以下のエアー圧で発泡します。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)※PTFE粉砕原料(リサイクル原料)から成型寸法(mm)Φ13×35(Φ8差込穴付)穴径(μm)50~100アズワン品番3-2370-01
  • 活性炭 アズワン

    活性炭

    アズワン
    ¥4,090~税込¥4,499~
    1個(200g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途塩基性ガス用粒子サイズ4×8メッシュ
  • SOLEX フレキシブルチューブ(1m) アラム

    SOLEX フレキシブルチューブ(1m)

    アラム(1件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1巻(1m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などに取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期に使用や保存にも硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40度)、耐磨耗にも特筆すべき性質を有しています。 理化学実験および科学機器の接続、配管チューブとして最適です。
    使用温度範囲(℃)-40~+60材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂脆化温度(℃)-50
  • 空間線量計 日本精密測器

    空間線量計

    日本精密測器
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷
    付属品ストラップ付きポーチ仕様測定範囲(μSv/h):0.01~19.9、積算線量:0.00~999μSv、1.00~999mSv(1000μSvからmSv表示に切り替え)、積算時間(時間):0.00~999質量(g)62(電池除く)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)精度±20%型番DC-100測定時間30秒(以降1秒毎にリアルタイム測定)測定対象γ線検出方法CSI(TI)シンチレータ+フォトダイオード式サイズ(mm)60×85×22アズワン品番1-095-01商品タイプレンタル品はこちら
  • スライド立 サンダイヤ

    スライド立

    サンダイヤ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    種別20枚用材質ステンレス寸法(mm)82×150×22松吉医科器械コード10-2620-00
  • γ線滅菌済み エコノミープラサジ 三商

    γ線滅菌済み エコノミープラサジ

    三商
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1袋(10本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
    材質ABS色白
  • デシケーター中板 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター中板 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    磁製のデシケーター用中板です。
    材質磁製
  • 分液ロート PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    分液ロート PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • アラムホースコネクターY型 アラム

    アラムホースコネクターY型

    アラム
    ¥889~税込¥978~
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。 材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 RoHS規制、REACH規制に対応しています。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • アラメックフロン アラム

    アラメックフロン

    アラム
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。 溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。) 放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。
    最高使用温度(℃)200長さ(m)1材質フッ素ゴム色透明適合規格厚生省告示20号伸び(%)460引張強度(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)67
  • ステンレススタンド A&D(エー・アンド・デイ)

    ステンレススタンド

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    PA/MPAシリーズ用ステンレススタンド。3本まで設置可能。PA/MPA全機種に使用可能。
    トラスコ品番856-2793RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビルポット角型No.2 蝶プラ工業

    ビルポット角型No.2

    蝶プラ工業
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    仕分けした多種類の部品を収納できます 積み重ねて保管ができます ホコリを嫌う部品の収納に便利です。 フタに日付が管理できるdayメモリー付です。 止め具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。 半透明なので中身が何か分かります。
    トラスコ品番135-5691材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)幅(mm)116容量(mL)240高さ(mm)42質量(g)46奥行(mm)83
  • 小型攪拌機 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型攪拌機

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。ドリルチャックは手締めとチャックハンドル式両方が行えます。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。
    用途溶液のかくはん、混合、合成反応。幅(mm)120質量(kg)2.5高さ(mm)180奥行(mm)220電源(V)単相100消費電力(W)200(200VA)電源コード(m)1.5
  • PTFER オス・メス型ジョイント RC1/2×R1/4 フロンケミカル

    PTFER オス・メス型ジョイント RC1/2×R1/4

    フロンケミカル
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    内側:メネジ×外側:オネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番734-7235材質PTFE質量(g)30アズワン品番61-3531-01ねじサイズRC1/2×R1/4
  • PTFE ハーフオスチューブジョイント 8Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスチューブジョイント 8Φ×R1/4

    フロンケミカル
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    欠品中
    一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
    用途送液用トラスコ品番734-6875材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)8適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-48ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)8
  • PTFE ハーフオスチューブジョイント 4Φ×R1/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスチューブジョイント 4Φ×R1/8

    フロンケミカル
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    一方がチューブ圧入式で、一方をメネジに接続します。
    用途送液用仕様タケノコジョイント仕様適用チューブ外径/4mm(竹の子外径)トラスコ品番734-6859材質PTFE質量(g)40竹の子外径(Φmm)4アズワン品番61-3530-46ねじサイズR1/8
  • トラペット(逆流防止弁) アズワン

    トラペット(逆流防止弁)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,366税込¥3,703
    1個
    当日出荷
    仕様トラペット(逆流防止弁)穴径(Φmm)ゴム横穴 Φ7管外径(Φmm)8~9アズワン品番1-689-06
  • ポリウレタンチューブ アズワン

    ポリウレタンチューブ

    アズワン
    ¥1,426~税込¥1,569~
    1枚ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用真空圧力(kPa)-100定尺(m)最大20材質PU(ポリウレタン)使用流体水・空気
  • PPハイロート BeHAUS

    PPハイロート

    BeHAUS
    ¥349~税込¥384~
    1個
    翌々日出荷
    内側のラセン状リブで能率アップ。フィルタの密着を防ぎます。
    材質ポリプロピレン
  • オートクレーブ用廃棄バッグ専用ラック ハイテック[科学研究・開発用品]

    オートクレーブ用廃棄バッグ専用ラック

    ハイテック[科学研究・開発用品]
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    当日出荷
    材質鉄サイズ(mm)約幅120×奥行85×高さ215アズワン品番2-4374-02
  • オートクレーブ用廃棄バッグ ハイテック[科学研究・開発用品]

    オートクレーブ用廃棄バッグ

    ハイテック[科学研究・開発用品](1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1袋(100枚)
    当日出荷
    実験台上でのチップなどの廃棄に適したオートクレーブ用廃棄バックです。
    材質HDPE(硬質ポリエチレン)寸法(縦×横)(mm)280×220耐熱温度(℃)121アズワン品番2-4374-11
  • 卓上試薬瓶ホルダー手提型 サンプラテック

    卓上試薬瓶ホルダー手提型

    サンプラテック
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    手提型の試薬瓶ホルダーです。PVC製です。500ml瓶6本立。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 丸バット サンプラテック

    丸バット

    サンプラテック
    ¥489税込¥538
    1枚
    当日出荷
    ポリプロピレン製の丸バットです。
    材質ポリプロピレン全高(mm)50
  • ロート台 サンプラテック

    ロート台

    サンプラテック
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷
    受け台の材質はPVC(塩ビ)です。高さの調節が可能です。
    穴径(Φmm)36型番1136掛数(個)2
  • サンプラ(R) PFA細口洗浄瓶 サンプラテック

    サンプラ(R) PFA細口洗浄瓶

    サンプラテック
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    フッ素樹脂PFA製の洗浄瓶で、アセトンなどの有機溶媒、エタノールなどのアルコール類、強酸から強アルカリ、純水などどんな薬液でもご使用いただけます。 本体、フタ、ノズルすべてPFA製ですのでオートクレーブが可能です。 オールPFA製品ですので容器からの金属溶出の心配がありません。 微量分析の現場で最適です。
  • エラストマー メディルチューブ E640K タイガースポリマー

    エラストマー メディルチューブ E640K

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1巻(15m)
    7日以内出荷
    シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。 従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。
    用途ローラポンプ・一般工業・化学・DOPフリー。長さ(m)15その他値は代表値であり、保証値ではありません。硬さ64(タイプA)比重0.97伸び(%)415引張強度(MPa)6.7
研究関連用品・実験用必需品