39ページ目: 空圧工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5,428件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアニッパ MR20用 マタバネ 室本鉄工

    エアニッパ MR20用 マタバネ

    室本鉄工
    949税込1,044
    1セット(5個)
    翌々日出荷
  • ヨコタ部品 ヨコタ工業

    ヨコタ部品

    ヨコタ工業
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    適合本体GS-2型
  • 樹脂製アイドルローラー オフィスマイン

    樹脂製アイドルローラー

    オフィスマイン
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • スライドエアーニッパー(押し切断タイプ) ベッセル

    スライドエアーニッパー(押し切断タイプ)

    ベッセル
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。 小型・軽量タイプ。本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
    用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。 ABS樹脂用。
  • 釘 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    6,990税込7,689
    1箱(16000本)
    当日出荷
    適合NV50A1軸径(Φmm)2.1全長(mm)45頭径(Φmm)4.8
  • 小型ドリルUD-60-07用支えハンドル継手 瓜生製作

    小型ドリルUD-60-07用支えハンドル継手

    瓜生製作
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    適合UD-60-07
  • 小型ドリルUD-60-07用支えハンドル 瓜生製作

    小型ドリルUD-60-07用支えハンドル

    瓜生製作
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    適合UD-60-07
  • GT-NS20用リターンスプリング ベッセル

    GT-NS20用リターンスプリング

    ベッセル
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    適合GT-NS20外径(Φmm)37自由長(mm)80
  • ブレードAss'y(5枚入り) 日東工器

    ブレードAss'y(5枚入り)

    日東工器
    1,498税込1,648
    1セット
    翌日出荷
    適合パームオービタルサンダー[APS-125SV]
  • エアーサンダー用デフレクターCP SHINANO(信濃機販)

    エアーサンダー用デフレクターCP

    SHINANO(信濃機販)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • NPK ダイグラインダ(軸付砥石用) 日本ニューマチック工業

    NPK ダイグラインダ(軸付砥石用)

    日本ニューマチック工業
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6 mmコレットですが、3 mm もオプションにしてあります。
  • 高速砥石使用アングルグラインダー 吉田工作所

    高速砥石使用アングルグラインダー

    吉田工作所
    53,980税込59,378
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    全長(mm)252空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)8400適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22(オフセット砥石)
  • 長軸ベビーグラインダー 吉田工作所

    長軸ベビーグラインダー

    吉田工作所
    39,980税込43,978
    1台
    9日以内出荷
    アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
    チャック内径(Φmm)3空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)30000
  • 棒グラインダー 吉田工作所

    棒グラインダー

    吉田工作所
    34,980税込38,478
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    排気方式ホース取付口Rc3/8
  • 強力型長軸ベビーグラインダー 吉田工作所

    強力型長軸ベビーグラインダー

    吉田工作所
    37,980税込41,778
    1台
    9日以内出荷
    アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
    チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.48ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)22000
  • 強力型ベビーグラインダー 吉田工作所

    強力型ベビーグラインダー

    吉田工作所
    27,980税込30,778
    1台
    9日以内出荷
    アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
    チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)22000
  • 強力型アングルグラインダー 吉田工作所

    強力型アングルグラインダー

    吉田工作所
    49,980税込54,978
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    全長(mm)225空気消費量(m3/min)0.98ホース取付口Rc3/8
  • 小型軽量アングルグラインダー 吉田工作所

    小型軽量アングルグラインダー

    吉田工作所
    36,980税込40,678
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    全長(mm)192空気消費量(m3/min)0.62排気方式ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)13500
  • 小型アングルグラインダー 吉田工作所

    小型アングルグラインダー

    吉田工作所
    64,980税込71,478
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    全長(mm)225空気消費量(m3/min)0.98ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)7600適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22(オフセット砥石)
  • ベビーグラインダー(3mm・ロールタイプ) 吉田工作所

    ベビーグラインダー(3mm・ロールタイプ)

    吉田工作所
    44,980税込49,478
    1台
    9日以内出荷
    アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
    全長(mm)172.5チャック内径(Φmm)3空気消費量(m3/min)0.25排気方式ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)30000
  • ニードルスケーラ― 2mm 吉田工作所

    ニードルスケーラ― 2mm

    吉田工作所
    38,980税込42,878
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、ハイパワーで使いやすく設計されています。
    全長(mm)196刃幅(mm)Φ2×24本刃先形状空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)5400
  • チ強力型アングルグラインダー 吉田工作所

    チ強力型アングルグラインダー

    吉田工作所
    59,980税込65,978
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    全長(mm)225空気消費量(m3/min)0.98排気方式ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)10900適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×6×22(オフセット砥石)
  • エアーサンダー 吉田工作所

    エアーサンダー

    吉田工作所
    39,980税込43,978
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    排気方式ホース取付口Rc3/8
  • 2インチ アングルグラインダー6mmコレット式 吉田工作所

    2インチ アングルグラインダー6mmコレット式

    吉田工作所
    35,980税込39,578
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、ハイパワーでしかも、芯ブレが少なく使いやすく設計されています。
    全長(mm)156摘要コレット内径:6mm空気消費量(m3/min)0.4排気方式ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)15000
  • 120度小型アングルグラインダー 吉田工作所

    120度小型アングルグラインダー

    吉田工作所
    42,980税込47,278
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    全長(mm)177空気消費量(m3/min)0.4排気方式ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)13000適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15(オフセット砥石)
  • 120度アングルグラインダー 吉田工作所

    120度アングルグラインダー

    吉田工作所
    45,980税込50,578
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    全長(mm)208空気消費量(m3/min)0.95排気方式ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)7600適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22(オフセット砥石)
  • 7インチアングルグラインダー(レバー式) 空研

    7インチアングルグラインダー(レバー式)

    空研
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    スピンドルロック機構を採用しスパナを使わず、簡単に砥石を交換できます。高出力を発揮しハイパワーでも低騒音。スロープヘッドで作業の視認性が良好。排気方法が360゜変更できます。
    用途鉄・アルミ等のあらゆる金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業
  • 7インチアングルグラインダー(グリップ式) 空研

    7インチアングルグラインダー(グリップ式)

    空研
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    スピンドルロック機構を採用しスパナを使わず、簡単に砥石を交換できます。高出力を発揮しハイパワーでも低騒音。スロープヘッドで作業の視認性が良好。排気方法が360゜変更できます。
    用途鉄・アルミ等のあらゆる金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業
  • エアハンマ(本体) KTC

    エアハンマ(本体)

    KTC
    25,980税込28,578
    1丁
    5日以内出荷
    ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット(JTAP710)のエアハンマ(本体)。
  • イレーサー280用 アクセサリー コンパクトツール

    イレーサー280用 アクセサリー

    コンパクトツール
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    イレーサー280用アクセサリ
    用途アクセサリ・アンダーコート剥離・シーラー剥離・錆落とし適合イレーサー280
  • 替刃 5枚入り JTC

    替刃 5枚入り

    JTC
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    用途JTC7104用替刃(銀色)。全長:150mm 。金属用:18T
  • エアレックス スクリュードライバー AIRREX(アネスト岩田)

    エアレックス スクリュードライバー

    AIRREX(アネスト岩田)
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    常圧用スクリュードライバー。圧力調整ツマミ付で、正転・逆転機能付。
    用途建築・内装現場で石膏ボードや天井材などの建材を壁や下地に固定する作業に。付属品ビット2本(プラス・マイナス)仕様【チャック方式】ビットスリーブ型全長(mm)187質量(g)900タイプストレートタイプ・小ネジ向け無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18最大締付トルク(N・m)35ビット差込部(mm)6.35(六角軸)ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • 樹脂用横向き刃 ベッセル

    樹脂用横向き刃

    ベッセル
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    刃先が90度折れ曲がった樹脂用ブレードです。ニッパーが入りにくいスペースが狭く限られた場合に有効。
    用途樹脂の切断、かしめ作業にトラスコ品番406-2380適合機種GT-NS20/N20/NR20/NB20適合本体GT-NS20/N20/NR20/NB20材質特殊合金鋼刃形樹脂用横向き刃切断能力(mm)強化プラスチック・人造大理石:8×1RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)合板10×1.5
  • スクリュードライバー AIRREX(アネスト岩田)

    スクリュードライバー

    AIRREX(アネスト岩田)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    常圧用スクリュードライバーです。圧力調整ツマミ付です。正転、逆転機能付です。
    トラスコ品番578-7133全長(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18最大締付トルク(N・m)35ビット差込部(mm)6.35チャックビットスリーブ式排気方式後方ホース取付口Rc1/4能力ねじ寸法(mm)小ねじ向け
  • コンクリートブレーカ 日本ニューマチック工業

    コンクリートブレーカ

    日本ニューマチック工業
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    強力で反力が少なく頑丈です。比較的薄いコンクリート層やアスファルト道路の破砕に適しています。
    用途コンクリート道路、建造物、基礎などの破砕。付属品ニップルナット、袋ナットホースニップルトラスコ品番856-2320材質鉄(S25C)、鉄(SCM415)全長(mm)477空気消費量(m3/min)0.9ピストン径(Φmm)35シャンク形状打撃数(bpm)1400ストローク径(Φmm)115
  • エアーベルトサンダー サイレントミニコ オフィスマイン

    エアーベルトサンダー サイレントミニコ

    オフィスマイン
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    手元にフィットするコンパクトな800gの重量で楽に扱えます。ソフトな当たりで研磨面の曲面、平面を損なうことなく優しくサンディングします。アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです。
    用途木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業など。付属品ドライブローラー2個(MB2-P50)、布ベルト(B50235-W100-50、B50235-W180-50、50×235 WA320)各1本、レンチ、オイル、カプラ、レギュレータートラスコ品番710-1781材質アルミダイカスト、鉄、その他スポンジ樹脂全長(mm)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500ベルト速度(m/min)600空気消費量(m3/min)0.3排気方式後方ローラー寸法(Φ×L)mm30×50ベルト寸法(mm)50×235ホース取付口Rc1/4
  • NSD-100 エアサンダ 100mm用 日本ニューマチック工業

    NSD-100 エアサンダ 100mm用

    日本ニューマチック工業
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ケース採用で超軽量になりました。ディスクペーパ仕様で、スピード調整も可能なため安全に作業が行えます。レギュレータ内蔵で速度調整が可能です。ロックピン押下でON状態を保持可能です。
    用途平面研磨はもちろん、軽研削、バリ・カエリ取りに。トラスコ品番730-6376セット内容カプラプラグ20PM型、ペーパーパット、スパナ14mm、六角棒レンチ5mm材質ケース:樹脂、内部部品:スチール、他全長(mm)156無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100空気消費量(m3/min)0.3ペーパー径(Φmm)外径100×内径16
  • 813など用 ベーン コンパクトツール

    813など用 ベーン

    コンパクトツール
    329税込362
    1枚
    当日出荷
    813などの修理に使用する部品です
    トラスコ品番411-8277
  • 220用 プーリーセット コンパクトツール

    220用 プーリーセット

    コンパクトツール
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    220の修理に使用する部品になります
    用途ベルトサンダー220用アフターパーツトラスコ品番412-2943セット内容21708プーリー+686ZZ+ボールベアリング(686ZZ)×2+217091Φ9カラー+217082Φ6ワッシャー×2+21709プーリーシャフト
  • 18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー DEWALT

    18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー

    DEWALT
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    7段階のダイヤル変速が可能です。10m/s[[の2乗]]の振動係数で負担軽減可能です。125mm径パッド搭載のダブルアクションポリッシャーです。連続運転が最適なロックオンボタンでトリガースイッチを引いた状態で固定可能です。
    用途研磨作業に。トラスコ品番709-2843寸法(mm)125電源(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~5500パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具