カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- チューブ/ホース類
- 実験研究用シリコンチューブ(93)
- 実験研究用フッ素チューブ/ホース(459)
- 実験研究用液送チューブ(49)
- 実験研究用ゴムチューブ・ホース(34)
- 実験研究用その他チューブ/ホース(86)
- 実験研究用タイゴンチューブ(20)
- 実験研究用ファーメドチューブ(130)
- 実験研究用ホースバンド(31)
- 実験研究用ビニールチューブ・ホース(25)
- 実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)(25)
- 実験研究用PP/PEチューブ・ホース(18)
- 実験研究用帯電防止・導電チューブ(6)
- 実験研究用チューブカッター(9)
- 実験研究用熱収縮チューブ(49)
- 実験研究用フレキシブル/スパイラルチューブ・ホース(31)
- 実験研究用周辺用品(170)
- 実験研究用チューブサイズオーダーサービス(6)
- チューブ/ホース類
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
色
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(155)
- TGK(東京硝子器械)(101)
- Glass Expansion(91)
- ユニバーサル(83)
- アラム(62)
- ニチアス(51)
- 八興(44)
- コクゴ(43)
- 三商(43)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(38)
- ケニス(31)
- MasterFlex(30)
- 潤工社(26)
- タイゴン(22)
- フロン工業(17)
- Ideal-Tek(15)
- ワトソンマーロー(15)
- 八興販売(15)
- ユーレカ・テクノロジーズ(15)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アズワン・TGK(東京硝子器械)・Glass Expansion・ユニバーサル・アラム・ニチアス・八興・コクゴ・三商・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・ケニス・MasterFlex・潤工社・タイゴン・フロン工業・Ideal-Tek・ワトソンマーロー・八興販売・ユーレカ・テクノロジーズ・ブランドをもっと見る
商品豆知識

PFAチューブ
アズワン¥13,266~税込¥14,593~1個当日出荷から7日以内出荷材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
HPLC用配管用PFAチューブ
仁礼工業¥13,365~税込¥14,702~1個当日出荷HPLCの配管用として適しています。 チューブ内面が平滑で非粘着なため、汚れにくい性質を持っています。 透明性があり、中の状態が目視できます。材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)公差±0.05mm使用温度範囲(℃)-20~260外径(Φmm)1.59呼び外径(inch)1/16
SOLEX フレキシブルチューブ(1m)
アラム(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1巻(1m)4日以内出荷から17日以内出荷弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などに取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期に使用や保存にも硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40度)、耐磨耗にも特筆すべき性質を有しています。 理化学実験および科学機器の接続、配管チューブとして最適です。材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-40~+60脆化温度(℃)-50
エラストマー メディルチューブ E640K
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1巻(15m)7日以内出荷シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。 従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。用途ローラポンプ・一般工業・化学・DOPフリー。その他値は代表値であり、保証値ではありません。長さ(m)15硬さ64(タイプA)比重0.97伸び(%)415引張強度(MPa)6.7
チューブポンプ用チューブ(フルラン)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷米国ノートン社の協力により、ノートン社のフルランチューブをEYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 化学的耐薬品性に優れ、4 種類のチューブの中でもっとも耐食性の高いチューブです。 フッ素ゴムをベースとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。 耐熱温度は 204 ℃までです。材質フルラン長さ(m)1.5
導電PTFEチューブ
アズワン¥35,800~税込¥39,380~1巻(10m)当日出荷から翌々日出荷材質PTFE(四フッ化エチレン)使用温度範囲(℃)-200~+250肉厚(mm)1抵抗値(導電)1×106Ω/m以下
ナフロン(R) BTチューブ(インチサイズ)
ニチアス¥7,398~税込¥8,138~1巻(10m)当日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)長さ(m)10最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40
無可塑剤チューブ(バーシロンチューブ)
タイゴン¥21,980~税込¥24,178~1巻(15m)当日出荷から翌々日出荷可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・薬液移送と幅広い用途に使用できます。材質オレフィン系エラストマー長さ(m)15最高使用温度(℃)57
抗菌カラーシリコンチューブ
TGK(東京硝子器械)¥2,475~税込¥2,723~1巻(10m)10日以内出荷耐熱性にすぐれた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果は持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでおります(ただし、殺菌を目的としたものではありません)。色ライトグリーン
PTFEチューブ 10m
TGK(東京硝子器械)¥2,475~税込¥2,723~1巻4日以内出荷から7日以内出荷耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。材質PTFE長さ(m)10チューブ長さ(m)10
スーパーPFAチューブ
アラム¥6,598~税込¥7,258~1巻(10m)ほか6日以内出荷半導体用樹脂グレード品のため、一般用樹脂グレードのPFAチューブよりも内面の平滑性に優れ、溶出イオンを抑えた。 高純度PFAチューブです。耐熱性、耐薬品性はPFAと同等です。パーティクルや薬液の滞留を低減することが可能です。洗浄時間を低減することが可能です。チューブ内面積が減少しているため薬液の浸透量が低減できます。チューブの色は透明なので液体を確認しやすくなります。NEW-PFAの原料を使用しているため、溶出イオンを極めて低く抑えることが可能です。耐熱性に優れています(最高使用温度:260℃)材質PTFE耐熱温度(℃)-40~+260(凍結不可)![チューブホルダー マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18261830-250418-02.jpg)
チューブホルダー
マルエム[理化学・容器]¥1,598~税込¥1,758~1個(1個)3日以内出荷マイクロチューブ等の整理・収納に最適で、輸送コンテナとしても使用できます。穴番号付で、試料管理が容易です。材質発泡スチロールRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンチューブ
ケニス¥239~税込¥263~1巻(1巻)6日以内出荷耐油性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた万能チューブです。材質ナイロン長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~100 水/0~70 一般作動油/-40~100
スーパー柔軟フッ素ホース E-SJBシリーズ
八興¥4,198~税込¥4,618~1個(1m)6日以内出荷から7日以内出荷耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。食品衛生法適合。用途塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1
ポリオレフィン系樹脂クリーンPLチューブ PLシリーズ
ニッタ・ムアー¥4,498~税込¥4,948~1巻5日以内出荷から7日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。フッ素樹脂チューブに比べて経済的です。長さ(m)20使用温度範囲(℃)「空気(クリーンエア)」-60~80 「水(純水)」0~80
伸縮ダクトホース TAC伸縮ダクト 5m 15112シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥28,980~税込¥31,878~1巻6日以内出荷から7日以内出荷伸縮が自在で自由な角度・方向に固定できます。1/3~1/4の長さに縮小できます。温風(80℃以下)の送・排気用、空調・換気・排気用に適しています。材質PP(硬鋼線入)長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80 ※表示価格は5mあたりの価格です。使用流体空気
大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ
デンカエレクトロン¥5,798~税込¥6,378~1ケース(5袋×10本)7日以内出荷から10日以内出荷一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。材質ポリオレフィン色透明長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~105最高使用温度(℃)105収縮温度70~95℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55
耐熱ソフトチューブ100℃ 4×6 E-HRT-4x6シリーズ
八興¥779~税込¥857~1巻4日以内出荷から5日以内出荷柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。耐熱性:滅菌処理(オートクレーブ)の結果、著しい寸法変化が無いことを確認済み。耐久性:ローラーポンプ用途での耐久性が約3割向上します。※市販シリコーンチューブとの比較試験実施済、耐薬品性:酸やアルカリ性薬品など幅広い薬品への耐性があります。透明性:流体が確認できるナチュラル色です。安全性:日本薬局方に適合した材料を使用しています。食品衛生性:FDA(21CFR)に収載された材料を使用しています(食品接触物・食品添加物等として)食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。仕様●内径×外径(mm):4×6●使用圧力の目安(at20℃):0~0.07(Mpa)●許容曲げ半径(mm):30●材質:スチレン径エラストマー
エアロフレックスチューブ 肉厚6,10,13mm
エアロフレックス¥1,398~税込¥1,538~1本6日以内出荷から10日以内出荷冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。仕様●全長:2000mm●材質:EPDM合成ゴム材質EPDM合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-200~125最高使用温度(℃)125最低使用温度(℃)-200
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮 防水熱収縮チューブ 粘着付【CCN】500mm×2本入 CCNシリーズ
デンカエレクトロン¥849~税込¥934~1袋(2本×500mm)7日以内出荷3:1の比率で収縮する粘着剤付 透明熱収縮チューブです。、透明なので内部状態が確認出来ます。、3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に適しています。、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。、金属線の水分からの保護や束線などの目的で、車載や船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。、UL規格品で、他社の防水チューブや高収縮チューブの代替品として使用できます。材質ポリオレフィン長さ(mm)500色透明連続使用温度(℃)-55~125最高使用温度(℃)125収縮温度80~110℃収縮率3:1最低使用温度(℃)-55
【カット品】TACSD-A Φ75 22101-075シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥7,819~税込¥8,601~1本4日以内出荷から5日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)15.1使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)210外径(mm)89.1内径(mm)76.2許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ65 22101-065シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥4,598~税込¥5,058~1本7日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)14.3使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)195外径(mm)74.6内径(mm)63.5許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ50 22101-050シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,298~税込¥3,628~1本4日以内出荷から6日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)10使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)165内径(mm)50.8許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。仕様透明性有材質PVCピッチ(mm)16.4呼び径(mm)100内径(Φmm)101.6温度(℃)-10~+50外径(Φmm)120使用流体水・温水呼び径(inch)4許容曲げ半径(mm)540参考質量(g/m)2620許容減圧力(KPa[mmHg])0.50(5.1)
【カット品】柔軟フッ素ホース 9×15mm E-PDB-9シリーズ
八興¥3,500~税込¥3,850~1本5日以内出荷から6日以内出荷柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
【カット品】柔軟フッ素ホース 12×18mm E-PDB-12シリーズ
八興¥4,898~税込¥5,388~1本5日以内出荷から6日以内出荷柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
【カット品】柔軟フッ素チューブ 8×12mm E-PD-8シリーズ
八興¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から7日以内出荷柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-PD-6x8シリーズ
八興¥999~税込¥1,099~1本7日以内出荷柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
【カット品】柔軟フッ素チューブ 4×6mm E-PD-4シリーズ
八興¥669~税込¥736~1本6日以内出荷から7日以内出荷柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 8×12mm E-SJ-8シリーズ
八興¥1,979~税込¥2,177~1本6日以内出荷耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-SJ-6x8シリーズ
八興¥1,198~税込¥1,318~1本6日以内出荷耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
伸縮ダクトホース(TAC伸縮ダクト) 5m 15112シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥13,980~税込¥15,378~1巻6日以内出荷から7日以内出荷伸縮が自在で自由な角度・方向に固定できます。1/3~1/4の長さに縮小できます。温風(80℃以下)の送・排気用、空調・換気・排気用に適しています。材質PP(硬鋼線入)長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80 ※表示価格は5mあたりの価格です。使用流体空気
耐熱ダクトホース(TAC耐熱ダクトMD-18) 21114シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥21,988~税込¥24,187~1本(5m)6日以内出荷アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮ができますので、収納・保管・輸送も容易です(繰り返しの伸縮はお避けください)。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に適しています。材質アルミニウム・ガラスクロス・亜鉛メッキ鋼板長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~+180規格防炎1級合格品適合規格防炎1級使用流体空気最高使用温度(℃)180適合流体空気最低使用温度(℃)-20
PFAチューブTA
潤工社¥12,219~税込¥13,441~1巻当日出荷から9日以内出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応















![チューブホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18261830-250418-02.jpg)